絞り込み
厚さ(mm)
- 2~3未満(2)
- 3~4未満(1)
- 4~5未満(2)
- 6~7未満(1)
- 8~9未満(1)
- 50以上(1)
幅(mm)
- 455
- 25(2)
- 50(8)
- 100(5)
- 120(1)
- 300(10)
- 400(4)
- 415(3)
- 450(5)
- 500(4)
- 600(8)
- 606(2)
- 630(3)
- 800(5)
- 850(2)
- 910(15)
- 920(2)
- 940(8)
- 950(4)
- 1000(3)
- 幅(mm)をもっと見る
長さ(mm)
- 910(2)
- 6000(2)
- 16000(1)
色
ブラック(2)
ブランド
- モノタロウ(1)
- DAIKEN(旧:大建工業)(2)
- フクビ化学(1)
- Bulls(ブルズ)(1)
- dialon(ダイアロン)(1)
遮音シートとは、騒音が内部に入るのを防いだり、騒音が外部に漏れるのを防ぐ目的で使用される遮音・吸音材です。主に、建物や室内を防音設計にする際に使用。また、空気中に伝わる騒音だけでなく、構造物に伝わる振動や衝撃を防いでくれる防振効果が期待できる製品も存在しているので、選択する製品によって防音・防振構造を実現することも可能です。シートタイプ・マットタイプ・パネルタイプなど豊富な形状が存在しているので、使用環境や用途に合わせて購入することができます。
「厚さ(mm)」から絞り込む
2~3未満(2)
3~4未満(1)
4~5未満(2)
6~7未満(1)
8~9未満(1)
50以上(1)

遮音シート 特殊ゴム
(18件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷国内建材メーカーとのタイアップ商品となります。 隣室の話し声、TV音などの生活音を改善する高性能な遮音シートです。 音を遮断して音の透過を防ぎます。 新築にもリフォームにもご使用頂けます。用途寝室や子供部屋など静かさが要求される部屋に適しています。長さ(m)6厚さ(mm)2.8色黒幅(mm)455材質特殊非加硫ゴム質量(kg)11.5面密度(kg/m2)4.2ふち仕上四辺切り放しホルムアルデヒド等級告示対象外製品周波数(Hz)/遮音値(dB)500/23
遮音シート 455H
DAIKEN(旧:大建工業)(28件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷隣室の話し声、TV音などの生活音を改善する従来の遮音シートより性能を高めた遮音シートです。リモデルにも新築にもお使いいただけます。静かさを要求される子供部屋や寝室などにおすすめします。厚さ(mm)2.8長さ(m)6幅(mm)455材質特殊非加硫ゴム質量(kg)11.5面密度(kg/m2)4.2ふち仕上四辺切り放しホルムアルデヒド等級告示対象外製品周波数(Hz)/遮音値(dB)500/23
吸音ウールF455
DAIKEN(旧:大建工業)¥29,980税込¥32,9781箱(2枚)14日以内出荷不燃材料認定を取得した吸音ウール 。 空気層に充填する不燃材料の吸音材です。不燃の要望のある施設におすすめです。用途防音建材・音響製品~防音用施工部材~吸音ウールF長さ(mm)16000幅(mm)455厚さ(mm)50
ブルズ防音マット
Bulls(ブルズ)¥10,980税込¥12,0781ケース(8枚)5日以内出荷ダイヤエンボスの優れた効果!。どのような工法にも対応。施工は簡単!。温度変化の少ない材料を使用!。環境、安全性に配慮!。国内生産による安定した品質と供給!住む人のプライバシーや感性を大切にし、快適な生活環境をつくるためには、床防音対策が必要です。床暖房にも対応しておりますので、新築・リフォーム問わず幅広くご使用いただける防音床下地材です。特殊なダイヤエンボスにより、マット面と床面との設置面積が減り、衝撃音を効果的に緩和させます。防音効果を維持しつつ軽量化させたため、施工性を大幅に向上させます。木造軸組、2×4、鉄骨、パネル工法など、どのような工法にも対応します。カッターナイフ等での切断が簡単、敷き込み時に接着剤は不要です。高比重リサイクルPVC(PVC:ポリ塩化ビニール)を主原料にしているため、アスファルト系に比べて熱による変化が少なく、冬期の施工でも割れの心配がありません。また床暖房にも使用できます。安全な高比重リサイクルPVCを使用しており、省資源、省エネに貢献しています。日本国内で原材料調達から生産まで行っており、安定した品質の確保と供給が図られます。長さ(mm)910幅(mm)455厚さ(mm)3柄木目調















![おくだけタイルマット サンコー[日用品] おくだけタイルマット サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888679-260804-08.jpg)
![おくだけタイルマット(撥水) サンコー[日用品] おくだけタイルマット(撥水) サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888688-260804-02.jpg)
![タイルマット サンコー[日用品] タイルマット サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888697-260804-02.jpg)