絞り込み
厚さ(mm)
- 0.3~0.4未満(1)
- 1~2未満(3)
- 2~3未満(1)
- 3~4未満(1)
- 5~6未満(1)
- 7~8未満(1)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(2)
長さ(mm)
- 1000
- 100(2)
- 300(4)
- 400(5)
- 450(4)
- 500(3)
- 600(7)
- 900(3)
- 910(7)
- 1215(3)
- 1800(4)
- 1820(10)
- 2000(3)
- 2425(2)
- 2430(6)
- 4000(2)
- 5000(2)
- 10000(12)
- 16000(2)
- 20000(5)
- 長さ(mm)をもっと見る
幅(mm)
- 50(1)
- 60(1)
- 100(1)
- 460(1)
- 500(1)
- 630(2)
- 940(1)
- 1000(1)
色
グレー(1)
ベージュ(2)
ブランド
- TRUSCO(2)
- 早川ゴム(2)
- テクセルSAINT(2)
- WAKI(和気産業)(1)
- DAIKEN(旧:大建工業)(1)
- 東京防音(1)
- 三和化工(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
遮音シートとは、騒音が内部に入るのを防いだり、騒音が外部に漏れるのを防ぐ目的で使用される遮音・吸音材です。主に、建物や室内を防音設計にする際に使用。また、空気中に伝わる騒音だけでなく、構造物に伝わる振動や衝撃を防いでくれる防振効果が期待できる製品も存在しているので、選択する製品によって防音・防振構造を実現することも可能です。シートタイプ・マットタイプ・パネルタイプなど豊富な形状が存在しているので、使用環境や用途に合わせて購入することができます。
「厚さ(mm)」から絞り込む
0.3~0.4未満(1)
1~2未満(3)
2~3未満(1)
3~4未満(1)
5~6未満(1)
7~8未満(1)
10~20未満(1)
20~30未満(2)

吸音・クッション・保護用 フェルトロール
WAKI(和気産業)¥459~税込¥505~1巻当日出荷スピーカー周辺の吸音・ビビリ音対策に!用途吸音材・クッション材・保護材として使用してください。材質ポリエステル・アクリル系粘着剤厚さ(mm)1長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
制振・防音シート(純鉛)
東京防音(6件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981枚当日出荷薄く軟らかいのに重量のある防音・制振材です。 音質改善に欠かせない制振材の定番「鉛シート」は大きな質量により、比較的大きな振動や、共振による鳴きを抑制。 主に、鉄板や石膏ボードに貼り付けて使う制振材です。 質量が11以上と非常に重い鉛を薄く伸ばしたシートです。 安全性も高まりました。 0.3ミリと薄いので曲面に対しても追従します。 防音・防振材として良く使用されています。材質純鉛(粘着付)長さ(mm)1000幅(mm)460厚さ(mm)0.3色グレー寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)460×1000×0.3遮音性能約20dB/1khz
アンダーレイ レベラー ハードタイプ 1000mm×1000mm
三和化工¥1,998~税込¥2,198~1枚3日以内出荷優れた遮音性でマンションや2階建住宅の生活音をシャットアウトします。断熱性が高いため床下の冷気を遮断し快適な住居空間をつくります。適度なクッション性があるため老人や子どもが集まる場所に適しています。軽量で裁断がしやすく、スピーディな施工が可能です。用途クッションフロア、塩ビタイル、カーペット、人工芝用の下地材として。床下地の厚さ調整として。材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1000幅(mm)1000工法接着工法
拘束型制振シートハヤダンパーDA-8D-A粘着付き
早川ゴム¥66,980税込¥73,6781セット(100枚)6日以内出荷振動して音が発生しているような場所に貼ることで性能を発揮します。スチール(金属)階段などの足音や物を落とした音や、シャッターボックスの動力からの振動音、の抑制が主な用途です。産業用機械のモーター駆動による振動音の低減、自動車の振動を低減して屋内に影響させない用途にも使用されています。制振性能に優れたブチルゴムをベースポリマーに、アルミ箔を表面に積層しており、ゴム単体よりも高い効果を発揮します。アルミ箔ですので平面のみならず、なだらかな曲面にも直接貼る事のできる拘束型制振材です。用途金属屋根、金属階段、出窓。シャッターボックス、住設機器、家電製品、自動車等、特に曲面部や打ち抜き加工をして異型対応が可能です。、仕様針入度:45基材アルミ箔/ブチルゴム/粘着層密度1.7Mg/m3RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム系制振シートハヤダンパーMTS-21粘着付き
早川ゴム¥29,980~税込¥32,978~1セット(5枚)ほか11日以内出荷ブチルゴム(合成ゴム)をベースポリマーとした柔軟性を有する素材です。シートに柔軟性があり、片面に粘着加工を施したタイプで、曲面への取り付けも容易に可能です。振動する音源に直接貼ることで機械内部の音や振動を外に防ぐ効果があります。またノンハロゲンタイプの難燃仕様になっておりますので、安全に使用できます。高い制振性があり、振動、衝撃による固体伝播音を軽減できます。UL94V-0相当の難燃性能を有しています。用途金属屋根、金属階段、出窓、シャッターボックス、住設機器、家電製品、自動車建設機械、農業用機械、産業機械 等長さ(mm)1000幅(mm)500硬度80±10基材ブチルゴム/粘着剤難燃性V-0相当(シート単体)(UL-94)密度1.7Mg/m3±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
テクセルSAINT使用防音パネル Shizumare用内側排気口面グラスウール
TRUSCO¥26,980税込¥29,6781枚8日以内出荷テクセルSAINT使用の防音パネル用の排気口面対応、交換用グラスウールです。用途エンジン式機器の排気口面専用で、熱に強いグラスウールです。トラスコ品番137-1543材質グラスウール、アルミ長さ(mm)1000幅(mm)630厚さ(mm)25質量(kg)0.9色アイボリー
テクセルSAINT使用防音パネル Shizumare用内側グラスウール
TRUSCO¥17,980税込¥19,7781枚翌々日出荷岐阜プラスチック工業株式会社様開発のテクセルSAINTを使用した防音パネルです。ハニカム構造が吸音効果を高めます。テクセルSAINT使用の防音パネル用の中に使用している交換用グラスウールです。用途屋内外使用可能。防音対策用品として。付け外しの多い場所で。簡易的な防音対策として。トラスコ品番115-8438材質グラスウール長さ(mm)1000幅(mm)630厚さ(mm)25質量(kg)0.7色アイボリー
防音パネル 4枚仕様(耐熱タイプ)
テクセルSAINT¥149,800税込¥164,7801セット(4枚)4日以内出荷パネルジョイント方式により簡単組立可能な防音ボックス。用途やサイズに応じて多彩なアレンジが可能。あらやる作業での騒音対策に最適ですまた、発電機等の排気熱に対応した耐熱仕様タイプです。用途発電機等の騒音対策用途材質ポリプロピレン+グラスウール+アルミ質量(kg)17.4高さ(mm)外寸・内寸:1000短辺(mm)外寸:1200、内寸:808長辺(mm)外寸:900、内寸:1108寸法(縦×横×厚さ)(mm)875×1000×50、1175×1000×50
防音パネル 4枚仕様
テクセルSAINT¥129,800税込¥142,7801セット(4枚)4日以内出荷4枚仕様組立タイプ。パネルジョイント方式により簡単組立可能な防音ボックス。用途やサイズに応じて多彩なアレンジが可能。あらやる作業での騒音対策に最適です。用途小型コンプレッサー、ディスクグラインダーなど様々な騒音対策用途材質ポリプロピレン+グラスウール質量(kg)16.4高さ(mm)外寸・内寸:1000短辺(mm)外寸:900、内寸:808長辺(mm)外寸:900、内寸:808寸法(縦×横×厚さ)(mm)875×1000×50