絞り込み
厚さ(mm)
- 1~2未満(2)
- 2~3未満(1)
- 3~4未満(1)
- 9~10未満(1)
- 10~20未満(2)
- 20~30未満(1)
長さ(mm)
- 600
- 100(2)
- 300(4)
- 400(5)
- 450(4)
- 500(3)
- 900(3)
- 910(7)
- 1000(10)
- 1215(3)
- 1800(4)
- 1820(10)
- 2000(3)
- 2425(2)
- 2430(6)
- 4000(2)
- 5000(2)
- 10000(12)
- 16000(2)
- 20000(5)
- 長さ(mm)をもっと見る
幅(mm)
- 300(2)
- 800(3)
- 910(1)
色
グレー(3)
ブラウン(1)
ブラック(2)
ベージュ(2)
ホワイト(3)
ブランド
- モノタロウ(1)
- ドリックス(2)
- 早川ゴム(2)
- イノベックス(旧:ダイオ化成)(1)
- 八幡ねじ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
遮音シートとは、騒音が内部に入るのを防いだり、騒音が外部に漏れるのを防ぐ目的で使用される遮音・吸音材です。主に、建物や室内を防音設計にする際に使用。また、空気中に伝わる騒音だけでなく、構造物に伝わる振動や衝撃を防いでくれる防振効果が期待できる製品も存在しているので、選択する製品によって防音・防振構造を実現することも可能です。シートタイプ・マットタイプ・パネルタイプなど豊富な形状が存在しているので、使用環境や用途に合わせて購入することができます。
「厚さ(mm)」から絞り込む
1~2未満(2)
2~3未満(1)
3~4未満(1)
9~10未満(1)
10~20未満(2)
20~30未満(1)

サウンドガードW50
八幡ねじ(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1枚ほか当日出荷から4日以内出荷吸音と遮音不達の効果を併せ持つDIY専用防音パネルです。音のする方向の壁などに取付けるだけで防音効果が得られます。専用フック付属の為、金づち一つで取付け簡単。吸音効果:特殊な凹凸面が様々な方向からの音を吸収します。遮音効果:吸音面で吸収しきれなかった音を跳ね返し、音を外に漏れにくくします。用途楽器を演奏するお部屋の防音対策。 パソコン周辺機器、機械音などにお悩みのご家庭の防音対策に。材質吸音ウレタン、オレフィン系発泡体色黒RoHS指令(10物質対応)対応
吸音材 フェルメノン FMSM-シリーズ(8060)
ドリックス(1件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1枚ほか4日以内出荷から10日以内出荷フェルメノンシリーズのスチールパーティション向けに音漏れ軽減、WEB会議での反響音軽減に効果的な吸音材+遮音シート+マグネット付きの商材になります
吸音パネル フェルトタイプ
¥19,980税込¥21,9781セット(12枚)当日出荷ポリエステル製のフェルトで成形した吸音パネルです。工事不要でカッターなどで加工もでき簡単に設置できます。用途静かさが要求される部屋などに設置材質PE長さ(mm)600幅(mm)800厚さ(mm)9
フェルメノン 防音フェルトボード(+吸音) 8060
ドリックス¥62,980税込¥69,2781セット(10枚)3日以内出荷フェルメノンと遮音シートを組み合わせた防音フェルトボード(吸音)は、反響音を吸収の上、更に音漏れをしっかり遮断します。 石膏ボードにはピンで施工できるので、時間も掛からず楽に施工ができます。 防音工事をするよりお手頃に、部屋を防音仕様にすることができます。 カッターでカットできます。用途会議室、ホテルの客室、繁華街近くの部屋、楽器練習室、工場、機械室、飛行場近くの部屋、交通量の多い道路近くの部屋など。厚さ(mm)10
インテリアパネル 吸音
イノベックス(旧:ダイオ化成)¥19,980税込¥21,9781箱(4枚)4日以内出荷お部屋の装飾アクセントに縦・横どちらでもご使用できます。NRC(吸音率)0.75。人が最も聞き取りやすい2,000~4,000Hzの音が吸収できる効果が期待できます。材質背面吸音材:ポリエステル繊維、表面木材:ベニヤ+MDF厚さ(mm)21
拘束型制振シートハヤダンパーDA-8D-A粘着付き
早川ゴム¥25,980~税込¥28,578~1セット(10枚)ほか6日以内出荷振動して音が発生しているような場所に貼ることで性能を発揮します。スチール(金属)階段などの足音や物を落とした音や、シャッターボックスの動力からの振動音、の抑制が主な用途です。産業用機械のモーター駆動による振動音の低減、自動車の振動を低減して屋内に影響させない用途にも使用されています。制振性能に優れたブチルゴムをベースポリマーに、アルミ箔を表面に積層しており、ゴム単体よりも高い効果を発揮します。アルミ箔ですので平面のみならず、なだらかな曲面にも直接貼る事のできる拘束型制振材です。用途金属屋根、金属階段、出窓。シャッターボックス、住設機器、家電製品、自動車等、特に曲面部や打ち抜き加工をして異型対応が可能です。、仕様針入度:45基材アルミ箔/ブチルゴム/粘着層密度1.7Mg/m3RoHS指令(10物質対応)対応
拘束型制振シートハヤダンパーDT-8D-A粘着付き
早川ゴム¥18,980税込¥20,8781セット(8枚)6日以内出荷振動して音が発生しているような場所に貼ることで性能を発揮します。スチール(金属)階段などの足音や物を落とした音や、シャッターボックスの動力からの振動音、の抑制が主な用途です。産業用機械のモーター駆動による振動音の低減、自動車の振動を低減して屋内に影響させない用途にも使用されています。制振性能に優れたブチルゴムをベースポリマーに、亜鉛メッキ鋼板を表面に積層しています。亜鉛メッキ鋼板ですので曲面には貼り付けできませんが、最高クラスの制振性能を有している拘束型制振材です。用途間仕切壁、金属屋根、金属階段、出窓、シャッターボックス、住設機器、家電製品、自動車等仕様針入度:45長さ(mm)600幅(mm)300厚さ(mm)1.6基材亜鉛メッキ鋼板/ブチルゴム/粘着層密度1.7Mg/m3質量(kg/枚)約0.85RoHS指令(10物質対応)対応
















![おくだけタイルマット サンコー[日用品] おくだけタイルマット サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888679-260804-08.jpg)
![おくだけタイルマット(撥水) サンコー[日用品] おくだけタイルマット(撥水) サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888688-260804-02.jpg)
![タイルマット サンコー[日用品] タイルマット サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888697-260804-02.jpg)