絞り込み
厚さ(mm)
- 0.3~0.4未満(1)
- 0.8~0.9未満(1)
- 0.9~1.0未満(1)
- 1~2未満(6)
- 2~3未満(6)
- 3~4未満(2)
- 4~5未満(5)
- 5~6未満(2)
- 6~7未満(3)
- 7~8未満(2)
- 8~9未満(2)
- 9~10未満(8)
- 10~20未満(10)
- 20~30未満(10)
- 30~40未満(4)
- 40~50未満(3)
- 50以上(5)
長さ(mm)
幅(mm)
ブランド
- モノタロウ(3)
- DAIKEN(旧:大建工業)(26)
- TRUSCO(13)
- WAKI(和気産業)(7)
- フクビ化学(4)
- 東リ(4)
- 東京防音(4)
- 光(3)
- 日本特殊塗料(2)
- 明和グラビア(2)
- NAGAOKA(2)
- Bulls(ブルズ)(2)
- True Dyna(2)
- タナック(2)
- 萩原(2)
- 積水化学工業(1)
- 日本緑十字社(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- イノベックス(旧:ダイオ化成)(1)
- 三和化工(1)
- ブランドをもっと見る
「厚さ(mm)」から絞り込む

防音パネル(屋内用)防音パネル用支柱・ベースセット
TRUSCO¥109,800~税込¥120,780~1セット翌々日出荷連結タイプ(90度・180度可)の自立使用可能な支柱セット品です。ベースは、90度・180度連結どちらでも使用可能です。用途TSP、TSHタイプ防音パネルの連結用支柱として。90度、180度に角度を付けたい場合にセット内容支柱:TSHSH1200(2本)、ベース:TSHBP(1枚)、支柱接合リベット、防音パネル押さえ用ネジ、ベース取り付けようネジ材質支柱:アルミ押出材、ベース:スチールタイプ連結タイプ
テクセルSAINT使用防音パネル Shizumare連結パネル
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781枚翌日出荷トラスコ品番115-8436材質外パネル:PPハニカム、内パネル:グラスウール質量(kg)3.2色黒周波数(Hz)(有効)400以上本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)1000×741×45
吸音カラー硬質フェルトボードカットタイプ
光¥739税込¥8131個当日出荷付属品石膏ピン6本トラスコ品番107-7436材質本体:ポリエステル、石膏ピン:ステンレス色ホワイト質量(g)114本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)300×300×9
サイレントドロップ 粒状床衝撃音低減材
フクビ化学¥24,980税込¥27,4781箱(4個)5日以内出荷袋状のサイレントドロップを天井ボードの上に敷設するだけで、上階から下階に伝わる重量床衝撃音を低減します。共同住宅の騒音で最も多い相談は「重量床衝撃音」です。サイレントドロップは天井にのせるだけで上階の歩行音や飛び跳ね音などの重量床衝撃音を低減します。マンションのリノベーションにも最適です。 。1.優れた重量床衝撃音低減性能。天井(上階)の振動は、特殊遮音粒材同士の摩擦や衝突により効率的に吸収され、重量床衝撃音の放射を抑制します。2.天井にのせるだけの簡単施工。サイレントドロップは、天井1平方メートルあたり1.5~2個(6~8kg)のせるだけの簡単施工で施工の負担を軽減します。3.建物への構造的負担が少ない。通常、重量床衝撃音を改善するためには、コンクリートスラブを厚くするなど床自体の重量を大きくすることで対応します。しかし、コンクリートスラブで重量床衝撃音を5db程度改善するためには1平方メートルあたり約120kg増やす必要があり、結果、建物への構造的負担が大きくなります。それに対し、サイレントドロップを使用した場合は1平方メートルあたり6~8kgと圧倒的に軽量であり、構造的負担を抑えることができます。用途新築工事、改修工事での騒音対策に。寸法(mm)450×450体重(kg)4
吸音カラー硬質フェルトボード 面取り模様入り
光¥1,798~税込¥1,978~1枚翌々日出荷から3日以内出荷吸音性に優れたフェルトボード 室内の壁面に使用すると、室内の騒音を吸収し、階下への防音や騒音対策にも効果を発揮します。ポリエステル製の繊維を特殊成型しており、優しい肌触りで安全面にも優れており、保護材としてもご使用いただけます。音源の近くで音の当たる場所にご利用いただきますと、室内の高音部の反響音を吸収し聞き取りやすい音に! 通気性・防炎性・耐摩耗性にも優れており、カッター等でも簡単にカットできます。 ピンボードとしてもご利用いただけますので、インテリアとして! 石こう壁への取付は石こうピンをご使用ください。 取り付ける壁面を直接傷つけたくない場合は、壁面に養生テープを貼り、その上に市販のホットメルトで取り付けします 取付面がコンクリートなどの場合はマジックテープでの取付が有効です。取り外しの際に適しています。
遮音テープ 100MMX10M巻
フクビ化学¥44,980税込¥49,4781箱(6個)3日以内出荷天井と壁、壁と床など、すきまの防音効果の低下を防ぎます。 遮音シートでは施工の難しい部分や、給・排水管やダクトの防音にもご使用いただけます。 遮音シートの継ぎ目にも最適です。 粘着処理をした扱いやすいテープで施工が簡単。テープ幅(mm)100テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.95