絞り込み
最大長(mm)
- 650
- 390(1)
- 780(1)
- 940~1600(1)
- 970(1)
- 1050~1250(1)
- 1220(1)
- 1500(1)
- 1520(1)
- 1530(1)
- 4700(1)
ブランド
- CAPTAIN STAG(1)
- コンパル(2)
幅(mm)
- 178(1)
スノーブラシとは、自動車に積もった雪を取り払うための道具。持ち手は、伸縮可能な棒状となっているため、大型車両など高い場所の除雪も可能です。先端には、ゴムやブラシがついており、ブラシ部分で軽い雪を払い落とし、ゴム部分で積もった雪を落とします。持ち手の部分にアイススクレバーがついているものもあり、凍結した氷や霜などの除去に便利です。本体は軽量なアルミニウムでできており、片手でも楽に作業を行うことができます。
「最大長(mm)」から絞り込む
650
780(1)
940~1600(1)
970(1)
1050~1250(1)
1220(1)
1500(1)
1520(1)
1530(1)
4700(1)

ハンディスノーブラシ
コンパル(1件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷フロントの「雪かき」が素早く簡単。「即・使える」車内に置けるハンディー仕様。フロントガラスの霜・氷・積雪の除去に。伸縮範囲(cm)43~65
フロント雪かきくんロング
コンパル¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷フロントの雪かきが素早く簡単。「即・使える」車内に置けるハンディー仕様。用途フロントガラスの霜・氷・積雪の除去に。材質ポリプロピレン、アルミ合金、塩化ビニール樹脂幅(mm)178全長(mm)650寸法(幅W×長さL)(mm)178×650