絞り込み
厚さ(mm)
- 7.5
- 2(1)
- 3(1)
- 4(2)
- 6(2)
- 10(3)
- 12(1)
- 15(3)
- 20(3)
- 25(9)
- 30(1)
- 40(3)
- 50(10)
- 89(3)
- 90(1)
- 100(4)
- 105(5)
- 120(2)
- 140(2)
- 155(1)
ブランド
- 関東冷熱工業(1)
長さ(mm)
- 240(1)
- 500(1)
- 960(1)
幅(mm)
- 140(1)
- 260(1)
- 480(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
断熱材とは、熱移動を防ぐための素材で、建物の壁や天井に使用されることが多いです。断熱材の多くには、無数の空気の小部屋があり、熱が逃げていくのを未然にくい止めています。ガラスを繊維状にしたグラスウール、玄武岩などから生成されたロックウール、ポリスチレンフォーム、ウレタンフォームなど、断熱材の種類はさまざまです。中には防水、防塵、防湿加工がされているものもあり、使用する場所の環境によって適しているものを選びます。
「厚さ(mm)」から絞り込む
10(3)
15(3)
20(3)
25(9)
40(3)
50(10)
89(3)
100(4)
105(5)
140(2)

KRUD-VIP 真空断熱材(国産)
関東冷熱工業¥10,980~税込¥12,078~1枚翌日出荷断熱材の中では最も優れた熱伝導率の低い高性能断熱材「KRUD-VIP(真空断熱材)」です。熱伝導率が0.005(W/m・K)のため、他の断熱材(発泡ウレタン、グラスウール、発泡スチロール)よりも厚みを薄く出来ます。国内製造品(国産)です。1高断熱性能2省エネルギー3省スペース4脱フロン5分別リサイクル用途冷蔵庫、保冷・保温庫、各種ショーケース、冷凍・冷蔵倉庫、保冷車・クーラーボックス、住宅用建材などの断熱材用材質ガスバリア性ラミネートフィルム、グラスウール、OPPテープ使用温度(℃)-50~70熱伝導率(W/mk)0.005耐久性(年)約15RoHS指令(10物質対応)対応
内装建材 の新着商品
GALLUP(ギャラップ) SOUND PROOF カームグラウンド フローリング -NATURAL-ナチュラルオーク【遮音フローリング】ΔLL(1)-4/L-45SOUND PROOF(サウンドプルーフ)税込¥43,978¥39,980
GALLUP(ギャラップ) SOUND PROOF カームグラウンド フローリング -CARBO-カーボ オーク【遮音フローリング】ΔLL(1)-4/L-45SOUND PROOF(サウンドプルーフ)税込¥50,578¥45,980