絞り込み
粒子保持能(μm)
  • 0.7(1)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 1.6(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 11(1)
直径(Φcm)
  • 5.5(3)
  • 7(3)
  • 9(4)
  • 11(4)
  • 12.5(4)
  • 15(4)
  • 21(3)
  • 24(5)
  • 25(3)
  • 37(3)
  • 42.5(4)
  • 47(3)
  • 55(7)
  • 70(10)
  • 90(11)
  • 110(9)
  • 125(11)
  • 150(10)
  • 185(5)
  • 240(6)
ブランド
  • Whatman(ワットマン)
  • ADVANTEC(49)
  • SKC(環境測定)(47)
  • アドバンテック(11)
  • 桐山製作所(8)
  • アズワン(6)
  • GEヘルスケア(6)
  • ケニス(4)
  • Merck(メルクミリポア)(3)
  • 三商(3)
  • ナリカ(3)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • 日本理化学器械(NRK)(2)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](2)
  • 安積濾紙(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガラス繊維ろ紙 GF/A Whatman(ワットマン)

    ガラス繊維ろ紙 GF/A

    Whatman(ワットマン)
    2,598税込2,858
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    高廃液の水質汚染モニタリング、水溶液のろ過、藻類およびバクテリアの培養、食品分析、タンパク質ろ過、β線放射体によるラジオイムノアッセイなどに用いられます。 大気汚染モニタリングにおける、浮遊微小粒子の重量測定や排煙サンプリング、吸着法にも使われます。
    用途水質・大気汚染の分析、SS分析。タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。細胞の収集。液体シンチレーション。ラジオイムノアッセイ。メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。厚さ(mm)0.26グレードGF/A粒子保持能(μm)1.6坪量(g/m2)53ろ過速度荷重容量
  • 定性ろ紙 #1 Whatman(ワットマン)

    定性ろ紙 #1

    Whatman(ワットマン)(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    一般的な定性ろ過分析に広く使われているろ紙グレードです。粒子保持能と流速は中程度です。
    用途溶液からの沈殿(不純物)除去(例:硫酸塩、シュウ酸カルシウム(加熱状態)、炭酸カルシウム) 農業分野:土壌分析、種子検査 食品分野:固形食材の分離、液体の抽出 定性分析の基礎学習 大気汚染モニタリング仕様JIS規格:1種、国産ろ紙相当品:No.1、粒子保持能(μm):11、厚さ(μm):0.18、灰分(%):0.06、重量(g/m2):87、初期ろ過速度(秒):40厚さ(mm)0.18グレード#1粒子保持能(μm)11JIS規格1種(JISP3801)相当対応商品国産ろ紙:No.1坪量(g/m2)88ろ過速度中速(40s/100mL)灰分含有率(%)0.06荷重容量
  • ガラス繊維ろ紙 GF/B Whatman(ワットマン)

    ガラス繊維ろ紙 GF/B

    Whatman(ワットマン)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から19日以内出荷
    厚さはGF/Aの3倍で湿潤強度がさらに高く、荷重容量がかなり高い濾紙です。微細な粒子を保持しつつ高い濾過速度をキープできます。微細粒子の懸濁物を高密度に含む液体の浄化や固体の定量を行う際に活躍します。 日本ではJIS K0102をはじめ、水中懸濁物質の測定などに使用されています。また、かなりの荷重容量が要求されるLSC法(液体シンチレーション測定法)にも用いられます。 結合剤フリー。
    用途水質・大気汚染の分析、SS分析。タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。細胞の収集。液体シンチレーション。ラジオイムノアッセイ。メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。材質硼珪酸ガラス厚さ(mm)0.68粒子保持能(μm)1坪量(g/m2)143ろ過速度中~速い荷重容量極めて高い
  • ガラス繊維ろ紙 GF/F Whatman(ワットマン)

    ガラス繊維ろ紙 GF/F

    Whatman(ワットマン)
    7,498税込8,248
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から84日以内出荷
    優れた粒子保持能をもつろ紙グレードです。同等の粒子保持能を有するメンブレンろ紙と比べ、流速が速く、荷重容量も大きいことが特長です。 米国環境庁EPAが定めたEPA Method TCLP 1311(毒性指標浸出法)にも使われています。
    用途水質・大気汚染の分析、SS分析。タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。細胞の収集。液体シンチレーション。ラジオイムノアッセイ。メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。厚さ(mm)0.42グレードGF/F粒子保持能(μm)0.7坪量(g/m2)75ろ過速度やや遅荷重容量
  • 定性ろ紙 #4 Whatman(ワットマン)

    定性ろ紙 #4

    Whatman(ワットマン)
    1,598税込1,758
    1箱(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    粗い粒子やゼラチン状沈殿物(例:水酸化鉄、水酸化アルミニウム)のろ過に適しています。ろ過速度が速いことから、生物の体液や有機物を含む抽出物を分析する際のサンプル浄化に手軽に使えます。大気汚染モニタリングにおいては、粒子の捕集よりもろ過速度に重点が置かれる場合にこのろ紙が用いられます。
    仕様JIS規格:─、国産ろ紙相当品:No.101、粒子保持能(μm):20-25、厚さ(μm):0.21、灰分(%):0.06、重量(g/m2):92、初期ろ過速度(秒):12スペースASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。入数(枚)100
  • 定性濾紙 No.42(円形) Whatman(ワットマン)

    定性濾紙 No.42(円形)

    Whatman(ワットマン)
    2,298税込2,528
    1箱(100枚)
    当日出荷から17日以内出荷
    タイプ円形ろ紙42ろ紙番号5C(類似国産番号)
  • 定性濾紙 No.41(円形) Whatman(ワットマン)

    定性濾紙 No.41(円形)

    Whatman(ワットマン)
    2,298税込2,528
    1箱(100枚)
    当日出荷から97日以内出荷
    タイプ円形ろ紙41ろ紙番号5A(類似国産番号)
  • 定性ろ紙 #2 Whatman(ワットマン)

    定性ろ紙 #2

    Whatman(ワットマン)
    949税込1,044
    1箱(100枚)
    当日出荷から12日以内出荷
    グレード1と比較して、保持能が高いことと吸収性に富んでいることが特長です。ろ過速度は少し遅くなります。 吸収性を生かした使用例として、植物の成長試験の際に土壌栄養分を保持させるというような使い方もできます。大気中や土壌中の特定の不純物をモニターするのにも利用できます。
    仕様国産ろ紙相当品No.2厚さ(mm)0.19入数(枚)100粒子保持能(μm)8JIS規格2種相当対応商品国内ろ紙:No.2質量(g/m2)97ろ水時間(s)55(初期)灰分0.06%
  • 液相分離濾紙1PS Whatman(ワットマン)

    液相分離濾紙1PS

    Whatman(ワットマン)
    3,998税込4,398
    1箱(100枚)
    当日出荷から83日以内出荷
    ろ紙に疎水性をもたせたもので、分液ロートを必要とせず、水溶液と有機溶液の液相を分離できます。 溶媒を使って抽出するとき、液相中にある沈殿物も同時に除くことができます。
  • セルロース円筒濾紙 Whatman(ワットマン)

    セルロース円筒濾紙

    Whatman(ワットマン)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1箱(25本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ソックスレー抽出用に適しており、個体または半個体の溶媒抽出を簡単・確実・効果的に行うことができます。
    材質コットンセルロース
  • 定性ろ紙 #5 Whatman(ワットマン)

    定性ろ紙 #5

    Whatman(ワットマン)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱(100枚)
    翌々日出荷から97日以内出荷
    定性分析用セルロースろ紙の中で、最も細かい粒子保持能をもつ製品です。化学分析中に生じる微細な沈殿物を分離するのに適しています。目が細かいため、ろ過速度は遅くなります。濁った懸濁液の浄化、水や土壌の分析に効果を発揮します。
    仕様JIS規格:─、国産ろ紙相当品:─、粒子保持能(μm):2.5、厚さ(μm):0.20、灰分(%):0.06、重量(g/m2):100、初期ろ過速度(秒):250スペースASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。入数(枚)100
  • 定性濾紙 No.1(角形) Whatman(ワットマン)

    定性濾紙 No.1(角形)

    Whatman(ワットマン)
    25,980税込28,578
    1箱(100枚)
    翌々日出荷
    タイプ角形ろ紙1ろ紙番号1(類似国産番号)
  • ワットマン石英濾紙 Qm-A(円形) Whatman(ワットマン)

    ワットマン石英濾紙 Qm-A(円形)

    Whatman(ワットマン)
    25,980税込28,578
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    高純度の微細シリカ繊維を使用しており、バインダーは含まれていない極めて高純度の石英濾紙です。 亜硫酸ガス(SO2)、NOx等の影響が少なく、大気中の粉じん測定・ハイボリュームエアーサンプラー用濾紙として使用されています。
    タイプ円型耐熱温度(℃)500℃
  • 定量ろ紙 #42 Whatman(ワットマン)

    定量ろ紙 #42

    Whatman(ワットマン)
    2,198税込2,418
    1箱(100枚)
    17日以内出荷から24日以内出荷
    仕様JIS規格:5種C、国産ろ紙相当品:No.5C、粒子保持能(μm):2.5、厚さ(μm):0.20、灰分(%):0.007、重量(g/m2):100、初期ろ過速度(秒):240スペースASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。入数(枚)100
  • ガラス繊維濾紙 Whatman(ワットマン)

    ガラス繊維濾紙

    Whatman(ワットマン)
    4,398税込4,838
    1個
    6日以内出荷から97日以内出荷
    用途浮遊固体による水質モニタリング用、液体シンチレーションカウンティング用、大気汚染モニタリング用など。仕様ワットマン濾紙名:934-AH、濾過速度:特に速厚さ(mm)0.44粒子保持能(μm)1.5荷重容量
  • 定性濾紙 グレード2V(円形) Whatman(ワットマン)

    定性濾紙 グレード2V(円形)

    Whatman(ワットマン)
    5,798税込6,378
    1箱(100枚)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    タイプ円形ろ紙グレード2V
  • 定性濾紙 No.6(円形) Whatman(ワットマン)

    定性濾紙 No.6(円形)

    Whatman(ワットマン)
    1,598税込1,758
    1箱(100枚)
    翌々日出荷から97日以内出荷
    タイプ円形ろ紙6ろ紙番号131(類似国産番号)
  • 定性濾紙 No.540(円形) Whatman(ワットマン)

    定性濾紙 No.540(円形)

    Whatman(ワットマン)
    2,498税込2,748
    1箱(100枚)
    翌々日出荷から97日以内出荷
    タイプ円形ろ紙540
  • 定性濾紙 No.50(円形) Whatman(ワットマン)

    定性濾紙 No.50(円形)

    Whatman(ワットマン)
    1,998税込2,198
    1箱(100枚)
    翌々日出荷から83日以内出荷
    タイプ円形ろ紙50ろ紙番号4(類似国産番号)
  • 定性濾紙 No.40(円形) Whatman(ワットマン)

    定性濾紙 No.40(円形)

    Whatman(ワットマン)
    2,298税込2,528
    1箱(100枚)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    タイプ円形ろ紙40ろ紙番号5B(類似国産番号)
  • 定性濾紙 No.4(角形) Whatman(ワットマン)

    定性濾紙 No.4(角形)

    Whatman(ワットマン)
    29,980税込32,978
    1箱(100枚)
    6日以内出荷
    タイプ角形ろ紙4ろ紙番号101(類似国産番号)アズワン品番2-320-09
  • ガラス繊維濾紙 GF/C(円形) Whatman(ワットマン)

    ガラス繊維濾紙 GF/C(円形)

    Whatman(ワットマン)
    4,398税込4,838
    1箱(100枚)
    5日以内出荷から33日以内出荷
    濾過にかかる時間が少なくてすみます。 1枚の濾紙でより多量に濾過できます。 小さいサイズがありますので、それに合わせた小さい器具を使うことができます。 従来の濾紙では目詰まりしたような溶液でも濾過できます。
    タイプ円形ろ紙GF/C
  • 定量ろ紙 #43 Whatman(ワットマン)

    定量ろ紙 #43

    Whatman(ワットマン)
    2,998税込3,298
    1箱(100枚)
    当日出荷から84日以内出荷
    仕様JIS規格:─、国産ろ紙相当品:No.3、粒子保持能(μm):16、厚さ(μm):0.22、灰分(%):0.007、重量(g/m2):95、初期ろ過速度(秒):40スペースASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。入数(枚)100
  • 定性ろ紙 #6 Whatman(ワットマン)

    定性ろ紙 #6

    Whatman(ワットマン)
    1,598税込1,758
    1箱(100枚)
    6日以内出荷から97日以内出荷
    グレード5とほぼ同程度の粒子保持能を保ちながら、ろ過速度は2倍です。特にボイラー水の分析用として多く使用されます。
    仕様JIS規格:3種、国産ろ紙相当品:No.131、粒子保持能(μm):3、厚さ(μm):0.18、灰分(%):0.1~0.2、重量(g/m2):100、初期ろ過速度(秒):175スペースASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。入数(枚)100
  • 定性ろ紙 #3 Whatman(ワットマン)

    定性ろ紙 #3

    Whatman(ワットマン)
    1,598税込1,758
    1箱(100枚)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    微細な粒子のろ過に適しています。グレード1と比較して約2倍の厚さがあります。荷重容量が大きいため、多量の沈殿物を保持しても目詰まりしにくいこと、湿潤強度が強くブフナーロートでのろ過に用いることなどが特徴です。吸収性も大きく、サンプルキャリアとしても適しています。
    厚さ(mm)0.39スペースASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。粒子保持能(μm)6坪量(g/m2)187灰分0.06%ろ過速度90秒(初期)
  • ガラス繊維角形濾紙 Whatman(ワットマン)

    ガラス繊維角形濾紙

    Whatman(ワットマン)
    189,800税込208,780
    1個
    6日以内出荷
    用途粒子保持能力がよく、均一性の優れた最高級ガラス繊維濾紙。仕様ワットマン濾紙名:GF/F、濾過速度:やや遅厚さ(mm)0.42タイプ角形サイズ(cm)46×57粒子保持能(μm)0.7(保持効率98%の粒子直径で表しています。)アズワン品番2-333-14荷重容量
  • 定性濾紙 No.50(角形) Whatman(ワットマン)

    定性濾紙 No.50(角形)

    Whatman(ワットマン)
    61,980税込68,178
    1箱(100枚)
    7日以内出荷
    タイプ角形ろ紙50ろ紙番号4(類似国産番号)アズワン品番2-327-09
  • 定性濾紙 No.5(円形) Whatman(ワットマン)

    定性濾紙 No.5(円形)

    Whatman(ワットマン)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1箱(100枚)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    タイプ円形ろ紙5
  • 定性濾紙 No.44(円形) Whatman(ワットマン)

    定性濾紙 No.44(円形)

    Whatman(ワットマン)
    2,898税込3,188
    1箱(100枚)
    6日以内出荷から83日以内出荷
    タイプ円形ろ紙44ろ紙番号6(類似国産番号)
  • 定性濾紙 No.43(円形) Whatman(ワットマン)

    定性濾紙 No.43(円形)

    Whatman(ワットマン)
    3,798税込4,178
    1箱(100枚)
    7日以内出荷から84日以内出荷
    タイプ円形ろ紙43ろ紙番号3(類似国産番号)
  • 定性濾紙 No.42(角形) Whatman(ワットマン)

    定性濾紙 No.42(角形)

    Whatman(ワットマン)
    59,980税込65,978
    1箱(100枚)
    19日以内出荷
    タイプ角形ろ紙42ろ紙番号5C(類似国産番号)アズワン品番2-325-09
  • 定性濾紙 No.41(角形) Whatman(ワットマン)

    定性濾紙 No.41(角形)

    Whatman(ワットマン)
    61,980税込68,178
    1箱(100枚)
    翌々日出荷
    タイプ角形ろ紙41ろ紙番号5A(類似国産番号)アズワン品番2-324-09
  • 定性濾紙 No.40(角形) Whatman(ワットマン)

    定性濾紙 No.40(角形)

    Whatman(ワットマン)
    61,980税込68,178
    1箱(100枚)
    84日以内出荷
    タイプ角形ろ紙40ろ紙番号5B(類似国産番号)アズワン品番2-323-09
  • 定性濾紙 No.4(円形) Whatman(ワットマン)

    定性濾紙 No.4(円形)

    Whatman(ワットマン)
    1,898税込2,088
    1箱(100枚)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    タイプ円形ろ紙4ろ紙番号101(類似国産番号)
  • 定性濾紙 No.3(円形) Whatman(ワットマン)

    定性濾紙 No.3(円形)

    Whatman(ワットマン)
    7,598税込8,358
    1箱(100枚)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    タイプ円形ろ紙3
  • ワットマン石英濾紙 Qm-A(角形) Whatman(ワットマン)

    ワットマン石英濾紙 Qm-A(角形)

    Whatman(ワットマン)
    64,980税込71,478
    1箱(25枚)
    17日以内出荷
    高純度の微細シリカ繊維を使用しており、バインダーは含まれていない極めて高純度の石英濾紙です。 亜硫酸ガス(SO2)、NOx等の影響が少なく、大気中の粉じん測定・ハイボリュームエアーサンプラー用濾紙として使用されています。
    サイズ8’×10’(203×254mm)タイプ角型耐熱温度(℃)500℃アズワン品番2-335-01
  • クロマトグラフィー用ペーパー角型 Whatman(ワットマン)

    クロマトグラフィー用ペーパー角型

    Whatman(ワットマン)
    63,980税込70,378
    1箱(50枚)
    43日以内出荷
    金属性不純物の含有量は微量です。 吸水速度の均一性があります。
    仕様吸水速度:130mm/30min(水の場合)材質コットンセルロース厚さ(mm)0.34質量(g/m2)185
  • ガラス繊維濾紙 GmF150 Whatman(ワットマン)

    ガラス繊維濾紙 GmF150

    Whatman(ワットマン)
    9,398税込10,338
    1箱(40枚)ほか
    8日以内出荷から84日以内出荷
    濾過にかかる時間が少なくてすみます。 1枚の濾紙でより多量に濾過できます。 小さいサイズがありますので、それに合わせた小さい器具を使うことができます。 従来の濾紙では目詰まりしたような溶液でも濾過できます。
    タイプ円形
  • ガラス繊維濾紙 GF/D(角形) Whatman(ワットマン)

    ガラス繊維濾紙 GF/D(角形)

    Whatman(ワットマン)
    127,699税込140,469
    1箱(25枚)
    19日以内出荷
    濾過にかかる時間が少なくてすみます。 1枚の濾紙でより多量に濾過できます。 小さいサイズがありますので、それに合わせた小さい器具を使うことができます。 従来の濾紙では目詰まりしたような溶液でも濾過できます。
    タイプ角形サイズ(cm)46×57ろ紙GF/Dアズワン品番2-332-14
  • ガラス繊維濾紙 GF/B(角形) Whatman(ワットマン)

    ガラス繊維濾紙 GF/B(角形)

    Whatman(ワットマン)
    99,980税込109,978
    1箱(25枚)
    6日以内出荷
    濾過にかかる時間が少なくてすみます。 1枚の濾紙でより多量に濾過できます。 小さいサイズがありますので、それに合わせた小さい器具を使うことができます。 従来の濾紙では目詰まりしたような溶液でも濾過できます。
    TGK品番996-41-06-02タイプ角形サイズ(cm)46×57ろ紙GF/Bアズワン品番2-330-14
粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)