29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定性濾紙のなかでは、厚く、濾過速度の速い濾紙です。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられる濾紙です。JIS P 3081〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される2種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭など) 厚さ(mm)0.26 JIS規格JIS P 3801 2種 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)125 使用pH範囲0~12 ろ水時間(s)80 吸水度(cm)8 破裂強さ(kPa)122 灰分0.10% 仕様1包装:100枚入り 粒子保持能(μm)5
1箱(100枚)
559 税込615
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

微細な沈殿物のろ過に適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Cに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、制度のよい定量分析ができます。定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
用途微細な沈殿物(硫酸ストロンチウム、硫酸バリウム、クロム酸水銀など)のろ過。細菌試験のろ過 厚さ(mm)0.22 JIS規格JIS P 3801 5C種 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)118 使用pH範囲0~12 ろ水時間(s)570 吸水度(cm)6 破裂強さ(kPa)92 灰分0.01% 仕様1包装:100枚入り 粒子保持能(μm)1
1箱(100枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

定性濾紙のなかでは濾過速度の速い濾紙です。 水酸化鉄のような粗大沈殿物の濾過に適します。 JIS P 3801[ろ紙(化学分析用)]に規定される1種に相当します。 αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
用途染色試験、粘稠液の濾過(油・果汁など) 厚さ(mm)0.2 JIS規格JIS P 3801 1種 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)90 使用pH範囲0~12 ろ水時間(s)45 吸水度(cm)9 破裂強さ(kPa)79 灰分0.10% 仕様1包装:100枚入り 粒子保持能(μm)6
1箱(100枚)
499 税込549
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

定量ろ紙の中では、最もろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過が適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Aに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。 適合ロートは目安です。
用途粗大な沈殿物(水酸化鉄、水酸化アルミニウム、酸化ケイ素など)のろ過。鋼中ケイ素の定量分析。電解分析、比色分析、光学器械試験の溶液ろ過 厚さ(mm)0.22 JIS規格JIS P 3801 5A種 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)97 使用pH範囲0~12 ろ水時間(s)60 吸水度(cm)9.5 破裂強さ(kPa)61 灰分0.01% 仕様1包装:100枚入り 粒子保持能(μm)7
1箱(100枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ろ過速度・沈でん保持性は中位。最も広範囲な沈でん物ろ過用。
保留粒子径(μm)4 厚さ(mm)0.21 JIS規格JIS P3801 5種B 質量(g/m2)108 ろ水時間(s)195 最高使用温度(℃)120 使用pH範囲0~12 灰分0.01% 仕様1包装:100枚入り
1箱(100枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられます。
厚さ(mm)0.26 粒子保持能(μm)5 JIS規格JIS P 3801 2種 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)125 使用pH範囲0~12 ろ水時間(s)80 吸水度(cm)8 破裂強さ(kPa)122 灰分0.1% 湿潤破裂強さ(kPa)8
1箱(100枚)
459 税込505
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

定量ろ紙の中では、比較的ろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過に適しています。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、制度のよい定量分析ができます。定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
用途土壌試験、セメント試験、肥料試験、鉱物試験 厚さ(mm)0.23 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)113 使用pH範囲0~12 ろ水時間(s)130 吸水度(cm)7.5 破裂強さ(kPa)49 灰分0.01% 仕様1包装:100枚入り 粒子保持能(μm)5 JIS規格-
1箱(100枚)
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。ろ過速度が速く、水酸化鉄のような粗大沈殿物のろ過に適します。
厚さ(mm)0.2 粒子保持能(μm)6 JIS規格JIS P 3801 1種 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)90 使用pH範囲0~12 ろ水時間(s)45 吸水度(cm)9 破裂強さ(kPa)79 灰分0.1% 湿潤破裂強さ(kPa)7
1箱(100枚)
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

定量濾紙として、一般的に使用される濾紙です。沈でん保持性はNo.5Bより優れています。α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ素水素酸による複酸処理を行い、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。
用途研究・開発・品質管理・水質分析 厚さ(mm)0.20 ろ水時間(s)300 保留粒子径(μm)3 吸水度(cm)6.0 破裂強さ(kPa)12 最高使用温度(℃)120 使用pH範囲0~12 JIS規格6種相当 仕様1包装:100枚入り
1箱(100枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。微細な沈殿物のろ過に適しています。
厚さ(mm)0.22 粒子保持能(μm)1 JIS規格JIS P 3801 5種C 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)118 使用pH範囲0~12 ろ水時間(s)570 吸水度(cm)6 破裂強さ(kPa)92 灰分0.01% 湿潤破裂強さ(kPa)12
1箱(100枚)
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

化学的な処理を施し、ろ紙の表面を硬化させているため、紙質が強靭で表面平滑性に富み、繊維の離脱がほとんどありません。加圧、減圧濾過に適しています。比較的酸、アルカリに耐性があり、微細な沈殿物を補修します。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される4種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。
用途ろ紙表面での沈殿物採取、微細な硫酸バリウム、コロイド状の水酸化アルミニウムなどのろ過 仕様厚さ0.12mm・1包装:100枚入り 厚さ(mm)0.12 粒子保持能(μm)1 JIS規格JIS P 3801 4種 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)96 使用pH範囲0~14 ろ水時間(s)915 吸水度(cm)4.0 破裂強さ(kPa)224 灰分0.025%
1箱(100枚)
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

紙質は厚く、ろ過速度が速い。沈でん物をよく保持し、定性の標準品。
仕様1包装:100枚入り 厚さ(mm)0.26 摘要標準定性用 粒子保持能(μm)5 JIS規格JIS P 3801 2種 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)125 使用pH範囲0~12 ろ水時間(s)80 吸水度(cm)8.0 破裂強さ(kPa)122 灰分0.1%
1箱(100枚)
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特に精密な分析用として使用されています。 厚さは定量濾紙のなかでは最も薄く、紙層も均一です。 α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。 純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素酸による複酸処理を行い、 灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。
用途研究・開発・品質管理/水質分析 仕様1包装:100枚入り 厚さ(mm)0.18 粒子保持能(μm)4 JIS規格JIS P 3801 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)87 使用pH範囲0~12 ろ水時間(s)200 吸水度(cm)7 破裂強さ(kPa)39 灰分0.0001
1箱(100枚)
1,398 税込1,538
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。ろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過に適しています。
厚さ(mm)0.22 粒子保持能(μm)7 JIS規格JIS P 3801 5種A 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)97 使用pH範囲0~12 ろ水時間(s)60 吸水度(cm)9.5 破裂強さ(kPa)61 灰分0.01% 湿潤破裂強さ(kPa)10
1箱(100枚)
1,198 税込1,318
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

水と有機溶剤の分離を目的とし、強いはっ水性を持つ濾紙です。 水相は保持し、有機溶剤は通過するので、従来使用されている分液漏斗に代わり、液相を分離できる濾紙です。 分析用濾紙と同じ方法で、円錐型漏斗に濾紙を置き、混合した二相の液を直接注ぎ込めば、簡単に分液が行なえます。 従来の分液漏斗に比べ、抽出に要する時間は短く、いままで分液漏斗では困難であった固形物の濾別も行なうことができます。 水よりも重い有機溶剤にも、使用可能です。 両相を攪拌混合し、漏斗にセットした濾紙に注ぎ込むことで、分離できます。分液漏斗のように、両相が二層に分かれるまで、持つ必要はありません。
厚さ(mm)0.26 pH0~12 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)120 保留粒子径(μm)5
1箱(100枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に使用されます。
厚さ(mm)0.26 品名No.2 JIS規格JIS P 3801 2種 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)125 保留粒子径(μm)5 ろ水時間(s)80 吸水度(cm)8 破裂強さ(kPa)122 灰分含有率(%)0.1 湿潤破裂強さ(kPa)8 pH範囲0~12
1箱(100枚)
459 税込505
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。ろ過速度が速く、水酸化鉄のような粗大沈殿物のろ過に適します。
厚さ(mm)0.2 品名No.1 JIS規格JIS P 3801 1種 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)90 保留粒子径(μm)6 ろ水時間(s)45 吸水度(cm)9 破裂強さ(kPa)79 灰分含有率(%)0.1 湿潤破裂強さ(kPa)7 pH範囲0~12
1箱(100枚)
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。濾紙表面に凹凸をつけたクレープ状濾紙で、粘稠液のろ過や迅速なろ過を必要とする際に使用されます。
厚さ(mm)0.21 品名No.101 寸法(Φmm)125 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)80 アズワン品番4-905-13 保留粒子径(μm)5 ろ水時間(s)50 吸水度(cm)8 破裂強さ(kPa)127 灰分含有率(%)0.1 湿潤破裂強さ(kPa)34 pH範囲0~12
1箱(100枚)
1,398 税込1,538
翌日出荷

化学的な処理を施し、濾紙の表面を硬化させているため、紙質が強靭で表面平滑性に富み、繊維の離脱がほとんどありません。 加圧、減圧濾過に適しています。 比較的酸、アルカリに耐性があり、微細な沈殿物を捕捉します。 JIS P 3801(ろ紙(化学分析用))に規定される4種に相当します。
用途濾紙表面での沈殿物採取。 微細な硫酸バリウム、コロイド状の水酸化アルミニウムなどの濾過。 厚さ(mm)0.12 pH0~14 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)96 保留粒子径(μm)1 ろ水時間(s)915 吸水度(cm)4.0 破裂強さ(kPa)52 灰分含有率(%)0.025
1箱(100枚)
8,998 税込9,898
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。広範な定量分析の沈殿物のろ過に適しています。
厚さ(mm)0.21 粒子保持能(μm)4 JIS規格JIS P 3801 5種B 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)108 使用pH範囲0~12 ろ水時間(s)195 吸水度(cm)7 破裂強さ(kPa)75 灰分0.01% 湿潤破裂強さ(kPa)12
1箱(100枚)
1,198 税込1,318
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ろ過速度のきわめて速いろ紙です。水酸化鉄のような粗大沈でん物ろ過用。
仕様1包装:100枚入り 厚さ(mm)0.20 摘要一般定性用 粒子保持能(μm)6 JIS規格JIS P 3801 1種 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)90 使用pH範囲0~12 ろ水時間(s)45 吸水度(cm)9.0 破裂強さ(kPa)79 灰分0.1%
1箱(100枚)
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

微細な沈殿物の濾過に適しています。 JIS P 3801(ろ紙(化学分析用))に規定される5種Cに相当します。
用途微細な沈殿物(硫酸ストロンチウム、硫酸バリウム、クロム酸水銀など)の濾過。 細菌試験の濾過。 質量(g/m2)118 厚さ(mm)0.22 ろ水時間(s)570 吸水度(cm)6.0 破裂強さ(kPa)92 保留粒子径(μm)1 灰分含有率(%)0.01 最高使用温度(℃)120 pH0~12
1箱(100枚)
56,980 税込62,678
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。定量濾紙として一般的に使用され、沈殿物が少量の場合に適しています。
厚さ(mm)0.2 粒子保持能(μm)3 JIS規格JIS P 3801 6種 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)103 使用pH範囲0~12 ろ水時間(s)300 吸水度(cm)6 破裂強さ(kPa)49 灰分0.01% 湿潤破裂強さ(kPa)12
1箱(100枚)
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。比較的ろ過速度が速く、生産工程での品質管理用として使用されています。
厚さ(mm)0.23 粒子保持能(μm)5 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)113 使用pH範囲0~12 ろ水時間(s)130 吸水度(cm)7.5 破裂強さ(kPa)49 灰分0.01% 湿潤破裂強さ(kPa)12
1箱(100枚)
7,498 税込8,248
10日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

定量濾紙の中では、最も濾過速度は速く、粗大な沈殿物の濾過に適しています。 JIS P 3801(ろ紙(化学分析用))に規定される5種Aに相当します。
用途粗大な沈殿物(水酸化鉄、水酸化アルミニウム、酸化ケイ素など)の濾過。 鋼中ケイ素の定量分析。 電界分析、比色分析、光学機械試験の溶液濾過。 厚さ(mm)0.22 pH0~12 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)97 保留粒子径(μm)7 ろ水時間(s)60 吸水度(cm)9.5 破裂強さ(kPa)61 灰分含有率(%)0.01
1箱(100枚)
56,980 税込62,678
24日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特に精密な分析用として、使用されています。 厚さは、定量濾紙のなかでは最も薄く、紙層も均一です。
用途銅植物性油脂中に含まれる銀、水銀、ヒ素の検出。 微細な貴金属沈殿物の濾過。 精密さを要する濾過。 厚さ(mm)0.18 pH0~12 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)87 保留粒子径(μm)4 ろ水時間(s)200 吸水度(cm)7.0 破裂強さ(kPa)39 灰分含有率(%)0.01
1箱(100枚)
55,980 税込61,578
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定量濾紙として、一般的に使用される濾紙です。 沈殿物保持性は、No.5Bより優れています。 沈殿物が少量の場合に使用されています。 JIS P 3801(ろ紙(化学分析用))に規定される6種に相当します。
用途微量の貴金属類の分析、飲料水の分析、火薬実験。 質量(g/m2)103 厚さ(mm)0.20 ろ水時間(s)300 吸水度(cm)6.0 破裂強さ(kPa)49 保留粒子径(μm)3 灰分含有率(%)0.01 最高使用温度(℃)120 pH0~12
1箱(100枚)
56,980 税込62,678
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定量濾紙のなかでは、比較的濾過速度が速く、生産工程での品質管理用として使用されています。
用途土壌試験、セメント試験、肥料試験、鉱物試験。 厚さ(mm)0.23 pH0~12 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)113 保留粒子径(μm)5 ろ水時間(s)130 吸水度(cm)7.5 破裂強さ(kPa)49 灰分含有率(%)0.01
1箱(100枚)
36,980 税込40,678
33日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広範な定量分析の沈殿物の濾過に適しています。 濾水時間は、中程度あり、中位の大きさの沈殿物の濾過に適しています。 JIS P 3801(ろ紙(化学分析用))に規定される5種Bに相当します。
用途中位の大きさの沈殿物の濾過。 質量(g/m2)108 厚さ(mm)0.21 ろ水時間(s)195 吸水度(cm)7.0 破裂強さ(kPa)75 保留粒子径(μm)4 灰分含有率(%)0.01 最高使用温度(℃)120 pH0~12
1箱(100枚)
56,980 税込62,678
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)