絞り込み
ブランド
  • アドバンテック
  • ADVANTEC(119)
  • Whatman(ワットマン)(63)
  • SKC(環境測定)(47)
  • ビーエム機器(13)
  • 桐山製作所(11)
  • アズワン(10)
  • Thermo Scientific Nalgene(9)
  • GEヘルスケア(6)
  • Merck(メルクミリポア)(5)
  • TGK(東京硝子器械)(4)
  • CAMAG(カマグ)(4)
  • ケニス(4)
  • TARSONS(4)
  • 旭製作所(3)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(3)
  • 三商(3)
  • Finn(3)
  • ナリカ(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 定性ろ紙(No.2) アドバンテック

    定性ろ紙(No.2)

    アドバンテック
    639税込703
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。
    仕様JIS P3801:2種厚さ(mm)0.26種類定性ろ紙入数(枚)100用途例定性分析実験、理化学実験、結晶析出グレードNo.2
  • 定性ろ紙(No.1) アドバンテック

    定性ろ紙(No.1)

    アドバンテック
    559税込615
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。
    仕様JIS P3801:1種厚さ(mm)0.2種類定性ろ紙入数(枚)100用途例水酸化鉄などの粗大凝集沈殿物のろ過グレードNo.1
  • 定量ろ紙(No.5A) アドバンテック

    定量ろ紙(No.5A)

    アドバンテック
    1,598税込1,758
    1箱(100枚)
    当日出荷から40日以内出荷
    α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素酸で処理し、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。分析試料中に存在する物質の種類および量の検出など、精密な定量分析のろ過に広く用いられています。
    用途粗大沈殿物のろ過や溶液ろ過仕様JIS P3801:5種A厚さ(mm)0.22種類定量ろ紙入数(枚)100グレードNo.5A
  • 硬質ろ紙(No.4A) アドバンテック

    硬質ろ紙(No.4A)

    アドバンテック
    1,398税込1,538
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様JIS P3801:4種厚さ(mm)0.12種類硬質ろ紙入数(枚)100用途例コロイド溶液のろ過や沈殿物の回収グレードNo.4A
  • 定性ろ紙(No.131) アドバンテック

    定性ろ紙(No.131)

    アドバンテック
    1,098税込1,208
    1箱(100枚)
    当日出荷から40日以内出荷
    分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。
    仕様JIS P3801:3種厚さ(mm)0.25種類定性ろ紙入数(枚)100用途例硫酸バリウムなどのろ過や減圧・加圧ろ過グレードNo.131
  • 定量ろ紙(No.6) アドバンテック

    定量ろ紙(No.6)

    アドバンテック
    1,598税込1,758
    1箱(100枚)
    当日出荷から41日以内出荷
    α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素酸で処理し、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。分析試料中に存在する物質の種類および量の検出など、精密な定量分析のろ過に広く用いられています。
    用途飲料水や貴金属元素の分析仕様JIS P3801:6種厚さ(mm)0.2種類定量ろ紙入数(枚)100グレードNo.6
  • ガラスろ紙(GB-100R) アドバンテック

    ガラスろ紙(GB-100R)

    アドバンテック
    5,849税込6,434
    1箱(100枚)
    当日出荷から41日以内出荷
    硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。 極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られています。
    厚さ(mm)0.38質量(g)95/m2入数(枚)100用途例大気中の浮遊粒子状物質の捕集、濃度測定、組成分析グレードGB-100R
  • 定量ろ紙(No.5B) アドバンテック

    定量ろ紙(No.5B)

    アドバンテック
    1,598税込1,758
    1箱(100枚)
    翌々日出荷から41日以内出荷
    α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素酸で処理し、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。分析試料中に存在する物質の種類および量の検出など、精密な定量分析のろ過に広く用いられています。
    用途微粒子より大きな沈殿物のろ過仕様JIS P3801:5種B厚さ(mm)0.21種類定量ろ紙入数(枚)100グレードNo.5B
  • 定量ろ紙(No.5C) アドバンテック

    定量ろ紙(No.5C)

    アドバンテック
    3,998税込4,398
    1箱(100枚)
    当日出荷
    α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素酸で処理し、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。分析試料中に存在する物質の種類および量の検出など、精密な定量分析のろ過に広く用いられています。
    用途微細な沈殿物や細菌試験溶液のろ過仕様JIS P3801:5種C厚さ(mm)0.22種類定量ろ紙入数(枚)100グレードNo.5C
  • PTFE濾紙(PF-020) アドバンテック

    PTFE濾紙(PF-020)

    アドバンテック
    5,898税込6,488
    1組(10枚)
    3日以内出荷
    純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする柔軟性・弾力性に富んだシート状のフィルタです。-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸・アルカリ・有機溶剤などに侵されることがない耐薬品性があります。
    仕様500g/m2 厚さ0.54mm入数(枚)10グレードPF020大きさ47mmΦ
  • 分液ろ紙(No.2S) アドバンテック

    分液ろ紙(No.2S)

    アドバンテック
    1,898税込2,088
    1箱(100枚)
    翌日出荷から41日以内出荷
    水と二層に分かれる有機溶剤の分液を目的とし、強い撥水性を持つろ紙です。水相は保持し有機溶剤は通過するので、従来使用されている分液漏斗に替わり、液相を分液できます。両相を撹拌混合し、漏斗にセットしたろ紙に注ぐことで分液できるので、分液漏斗のように両相が二層に分かれるまで待つ必要がありません。
    厚さ(mm)0.26質量(g)120/m2入数(枚)100
  • 円筒ろ紙(No.88RH) アドバンテック

    円筒ろ紙(No.88RH)

    アドバンテック
    11,980税込13,178
    1箱(10本)
    当日出荷
    主に排ガス中のダスト濃度測定用に使用されます。微細なシリカ繊維のみから成り、1000℃までの高温に耐えます。
    仕様吸湿性:小厚さ(mm)2.2全長(mm)90質量(g)1.6内径×外径(Φmm)22×25耐熱温度(℃)1000捕集効率(%)>99.9入数10本組成シリカ繊維(900℃熱処理済)
  • PTFE濾紙(PF-040) アドバンテック

    PTFE濾紙(PF-040)

    アドバンテック
    5,898税込6,488
    1組(10枚)
    当日出荷
    純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする柔軟性・弾力性に富んだシート状のフィルタです。-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸・アルカリ・有機溶剤などに侵されることがない耐薬品性があります。
    仕様500g/m2 厚さ0.95mm入数(枚)10グレードPF040大きさ47mmΦ
  • PTFE濾紙(PF-050) アドバンテック

    PTFE濾紙(PF-050)

    アドバンテック
    4,998税込5,498
    1組(20枚)
    当日出荷
    純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする柔軟性・弾力性に富んだシート状のフィルタです。-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸・アルカリ・有機溶剤などに侵されることがない耐薬品性があります。
    仕様210g/m2 厚さ0.36mm入数(枚)20グレードPF050大きさ47mmΦ
  • PTFE濾紙(PF-100) アドバンテック

    PTFE濾紙(PF-100)

    アドバンテック
    8,698税込9,568
    1組(20枚)
    当日出荷
    純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする柔軟性・弾力性に富んだシート状のフィルタです。-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸・アルカリ・有機溶剤などに侵されることがない耐薬品性があります。
    仕様500g/m2 厚さ1.00mm入数(枚)20グレードPF100大きさ47mmΦ
  • ガラスろ紙(GA-200) アドバンテック

    ガラスろ紙(GA-200)

    アドバンテック
    14,980税込16,478
    1箱(50枚)
    41日以内出荷
    硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。 極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られています。
    厚さ(mm)0.74質量(g)175/m2入数(枚)50用途例多量の沈殿物を含む液体や粘性の高い液体のろ過グレードGA-200大きさ125mmΦ
  • ガラスろ紙(GB-140) アドバンテック

    ガラスろ紙(GB-140)

    アドバンテック
    2,998税込3,298
    1箱(100枚)
    翌々日出荷から40日以内出荷
    硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。 極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られています。
    厚さ(mm)0.56質量(g)140/m2入数(枚)100用途例排水中の懸濁物質(SS)の測定グレードGB-140
  • 定量ろ紙(No.3) アドバンテック

    定量ろ紙(No.3)

    アドバンテック
    1,998税込2,198
    1箱(100枚)
    翌々日出荷から40日以内出荷
    α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素酸で処理し、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。分析試料中に存在する物質の種類および量の検出など、精密な定量分析のろ過に広く用いられています。
    用途土壌・鉱物・セメント試験仕様JIS P3801:―厚さ(mm)0.23種類定量ろ紙入数(枚)100グレードNo.3
  • 定量ろ紙(No.7) アドバンテック

    定量ろ紙(No.7)

    アドバンテック
    12,980税込14,278
    1箱(100枚)
    40日以内出荷から41日以内出荷
    α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素酸で処理し、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。分析試料中に存在する物質の種類および量の検出など、精密な定量分析のろ過に広く用いられています。
    用途油脂中の水銀、ヒ素等の検出・精密ろ過仕様JIS P3801:―厚さ(mm)0.18種類定量ろ紙入数(枚)100グレードNo.7
  • 定性ろ紙(No.101) アドバンテック

    定性ろ紙(No.101)

    アドバンテック
    3,898税込4,288
    1箱(100枚)
    5日以内出荷から40日以内出荷
    分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。
    仕様JIS P3801:―厚さ(mm)0.21種類定性ろ紙入数(枚)100用途例細菌培養液や粘調液のろ過グレードNo.101
  • クロマトグラフィー用ろ紙 アドバンテック

    クロマトグラフィー用ろ紙

    アドバンテック
    1,498税込1,648
    1箱(100枚)
    翌々日出荷
    純粋なセルロース繊維から作られ、正確なデータを再現性よく得ることができます。
    入数(枚)100大きさ20×400mm最高使用温度(℃)120
  • PTFE濾紙(PF-060) アドバンテック

    PTFE濾紙(PF-060)

    アドバンテック
    8,498税込9,348
    1組(20枚)
    5日以内出荷
    純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする柔軟性・弾力性に富んだシート状のフィルタです。-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸・アルカリ・有機溶剤などに侵されることがない耐薬品性があります。
    仕様240g/m2 厚さ0.50mm入数(枚)20グレードPF060大きさ47mmΦ
  • ガラスろ紙(GC-90) アドバンテック

    ガラスろ紙(GC-90)

    アドバンテック
    7,198税込7,918
    1箱(100枚)
    40日以内出荷
    硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。 有機バインダー処理により強度を高め、取り扱い易くなっています。
    厚さ(mm)0.3質量(g)100/m2入数(枚)100用途例液体中の微細粒子の捕捉用やメンブレンフィルタのプレフィルタ用。大気中の微粒子、オイルミストなどのエアロゾルの捕集グレードGC-90大きさ45mmΦ
  • ガラスろ紙(GD-120) アドバンテック

    ガラスろ紙(GD-120)

    アドバンテック
    1,698税込1,868
    1箱(50枚)
    40日以内出荷
    硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。 極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られています。
    厚さ(mm)0.51質量(g)123/m2入数(枚)50用途例液体清澄用およびメンブレンフィルタのプレフィルタグレードGD-120
  • ガラスろ紙(GA-55) アドバンテック

    ガラスろ紙(GA-55)

    アドバンテック
    1,698税込1,868
    1箱(100枚)
    40日以内出荷
    硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。 極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られています。
    厚さ(mm)0.21質量(g)55/m2入数(枚)100用途例液体清澄や大気中の浮遊粒子状物質の捕集用グレードGA-55
  • ガラスろ紙(GC-50) アドバンテック

    ガラスろ紙(GC-50)

    アドバンテック
    3,500税込3,850
    1箱(100枚)
    40日以内出荷
    硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。 極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られています。
    厚さ(mm)0.19質量(g)48/m2入数(枚)100用途例液体シンチレーション計測用グレードGC-50
  • ガラスろ紙(DP-70) アドバンテック

    ガラスろ紙(DP-70)

    アドバンテック
    1,798税込1,978
    1箱(50枚)ほか
    40日以内出荷
    硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。 有機バインダー処理により強度を高め、取り扱い易くなっています。
    厚さ(mm)0.52質量(g)170/m2用途例蛋白質や高濃度の物質のろ過 メンブレンフィルタのプレフィルタグレードDP-70
  • ガラスろ紙(GF-75) アドバンテック

    ガラスろ紙(GF-75)

    アドバンテック
    6,798税込7,478
    1箱(100枚)
    40日以内出荷
    硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。 極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られています。
    厚さ(mm)0.35質量(g)60/m2入数(枚)100用途例微細粒子の捕集用や液体シンチレーション計測用グレードGF-75
粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)