絞り込み
ブランド
  • アドバンテック
  • モノタロウ(110)
  • アズワン(7,914)
  • Merck(メルクミリポア)(2,974)
  • TGK(東京硝子器械)(2,712)
  • 三商(2,380)
  • ジーエルサイエンス(2,044)
  • Thermo Fisher Scientific(1,627)
  • ADVANTEC(1,589)
  • ケニス(1,498)
  • ERECTA(エレクター)(1,466)
  • NEG(日電理化硝子)(1,388)
  • SIBATA(柴田科学)(1,296)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,235)
  • コスモスビード(1,108)
  • ビーエム機器(1,020)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,006)
  • エスコ(865)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(808)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(706)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 定性ろ紙(No.2) アドバンテック

    定性ろ紙(No.2)

    アドバンテック
    639税込703
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。
    仕様JIS P3801:2種厚さ(mm)0.26種類定性ろ紙入数(枚)100用途例定性分析実験、理化学実験、結晶析出グレードNo.2
  • 定性ろ紙(No.1) アドバンテック

    定性ろ紙(No.1)

    アドバンテック
    559税込615
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。
    仕様JIS P3801:1種厚さ(mm)0.2種類定性ろ紙入数(枚)100用途例水酸化鉄などの粗大凝集沈殿物のろ過グレードNo.1
  • 親水性PTFEメンブレンフィルタ アドバンテック

    親水性PTFEメンブレンフィルタ

    アドバンテック
    15,980税込17,578
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から41日以内出荷
    PTFEメンブレンフィルタに親水性処理を施しています。水系・有機系溶剤共に使えるメンブレンフィルタです。
    最高使用温度(℃)100表面無地
  • 水質検査試験紙AQUA STICS 遊離残留塩素 アドバンテック

    水質検査試験紙AQUA STICS 遊離残留塩素

    アドバンテック
    1,798税込1,978
    1組(30枚)ほか
    翌々日出荷から11日以内出荷
    試験紙を検液に浸した後すぐに変色表と比較するだけなので、誰でも簡単に測定できます。試験紙の測定値は公定法のDPD法と相関があります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PTFEメンブレンフィルタ アドバンテック

    PTFEメンブレンフィルタ

    アドバンテック
    23,980税込26,378
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    四フッ化エチレン樹脂のみを原料とする多孔質メンブレンフィルタです。耐薬品性に優れ、ほとんどの酸・アルカリ・有機溶剤に侵されません。
    使用可能温度範囲-120~260℃表面無地
  • 定量ろ紙(No.5A) アドバンテック

    定量ろ紙(No.5A)

    アドバンテック
    1,598税込1,758
    1箱(100枚)
    当日出荷から40日以内出荷
    α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素酸で処理し、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。分析試料中に存在する物質の種類および量の検出など、精密な定量分析のろ過に広く用いられています。
    用途粗大沈殿物のろ過や溶液ろ過仕様JIS P3801:5種A厚さ(mm)0.22種類定量ろ紙入数(枚)100グレードNo.5A
  • 定性ろ紙(No.131) アドバンテック

    定性ろ紙(No.131)

    アドバンテック
    1,098税込1,208
    1箱(100枚)
    当日出荷から40日以内出荷
    分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。
    仕様JIS P3801:3種厚さ(mm)0.25種類定性ろ紙入数(枚)100用途例硫酸バリウムなどのろ過や減圧・加圧ろ過グレードNo.131
  • 定量ろ紙(No.6) アドバンテック

    定量ろ紙(No.6)

    アドバンテック
    1,598税込1,758
    1箱(100枚)
    当日出荷から41日以内出荷
    α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素酸で処理し、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。分析試料中に存在する物質の種類および量の検出など、精密な定量分析のろ過に広く用いられています。
    用途飲料水や貴金属元素の分析仕様JIS P3801:6種厚さ(mm)0.2種類定量ろ紙入数(枚)100グレードNo.6
  • 硬質ろ紙(No.4A) アドバンテック

    硬質ろ紙(No.4A)

    アドバンテック
    1,398税込1,538
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様JIS P3801:4種厚さ(mm)0.12種類硬質ろ紙入数(枚)100用途例コロイド溶液のろ過や沈殿物の回収グレードNo.4A
  • フィルタユニット(ディスミック(R)) アドバンテック

    フィルタユニット(ディスミック(R))

    アドバンテック
    12,980税込14,278
    1箱(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    少量の溶液・ガスなどを手軽に除粒子ろ過やろ過滅菌が行われるように開発された、経済性の高いディスポーザブルタイプのフィルタユニットです。入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着が簡単です。加圧・減圧ろ過にも対応しております。有機溶剤・酸・アルカリ耐性に優れています。
    仕様溶液系:水系 有機溶剤系形状IN/メス型ルアーコック OUT/オス型ルアースリップ滅菌未滅菌最高使用圧力0.39MPa材質(フィルター)親水性PTFE材質(ハウジング)PP (ポリプロピレン)最高使用温度(℃)60入数(個)100
  • 減圧ろ過用フィルタホルダー アドバンテック

    減圧ろ過用フィルタホルダー

    アドバンテック
    34,139税込37,553
    1個(1個)
    当日出荷
    13/25/47/90mmのメンブレンフィルタに対応したフィルタホルダーです。
    仕様●サポートスクリーン:ステンレススクリーン(#100)●ファンネル容量:320mL●ろ過面積:9.6cm2フィルター直径(Φmm)適合:47、プレフィルタ:35
  • ポリカーボネートタイプメンブレンフィルタ アドバンテック

    ポリカーボネートタイプメンブレンフィルタ

    アドバンテック
    23,980税込26,378
    1箱(100枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    均一な表示径の円筒状孔を持つフィルタで、捕捉物の走査型電子顕微鏡観察や液体中・気体中の微粒子計数に適しています。
    入数(枚)100最高使用温度(℃)130表面無地
  • フィルタユニット(ディスミック(R)) アドバンテック

    フィルタユニット(ディスミック(R))

    アドバンテック
    12,980税込14,278
    1箱(50個)ほか
    翌々日出荷から41日以内出荷
    少量の溶液・ガスなどを手軽に除粒子ろ過やろ過滅菌が行われるように開発された、経済性の高いディスポーザブルタイプのフィルタユニットです。入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着が簡単です。加圧・減圧ろ過にも対応しております。
    形状IN/メス型ルアーコック OUT/オス型ルアースリップ
  • 円筒ろ紙(No.88RH) アドバンテック

    円筒ろ紙(No.88RH)

    アドバンテック
    11,980税込13,178
    1箱(10本)
    当日出荷
    主に排ガス中のダスト濃度測定用に使用されます。微細なシリカ繊維のみから成り、1000℃までの高温に耐えます。
    仕様吸湿性:小厚さ(mm)2.2全長(mm)90質量(g)1.6内径×外径(Φmm)22×25耐熱温度(℃)1000捕集効率(%)>99.9入数10本組成シリカ繊維(900℃熱処理済)
  • 定量ろ紙(No.5B) アドバンテック

    定量ろ紙(No.5B)

    アドバンテック
    1,598税込1,758
    1箱(100枚)
    翌々日出荷から41日以内出荷
    α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素酸で処理し、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。分析試料中に存在する物質の種類および量の検出など、精密な定量分析のろ過に広く用いられています。
    用途微粒子より大きな沈殿物のろ過仕様JIS P3801:5種B厚さ(mm)0.21種類定量ろ紙入数(枚)100グレードNo.5B
  • PPプリーツカートリッジフィルタ アドバンテック

    PPプリーツカートリッジフィルタ

    アドバンテック
    9,598税込10,558
    1本(1本)
    5日以内出荷
    溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質が全てポリプロピレンであるため、酸・アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。フィルタの空隙率が高くろ過面積が広いため、長いろ過寿命が得られるタイプです。
    材質フィルタ・コア/ポリプロピレン ガスケット・Oリング/エチレンプロピレン長さ(mm)250(10インチ)主な用途電子工業界での超純水・溶剤・化学薬品・磁器材等のろ過 製薬・化粧品業界でのプロセス水・溶剤・製品等のろ過最高使用温度(℃)80
  • カートリッジフィルタ TCW-PPD アドバンテック

    カートリッジフィルタ TCW-PPD

    アドバンテック
    2,098税込2,308
    1本(1本)
    5日以内出荷
    エンドレス長繊維の採用により繊維の離脱がほとんどない、ポリプロピレンワインドカートリッジフィルタです。
    仕様●公称孔径:5μm●耐圧強度:0.49MPa(25℃)材質フィルタ・コア/ポリプロピレン長さ(mm)500 (20インチ)耐薬品性酸・アルカリおよびほとんどの有機溶剤のろ過に使用できます。最高使用温度(℃)80
  • PTFE濾紙(PF-020) アドバンテック

    PTFE濾紙(PF-020)

    アドバンテック
    5,898税込6,488
    1組(10枚)
    3日以内出荷
    純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする柔軟性・弾力性に富んだシート状のフィルタです。-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸・アルカリ・有機溶剤などに侵されることがない耐薬品性があります。
    仕様500g/m2 厚さ0.54mm入数(枚)10グレードPF020大きさ47mmΦ
  • ガラスろ紙(GB-100R) アドバンテック

    ガラスろ紙(GB-100R)

    アドバンテック
    5,849税込6,434
    1箱(100枚)
    当日出荷から41日以内出荷
    硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。 極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られています。
    厚さ(mm)0.38質量(g)95/m2入数(枚)100用途例大気中の浮遊粒子状物質の捕集、濃度測定、組成分析グレードGB-100R
  • 分液ろ紙(No.2S) アドバンテック

    分液ろ紙(No.2S)

    アドバンテック
    1,898税込2,088
    1箱(100枚)
    翌日出荷から41日以内出荷
    水と二層に分かれる有機溶剤の分液を目的とし、強い撥水性を持つろ紙です。水相は保持し有機溶剤は通過するので、従来使用されている分液漏斗に替わり、液相を分液できます。両相を撹拌混合し、漏斗にセットしたろ紙に注ぐことで分液できるので、分液漏斗のように両相が二層に分かれるまで待つ必要がありません。
    厚さ(mm)0.26質量(g)120/m2入数(枚)100
  • 定量ろ紙(No.5C) アドバンテック

    定量ろ紙(No.5C)

    アドバンテック
    3,998税込4,398
    1箱(100枚)
    当日出荷
    α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素酸で処理し、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。分析試料中に存在する物質の種類および量の検出など、精密な定量分析のろ過に広く用いられています。
    用途微細な沈殿物や細菌試験溶液のろ過仕様JIS P3801:5種C厚さ(mm)0.22種類定量ろ紙入数(枚)100グレードNo.5C
  • フィルタユニット(ディスミック(R)) アドバンテック

    フィルタユニット(ディスミック(R))

    アドバンテック
    9,998税込10,998
    1箱(50個)
    翌々日出荷
    少量の溶液・ガスなどを手軽に除粒子ろ過やろ過滅菌が行われるように開発された、経済性の高いディスポーザブルタイプのフィルタユニットです。入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着が簡単です。加圧・減圧ろ過にも対応しております。イオンクロマトグラフィー専用として、溶出を低く抑えています。
    仕様溶液系:水系 有機溶剤系形状IN/メス型ルアーコック OUT/オス型ルアースリップ滅菌未滅菌最高使用圧力0.39MPa材質(フィルター)親水性PTFE有効ろ過面積(cm2)0.9材質(ハウジング)PP (ポリプロピレン)最高使用温度(℃)60入数(個)50直径(mm)13Φ残液量(mL)0.03以下
  • デプスカートリッジフィルタ TCPD アドバンテック

    デプスカートリッジフィルタ TCPD

    アドバンテック
    3,398税込3,738
    1本(1本)
    欠品中
    フィルタの空隙率が高く、外側から内側になるほど孔径が小さくなるように構成されたデプスタイプのカートリッジフィルタです。
    仕様耐圧強度:0.49MPa(25℃)材質フィルタ・コア/ポリプロピレン長さ(mm)250 (10インチ)耐薬品性酸・アルカリおよびほとんどの有機溶剤のろ過に使用できます。最高使用温度(℃)80
  • PTFE濾紙(PF-040) アドバンテック

    PTFE濾紙(PF-040)

    アドバンテック
    5,898税込6,488
    1組(10枚)
    当日出荷
    純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする柔軟性・弾力性に富んだシート状のフィルタです。-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸・アルカリ・有機溶剤などに侵されることがない耐薬品性があります。
    仕様500g/m2 厚さ0.95mm入数(枚)10グレードPF040大きさ47mmΦ
  • PTFE濾紙(PF-100) アドバンテック

    PTFE濾紙(PF-100)

    アドバンテック
    8,698税込9,568
    1組(20枚)
    当日出荷
    純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする柔軟性・弾力性に富んだシート状のフィルタです。-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸・アルカリ・有機溶剤などに侵されることがない耐薬品性があります。
    仕様500g/m2 厚さ1.00mm入数(枚)20グレードPF100大きさ47mmΦ
  • ガラスろ紙(GA-200) アドバンテック

    ガラスろ紙(GA-200)

    アドバンテック
    14,980税込16,478
    1箱(50枚)
    41日以内出荷
    硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。 極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られています。
    厚さ(mm)0.74質量(g)175/m2入数(枚)50用途例多量の沈殿物を含む液体や粘性の高い液体のろ過グレードGA-200大きさ125mmΦ
  • ガラスろ紙(GB-140) アドバンテック

    ガラスろ紙(GB-140)

    アドバンテック
    2,998税込3,298
    1箱(100枚)
    翌々日出荷から40日以内出荷
    硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。 極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られています。
    厚さ(mm)0.56質量(g)140/m2入数(枚)100用途例排水中の懸濁物質(SS)の測定グレードGB-140
  • 標準変色表(pH試験紙8SET用) アドバンテック

    標準変色表(pH試験紙8SET用)

    アドバンテック
    3,898税込4,288
    1組(8枚)
    5日以内出荷
  • 減圧ろ過システム用器具 減圧容器 アドバンテック

    減圧ろ過システム用器具 減圧容器

    アドバンテック
    199,800税込219,780
    1個(1個)
    5日以内出荷
    仕様●オートクレーブ:不可●ろ液受器:2000mL三角フラスコ専用材質吸引鐘/硬質ガラス ベースプレート/PP 防水カラー・ホースアダプタ/ポリアセタール Oリング/シリコーン寸法(mm)238Φ×360接続IN側/ゴム栓#8A・#8B 減圧口/ホースアダプタ外径5~8mm
  • 定量ろ紙(No.3) アドバンテック

    定量ろ紙(No.3)

    アドバンテック
    1,998税込2,198
    1箱(100枚)
    翌々日出荷から40日以内出荷
    α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素酸で処理し、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。分析試料中に存在する物質の種類および量の検出など、精密な定量分析のろ過に広く用いられています。
    用途土壌・鉱物・セメント試験仕様JIS P3801:―厚さ(mm)0.23種類定量ろ紙入数(枚)100グレードNo.3
  • 定量ろ紙(No.7) アドバンテック

    定量ろ紙(No.7)

    アドバンテック
    12,980税込14,278
    1箱(100枚)
    40日以内出荷から41日以内出荷
    α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素酸で処理し、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。分析試料中に存在する物質の種類および量の検出など、精密な定量分析のろ過に広く用いられています。
    用途油脂中の水銀、ヒ素等の検出・精密ろ過仕様JIS P3801:―厚さ(mm)0.18種類定量ろ紙入数(枚)100グレードNo.7
  • 定性ろ紙(No.101) アドバンテック

    定性ろ紙(No.101)

    アドバンテック
    3,898税込4,288
    1箱(100枚)
    5日以内出荷から40日以内出荷
    分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。
    仕様JIS P3801:―厚さ(mm)0.21種類定性ろ紙入数(枚)100用途例細菌培養液や粘調液のろ過グレードNo.101
  • ペーパーディスク アドバンテック

    ペーパーディスク

    アドバンテック
    5,798税込6,378
    1箱(1000枚)
    翌々日出荷
    純粋なセルロース繊維を用いており、吸収性に富んだろ紙です。抗生物質の力価測定用として使用されます。
    用途抗生物質検定用入数(枚)1000
  • ミルクセディメントディスク(牛乳ろ過板) アドバンテック

    ミルクセディメントディスク(牛乳ろ過板)

    アドバンテック
    2,698税込2,968
    1箱(50枚)
    翌々日出荷
    セルロース長繊維を用いており、乳製品の異物検査に使用されます。外観は白色です。
    入数(枚)50大きさ33mmΦ
  • ミルクセディメントディスク(牛乳ろ過板) アドバンテック

    ミルクセディメントディスク(牛乳ろ過板)

    アドバンテック
    4,298税込4,728
    1箱(50枚)
    翌々日出荷
    セルロース長繊維を用いており、乳製品の異物検査に使用されます。外観は黒色です。
    入数(枚)50大きさ33mmΦ
  • フィルタユニット(ディスミック(R)) アドバンテック

    フィルタユニット(ディスミック(R))

    アドバンテック
    12,980税込14,278
    1箱(50個)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    少量の溶液・ガスなどを手軽に除粒子ろ過やろ過滅菌が行われるように開発された、経済性の高いディスポーザブルタイプのフィルタユニットです。入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着が簡単です。加圧・減圧ろ過にも対応しております。残留ガスのないγ線滅菌を行っています。
    仕様溶液系:水系形状IN/メス型ルアーコック OUT/オス型ルアースリップ滅菌γ線最高使用圧力0.51MPa材質(フィルター)ポリエーテルサルホン有効ろ過面積(cm2)4材質(ハウジング)アクリルスチロール最高使用温度(℃)45入数(個)50直径(mm)25Φ残液量(mL)0.1以下
  • クロマトグラフィー用ろ紙 アドバンテック

    クロマトグラフィー用ろ紙

    アドバンテック
    1,498税込1,648
    1箱(100枚)
    翌々日出荷
    純粋なセルロース繊維から作られ、正確なデータを再現性よく得ることができます。
    入数(枚)100大きさ20×400mm最高使用温度(℃)120
  • PPプリーツカートリッジフィルタ アドバンテック

    PPプリーツカートリッジフィルタ

    アドバンテック
    4,998税込5,498
    1本(1本)
    5日以内出荷
    溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質が全てポリプロピレンであるため、酸・アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。ろ層が厚くデプス効果の高いタイプです。
    仕様●公称孔径:3μm●耐圧強度:0.49MPa(25℃)材質フィルタ・コア/ポリプロピレン ガスケット・Oリング/エチレンプロピレン長さ(mm)250(10インチ)有効ろ過面積(cm2)3700主な用途電子工業界での超純水・溶剤・化学薬品・磁器材等のろ過 製薬・化粧品業界でのプロセス水・溶剤・製品等のろ過最高使用温度(℃)80
  • PTFE濾紙(PF-050) アドバンテック

    PTFE濾紙(PF-050)

    アドバンテック
    4,998税込5,498
    1組(20枚)
    当日出荷
    純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする柔軟性・弾力性に富んだシート状のフィルタです。-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸・アルカリ・有機溶剤などに侵されることがない耐薬品性があります。
    仕様210g/m2 厚さ0.36mm入数(枚)20グレードPF050大きさ47mmΦ
  • PTFE濾紙(PF-060) アドバンテック

    PTFE濾紙(PF-060)

    アドバンテック
    8,498税込9,348
    1組(20枚)
    5日以内出荷
    純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする柔軟性・弾力性に富んだシート状のフィルタです。-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸・アルカリ・有機溶剤などに侵されることがない耐薬品性があります。
    仕様240g/m2 厚さ0.50mm入数(枚)20グレードPF060大きさ47mmΦ

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品