絞り込み
ブランド
粒子保持能(μm)
直径(Φcm)
最高使用温度(℃)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
粗ろ過(デプスフィルター・ろ紙)とは、水処理施設へ流れてくるゴミや異物の侵入を防ぐために設置されるための前処理方法を統一して呼ぶ名称です。一般定性分析をはじめ、水質・大気汚染の分析や土壌試験、放射性粉塵濃度測定、金属鉱山・工場・精錬所の粉塵濃度測定などさまざまな環境で利用されます。ろ過速度が比較的速いことはもちろんですが、沈殿物の保持性が高いため、短時間で効率のよいろ過をすることができます。素材は、一般的なαセルロース製をはじめ、硼珪酸塩ガラス繊維製、四フッ化エチレン樹脂(PTFE)製などがあります。
320件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定量ろ紙 ADVANTEC定量ろ紙ADVANTEC
889税込978
1箱(100枚)
33日以内出荷から43日以内出荷
定性濾紙 QL-B 三商定性濾紙 QL-B三商
419税込461
1個(100枚)
4日以内出荷
粒子保持能(μm)15~20質量(g/m2)80±4灰分≦0.15%ろ過速度35~70(ヘルツベルグ)(秒)
ボトルトップフィルター 500mL PES 0.22μm 12個 IWAKI(AGCテクノグラス)ボトルトップフィルター 500mL PES 0.22μm 12個IWAKI(AGCテクノグラス)
29,980税込32,978
1箱(12個)
当日出荷から7日以内出荷
材質メンブレン:PESPLUS容量(mL)500メンブレン直径(Φmm)70穴径メンブレン:0.22μL
メンブレンフィルターシステム IWAKI(AGCテクノグラス)メンブレンフィルターシステムIWAKI(AGCテクノグラス)
31,980税込35,178
1箱(12個)
翌々日出荷から7日以内出荷
材質メンブレン:PESPLUSメンブレン直径(Φmm)70穴径メンブレン:0.22μL
円筒セルロース濾紙 ETシリーズ LLG Labware円筒セルロース濾紙 ETシリーズLLG Labware
7,298税込8,028
1箱(25枚)
当日出荷から12日以内出荷
無脂肪・中性の円筒濾紙です。
ガラス濾紙 GD-120シリーズ ADVANTECガラス濾紙 GD-120シリーズADVANTEC
3,198税込3,518
1箱(50枚)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
極微細な硼珪酸ガラス繊維のみから作られ、濾過速度が速く沈殿物保持性に優れており短時間に高効率の濾過が可能です。
用途液体清澄、メンブレンフィルターのプレフィルター仕様有機バインダー処理:無し型式GD-120厚さ(mm)0.51粒子保持能(μm)0.9 ※JIS Z 8901で規定された7種紛体分散水を自然ろ過した時、90%以上を保持できる粒子径最高使用温度(℃)500質量(g/m2)123捕集効率(%)97(0.3μmDOP%)※JIS Z 8901(試験用紛体及び試験用粒子)に準ずる、0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度でろ過した時の捕集効率。圧力損失(kPa)0.17 ※通気速度5cm/sのときの値ろ水時間(s)14 ※9.6cm2の濾紙面積において、100mL・20℃の無粒子水を差圧39kPaでろ過する時間
円筒濾紙 No.84 ADVANTEC円筒濾紙 No.84ADVANTEC
5,998税込6,598
1箱(25本)
7日以内出荷
ソックスレー脂肪抽出器用として使用できます。油脂分は、0.1%以下に抑えています。120℃以下での排ガスサンプリングにも使うことができます。
仕様組成:セルロース繊維
シリカ繊維円筒濾紙 Whatman(ワットマン)シリカ繊維円筒濾紙Whatman(ワットマン)
13,980税込15,378
1箱(10本)
翌々日出荷
加熱に対して安定しています(最高800℃まで)。酸性ガス・NOxの影響を受けず、化学的に安定しています。JIS Z8088「煙道中のばいじん量の測定方法」及びJIS K-0097「煙道排ガス中のカドミウム及び鉛の分析方法」の粉塵・捕集用です。
仕様外径×長さ(mm):Φ25×90外径×長さL(Φ×mm)25×90アズワン品番2-336-11
定性ろ紙(AZUMI) NO.1 ナリカ定性ろ紙(AZUMI) NO.1ナリカ
660税込726
1セット(100枚)
3日以内出荷
ろ過精度(μm)5
ビバレッジモニター(マイクロチェックⅡ) PALL(ポール)ビバレッジモニター(マイクロチェックⅡ)PALL(ポール)
33,980税込37,378
1箱(50個)
12日以内出荷から63日以内出荷
メンブレンは白または黒色のΦ47mmグリッド付きで、様々なコロニーのカウントが容易です。吸引時は、別売のアダプターを使用する事で穴あきゴム栓に付ける事ができます。
メンブレンフィルター(セルロース混合エステル) アズワンメンブレンフィルター(セルロース混合エステル)アズワン
14,980税込16,478
1箱(200枚)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
生化学的に不活性な、酢酸セルロースと硝酸セルロースの混合物でできています。サンプルの前処理をはじめ、多用途に使用できます。
材質セルロース混合エステル表面無地
シリカろ紙 ADVANTECシリカろ紙ADVANTEC
8,598税込9,458
1箱(50枚)ほか
当日出荷から33日以内出荷
シリカ(SiO2)純度99%以上の微細な繊維から作られています。 QR-200はアルミナバインダーで補強し、目詰まりを起こしにくいです。
使用温度範囲(℃)1000
定量濾紙 アズワン定量濾紙アズワン
1,040税込1,144
1個
当日出荷
用途重量分析やサンプル前処理等仕様JIS規格JISP3801:5種B相当、灰分含有率(%):<<0.01、濾過速度(s):35~70、最大孔径(um):15~20材質セルロースろ紙202質量(g/m2)80±4
円筒ろ紙 No.89フッ素樹脂 ADVANTEC円筒ろ紙 No.89フッ素樹脂ADVANTEC
43,980税込48,378
1箱(10本)
7日以内出荷
煙道、ダクトなどの排ガスサンプリングに使われ、測定温度や酸性ガスとの反応性など、条件の違いにより、種々の製品が使用されます。JIS Z 8808(排ガス中のダスト濃度の測定方法)、JIS K 0083(排ガス中の金属分析方法)などに広く使用されます。 繊維状の四フッ化エチレン樹脂から成り、-120℃から260℃までの広い温度範囲で使用でき、加熱減量が少なく耐薬品性のある円筒濾紙です。 特にガスおよびミストとの反応性が小さく、強度も強いことから、湿式排煙脱硫装置を通過した排ガス中のダスト補修用に使用されます。
外径(Φmm)25材質フッ素樹脂長さ(mm)90厚さ(mm)1.8内径(Φmm)22質量(g/本)11最高使用温度(℃)260捕集効率(%)>99.9(0.3μmDOP)アズワン品番64-1190-18圧力損失(kPa)4.5吸湿度極小
クロマトグラフィー用ろ紙 No.590 ADVANTECクロマトグラフィー用ろ紙 No.590ADVANTEC
2,798税込3,078
1箱(100枚)ほか
8日以内出荷から12日以内出荷
クロマトグラフィー用濾紙のなかで最も厚く、また、吸収性に優れ、多量の物質を分離する場合に、使用されています。
用途多量試料のペーパークロマトグラフィー分取用ペーパークロマトグラフィー厚さ(mm)0.93最高使用温度(℃)120質量(g/m2)285ろ水時間(s)20吸水度(cm)18破裂強さ(kPa)(湿潤)10灰分0.10%
定性濾紙 No.4(円形) Whatman(ワットマン)定性濾紙 No.4(円形)Whatman(ワットマン)
1,798税込1,978
1箱(100枚)
翌々日出荷から12日以内出荷
タイプ円形ろ紙4ろ紙番号101(類似国産番号)
定性濾紙 No.1(角形) Whatman(ワットマン)定性濾紙 No.1(角形)Whatman(ワットマン)
24,980税込27,478
1箱(100枚)
翌々日出荷
タイプ角形ろ紙1ろ紙番号1(類似国産番号)
液相分離濾紙1PS Whatman(ワットマン)液相分離濾紙1PSWhatman(ワットマン)
1,698税込1,868特価
1箱(100枚)
当日出荷から83日以内出荷
ろ紙に疎水性をもたせたもので、分液ロートを必要とせず、水溶液と有機溶液の液相を分離できます。 溶媒を使って抽出するとき、液相中にある沈殿物も同時に除くことができます。
ガラス繊維濾紙 GF/C(円形) Whatman(ワットマン)ガラス繊維濾紙 GF/C(円形)Whatman(ワットマン)
4,298税込4,728
1箱(100枚)
6日以内出荷から33日以内出荷
濾過にかかる時間が少なくてすみます。 1枚の濾紙でより多量に濾過できます。 小さいサイズがありますので、それに合わせた小さい器具を使うことができます。 従来の濾紙では目詰まりしたような溶液でも濾過できます。
タイプ円形ろ紙GF/C
定量ろ紙 #43 Whatman(ワットマン)定量ろ紙 #43Whatman(ワットマン)
2,998税込3,298
1箱(100枚)
当日出荷から84日以内出荷
スペースASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。入数(枚)100仕様JIS規格:─、国産ろ紙相当品:No.3、粒子保持能(μm):16、厚さ(μm):0.22、灰分(%):0.007、重量(g/m2):95、初期ろ過速度(秒):40
定性ろ紙 #6 Whatman(ワットマン)定性ろ紙 #6Whatman(ワットマン)
1,598税込1,758
1箱(100枚)
6日以内出荷から7日以内出荷
グレード5とほぼ同程度の粒子保持能を保ちながら、ろ過速度は2倍です。特にボイラー水の分析用として多く使用されます。
スペースASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。入数(枚)100仕様JIS規格:3種、国産ろ紙相当品:No.131、粒子保持能(μm):3、厚さ(μm):0.18、灰分(%):0.1~0.2、重量(g/m2):100、初期ろ過速度(秒):175
定性ろ紙 #5 Whatman(ワットマン)定性ろ紙 #5Whatman(ワットマン)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(100枚)
翌々日出荷から84日以内出荷
定性分析用セルロースろ紙の中で、最も細かい粒子保持能をもつ製品です。化学分析中に生じる微細な沈殿物を分離するのに適しています。目が細かいため、ろ過速度は遅くなります。濁った懸濁液の浄化、水や土壌の分析に効果を発揮します。
スペースASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。入数(枚)100仕様JIS規格:─、国産ろ紙相当品:─、粒子保持能(μm):2.5、厚さ(μm):0.20、灰分(%):0.06、重量(g/m2):100、初期ろ過速度(秒):250
角形硬質ろ紙 No.4A ADVANTEC角形硬質ろ紙 No.4AADVANTEC
37,980税込41,778
1箱(100枚)
33日以内出荷
用途硬質ろ紙寸法(cm)56×48.5TGK品番567-40-02-84仕様1包装:100枚入りろ紙番号No.4Aアズワン品番4-896-11
角形定性ろ紙 No.131 ADVANTEC角形定性ろ紙 No.131ADVANTEC
20,900税込22,990特価
1箱(100枚)
当日出荷から4日以内出荷
紙質は硬く、強度あり。減圧、加圧にも使用できるろ紙です。No.2よりさらに細かい沈でん物(硫酸バリウムなど)用。
仕様1包装:100枚入り摘要半硬質定性用
円筒ろ紙 No.88R ADVANTEC円筒ろ紙 No.88RADVANTEC
27,980税込30,778
1箱(25本)
6日以内出荷
微細なシリカ繊維のみから成り、1,000℃までの高温に耐える円筒濾紙です。アルミナバインダーは使用しておらず、SOx・NOxなどの酸性ガスや硫酸ミストとの反応性が小さい特長を持っています。 おもに排ガス中のダスト濃度測定用に使用されます。 1000℃の温度に耐えられます。
厚さ(mm)2.2捕集効率(%)>99.9(0.3μmDOP)許容温度(℃)1000圧力損失(kPa)0.44材質シリカ繊維質量(g/本)1.6吸湿度
円筒ろ紙 セルロース Whatman(ワットマン)円筒ろ紙 セルロースWhatman(ワットマン)
9,998税込10,998
1箱(25個)
3日以内出荷
セルロース製は、食品中などの脂肪を測定するソックスレ-法に適しています。シリカ製は、「排ガス中のダスト濃度測定法」“JIS Z8808”の粉塵捕集用フィルターとして開発された商品です。最高使用温度1000℃・ガラス製は、バインダーを使用しておりません。500℃までの低温での粉塵捕集用フィルターとして適しています。
TGK品番996-41-08-05厚さ(mm)1内径×全長(mm)28×100
セミミクロろ紙 ♯1 Whatman(ワットマン)セミミクロろ紙 ♯1Whatman(ワットマン)
2,698税込2,968
1箱(400枚)
3日以内出荷から24日以内出荷
定性ろ紙グレード1を小さくカットしたサイズです。
クロマトグラフィー用ペーパー 角型(1 Chr) Whatman(ワットマン)クロマトグラフィー用ペーパー 角型(1 Chr)Whatman(ワットマン)
3,798税込4,178
1箱(100枚)
当日出荷から24日以内出荷
純セルロース製クロマトグラフィー用ペーパーです。薄手で吸水速度は中程度、表面は滑らかで分離能は良く、一般的な分析・分離に適します。
グレード1Chr吸水速度(mm/30min)130厚さ(mm)0.18坪量(g/m2)87
クロマトグラフィー用ペーパー角型(17 Chr 角型) Whatman(ワットマン)クロマトグラフィー用ペーパー角型(17 Chr 角型)Whatman(ワットマン)
29,980税込32,978
1箱(25枚)
5日以内出荷
純セルロース製クロマトグラフィー用ペーパーです。荷重容量が非常に大きい場合に適した、厚手のろ紙です。吸水速度が非常に速く、表面は滑らかです。吸水性が高く(gあたり水980gを吸収)、分取用、吸水ろ紙電気泳動等にお勧めです。
寸法(cm)46×57TGK品番996-41-09-26グレード17Chr
桐山ロート用ろ紙 #707 日本理化学器械(NRK)桐山ロート用ろ紙 #707日本理化学器械(NRK)
1,198税込1,318
1箱(50枚)
4日以内出荷から6日以内出荷
厚さは定量ろ紙の中でも最も薄く均一です。特に精密な分析用として使用されます。
用途有機化合物、動植物中に含まれる微量の銀・水銀・ヒ素の重量分析 極めて微細な貴金属ろ過ろ紙#707
ダブルリング定性ろ紙MEDIUM102 GEヘルスケアダブルリング定性ろ紙MEDIUM102GEヘルスケア
309税込340
1箱(100枚)
翌々日出荷から19日以内出荷
JIS規格1種から3種に相当する仕様のろ紙を選択可能。 サンプルに含まれる物質の検出、同定に広く使われる。 コロイド状沈殿物などの粗い粒子から微細な沈殿物までのろ過に対応する製品ラインナップ。
用途果肉、ワイン、シロップ、樹脂液、油、植物あるいは漢方薬など高濃度溶液のろ過に適しています。中程度のろ過速度を持つグレードです。厚さ(μm)158JIS規格JIS P 3801 2種相当坪量(g/m2)80.0±4.0保留粒子径(μm)約10ろ過速度>35to≦70(s)灰分含有率(%)≦0.11
ダストモニター用濾紙(HE-40T) ADVANTECダストモニター用濾紙(HE-40T)ADVANTEC
30,519税込33,571
1本
40日以内出荷
品番メーカー:36564071
PTFE濾紙(PF-060) ADVANTECPTFE濾紙(PF-060)ADVANTEC
23,980税込26,378
1組(5枚)
5日以内出荷から40日以内出荷
純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする柔軟性・弾力性に富んだシート状のフィルタです。-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸・アルカリ・有機溶剤などに侵されることがない耐薬品性があります。
PTFE濾紙(PF-040) ADVANTECPTFE濾紙(PF-040)ADVANTEC
4,298税込4,728
1組(10枚)ほか
40日以内出荷
純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする柔軟性・弾力性に富んだシート状のフィルタです。-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸・アルカリ・有機溶剤などに侵されることがない耐薬品性があります。
PTFE濾紙(PF-020) ADVANTECPTFE濾紙(PF-020)ADVANTEC
4,298税込4,728
1組(10枚)
5日以内出荷
純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする柔軟性・弾力性に富んだシート状のフィルタです。-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸・アルカリ・有機溶剤などに侵されることがない耐薬品性があります。
品番メーカー:38201050
PTFE濾紙(PF-100) ADVANTECPTFE濾紙(PF-100)ADVANTEC
24,980税込27,478
1組(5枚)
40日以内出荷
純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする柔軟性・弾力性に富んだシート状のフィルタです。-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸・アルカリ・有機溶剤などに侵されることがない耐薬品性があります。
品番メーカー:38A01293
PTFE濾紙(PF-050) ADVANTECPTFE濾紙(PF-050)ADVANTEC
13,980税込15,378
1組(5枚)
40日以内出荷
純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする柔軟性・弾力性に富んだシート状のフィルタです。-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸・アルカリ・有機溶剤などに侵されることがない耐薬品性があります。
品番メーカー:38501293
円筒ろ紙(No.84) ADVANTEC円筒ろ紙(No.84)ADVANTEC
41,980税込46,178
1組(25本)
41日以内出荷
主にソックスレー脂肪抽出器用に使用されます。120℃以下での排ガスサンプリングにも使用可能です。
品番メーカー:3540K800
円筒ろ紙(No.88R) ADVANTEC円筒ろ紙(No.88R)ADVANTEC
42,980税込47,278
1箱(25本)
41日以内出荷
主に排ガス中のダスト濃度測定用に使用されます。微細なシリカ繊維のみから成り、1000℃までの高温に耐えます。
厚さ(mm)2.2全長(mm)150品番メーカー:35810530質量(g)1.6内径×外径(Φmm)48×53Φ耐熱温度(℃)1000捕集効率(%)>99.9入数25本吸湿度吸湿性:小組成シリカ繊維
円筒ろ紙(No.86R) ADVANTEC円筒ろ紙(No.86R)ADVANTEC
16,980税込18,678
1組(25本)
40日以内出荷
主に一般的な排ガス中のダスト濃度測定およびソックスレー脂肪抽出器用に使用されます。微細な硼珪酸塩ガラス繊維から成り、500℃までの温度に耐えます。
品番メーカー:35620191
粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)