絞り込み
ブランド
粒子保持能(μm)
直径(Φcm)
最高使用温度(℃)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
粗ろ過(デプスフィルター・ろ紙)とは、水処理施設へ流れてくるゴミや異物の侵入を防ぐために設置されるための前処理方法を統一して呼ぶ名称です。一般定性分析をはじめ、水質・大気汚染の分析や土壌試験、放射性粉塵濃度測定、金属鉱山・工場・精錬所の粉塵濃度測定などさまざまな環境で利用されます。ろ過速度が比較的速いことはもちろんですが、沈殿物の保持性が高いため、短時間で効率のよいろ過をすることができます。素材は、一般的なαセルロース製をはじめ、硼珪酸塩ガラス繊維製、四フッ化エチレン樹脂(PTFE)製などがあります。
320件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレフィルター(ガラス繊維) DS0281シリーズ Thermo Scientific Nalgeneプレフィルター(ガラス繊維) DS0281シリーズThermo Scientific Nalgene
23,980税込26,378
1箱(1ケース×100枚)
5日以内出荷から63日以内出荷
USP Class VIオートクレーブ可製品番号300/DS0310/DS0330/DS0315/DS0320およびNalgene RapidFlowフィルターユニット、ボトルトップフィルターに取り付けるとプレフィルターとして利用可能
ベントフィルター(PTFE)25mm DS0222シリーズ Thermo Scientific Nalgeneベントフィルター(PTFE)25mm DS0222シリーズThermo Scientific Nalgene
12,980税込14,278
1箱(1パック×10個)
24日以内出荷から63日以内出荷
オートクレーブ可入口/排出口:段付ホースバーブには、内径0.25~0.375インチ(6~9mm)のチューブを取り付け可能
メンブレンフィルター(NYL) DS0215シリーズ Thermo Scientific Nalgeneメンブレンフィルター(NYL) DS0215シリーズThermo Scientific Nalgene
39,980税込43,978
1箱(1ケース×100枚)
63日以内出荷
USP Class VIオートクレーブ可水溶液または有機溶媒、HPLC溶媒緩衝溶液のろ過に使用可能
メンブレンフィルター(CA) DS0210シリーズ Thermo Scientific Nalgeneメンブレンフィルター(CA) DS0210シリーズThermo Scientific Nalgene
31,980税込35,178
1箱(1ケース×100枚)
5日以内出荷から63日以内出荷
USP Class VIオートクレーブ可飲料・食品・滅菌性の試験に使用
水質試験メンブレン(CN) DS0205シリーズ Thermo Scientific Nalgene水質試験メンブレン(CN) DS0205シリーズThermo Scientific Nalgene
20,980税込23,078
1箱(1ケース×100枚)
63日以内出荷
ISO 7704準拠USP Class VIオートクレーブ可バクテリア増殖に影響する物質が未溶出
折りたたみろ紙・四つ折り 500枚入 ワットマン(Cytiva)折りたたみろ紙・四つ折り 500枚入ワットマン(Cytiva)
8,698税込9,568
1箱(500枚)
17日以内出荷から20日以内出荷
折りたたみ済みのため、包装から取り出してすぐにフィルターファネルにセットが可能作業時間が短縮されるため、連続分析や多サンプルの分析向きフラットな標準ろ紙を用いた場合と同等の結果
メンブレンフィルター 直径Φ47mm PTFE 親水性 100枚入 GVSメンブレンフィルター 直径Φ47mm PTFE 親水性 100枚入GVS
28,980税込31,878
1箱(100枚)
7日以内出荷
親水性のPTFEタイプメンブレンフィルターです。親水化処理済みのため水系溶剤濾過も可能です。耐薬品性に優れています。
仕様孔径(μm):0.2 サイズ(mm):Φ47 入数:1箱(100枚入) 厚さ:100-180μmアズワン品番65-3735-66
石英フィルター (S/SASS用) SIBATA(柴田科学)石英フィルター (S/SASS用)SIBATA(柴田科学)
37,980税込41,778
1箱(100枚)
4日以内出荷
定性濾紙 No.2 100枚 安積濾紙定性濾紙 No.2 100枚安積濾紙
43,980税込48,378
1箱
17日以内出荷
実験用、生産用途として幅広く利用いただけます。 濾過精度5μ前後目安(公称ろ過精度) 500mmΦ~1200mmΦまでの大型濾紙に対応しています。 JIS規格相当品となります。
定性濾紙 No.1 100枚 安積濾紙定性濾紙 No.1 100枚安積濾紙
49,980税込54,978
1箱
17日以内出荷
ガラス濾紙 GS-25シリーズ ADVANTECガラス濾紙 GS-25シリーズADVANTEC
18,980税込20,878
1箱(100枚)
当日出荷
極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られ、濾過速度が速く沈殿物保持性に優れており短時間に高効率の濾過が可能です。有機バインダー(アクリル樹脂)処理が施されており、強度が高く取り扱いやすいです。
用途JIS K 0101(工業用水試験方法)、JIS K 0102(工場排水試験方法)記載の水中の懸濁物質(SS)の測定品名GS-25質量(g)70/m2厚さ(mm)0.21圧力損失(kPa)0.32 ※通気速度5cm/sのときの値捕集効率(%)99.9 ※JIS Z 8901(試験用粉体及び試験用粒子)に準ずる、0.3μmポリアルファオレフィン粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度で、ろ過した時の捕集効率。最高使用温度(℃)120
ガラス濾紙 GA-100シリーズ ADVANTECガラス濾紙 GA-100シリーズADVANTEC
2,198税込2,418
1箱(100枚)
7日以内出荷
極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られ、濾過速度が速く沈殿物保持性に優れており短時間に高効率の濾過が可能です。
用途糖液など粘性の比較的高い液体のろ過品名GA-100質量(g)110/m2厚さ(mm)0.44仕様濾水時間(s): 11 ※9.6cm2の濾紙面積において、1000mL・20℃の無粒子水を差圧39kPaで、ろ過する時間、有機バインダー処理: 無し圧力損失(kPa)0.2 ※通気速度5cm/sのときの値捕集効率(%)96 ※JIS Z 8901(試験用粉体及び試験用粒子)に準ずる、0.3μmポリアルファオレフィン粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度で、ろ過した時の捕集効率。最高使用温度(℃)500
ペーパーディスク(枝肉の抗菌物質検査用ろ紙) ADVANTECペーパーディスク(枝肉の抗菌物質検査用ろ紙)ADVANTEC
8,798税込9,678
1箱(1000枚)
当日出荷
用途枝肉の抗菌物質検査用厚さ(mm)1.1寸法(Φmm)10アズワン品番64-1026-97吸収量(mL)0.07~0.08/枚
円筒ろ紙 ADVANTEC円筒ろ紙ADVANTEC
19,900税込21,890
1箱(25本)
翌々日出荷から33日以内出荷
捕集効率(%)>99.9
定性ろ紙 ADVANTEC定性ろ紙ADVANTEC
729税込802
1箱(100枚)
10日以内出荷から40日以内出荷
分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。
種類定性ろ紙
PTFEろ紙 ADVANTECPTFEろ紙ADVANTEC
10,980税込12,078
1箱(5枚)ほか
33日以内出荷から43日以内出荷
ロート付フィルターホルダー TARSONSロート付フィルターホルダーTARSONS
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
材質PSF製
メンブレンフィルターホルダー TARSONSメンブレンフィルターホルダーTARSONS
23,980税込26,378
1個
10日以内出荷
種別47mm材質PSF製
メンブレンフィルターホルダー TARSONSメンブレンフィルターホルダーTARSONS
18,980税込20,878
1個
10日以内出荷
US-FDA-21CFR適合等級ポリサルフォン製
種別47mm材質PSF製アズワン品番62-2935-91
ストレージボトル500mL 12個 IWAKI(AGCテクノグラス)ストレージボトル500mL 12個IWAKI(AGCテクノグラス)
22,980税込25,278
1箱(12個)
13日以内出荷
容量(mL)500口径(mm)45アズワン品番61-9715-11
ガラス濾紙 GC-50シリーズ ADVANTECガラス濾紙 GC-50シリーズADVANTEC
49,980税込54,978
1箱(50枚)
33日以内出荷
極微細な硼珪酸ガラス繊維のみから作られ、濾過速度が速く沈殿物保持性に優れており短時間に高効率の濾過が可能です。
用途液体シンチレーション計測(水中ダイオキシン類サンプリング用)仕様有機バインダー処理:無し形状型式GC-50厚さ(mm)0.19寸法(mm)Φ293粒子保持能(μm)0.5 ※JIS Z 8901で規定された7種紛体分散水を自然ろ過した時、90%以上を保持できる粒子径最高使用温度(℃)500質量(g/m2)48捕集効率(%)99.99(0.3μmDOP%)※JIS Z 8901(試験用紛体及び試験用粒子)に準ずる、0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度でろ過した時の捕集効率。アズワン品番4-908-68圧力損失(kPa)0.52 ※通気速度5cm/sのときの値ろ水時間(s)28 ※9.6cm2の濾紙面積において、100mL・20℃の無粒子水を差圧39kPaでろ過する時間
ガラス濾紙 GA-100シリーズ ADVANTECガラス濾紙 GA-100シリーズADVANTEC
3,898税込4,288
1箱(100枚)
6日以内出荷
極微細な硼珪酸ガラス繊維のみから作られ、濾過速度が速く沈殿物保持性に優れており短時間に高効率の濾過が可能です。
用途糖液など粘性の比較的高い液体のろ過仕様有機バインダー処理:無し形状型式GA-100厚さ(mm)0.44寸法(mm)Φ60粒子保持能(μm)1 ※JIS Z 8901で規定された7種紛体分散水を自然ろ過した時、90%以上を保持できる粒子径最高使用温度(℃)500質量(g/m2)110捕集効率(%)96(0.3μmDOP%)※JIS Z 8901(試験用紛体及び試験用粒子)に準ずる、0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度でろ過した時の捕集効率。アズワン品番4-908-21圧力損失(kPa)0.2 ※通気速度5cm/sのときの値ろ水時間(s)11 ※9.6cm2の濾紙面積において、100mL・20℃の無粒子水を差圧39kPaでろ過する時間
ガラス濾紙 フッ素樹脂コーティング ADVANTECガラス濾紙 フッ素樹脂コーティングADVANTEC
25,980税込28,578
1箱(100枚)ほか
7日以内出荷から48日以内出荷
ガラス濾紙表面をフッ素樹脂で覆っているため、撥水性を有し吸湿性が非常に小さく大気中の粉塵濃度測定の際に、湿度の影響がほとんどありません。最高使用温度が高く260℃まで安定した使用が可能です。安全性の高いフッ素樹脂バインダーを用いているため、SOx・NOxなどの酸性ガスの吸着がほとんどありません。
用途大気粉塵測定用最高使用温度(℃)260仕様バインダー:フッ素樹脂バインダー
定量濾紙 No.6 ADVANTEC定量濾紙 No.6ADVANTEC
10,980税込12,078
1箱(100枚)
7日以内出荷
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。定量濾紙として一般的に使用され、沈殿物が少量の場合に適しています。
厚さ(mm)0.2粒子保持能(μm)3JIS規格JIS P 3801 6種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)103使用pH範囲0~12ろ水時間(s)300吸水度(cm)6破裂強さ(kPa)49灰分0.01%湿潤破裂強さ(kPa)12
定量濾紙 No.5B ADVANTEC定量濾紙 No.5BADVANTEC
1,198税込1,318
1箱(100枚)
翌々日出荷から7日以内出荷
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。広範な定量分析の沈殿物のろ過に適しています。
厚さ(mm)0.21粒子保持能(μm)4JIS規格JIS P 3801 5種B最高使用温度(℃)120質量(g/m2)108使用pH範囲0~12ろ水時間(s)195吸水度(cm)7破裂強さ(kPa)75灰分0.01%湿潤破裂強さ(kPa)12
定性濾紙 No.3 ADVANTEC定性濾紙 No.3ADVANTEC
7,498税込8,248
1箱(100枚)
10日以内出荷から43日以内出荷
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。比較的ろ過速度が速く、生産工程での品質管理用として使用されています。
厚さ(mm)0.23粒子保持能(μm)5最高使用温度(℃)120質量(g/m2)113使用pH範囲0~12ろ水時間(s)130吸水度(cm)7.5破裂強さ(kPa)49灰分0.01%湿潤破裂強さ(kPa)12
粘稠液用濾紙 ADVANTEC粘稠液用濾紙ADVANTEC
1,098税込1,208
1箱(100枚)
翌々日出荷
密度が低くろ過速度の速い濾紙で高粘稠液のろ過に適しています。ろ過速度が速く、柔らかな紙質の濾紙です。
寸法(Φmm)47型式No.60厚さ(mm)0.56粒子保持能(μm)25最高使用温度(℃)120質量(g/m2)125表面平滑アズワン品番4-888-01ろ水時間(s)7破裂強さ(kPa)49湿潤破裂強さ(kPa)27
クロマトグラフィー用ろ紙 ナリカクロマトグラフィー用ろ紙ナリカ
2,800税込3,080
1セット(100枚)
3日以内出荷
純粋なセルロース繊維から作られ、均一な紙質・表面地合・吸水度などにより、正確なデータを再現性よく得られます。
厚さ(mm)0.25寸法(mm)20×400吸水度(cm)6
未修飾TLCプレート 蛍光指示薬無 Merck(メルクミリポア)未修飾TLCプレート 蛍光指示薬無Merck(メルクミリポア)
25,899税込28,489
1箱(25枚)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ビバレッジモニター(マイクロチェックⅡ) PALL(ポール)ビバレッジモニター(マイクロチェックⅡ)PALL(ポール)
19,980税込21,978
1箱(3個)
33日以内出荷
種別ゴム栓用アダプター Φ9.7mm 3個入 4701アズワン品番2-7548-05
TLCプレートヒーターⅢ CAMAG(カマグ)TLCプレートヒーターⅢCAMAG(カマグ)
579,800税込637,780
1台
30日以内出荷
TLCプレートの均一加熱に適しています。天板はセラミックガラスで耐薬性に優れており、汚れの拭き取りが容易です。
材質(ヒーター)表面/CERAN-セラミック寸法(mm)本体/420×306×34、ヒーティングプレート/200×200電源AC115V 50/60Hz 400W温度範囲(℃)25~200アズワン品番3-3383-01
TLCサンプルスポット装置 ナノマート4 CAMAG(カマグ)TLCサンプルスポット装置 ナノマート4CAMAG(カマグ)
29,980税込32,978
1箱(100本×5パック)ほか
30日以内出荷から40日以内出荷
本体とキャピラリーディスペンサーシステムと同時に使い、マニュアルで容易に等間隔のスポットが打てます。TLC板への当たりが一定で、傷や変形をあたえません。キャピラリーが一回ずつの使い捨てのためコンタミネーションが有りません。
スマートアラート CAMAG(カマグ)スマートアラートCAMAG(カマグ)
97,980税込107,778
1台
30日以内出荷
TLC/HPTLCプレートの展開位置を音と光で知らせます。展開の距離を常に一定に決めることが可能です。展開の終点を音と光で知らせますので、ストップウォッチやタイマーが必要ありません。アラーム音が変更できるので、同時に複数台を使用することが可能です。
適合ガラス展開槽(200×200mm、200×100mm、100×100mm)質量(kg)0.7電源単3乾電池(別売)×2本外寸法(mm)110×120×300アズワン品番3-3355-01バッテリー寿命約1000回
オートマチック試薬スプレー CAMAG(カマグ)オートマチック試薬スプレーCAMAG(カマグ)
259,800税込285,780
1式
30日以内出荷
電源エアポンプを使用し、試薬を細かい霧状にして噴霧できます。0.3~10μmの細かいエアロゾルを作ります。2種類のスプレーヘッドにより、様々な試薬溶媒に対応しています。
仕様【付属スプレーヘッド】タイプA/低粘度試薬用、タイプB/高粘度試薬用付属品ポンプユニット・充電器・スプレーヘッド2種・試薬瓶(50・100mL)×各1本電源充電式(充電器付属)アズワン品番3-3354-01
フラクションコレクター BIORADフラクションコレクターBIORAD
689,800税込758,780
1セット
43日以内出荷
タイム、ドロップ、ボリュームの3つのコレクション方法を選択することが可能です。外径12~13mmチューブ、高さ150mmまでのチューブ、0.5、1.5、2.0mLマイクロチューブ、12、24、48、96ウェルマイクロプレートが使用可能です。オプションのチューブ冷却/マイクロプレートバケットを使用すれば、外径12~13mmチューブが120本冷却可能です。コールドルーム対応です。
グラスファイバーフィルタ Merck(メルクミリポア)グラスファイバーフィルタMerck(メルクミリポア)
8,798税込9,678
1箱(100枚)
翌々日出荷から17日以内出荷
ボロシリケートグラスファイバー製で、接着剤を使用しておりません。500℃まで加熱しても重量変化がなく構造も保持されます。 ベンゼンや安息香酸エチルと同じような屈折率(1.5097)の溶媒に浸漬することにより透明化できます。
ポリプロピレンネットフィルタ Merck(メルクミリポア)ポリプロピレンネットフィルタMerck(メルクミリポア)
12,980税込14,278
1箱(100枚)
翌々日出荷から17日以内出荷
高加圧により成形された網目状のポリプロピレンのメッシュです。 高圧蒸気滅菌もでき、水溶液100℃のろ過も可能です。
PTFE濾紙 ADVANTECPTFE濾紙ADVANTEC
6,998税込7,698
1箱(20枚)
当日出荷
純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする柔軟性・弾力性に富んだシート状のフィルタです。 オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌が可能です。 酸・アルカリ・有機溶剤などに侵されることがない耐薬品性があります。
使用温度範囲(℃)-120~260
ガラス繊維角形濾紙 Whatman(ワットマン)ガラス繊維角形濾紙Whatman(ワットマン)
179,800税込197,780
1個
6日以内出荷
用途粒子保持能力がよく、均一性の優れた最高級ガラス繊維濾紙。仕様ワットマン濾紙名:GF/F、濾過速度:やや遅厚さ(mm)0.42タイプ角形サイズ(cm)46×57粒子保持能(μm)0.7(保持効率98%の粒子直径で表しています。)アズワン品番2-333-14荷重容量
ガラス繊維濾紙 Whatman(ワットマン)ガラス繊維濾紙Whatman(ワットマン)
4,298税込4,728
1個
8日以内出荷から84日以内出荷
用途浮遊固体による水質モニタリング用、液体シンチレーションカウンティング用、大気汚染モニタリング用など。仕様ワットマン濾紙名:934-AH、濾過速度:特に速厚さ(mm)0.44粒子保持能(μm)1.5荷重容量
粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)