絞り込み
ブランド
粒子保持能(μm)
直径(Φcm)
最高使用温度(℃)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
粗ろ過(デプスフィルター・ろ紙)とは、水処理施設へ流れてくるゴミや異物の侵入を防ぐために設置されるための前処理方法を統一して呼ぶ名称です。一般定性分析をはじめ、水質・大気汚染の分析や土壌試験、放射性粉塵濃度測定、金属鉱山・工場・精錬所の粉塵濃度測定などさまざまな環境で利用されます。ろ過速度が比較的速いことはもちろんですが、沈殿物の保持性が高いため、短時間で効率のよいろ過をすることができます。素材は、一般的なαセルロース製をはじめ、硼珪酸塩ガラス繊維製、四フッ化エチレン樹脂(PTFE)製などがあります。
320件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定量濾紙 アズワン定量濾紙アズワン
1,040税込1,144
1個
当日出荷
用途重量分析やサンプル前処理等仕様JIS規格JISP3801:5種A相当、灰分含有率(%):<<0.01、濾過速度(s):<35、最大孔径(um):20~25材質セルロースろ紙201質量(g/m2)80±4
PTFEろ紙 PF100 ADVANTECPTFEろ紙 PF100ADVANTEC
28,980税込31,878
1箱(5枚)
欠品中
PTEE濾紙は、純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする、柔軟性・弾力性に富んだシート状フィルターです。 -120℃~260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレープ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。 酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。 疎水性(水をはじく性能)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。 フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。 濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。 摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ、容易に回収できます。 高粘度の有機溶剤系濾過、懸濁物質が多い場合のプレフィルターおよび大気中の浮遊粒子状物質の捕集用フィルターとして使用されます。
用途大気中に浮遊する粒子状物質の濃度測定、組成分析(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)硫酸ミストの存在するガス中のダスト濃度測定酸、アルカリ、有機溶剤の濾過、および半導体向け特殊薬品の濾過PTFEタイプメンブレンフィルターのプレフィルター油・有機溶剤と水の分離濾過 電気メッキの隔膜エアベントフィルター濾過残渣の回収厚さ(mm)1質量(g/m2)500空隙率(%)77捕集効率(%)70(0.3μmDOP)保留粒子径(μm)10圧力損失(kPa)0.059はっ水度(kPa)>3.9
PTFEろ紙 PF040 ADVANTECPTFEろ紙 PF040ADVANTEC
14,980税込16,478
1箱(10枚)
7日以内出荷
PTEE濾紙は、純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする、柔軟性・弾力性に富んだシート状フィルターです。 -120℃~260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレープ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。 酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。 疎水性(水をはじく性能)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。 フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。 濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。 摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ、容易に回収できます。
用途大気中に浮遊する粒子状物質の濃度測定、組成分析(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)硫酸ミストの存在するガス中のダスト濃度測定酸、アルカリ、有機溶剤の濾過、および半導体向け特殊薬品の濾過PTFEタイプメンブレンフィルターのプレフィルター油・有機溶剤と水の分離濾過 電気メッキの隔膜エアベントフィルター濾過残渣の回収質量(g/m2)500厚さ(mm)0.95空隙率(%)75圧力損失(kPa)0.21捕集効率(%)95(0.3μmDOP)保留粒子径(μm)4はっ水度(kPa)>4.9
定性濾紙 グレード2V(円形) Whatman(ワットマン)定性濾紙 グレード2V(円形)Whatman(ワットマン)
5,698税込6,268
1箱(100枚)
翌々日出荷から24日以内出荷
タイプ円形ろ紙グレード2V
定性濾紙 No.6(円形) Whatman(ワットマン)定性濾紙 No.6(円形)Whatman(ワットマン)
1,598税込1,758
1箱(100枚)
翌々日出荷から24日以内出荷
タイプ円形ろ紙6ろ紙番号131(類似国産番号)
定性濾紙 No.540(円形) Whatman(ワットマン)定性濾紙 No.540(円形)Whatman(ワットマン)
2,398税込2,638
1箱(100枚)
翌々日出荷から84日以内出荷
タイプ円形ろ紙540
定性濾紙 No.50(角形) Whatman(ワットマン)定性濾紙 No.50(角形)Whatman(ワットマン)
59,980税込65,978
1箱(100枚)
83日以内出荷
アズワン品番2-327-09タイプ角形ろ紙50ろ紙番号4(類似国産番号)
定性濾紙 No.5(円形) Whatman(ワットマン)定性濾紙 No.5(円形)Whatman(ワットマン)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(100枚)
7日以内出荷から19日以内出荷
タイプ円形ろ紙5
定性濾紙 No.44(円形) Whatman(ワットマン)定性濾紙 No.44(円形)Whatman(ワットマン)
2,798税込3,078
1箱(100枚)
6日以内出荷から83日以内出荷
タイプ円形ろ紙44ろ紙番号6(類似国産番号)
定性濾紙 No.43(円形) Whatman(ワットマン)定性濾紙 No.43(円形)Whatman(ワットマン)
3,598税込3,958
1箱(100枚)
17日以内出荷から84日以内出荷
タイプ円形ろ紙43ろ紙番号3(類似国産番号)
定性濾紙 No.42(角形) Whatman(ワットマン)定性濾紙 No.42(角形)Whatman(ワットマン)
57,980税込63,778
1箱(100枚)
19日以内出荷
アズワン品番2-325-09タイプ角形ろ紙42ろ紙番号5C(類似国産番号)
定性濾紙 No.41(角形) Whatman(ワットマン)定性濾紙 No.41(角形)Whatman(ワットマン)
59,980税込65,978
1箱(100枚)
12日以内出荷
アズワン品番2-324-09タイプ角形ろ紙41ろ紙番号5A(類似国産番号)
定性濾紙 No.40(角形) Whatman(ワットマン)定性濾紙 No.40(角形)Whatman(ワットマン)
59,980税込65,978
1箱(100枚)
84日以内出荷
アズワン品番2-323-09タイプ角形ろ紙40ろ紙番号5B(類似国産番号)
定性濾紙 No.4(角形) Whatman(ワットマン)定性濾紙 No.4(角形)Whatman(ワットマン)
29,980税込32,978
1箱(100枚)
8日以内出荷
アズワン品番2-320-09タイプ角形ろ紙4ろ紙番号101(類似国産番号)
定性濾紙 No.3(円形) Whatman(ワットマン)定性濾紙 No.3(円形)Whatman(ワットマン)
7,298税込8,028
1箱(100枚)
8日以内出荷から17日以内出荷
タイプ円形ろ紙3
ワットマン石英濾紙 Qm-A(角形) Whatman(ワットマン)ワットマン石英濾紙 Qm-A(角形)Whatman(ワットマン)
61,980税込68,178
1箱(25枚)
17日以内出荷
高純度の微細シリカ繊維を使用しており、バインダーは含まれていない極めて高純度の石英濾紙です。 亜硫酸ガス(SO2)、NOx等の影響が少なく、大気中の粉じん測定・ハイボリュームエアーサンプラー用濾紙として使用されています。
アズワン品番2-335-01サイズ8’×10’(203×254mm)タイプ角型耐熱温度(℃)500℃
ワットマン石英濾紙 Qm-A(円形) Whatman(ワットマン)ワットマン石英濾紙 Qm-A(円形)Whatman(ワットマン)
21,980税込24,178
1箱(100枚)
当日出荷から12日以内出荷
高純度の微細シリカ繊維を使用しており、バインダーは含まれていない極めて高純度の石英濾紙です。 亜硫酸ガス(SO2)、NOx等の影響が少なく、大気中の粉じん測定・ハイボリュームエアーサンプラー用濾紙として使用されています。
タイプ円型耐熱温度(℃)500℃
クロマトグラフィー用ペーパー角型 Whatman(ワットマン)クロマトグラフィー用ペーパー角型Whatman(ワットマン)
61,980税込68,178
1箱(50枚)
43日以内出荷
金属性不純物の含有量は微量です。 吸水速度の均一性があります。
仕様吸水速度:130mm/30min(水の場合)材質コットンセルロース厚さ(mm)0.34質量(g/m2)185
ガラス繊維濾紙 GmF150 Whatman(ワットマン)ガラス繊維濾紙 GmF150Whatman(ワットマン)
8,998税込9,898
1箱(40枚)ほか
8日以内出荷から84日以内出荷
濾過にかかる時間が少なくてすみます。 1枚の濾紙でより多量に濾過できます。 小さいサイズがありますので、それに合わせた小さい器具を使うことができます。 従来の濾紙では目詰まりしたような溶液でも濾過できます。
タイプ円形
ガラス繊維濾紙 GF/D(角形) Whatman(ワットマン)ガラス繊維濾紙 GF/D(角形)Whatman(ワットマン)
119,800税込131,780
1箱(25枚)
19日以内出荷
濾過にかかる時間が少なくてすみます。 1枚の濾紙でより多量に濾過できます。 小さいサイズがありますので、それに合わせた小さい器具を使うことができます。 従来の濾紙では目詰まりしたような溶液でも濾過できます。
アズワン品番2-332-14タイプ角形サイズ(cm)46×57ろ紙GF/D
ガラス繊維濾紙 GF/B(角形) Whatman(ワットマン)ガラス繊維濾紙 GF/B(角形)Whatman(ワットマン)
99,980税込109,978
1箱(25枚)
7日以内出荷
濾過にかかる時間が少なくてすみます。 1枚の濾紙でより多量に濾過できます。 小さいサイズがありますので、それに合わせた小さい器具を使うことができます。 従来の濾紙では目詰まりしたような溶液でも濾過できます。
アズワン品番2-330-14TGK品番996-41-06-02タイプ角形サイズ(cm)46×57ろ紙GF/B
ガラス繊維濾紙 GF/B(円形) Whatman(ワットマン)ガラス繊維濾紙 GF/B(円形)Whatman(ワットマン)
3,798税込4,178
1箱(100枚)
10日以内出荷から19日以内出荷
濾過にかかる時間が少なくてすみます。 1枚の濾紙でより多量に濾過できます。 小さいサイズがありますので、それに合わせた小さい器具を使うことができます。 従来の濾紙では目詰まりしたような溶液でも濾過できます。
タイプ円形ろ紙GF/B
ガラス円筒濾紙 Whatman(ワットマン)ガラス円筒濾紙Whatman(ワットマン)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1箱(25本)
7日以内出荷
使用温度は500℃まで耐えられ、水分の多い排ガス中のダスト濃度の測定に適しています。 重量減少が少ない(0.2%)です。 湿気に対する親和力が低く、圧力損失が小さいことから高い吸引速度が得られ、濾過容量が極めて大きくなっています。 純度が高く、特に重金属の含有量が極めて少ないので、蛍光X線・電子吸光分析などによる微量元素分析用濾紙として使用できます。
アズワン品番1-7391-01材質100%硼珪酸ガラス繊維厚さ(mm)1.85寸法(mm)Φ25×90捕集効率(%)99.999
定量ろ紙 #50 Whatman(ワットマン)定量ろ紙 #50Whatman(ワットマン)
2,498税込2,748
1箱(100枚)
17日以内出荷から19日以内出荷
スペースASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。入数(枚)100仕様JIS規格:4種、国産ろ紙相当品:No.4A、粒子保持能(μm):2.7、厚さ(μm):0.12、灰分(%):0.015、重量(g/m2):97、初期ろ過速度(秒):250
定量ろ紙 #44 Whatman(ワットマン)定量ろ紙 #44Whatman(ワットマン)
2,998税込3,298
1箱(100枚)
6日以内出荷から43日以内出荷
スペースASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。入数(枚)100仕様JIS規格:6種、国産ろ紙相当品:No.6、粒子保持能(μm):3、厚さ(μm):0.18、灰分(%):0.007、重量(g/m2):80、初期ろ過速度(秒):175
定量ろ紙 #42 Whatman(ワットマン)定量ろ紙 #42Whatman(ワットマン)
2,198税込2,418
1箱(100枚)
17日以内出荷から24日以内出荷
スペースASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。入数(枚)100仕様JIS規格:5種C、国産ろ紙相当品:No.5C、粒子保持能(μm):2.5、厚さ(μm):0.20、灰分(%):0.007、重量(g/m2):100、初期ろ過速度(秒):240
石英ろ紙 角形 QM TGK(東京硝子器械)石英ろ紙 角形 QMTGK(東京硝子器械)
61,980税込68,178
1箱(25枚)
6日以内出荷
大気汚染のモニタリング用ろ紙です。高純度の微細石英繊維ろ紙(99.6%SiO2)を使用し、熱処理が施されています。バインダーは一切含まれておらず、強度を増すために重量比5%のホウケイ酸ガラス繊維が使用されています。
グレードQM-A寸法(mm)20.3×25.4TGK品番996-41-06-41スペース吸引速度5cm/sec粒径0.6μm入数(枚)25
石英ろ紙 円形 QM TGK(東京硝子器械)石英ろ紙 円形 QMTGK(東京硝子器械)
21,980税込24,178
1箱(100枚)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
大気汚染のモニタリング用ろ紙です。高純度の微細石英繊維ろ紙(99.6%SiO2)を使用し、熱処理が施されています。バインダーは一切含まれておらず、強度を増すために重量比5%のホウケイ酸ガラス繊維が使用されています。
スペース吸引速度5cm/sec粒径0.6μm
硝子繊維濾紙 EPM2000 TGK(東京硝子器械)硝子繊維濾紙 EPM2000TGK(東京硝子器械)
80,980税込89,078
1個
6日以内出荷
TGK品番996-41-06-11厚さ(mm)0.43グレードEPM2000寸法8×10吋仕様ハイボリウム・エアサンプリング用として1枚1枚識別できるように、連続番号が印刷されています。
角形定量ろ紙 No.5C ADVANTEC角形定量ろ紙 No.5CADVANTEC
45,980税込50,578
1箱(100枚)
5日以内出荷
用途硫酸バリウム用他寸法(cm)56×48.5TGK品番567-40-02-89仕様1包装:100枚入りろ紙番号No.5Cアズワン品番4-900-21
角形定量ろ紙 No.5B ADVANTEC角形定量ろ紙 No.5BADVANTEC
45,980税込50,578
1箱(100枚)
33日以内出荷
用途一般定量用寸法(cm)56×48.5TGK品番567-40-02-88仕様1包装:100枚入りろ紙番号No.5Bアズワン品番63-1266-30
角形定量ろ紙 No.5A ADVANTEC角形定量ろ紙 No.5AADVANTEC
45,980税込50,578
1箱(100枚)
7日以内出荷
用途迅速定量用寸法(cm)56×48.5TGK品番567-40-02-85仕様1包装:100枚入りろ紙番号No.5Aアズワン品番4-898-21
角形定量ろ紙 No.3 ADVANTEC角形定量ろ紙 No.3ADVANTEC
34,980税込38,478
1箱(100枚)
33日以内出荷
用途生産分野用寸法(cm)56×48.5TGK品番567-40-02-83仕様1包装:100枚入りろ紙番号No.3アズワン品番63-1266-22
角形定性ろ紙 No.101 ADVANTEC角形定性ろ紙 No.101ADVANTEC
18,980税込20,878
1箱(100枚)
翌々日出荷
性質はNo.1に近く、紙面の凹凸をつけたクレープ状のろ紙。粘稠液のろ過や迅速ろ過用。
仕様1包装:100枚入り摘要培養液用
円筒ろ紙 シリカ Whatman(ワットマン)円筒ろ紙 シリカWhatman(ワットマン)
13,980税込15,378
1箱(10個)
3日以内出荷
セルロース製は、食品中などの脂肪を測定するソックスレ-法に適しています。シリカ製は、「排ガス中のダスト濃度測定法」“JIS Z8808”の粉塵捕集用フィルターとして開発された商品です。最高使用温度1000℃・ガラス製は、バインダーを使用しておりません。500℃までの低温での粉塵捕集用フィルターとして適しています。
TGK品番996-41-08-21厚さ(mm)1.90内径×全長(mm)25×90
プレフィルタ Whatman(ワットマン)プレフィルタWhatman(ワットマン)
9,098税込10,008
1ケース(40枚)ほか
8日以内出荷から84日以内出荷
目の細かさが異なる2種類のガラス繊維ろ紙を重合せることにより、効率的に粒子をカットします。飛躍的に寿命を長くし、高流速を可能にします。
グレードGMF150
プレフィルター(グラスファイバー AP15) Merck(メルクミリポア)プレフィルター(グラスファイバー AP15)Merck(メルクミリポア)
9,598税込10,558
1ケース(100枚)ほか
翌々日出荷から17日以内出荷
孔径:0.2~0.6μmのメンブランフィルター用に適します。汚染物保持能力が最も低いものです。接着剤使用タイプ。
ポアサイズ(μm)1.0厚さ(μm)790
クロマトグラフィー用ペーパー角型(31ET Chr) Whatman(ワットマン)クロマトグラフィー用ペーパー角型(31ET Chr)Whatman(ワットマン)
51,980税込57,178
1箱(25枚)
24日以内出荷
純セルロース製クロマトグラフィー用ペーパーです。ワットマンのクロマトグラフィー用ペーパーの中で、最も吸水速度の速いろ紙です。表面がかなりやわらかな厚手のペーパーで、主として高分子化合物の電気泳動に使用されます。
TGK品番996-41-09-28グレード31ETChr寸法(cm)46×57入数(枚)25
クロマトろ紙 No.51B ADVANTECクロマトろ紙 No.51BADVANTEC
8,898税込9,788
1箱(50枚)
12日以内出荷から33日以内出荷
ペーパークロマトグラフィーに広く使用されている製品です。 厚さは薄く、紫外線下での蛍光物質は認められません。
用途血清、蛋白質の電気泳動 アミノ酸、核酸などのペーパークロマトグラフィー 食品添加物公定書クロマトグラフィー用3号仕様1包装:50枚入りろ過No.51B
クロマトろ紙 No.514A ADVANTECクロマトろ紙 No.514AADVANTEC
2,898税込3,188
1箱(100枚)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
厚さはNo.51Bのほぼ2倍であり、吸水度はNo.51Bとほぼ同じです。 ペーパークロマトグラフィーおよび電気泳動で多量の物質を分離する場合に広く使用されています。
用途デンシトメトリー ブロッティング用吸収ペーパー 液体シンチレーションカウント
粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)