絞り込み
ブランド
粒子保持能(μm)
直径(Φcm)
最高使用温度(℃)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
359件中 321359
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTFEフィルター(サポートパッドなし・10.00μm・37mm・100枚入) SKC(環境測定)PTFEフィルター(サポートパッドなし・10.00μm・37mm・100枚入)SKC(環境測定)
70,980税込78,078
1箱(100枚)
47日以内出荷
未ラミネート仕様のPTFEフィルターで、孔径10 μm、直径37 mmの仕様です。サポートパッドは付属しません。
用途腐食性の高い化学環境でのサンプリングにおいて、SKC PTFE Membrane Filtersは汎用性に優れた選択肢です。PTFEは高い機械的強度を有し、酸、アルカリ、溶剤、温度に対する優れた耐性、疎水性、低バックグラウンド、低風袋重量といった特性を備えているため、試料中粒子状物質の重量分析、化学分析および顕微鏡分析に適しています。PTFEは環境中の粒子状物質サンプリング、金属加工液の測定(NIOSH Method 5524)、製薬分野などの用途に適した材料です。SKC PTFE Filtersはバルク包装およびプレロード済みカセット仕様で提供されています。仕様サポート:なし材質PTFE穴径(μm)10構成フィルター単体直径(mm)37
Silica Membrane, 210 mm 297 mm /Sheet 100枚入 ビーエム機器Silica Membrane, 210 mm 297 mm /Sheet 100枚入ビーエム機器
46,980税込51,678
1個(100枚)
48日以内出荷
アズワン品番65-3863-48
PVDFメンブレン Φ47 mm 0.45 μm 200枚入 ビーエム機器PVDFメンブレン Φ47 mm 0.45 μm 200枚入ビーエム機器
25,899税込28,489
1個(200枚)
48日以内出荷
アズワン品番65-3835-73
PVDFメンブレン Φ47 mm 0.22 μm 200枚入 ビーエム機器PVDFメンブレン Φ47 mm 0.22 μm 200枚入ビーエム機器
25,899税込28,489
1個(200枚)
48日以内出荷
アズワン品番65-3835-67
PTFEメンブレンΦ47 mm 0.45 μm 200枚入 ビーエム機器PTFEメンブレンΦ47 mm 0.45 μm 200枚入ビーエム機器
49,980税込54,978
1個(200枚)
48日以内出荷
アズワン品番65-3835-72
PTFEメンブレンΦ47 mm 0.22 μm 200枚入 ビーエム機器PTFEメンブレンΦ47 mm 0.22 μm 200枚入ビーエム機器
49,980税込54,978
1個(200枚)
48日以内出荷
アズワン品番65-3835-66
PTFEメンブレン Φ47 mm 0.45 μm 200枚入 ビーエム機器PTFEメンブレン Φ47 mm 0.45 μm 200枚入ビーエム機器
25,899税込28,489
1個(200枚)
48日以内出荷
アズワン品番65-3835-71
PTFEメンブレン Φ47 mm 0.22 μm 200枚入 ビーエム機器PTFEメンブレン Φ47 mm 0.22 μm 200枚入ビーエム機器
25,899税込28,489
1個(200枚)
48日以内出荷
アズワン品番65-3835-65
PESメンブレンΦ47 mm 0.45 μm 200枚入 ビーエム機器PESメンブレンΦ47 mm 0.45 μm 200枚入ビーエム機器
25,899税込28,489
1個(200枚)
48日以内出荷
アズワン品番65-3835-70
PESメンブレンΦ47 mm 0.22 μm 200枚入 ビーエム機器PESメンブレンΦ47 mm 0.22 μm 200枚入ビーエム機器
25,899税込28,489
1個(200枚)
48日以内出荷
アズワン品番65-3835-64
MCEメンブレン Φ47 mm 0.45 μm 200枚入 ビーエム機器MCEメンブレン Φ47 mm 0.45 μm 200枚入ビーエム機器
10,980税込12,078
1個(200枚)
48日以内出荷
アズワン品番65-3835-69
MCEメンブレン Φ47 mm 0.22 μm 200枚入 ビーエム機器MCEメンブレン Φ47 mm 0.22 μm 200枚入ビーエム機器
10,980税込12,078
1個(200枚)
48日以内出荷
アズワン品番65-3835-63
CAメンブレンΦ47 mm 0.45 μm 200枚入 ビーエム機器CAメンブレンΦ47 mm 0.45 μm 200枚入ビーエム機器
10,980税込12,078
1個(200枚)
48日以内出荷
アズワン品番65-3835-68
CAメンブレンΦ47 mm 0.22 μm 200枚入 ビーエム機器CAメンブレンΦ47 mm 0.22 μm 200枚入ビーエム機器
10,980税込12,078
1個(200枚)
48日以内出荷
アズワン品番65-3835-62
桐山ろ紙 GFP 桐山製作所桐山ろ紙 GFP桐山製作所
1,398税込1,538
1箱(10枚)
3日以内出荷から5日以内出荷
ろ紙GFP(10枚入)主な用途化学的な安定を要するもの特性多量の沈でん保持仕様●桐山ろ紙の物性:保留粒子:0.8μろ過速度:速い主な用途:化学的な安定を要するもの特性:多量の沈でん保持
ディスポキャピラリーピペット 500入 英弘精機ディスポキャピラリーピペット 500入英弘精機
36,980税込40,678
1箱
37日以内出荷
ユニバーサルキャピラリーホルダー 英弘精機ユニバーサルキャピラリーホルダー英弘精機
78,980税込86,878
1個
37日以内出荷
ガラスフィルター板 R付 旭製作所ガラスフィルター板 R付旭製作所
8,498税込9,348
1個
24日以内出荷
ホウケイ酸ガラス製のフィルターです。
形状R付材質ホウケイ酸ガラス
ガラスフィルター板 旭製作所ガラスフィルター板旭製作所
4,998税込5,498
1個
17日以内出荷から19日以内出荷
ホウケイ酸ガラス製のフィルターです。
形状R無材質ホウケイ酸ガラス
ガラスフィルター板 10個 旭製作所ガラスフィルター板 10個旭製作所
17,980税込19,778
1個
17日以内出荷
ホウケイ酸ガラス製のフィルターです。
形状R無材質ホウケイ酸ガラス
定性ろ紙 ADVANTEC定性ろ紙ADVANTEC
3,398税込3,738
1箱(100枚)
33日以内出荷
円筒ろ紙 ADVANTEC円筒ろ紙ADVANTEC
19,980税込21,978
1箱(25本)
7日以内出荷
グラスファイバー製角型プレフィルター コーニンググラスファイバー製角型プレフィルターコーニング
6,798税込7,478
1ケース(1パック×100個)
93日以内出荷
交換用密閉キット TARSONS交換用密閉キットTARSONS
3,998税込4,398
1個
10日以内出荷
定量ろ紙No.7 ADVANTEC定量ろ紙No.7ADVANTEC
55,980税込61,578
1箱(100枚)
33日以内出荷
特に精密な分析用として、使用されています。 厚さは、定量濾紙のなかでは最も薄く、紙層も均一です。
用途銅植物性油脂中に含まれる銀、水銀、ヒ素の検出。 微細な貴金属沈殿物の濾過。 精密さを要する濾過。厚さ(mm)0.18pH0~12最高使用温度(℃)120質量(g/m2)87保留粒子径(μm)4ろ水時間(s)200吸水度(cm)7.0破裂強さ(kPa)39灰分含有率(%)0.01
定量ろ紙No.6 ADVANTEC定量ろ紙No.6ADVANTEC
56,980税込62,678
1箱(100枚)
33日以内出荷
定量濾紙として、一般的に使用される濾紙です。 沈殿物保持性は、No.5Bより優れています。 沈殿物が少量の場合に使用されています。 JIS P 3801(ろ紙(化学分析用))に規定される6種に相当します。
用途微量の貴金属類の分析、飲料水の分析、火薬実験。質量(g/m2)103厚さ(mm)0.20ろ水時間(s)300吸水度(cm)6.0破裂強さ(kPa)49保留粒子径(μm)3灰分含有率(%)0.01最高使用温度(℃)120pH0~12
定量ろ紙No.5C ADVANTEC定量ろ紙No.5CADVANTEC
56,980税込62,678
1箱(100枚)
33日以内出荷
微細な沈殿物の濾過に適しています。 JIS P 3801(ろ紙(化学分析用))に規定される5種Cに相当します。
用途微細な沈殿物(硫酸ストロンチウム、硫酸バリウム、クロム酸水銀など)の濾過。 細菌試験の濾過。質量(g/m2)118厚さ(mm)0.22ろ水時間(s)570吸水度(cm)6.0破裂強さ(kPa)92保留粒子径(μm)1灰分含有率(%)0.01最高使用温度(℃)120pH0~12
定量ろ紙No.5B ADVANTEC定量ろ紙No.5BADVANTEC
56,980税込62,678
1箱(100枚)
33日以内出荷
広範な定量分析の沈殿物の濾過に適しています。 濾水時間は、中程度あり、中位の大きさの沈殿物の濾過に適しています。 JIS P 3801(ろ紙(化学分析用))に規定される5種Bに相当します。
用途中位の大きさの沈殿物の濾過。質量(g/m2)108厚さ(mm)0.21ろ水時間(s)195吸水度(cm)7.0破裂強さ(kPa)75保留粒子径(μm)4灰分含有率(%)0.01最高使用温度(℃)120pH0~12
定量ろ紙No.5A ADVANTEC定量ろ紙No.5AADVANTEC
56,980税込62,678
1箱(100枚)
24日以内出荷から33日以内出荷
定量濾紙の中では、最も濾過速度は速く、粗大な沈殿物の濾過に適しています。 JIS P 3801(ろ紙(化学分析用))に規定される5種Aに相当します。
用途粗大な沈殿物(水酸化鉄、水酸化アルミニウム、酸化ケイ素など)の濾過。 鋼中ケイ素の定量分析。 電界分析、比色分析、光学機械試験の溶液濾過。厚さ(mm)0.22pH0~12最高使用温度(℃)120質量(g/m2)97保留粒子径(μm)7ろ水時間(s)60吸水度(cm)9.5破裂強さ(kPa)61灰分含有率(%)0.01
定量ろ紙No.3 ADVANTEC定量ろ紙No.3ADVANTEC
36,980税込40,678
1箱(100枚)
33日以内出荷から40日以内出荷
定量濾紙のなかでは、比較的濾過速度が速く、生産工程での品質管理用として使用されています。
用途土壌試験、セメント試験、肥料試験、鉱物試験。厚さ(mm)0.23pH0~12最高使用温度(℃)120質量(g/m2)113保留粒子径(μm)5ろ水時間(s)130吸水度(cm)7.5破裂強さ(kPa)49灰分含有率(%)0.01
定量濾紙No203 Whatman(ワットマン)定量濾紙No203Whatman(ワットマン)
789税込868
1セット(100個)
翌々日出荷から24日以内出荷
定量濾紙No202 Whatman(ワットマン)定量濾紙No202Whatman(ワットマン)
829税込912
1セット(100個)
7日以内出荷から80日以内出荷
定量濾紙No201 Whatman(ワットマン)定量濾紙No201Whatman(ワットマン)
789税込868
1セット(100個)
17日以内出荷から80日以内出荷
定性濾紙No103 Whatman(ワットマン)定性濾紙No103Whatman(ワットマン)
619税込681
1セット(100個)
翌々日出荷から84日以内出荷
定性濾紙No102 Whatman(ワットマン)定性濾紙No102Whatman(ワットマン)
299税込329
1セット(100個)
翌々日出荷から6日以内出荷
定性濾紙No101 Whatman(ワットマン)定性濾紙No101Whatman(ワットマン)
499税込549
1セット(100個)
翌々日出荷
ダブルリング定量ろ紙MEDIUM202 GEヘルスケアダブルリング定量ろ紙MEDIUM202GEヘルスケア
819税込901
1箱(100枚)
6日以内出荷から80日以内出荷
JIS規格5種Aから5種Cに相当する仕様のろ紙を選択可能。 重量分析や、食物あるいは土壌分析など広範囲の用途に対応。 滑らかな表面、非常に低い灰分、高い粒子保持能。 重量分析や機器分析のサンプル前処理や製鉄業、食品あるいは土壌分析な広範囲の用途などに使用されます。 また空気モニタリング用の粒子捕集フィルタとして、無機化学薬品分析や無機物の分析などにも適しています。
用途滑らかな表面、非常に低い灰分、高い粒子保持能を持ちます。ろ過速度が中程度のグレードです。保留粒子径(μm)約10坪量(g/m2)80.0±4.0灰分含有率(%)≦0.009厚さ(μm)158JIS規格JIS P 3801 5種B相当ろ過速度>35to≦70(s)
ダブルリング定量ろ紙FAST201 GEヘルスケアダブルリング定量ろ紙FAST201GEヘルスケア
819税込901
1箱(100枚)
翌々日出荷から80日以内出荷
JIS規格5種Aから5種Cに相当する仕様のろ紙を選択可能。 重量分析や、食物あるいは土壌分析など広範囲の用途に対応。 滑らかな表面、非常に低い灰分、高い粒子保持能。 重量分析や機器分析のサンプル前処理や製鉄業、食品あるいは土壌分析な広範囲の用途などに使用されます。 また空気モニタリング用の粒子捕集フィルタとして、無機化学薬品分析や無機物の分析などにも適しています。
用途滑らかな表面、非常に低い灰分、高い粒子保持能を持ちます。速いろ過が可能なグレードです。JIS規格JIS P 3801 5種A相当厚さ(μm)174坪量(g/m2)80.0±4.0保留粒子径(μm)25-40ろ過速度≦35(s)灰分含有率(%)≦0.009
ダブルリング定性ろ紙SLOW103 GEヘルスケアダブルリング定性ろ紙SLOW103GEヘルスケア
659税込725特価
1箱(100枚)
当日出荷から84日以内出荷
JIS規格1種から3種に相当する仕様のろ紙を選択可能。 サンプルに含まれる物質の検出、同定に広く使われる。 コロイド状沈殿物などの粗い粒子から微細な沈殿物までのろ過に対応する製品ラインナップ。
用途化学分析で生じる微細な沈殿物のろ過に適しています。最も細かい粒子を保持できるグレードです。厚さ(μm)150JIS規格JIS P 3801 3種相当坪量(g/m2)80.0±4.0保留粒子径(μm)約3ろ過速度>70to≦140(s)灰分含有率(%)≦0.11
粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)