絞り込み
寸法(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: フロアタイル

212件中 201~212件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「寸法(mm)」から絞り込む
  • デコリカクリック dekorika

    デコリカクリック

    dekorika
    ¥9,698税込¥10,668
    1ケース(15枚)
    4日以内出荷
    本物の木を超える質感!塩ビウッドタイル。 ≪デコリカクリック≫は、接着剤不要のDIYに最適なフローリング材。施工は、あっという間に誰でも簡単施工。下地を傷つける心配がないため現状回復も可能です。 リフォームが難しい賃貸マンションや貸店舗には特におすすめです。厚みが4.5mmと薄いのでカッターで切れるため特別な工具も不要です。
    用途キズ・汚れに強く土足で歩いて問題ありません。耐水性にも優れているので水まわりの床材として可能です。面積(m2)1.97(15枚)
  • SPCフロア シーンファイブ【簡単施工 釘・ノリ不要】 relaxssing wood

    SPCフロア シーンファイブ【簡単施工 釘・ノリ不要】

    relaxssing wood
    ¥9,998税込¥10,998
    1ケース(8枚)
    5日以内出荷
    重歩行に対応する硬さで水にも強いため、住宅はもちろん店舗でも使用可能です。サネが噛み合うロックシステムを採用してますので、釘・ノリ不要で施工性に優れます。
    用途機能性床材。住宅・賃貸・店舗等で、お気軽に本格的なフロアが設置可能です。寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)180×1220×5面積(m2)1.757
  • JOINT-LOCK 見切材専用両面テープ アサヒペン

    JOINT-LOCK 見切材専用両面テープ

    アサヒペン
    ¥469税込¥516
    1本
    当日出荷
    JOINT-LOCK 、JOINT-LOCK+plus専用見切り材の貼付け用両面テープです。
    用途JOINT-LOCK 、JOINT-LOCK+plus専用見切り材の貼付け用材質テープ基材:不織布、粘着剤:アクリル樹脂、裏紙:ポリエチレンラミネート紙テープ幅(mm)5テープ長さ(m)20使用の目安【本品で貼れる本数】1列貼りの場合:専用見切り材21本分、2列貼りの場合:専用見切り材10本分RoHS指令(10物質対応)対応
  • JOINT-LOCK+PLUS(静音タイプ ) フロアタイル アサヒペン

    JOINT-LOCK+PLUS(静音タイプ ) フロアタイル

    アサヒペン
    ¥11,980税込¥13,178
    1パック(10枚)
    3日以内出荷
    特殊な「サネ」形状により、接着剤や釘は不要です。(「サネ」とは、つなぎ目部分の突起部のこと) 取り外しができるので、賃貸住宅にもOK! キズにも強いので商業施設やオフィスなど、土足の場所にも使用できます。 反りや伸び縮みに強い素材「SPC」を使用しています。 裏面層の発泡ポリエチレンシートが音をやわらげます。
    用途【使用できる場所】 床面素材が木、コンクリート、化学タイル、クッションフロア、フローリング、タタミなどの屋内軽歩行床 作業前後および作業中は室温10~28℃の環境下で作業してください。 床暖房を使用する場合、表面温度が27℃を超えないようにしてください。 暖房器具付近はマットを設備するなど長時間温風が直接当たらないようにしてください。 【使用できない場所】 凹凸の激しい床面、毛足の長いカーペットや柔らかい素材のカーペット、高温になる所、常に水のかかる場所仕様貼れる面積の目安:6畳のお部屋で、6ケース必要材質塩化ビニル(SPC)、ポリエチレン(裏面層)厚さ(mm)5幅(cm)18.3長さ(cm)91.5使用量1ケース:10枚入り 1.67m2(約1畳分)RoHS指令(10物質対応)対応
  • JOINT-LOCK フロアタイル アサヒペン

    JOINT-LOCK フロアタイル

    アサヒペン
    ¥9,698税込¥10,668
    1パック(10枚)
    3日以内出荷
    特殊な「サネ」形状により、接着剤や釘は不要です。(「サネ」とは、つなぎ目部分の突起部のこと) 取り外しができるので、賃貸住宅にもOK! キズにも強いので商業施設やオフィスなど、土足の場所にも使用できます。 反りや伸び縮みに強い素材「SPC」を使用しています。
    用途【使用できる場所】 床面素材が木、コンクリート、化学タイル、クッションフロア、フローリング、タタミなどの屋内軽歩行床 作業前後および作業中は室温10~28℃の環境下で作業してください。 床暖房を使用する場合、表面温度が27℃を超えないようにしてください。 暖房器具付近はマットを設備するなど長時間温風が直接当たらないようにしてください。 【使用できない場所】 凹凸の激しい床面、毛足の長いカーペットや柔らかい素材のカーペット、高温になる所、常に水のかかる場所仕様貼れる面積の目安:6畳のお部屋で、6ケース必要材質塩化ビニル(SPC)厚さ(mm)4幅(cm)18.3長さ(cm)91.5使用量1ケース:10枚入り 1.67m2(約1畳分)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フロアタイル エグザウッド パスカルオーク 川島織物セルコン

    フロアタイル エグザウッド パスカルオーク

    川島織物セルコン
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(22枚)
    5日以内出荷
  • Hフロアタイル グリット PM-630 TChic

    Hフロアタイル グリット PM-630

    TChic
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1箱(7枚)
    4日以内出荷
    らくらくり~ん[超汚れ防止機能付き]。(耐よごれ性試験CLASS)A+。(すべり抵抗値)CSR値/0.55以上 〈超よごれ防止機能付タイル品質特性〉 1.汚れが付きにくく落ちやすい。表面の微細孔を無機ガラスで塞いで汚れの侵入を防ぎます。 2.傷つきにくい。表面の無機ガラスはモース硬度8(トバーズ程度、ダイヤモンドは10)、ほとんど傷つきません。 3.耐摩耗性に優れている。耐摩耗性はCLASS4(重歩行用)、公共スペース等にも最適です。
    厚さ(mm)9寸法(mm)294×594(実寸法)、300×600(目地共寸法)質量(kg)24タイプ300×600平シリーズグリットグリーン購入法適合
  • Gフロアタイル グリットⅡ PM-300K TChic

    Gフロアタイル グリットⅡ PM-300K

    TChic
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(14枚)
    4日以内出荷
    この商品はリサイクル原料を使用しています。(耐よごれ性試験CLASS)A+。(すべり抵抗値)CSR値/0.5以上 〈超よごれ防止機能付タイル品質特性〉 1.汚れが付きにくく落ちやすい。表面の微細孔を無機ガラスで塞いで汚れの侵入を防ぎます。 2.傷つきにくい。表面の無機ガラスはモース硬度8(トバーズ程度、ダイヤモンドは10)、ほとんど傷つきません。 3.耐摩耗性に優れている。耐摩耗性はCLASS4(重歩行用)、公共スペース等にも最適です。
    厚さ(mm)9寸法(mm)294×294(実寸法)、300×300(目地共寸法)質量(kg)23タイプ300角カイダンシリーズグリットIIグリーン購入法適合
  • Eフロアタイル グリットⅡ PM-300 TChic

    Eフロアタイル グリットⅡ PM-300

    TChic
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1箱(14枚)
    4日以内出荷
    この商品はリサイクル原料を使用しています。(耐よごれ性試験CLASS)A+。(すべり抵抗値)CSR値/0.5以上 〈超よごれ防止機能付タイル品質特性〉 1.汚れが付きにくく落ちやすい。表面の微細孔を無機ガラスで塞いで汚れの侵入を防ぎます。 2.傷つきにくい。表面の無機ガラスはモース硬度8(トバーズ程度、ダイヤモンドは10)、ほとんど傷つきません。 3.耐摩耗性に優れている。耐摩耗性はCLASS4(重歩行用)、公共スペース等にも最適です。
    厚さ(mm)9寸法(mm)294×294(実寸法)、300×300(目地共寸法)質量(kg)23タイプ300角平シリーズグリットIIグリーン購入法適合
  • Bフロアタイル グリット PM-150H TChic

    Bフロアタイル グリット PM-150H

    TChic
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1箱(15枚)
    4日以内出荷
    らくらくり~ん[超汚れ防止機能付き]。(耐よごれ性試験CLASS)A+。(すべり抵抗値)CSR値/0.55以上 〈超よごれ防止機能付タイル品質特性〉 1.汚れが付きにくく落ちやすい。表面の微細孔を無機ガラスで塞いで汚れの侵入を防ぎます。 2.傷つきにくい。表面の無機ガラスはモース硬度8(トバーズ程度、ダイヤモンドは10)、ほとんど傷つきません。 3.耐摩耗性に優れている。耐摩耗性はCLASS4(重歩行用)、公共スペース等にも最適です。
    厚さ(mm)9寸法(mm)294×294(実寸法)、300×300(目地共寸法)質量(kg)24タイプ150角平シート貼りシリーズグリットグリーン購入法適合
  • ウッドライン Aサイズ タジマ(田島ルーフィング)

    ウッドライン Aサイズ

    タジマ(田島ルーフィング)(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1箱(32枚)
    6日以内出荷
    豊富なデザインヴァリエーション。 全厚3.0mm表面クリア層0.4mmで強く長持ち。 特殊UV樹脂コーティング仕上げによるイージーメンテナンス性。
    材質塩ビ厚さ(mm)3.0寸法(mm)100×914.4接着剤(一般工法)セメントAK/セメントHM、(耐水工法)セメントU10/セメントEP20工法一般、耐水適応下地(一般工法)セメント系、モルタル、コンクリート、(耐水工法)セメント系、モルタル、コンクリート
  • ウッドカーペット(江戸間) Vita

    ウッドカーペット(江戸間)

    Vita
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    3日以内出荷
    敷くだけでフローリング調のお部屋に変身 リアルな木目が美しい。 カッターでカットしてサイズ調整も可能。5cm幅で調節出来ます。 裏面は不織布で傷が付きにくい。
    用途フローリング床材厚さ(mm)4材質(本体)メラミン、MDF、不織布
フロアタイル