オイル・グリス・ケミカルとは、自転車の整備に使用する薬品類です。用途や目的によりさまざまな商品があり、最適な効果を発揮するためには商品情報をよく確認する必要があります。オイルは万能オイル、浸透性オイル、チェーンオイルの3種。チェーンオイルには、ドライタイプ、ウェットタイプ、ワックスタイプがあります。グリスには、摩擦増強剤や固着防止剤が含まれているものもあります。また、汚れやさび、オイルなどを除去する洗浄剤もあります。
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローラーブレーキ用グリス SHIMANO(シマノ)ローラーブレーキ用グリスSHIMANO(シマノ)(84件のレビュー)
1本(100g)
取扱停止中
シマノ純正のグリスです。ローラーブレーキの内部に使用する事で効果を発揮します。プロにも選ばれる定番品です。
タイプノーマルアズワン品番64-9558-02
アンチシーズコンパウンド(焼付き防止剤) ParkTool(パークツール)アンチシーズコンパウンド(焼付き防止剤)ParkTool(パークツール)(10件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(113g)
当日出荷
金属同士が擦れあうときに発生する焼き付きと呼ばれる金属結合の防止剤。 ボトムブラケットやペダルネジ、ヘッドカップの圧入部、シートポスト、ステムなど金属同士が強く擦れあう部分に塗布して使用してください。また防錆にも優れています。 スチールやアルミ、チタン製のフレームや部品などに最適です。
質量(g)113アズワン品番64-5104-33
小缶グリス 丸末油業小缶グリス丸末油業(26件のレビュー)
579税込637
1個(150g)
当日出荷
軸受けやギア、機械の摩擦部などに用いるペースト状の潤滑剤です。
タイプノーマル
エバーズコーティング剤 親水 EVERSエバーズコーティング剤 親水EVERS(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1本(150mL)
当日出荷
このコーティング剤は塗装表面のクリア層そのものをガラス質に変え、同時に親水効果で水滴が大きく流れやすくなり、フレームをサビ等から守ります。繰り返し使うほど、ピカピカになりさらに汚れに強いボディーになります。高い耐久性と親水性の水引きコーティング剤です。施工後のお手入れは水だけで汚れが落ちやすく、メンテナンスも楽になります。
用途スプレーして拭くだけなので誰でも簡単にコーティングできます。塗装表面のクリア層をガラス化して透明に保つので、ボディーが鏡のような映り込みを魅せ続けます。ガラスそのものを塗装に直接定着し長時間効果が持続します。ノーコンパウントなので、塗装面、金属パーツ、樹脂パーツに使用できます。作業性抜群の簡単便利なコーティング剤です。容量(mL)150
プレミアムグリス(旧デュラエースグリス) SHIMANO(シマノ)プレミアムグリス(旧デュラエースグリス)SHIMANO(シマノ)(40件のレビュー)
1,198税込1,318
1個(50g)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ハブをはじめ、カップ&コーンのグリースアップ、ボルト類・クイルステムのウスに塗ったり、アルミピラーと金属フレームの固定部分に塗ったりと様々な用途で使用可能な万能グリースです。
ラッキー NEWオイル とんがりキャップ 永井油業ラッキー NEWオイル とんがりキャップ永井油業(24件のレビュー)
399税込439
1個(200mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
自転車パーツの作動を潤滑にする油です。
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
EVERS 長期防錆剤 EVERSEVERS 長期防錆剤EVERS(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
特に防錆能力及び潤滑性に優れた防錆潤滑剤です。あらゆる金属をサビから強力に守ります。自転車の動きの悪い部分をすぐに動きを滑らかにします。サビついたボルトやナットをしばらくするとゆるめることができます。 油汚れやうすいサビが拭くだけで簡単におとせます。
容量(mL)100アズワン品番64-9599-41
エバーズ 長期防錆油 EVERSエバーズ 長期防錆油EVERS(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個(420mL)
当日出荷
金属製品が輸出時に、高温多湿状況に長期間保管される場合を想定し、開発された極めて性能の高い輸出用長期防錆剤です。 防水・防錆シート・気化性防錆剤の封入等が不要で、コスト・工程が省けます。 グリスのように固まらないため、使用時に脱脂洗浄等の後処理が殆ど不要です。除去は溶剤・界面活性剤で簡単に拭き取れます。
アズワン品番64-9558-25
チェーンオイル DRY EVERSチェーンオイル DRYEVERS(3件のレビュー)
899税込989
1本(100mL)
当日出荷
耐水性、防汚性に優れ、べたつきを抑えた全天候対応のドライタイプ潤滑剤。PTPE(超摩耗低減剤)配合により、過酷条件下も優れた潤滑性と耐摩耗性を発揮します。ドライタイプ潤滑剤は、チェーンのピン、ブッシュによく浸透し、全ての可動部に使用できます。オンロード、オフロードのどちらにも使用できます。
用途チェーン、スプロケット、ワイヤー等、可動部分の潤滑、摩耗防止防錆用。容量(mL)100
エバーズ チェーンオイル EVERSエバーズ チェーンオイルEVERS(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(300mL)
当日出荷
優れた潤滑性・浸透性・サビ止め効果がある、チェーンオイルです。サビからチェーンを強力に保護し、オイル耐性は約600kmの長距離走行が可能です。オイルの付着性が高いので、タレや飛散が少なく汚れにくいオイルです。
用途街乗り自転車から本格ロードバイクまで、水洗い不要だから屋内やベランダ、遠征先でも簡単に洗車できます。容量(mL)300
エバーズ 長期防錆剤 EVERSエバーズ 長期防錆剤EVERS(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(220mL)
当日出荷
潤滑性能もありますので自転車可動部にも最適で、自転車の動きの悪い部分の動きを滑らかにします。更に浸透性もありますので、サビついたボルトやナットを暫くするとゆるめる事ができます。うすいサビや油汚れを吹くだけで簡単におとせます。自転車以外にも自動車やオートバイ、自販機等あらゆる機械、器具の強力防錆に最適です。
用途自転車、自転車部品、自動車、オートバイの防錆・潤滑・浸透用。特に自転車金属部の防錆能力に秀でた比類なき超強力防錆剤です。容量(mL)220
デラックスオイル 高純度 マルニ(マルニ工業)デラックスオイル 高純度マルニ(マルニ工業)(3件のレビュー)
399税込439
1本(100mL)
当日出荷
チェーンや可動部の潤滑防錆に優れています。
用途高純度の差し油です。容量(mL)100
チェーンルブ ホーザンチェーンルブホーザン(7件のレビュー)
999税込1,099
1本(110mL)
当日出荷
特に厳しい環境に置かれる自転車用チェーン専用に開発された特殊潤滑剤です。チェーンへの浸透性を高めるため、塗布時はさらさらの状態ですが、約1分で溶剤が揮発し、ローラー内部には耐水性の高い潤滑剤が定着します。特に雨や泥にさらされやすいマウンテンバイクチェーンに最適の潤滑油です。
用途自転車用チェーンの潤滑、防錆
スーパーグリップコンパウンド ParkTool(パークツール)スーパーグリップコンパウンドParkTool(パークツール)(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(113g)
当日出荷
シートポストやハンドル、ステムなど自転車において多くの箇所に使用されているクランプ式の部品固定方法に有効なコンパウンド。クランプする接触面に塗布することで、必要以上の締め付けを行わずにしっかりとした固定力を発揮します。
アズワン品番64-5106-46
チェーンクリーナー EVERSチェーンクリーナーEVERS(2件のレビュー)
989税込1,088
1本(100mL)
当日出荷
チェーンに付着した油汚れや金属粉などを簡単に除去できる強力洗浄剤。特に洗浄力が強く、しかも安全性の高い新しいタイプの化学洗浄剤です。超遅乾性なので頑固な汚れや出始めのサビも落とせます。ゴム、プラスチック、塗装面。Oリンクを傷めませんので安心して使用できます。
用途自転車のチェーン及びスプロケット外部の油脂等の汚れ除去、洗浄用。容量(mL)100
さび落とし剤 チューブタイプ CAPTAIN STAGさび落とし剤 チューブタイプCAPTAIN STAG(3件のレビュー)
739税込813
1個(40g)
当日出荷
自転車の各金属部分に発生するサビ、油汚れを除去します。
成分ヒマシ油、ゴム揮苛性フレーク、研磨剤水分、香料、顔料寸法(mm)140×25質量(g)40
自転車用ウェットクロス マルニ(マルニ工業)自転車用ウェットクロスマルニ(マルニ工業)(1件のレビュー)
629税込692
1個(12枚)
当日出荷
超極細繊維(マイクロファイバー)使用、洗浄液との相乗効果で汚れを簡単に拭き取れます。繊維の耐久性にも優れ、拭いた後の毛羽も残りません。植物由来のアルコール使用で手肌にやさしく安心です。
用途自転車用チェーンクリーナー12枚入り。
エバーズ2 スプレーオイル 金属保護液 EVERSエバーズ2 スプレーオイル 金属保護液EVERS(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個(340mL)ほか
当日出荷
優れた防錆力によりあらゆる金属を長期間腐食等、錆から守ります。 強力な浸透、潤滑力により各種回転部、摺動部、チェーン、ワイヤー等に使用できます。 水置換性に優れているので水に濡れた金属部分に使用すれば除水と防錆が一度に行えます。
ケイテン(対高荷重型超低フリクション自転車用オイル) Vipros(ヴィプロス)ケイテン(対高荷重型超低フリクション自転車用オイル)Vipros(ヴィプロス)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(60mL)
当日出荷
金属同士の接触面に高荷重(極圧)に耐えうる潤滑被膜を形成します。 潤滑被膜がチェーンやスプロケットにかかる高荷重や高回転での金属摩擦が起こす摺動抵抗を極限まで抑えることで「低粘度なのに滑らかな潤滑性を可能」にすることができました。 muonと同様に塗布した直後から極めて薄い耐高荷重潤滑被膜を形成しますので乗り出し(初期動作)からスムーズな潤滑性能を体感いただけます。
用途自転車用オイル付属品10mL点眼容器付使用方法リンク内に入るオイル量は決まっています。微量の塗布で十分効果があります。塗布量が多いと飛散や汚れの原因となりますので、余分なオイルはウエスで拭き取ってください。
フリーボディグリス 50g SHIMANO(シマノ)フリーボディグリス 50gSHIMANO(シマノ)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
フリーボディ用グリス
リカグリース ホーザンリカグリースホーザン(12件のレビュー)
1,498税込1,648
1個(160g)ほか
当日出荷
自転車用ヘッドパーツ、ボトムブラケットなど高い負荷のかかるボールベアリングに最適のグリースです。
用途ヘッドパーツ、ボトムブラケット、シフトレバー、ワイヤー類、ディレーラー、サスペンションフォークなど
ポリリューブ1000 ParkTool(パークツール)ポリリューブ1000ParkTool(パークツール)(20件のレビュー)
1,598税込1,758
1個(110g)ほか
当日出荷
自転車のメンテナンス用として、特別に開発された耐磨耗性に優れたポリ-ユリアベースのグリース。 熱変化や耐水にも優れています。
リムセメントクリーナー ViVAリムセメントクリーナーViVA(2件のレビュー)
979税込1,077
1個(100cc)
当日出荷
リムにへばりついたリムセメントを柔らかくして剥がし取るクリーナー
ラクラク錆び落し マルニ(マルニ工業)ラクラク錆び落しマルニ(マルニ工業)(3件のレビュー)
999税込1,099
1本(60g)
当日出荷
ご家庭で手軽にサビを除去できる強力サビ落としです。金属表面をキズつけずにサビ落としが出来ます。
用途自転車の金属部のメンテナンス時にご使用下さい。金色
エバーズ 自転車クリーナー EVERSエバーズ 自転車クリーナーEVERS(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(480mL)
当日出荷
水なし簡単泡洗浄。泡で汚れを落とす。このクリーナーと拭き取る布があれば、いつでもどこでも自転車をきれいにできます。街乗り自転車から本格ロードバイクまで、水洗い不要だから屋内やベランダ、遠征先でも簡単に洗車できます。
用途水を使わず洗車ができます。(水洗い不要・拭き上げるだけ)泡の洗浄力で汚れを浮かせて落とします。フレーム、タイヤ、ホイール、ハンドル、サドル、チェーン、ディレイラー、ブレーキ、フォーク等の汚れをスッキリ落とします。塗装面、ゴム、金属、樹脂等の素材を優しく洗浄できます。このクリーナーは、フレームだけでなく、タイヤ・チェーン・ハンドルなど自転車全てのパーツに使用できます。金属・ゴム・樹脂といった素材を問わず優しく洗浄できるクリーナーです。容量(mL)480
SIS-SP41用グリス SHIMANO(シマノ)SIS-SP41用グリスSHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個(50g)
当日出荷
シフトケーブル用グリスです。通常のデュラエースグリスに比べ、変速時のフリクションが軽減します。
アズワン品番64-9594-23純正品番Y04180000
バイクルブ ホーザンバイクルブホーザン(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(420mL)
3日以内出荷
高級合成油に直径5μの超微粒子化されたPTFEパウダーを配合しており、塗布後は潤滑面に速やかになじみ、潤滑効果を高めます。
用途サスペンションフォーク、ブレーキレバー、シフトレバー、ワイヤー類、ディレーラーなどRoHS指令(10物質対応)対応
ハイパフォーマンスグリース ParkTool(パークツール)ハイパフォーマンスグリースParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
潤滑の耐久性、耐熱性、耐水性、長寿命を高次元で発揮するハイパフォーマンスグリース。プラスチックにも攻撃性がほとんど無く、セラミックタイプも含めたベアリングから、各部の可動部、サスペンションなど自転車用として最適な潤滑グリースです。
耐熱温度(℃)-29~282アズワン品番64-5105-16
クリーンオイル Panaracer(パナレーサー)クリーンオイルPanaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
799税込879
1個
5日以内出荷
高いサビ止め性能と潤滑性能を持つ高品質オイル。サビ止め性能はJIS K 2246潤滑試験において最も過酷な600時間まったくサビが発生しないA級合格の性能。
容量(mL)100
らくらくサビ落とし マルニ(マルニ工業)らくらくサビ落としマルニ(マルニ工業)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個(60cc)
当日出荷
手軽にサビを除去できる強力サビ落とし剤 金属表面を傷つけずにサビ落としが可能 サビをこするのに便利なブラシ付き(本体 : 竹、ブラシ : ナイロン)
用途自転車、バイク、自動車、農機具、電化製品、一般家庭用品等付属品竹ブラシ材質(本体)竹、(ブラシ)ナイロンアズワン品番64-9557-89
自転車油(スピンドル油) 永井油業自転車油(スピンドル油)永井油業(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(100mL×9本)ほか
6日以内出荷
栓を開けるとノズルが伸ばせます。
種類スピンドル油
オイル 大 ラッキーオイルオイル 大ラッキーオイル(1件のレビュー)
379税込417
1本(240cc)
4日以内出荷
イエロー
ハブグリース Ice ToolzハブグリースIce Toolz(1件のレビュー)
759税込835
1本(3mL)
4日以内出荷
万能潤滑剤(カルシウムスルホネート) 広い温度範囲で優れた性能を発揮し、優れた耐水性と酸化および腐食を防止する万能型グリース。 耐熱性、極圧性、耐水性が要求されるころがり軸受、すべり軸受に最適。
耐熱温度(℃)-25~200
切削油 ParkTool(パークツール)切削油ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本(237mL)
3日以内出荷
切断、ネジ立て等の作業に必要不可欠な切削油。 切削油使用の有無で、フェースカッターからタップ、ノコギリに至るまで切削工具の寿命は大幅に変化します。 パークツールの切削油は、高品質に加えて環境にも優しい成分。チタン、マグネシウム以外の金属ならば、フレーム素材のほとんどに使用可能です。
アズワン品番64-5104-61
自転車用オイル 防錆潤滑油 Panaracer(パナレーサー)自転車用オイル 防錆潤滑油Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
449税込494
1個
8日以内出荷

自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります

自転車用グリス・オイル・ケミカル