絞り込み
厚さ(mm)
エコロジープロダクト

シャインポリッシュ 拭き上げバフ
PROSTAFF(プロスタッフ)(4件のレビュー)¥818税込¥9001個(2枚)当日出荷電動ポリッシャー「シャインポリッシュ」専用の拭き上げ用バフです。 超極細繊維により、液体ワックスはもちろん固形ワックスもムラなく素早く拭き上げできます。 バフ1枚でミニバンクラスの拭き上げが可能で、ワックス作業がスピーディーにラクに仕上がります。 また、洗って繰り返し使用でき経済的にご使用いただけます。質量(g)29寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×185×25危険物の類別非危険物
ファイナルコットンバフ
FUJI STAR(三共理化学)¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷ワイピング性に優れた、拭き取り専用バフです。拭き取り傷を大幅に削減します。コーティング剤、ルシファーとの組み合わせでコーティング作業の効率化に優れています。シングルアクション・ポリッシャーの使用に適しています。用途コーティング、拭き取り厚さ(mm)20外径(Φmm)170危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
Q2M Rotary Finish 品番(Q2M-RF) 145mm
GYEON(ジーオン)¥3,300税込¥3,6301個9日以内出荷丸みを帯びた形状は安全性を高め、正確な圧力分布を可能にします。 曲線要素のスムーズで簡単な作業のための高さを増加。 マジックテープのサイズは、簡単に装着できるようにバッキングプレートに完全に一致するように縮小されています。用途【推奨用途】GYEON Primer / GYEON Polish寸法(mm)大:145×25外径(Φmm)145危険物の類別非危険物
Q2M Eccentric Finish 品番(Q2M-EF) 145mm
GYEON(ジーオン)¥3,200税込¥3,5201個9日以内出荷パッドを円すい形状にしたことにより、正確な圧力分布が可能です。 特別にカットされたエッジは、パッドの損傷を排除します。また、パッドの抵抗をなくすために高さを減らしました。 パッド中央部分の穴は正確な取り付けを可能にし、パッドの中央部分の温度を下げます。用途【推奨用途】GYEON Primer / GYEON Polish寸法(mm)大:145×20外径(Φmm)145危険物の類別非危険物
Q2M Rotary Finish 品番(Q2M-RF-2P) 80mm/2pc
GYEON(ジーオン)¥3,700税込¥4,0701個9日以内出荷丸みを帯びた形状は安全性を高め、正確な圧力分布を可能にします。 曲線要素のスムーズで簡単な作業のための高さを増加。 マジックテープのサイズは、簡単に装着できるようにバッキングプレートに完全に一致するように縮小されています。用途【推奨用途】GYEON Primer / GYEON Polish寸法(mm)小:80×25外径(Φmm)80危険物の類別非危険物
Q2M Eccentric Finish 品番(Q2M-EF-2P) 80mm/2pc
GYEON(ジーオン)¥3,500税込¥3,8501個9日以内出荷パッドを円すい形状にしたことにより、正確な圧力分布が可能です。 特別にカットされたエッジは、パッドの損傷を排除します。また、パッドの抵抗をなくすために高さを減らしました。 パッド中央部分の穴は正確な取り付けを可能にし、パッドの中央部分の温度を下げます。用途【推奨用途】GYEON Primer / GYEON Polish寸法(mm)小:80×20外径(Φmm)80危険物の類別非危険物
ポリアップバフ
ソーラー取扱い終了バフ目がつき難いので、淡色車では仕上げまで可能です。 適度な研磨性で広範囲に均一な研磨ができます。 特殊な加工(エンボス加工)により摩擦熱が抑えられ、効率良く研磨できます。 作業性が良く、ポリッシャーの操作がし易いです。 研磨から仕上げまで、幅広い工程に使用できます。タイプ極細目寸法(Φmm)170
ミクロバフ
FUJI STAR(三共理化学)取扱い終了ミクロセームをバフ化した、拭き取り専用バフです。拭き取り傷を大幅に削減します。コーティング剤、ルシファーとの組み合わせでコーティング作業の効率化に優れています。ダブルアクション・ポリッシャーの使用に適しています。用途コーティング、拭き取り厚さ(mm)20外径(Φmm)170