絞り込み
バッテリー容量(Ah)
  • 18(1)
  • 20(1)
バッテリー品番(GSユアサ)
  • YTX20L-BS(2)
バッテリー品番(古河電池)
  • FTX20L-BS
  • FB10L-A2(1)
  • FB14L-A2(1)
  • FT4B-5(2)
  • FT4L-BS(2)
  • FT7B-4(2)
  • FT9B-4(1)
  • FT12B-4(1)
  • FTR4A-BS(2)
  • FTX4L-BS(1)
  • FTX5L-BS(2)
  • FTX7A-BS(1)
  • FTX7L-BS(2)
  • FTX9-BS(2)
  • FTX12-BS(1)
  • FTX14-BS(1)
  • FTZ7S(1)
  • FTZ10S(1)
  • FTZ12S(1)
  • その他(1)
充電電流(A)
  • -(1)
ブランド
  • NBC[バッテリー](1)
  • BROAD(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD高性能ゲルタイプバッテリー 駆BROAD(95件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。
2輪用ゲルバッテリー NBC[バッテリー]2輪用ゲルバッテリーNBC[バッテリー](196件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。
用途バイク用バッテリー電圧(V)12

バッテリー』には他にこんなカテゴリがあります

ゲルタイプ