絞り込み
液性
- その他(1)
- アルカリ性(11)
- 中性(2)
- 弱アルカリ性(3)
- 酸性(1)
商品タイプ
- 業務用(2)
- 詰替用(2)
ブランド
- 横浜油脂工業(Linda)
- モノタロウ(1)
- リンレイ(136)
- ユシロ化学工業(70)
- ペンギンワックス(63)
- つやげん(57)
- シーバイエス(55)
- SMSJapan(39)
- ミヤキ(38)
- ミッケル化学(33)
- SMART[洗剤・除去剤](25)
- LEC(レック)(23)
- オーブテック(22)
- ラグロン(20)
- 友和(19)
- エスコ(18)
- 万立(16)
- エムアイオージャパン(16)
- コニシ(14)
- CONDOR(山崎産業)(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
モノタロウ オリジナル洗剤シリーズ
オレンジクリーナー強力溶解洗浄 |
超濃縮 油汚れ洗剤洗浄力リッチ |
油汚れ洗剤強力多用途 除菌 |
|
オレンジオイル配合 キッチン・厨房に特におすすめ | 超濃縮処方で、あきらめていた汚れも落とす | たっぷり使える大容量の多用途洗剤 |

中性アルミフィンクリーナーシルバーPH7ファースト
横浜油脂工業(Linda)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷アルミフィンを傷めず洗浄後の中和処理が不要です。 生分解性の高い界面活性剤を配合しています。 10倍に希釈して噴霧洗浄し、水洗いしてください。用途アルミフィン・フィルターの洗浄に。トラスコ品番208-3433質量(kg)10色無色~淡黄色透明容量(L)9.9容量(kg)10主成分非イオン系界面活性剤、キレート剤、除菌剤、銀イオン使用希釈倍率10倍アズワン品番64-7723-79繰り返し・詰め替え対応
タイヤ痕クリアー
横浜油脂工業(Linda)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷床とタイヤ痕等の汚れの隙間に洗浄剤が素早く浸透し、汚れをしっかり除去します。希釈倍率を変えることにより、床用洗浄剤としても使用できます。低泡性で泡切れも良いため、すすぎ作業・汚水回収もスムーズに行えます。自動洗浄機による洗浄も可能です。用途タイヤ痕の除去・床洗浄に。トラスコ品番398-6156材質主成分:水酸化ナトリウム、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、色淡黄色~黄色透明容量(kg)1.3希釈倍率10~50繰り返し・詰め替え対応
パワークリーンZⅡ
横浜油脂工業(Linda)¥14,980税込¥16,4781個(18kg)当日出荷貯水槽・プール用洗浄剤 FRP製貯水槽の壁面に付着した赤錆・水アカを強力に除去します。 FRP等のプラスチック素材の洗浄剤としても使用できます。液性酸性
オーバークリーンS
横浜油脂工業(Linda)¥9,598税込¥10,5581箱(600g×6本)当日出荷配水管洗浄剤 固化した油脂や石鹸カス・毛髪等パイプ詰まりを除去します。 発熱・発泡作用により汚れをダブル洗浄。用途配水管洗浄用形状液体希釈倍率原液~5倍液性アルカリ性商品タイプ業務用
アスファルトクリーン
横浜油脂工業(Linda)¥25,980税込¥28,5781缶(18L)当日出荷原液噴霧後、洗い流すだけで簡単に洗浄できます。 強固に付着したアスファルトも簡単に除去します。 カラーアスファルトにも使用可能です。用途アスファルトフィニッシャーなどに付着したアスファルトの洗浄、除去用。成分石油系溶剤、界面活性剤(非イオン系)トラスコ品番472-9862質量(kg)15.8色透明液性アルカリ性
水系ペイント除去剤 ケスラー
横浜油脂工業(Linda)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷トラスコ品番114-8941色茶褐色液体容量(mL)450質量(g)500主成分グリコール系溶剤・増粘剤アズワン品番64-7723-95
スーパーハードコートエース
横浜油脂工業(Linda)¥8,998税込¥9,8981個(18kg)6日以内出荷特殊成分「ナノカーボン」配合により、反射する光を調節。コントラストを高め、写像性を向上。 外壁塗料用「RCポリマー」をフロアワックスへ特殊配合。 アクリル系「RCポリマー」配合により密着性・耐候性・耐水性に優れ、高いレベリング性を実現。 速乾性でスピード作業。 性能以上のコストパフォーマンス。用途化学床材用(ラバータイル、リノリウム、リノタイルを除く)液性弱アルカリ性アズワン品番64-7723-54RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)1800
錆取り剤
横浜油脂工業(Linda)¥13,980税込¥15,3781箱(500mL×6本)欠品中陶器・配管・化学床タイル・アルミ・ステンレスに付着した頑固錆の除去に。 床面等に付着して削っても除去できなかった頑固なサビを簡単に除去します。 中性タイプなため、床材等に影響をあたえません。用途錆取り用形状液体希釈倍率アルミ・ステンレス以外の金属、大理石等の石材に対し腐食性があります。、メッキには使用しないでください。、樹脂ワックスを塗布している場所に使用するとワックスが剥がれる恐れがありますのでご注意ください。液性中性商品タイプ業務用
スーパーハイクリーナー
横浜油脂工業(Linda)¥6,198~税込¥6,818~1箱(4kg×2本)ほか5日以内出荷マルチフロアクリーナー ・強力洗浄と光沢低下抑制剤を配合した機能性洗浄剤。 ・泡切れが早く、自動洗浄機に最適。 ・除菌剤配合・ノンリンスタイプ。 荷姿18kg/BIB成分アルカリ性希釈倍率20~120倍液性アルカリ性使用希釈倍率20~120倍
シルバーN ファースト
横浜油脂工業(Linda)¥8,998税込¥9,8981缶(10kg)当日出荷強力アルミフィン洗浄剤・空気清浄機集塵板洗浄剤 ・エアコン内部のアルミフィンに付着したガンコな汚れを簡単に除去。 ・エアコンの内部まで除菌し、快適な空気環境。 ・洗浄時のアルミフィンへの影響を低減。 ・消臭剤配合。タバコ等の悪臭を軽減。 ・10~50倍に希釈して噴霧洗浄し、リンス・水洗いしてください。 ・浸漬洗浄の場合は、10~50倍の希釈液で1~5分間浸漬洗浄し、リンス・水洗いしてください。用途エアコンアルミフィン洗浄・空気清浄機集塵板洗浄希釈倍率10倍~50倍(標準10倍)アズワン品番64-7723-74
オイルキャッチングシート
横浜油脂工業(Linda)¥17,980税込¥19,7781箱(50枚)5日以内出荷流出油・混入油の油吸着材 ・自重の30倍以上の吸着力があります。 ・天然繊維主体のため、焼却処理可能です。 ・水中に混入している油の吸着にも効果を発揮します。用途流出油・混入油の吸着 床面の油除去 機械からの漏油の吸着及び除去 料理油の飛散防止、廃油処理、厨房排水の処理 排水溝、側溝、油水分離槽の油分回収 船舶への搭載用、災害の備蓄シートサイズ(mm)650×650×4
エナジーパワー
横浜油脂工業(Linda)¥17,980税込¥19,7781個(18kg)5日以内出荷強力剥離剤 極微臭で強力なハクリ性能が持続、快適に作業ができます。 スピードとスタミナを高次元で両立、クラスハイレベルな性能を実現。 濡れ性に優れ、ハジキなどで発生するハクリムラを抑制します。 無リン・ノンリンスタイプ。液性アルカリ性使用希釈倍率5~11倍繰り返し・詰め替え対応
グリラー鉱油用
横浜油脂工業(Linda)¥13,980税込¥15,3781缶(20kg)6日以内出荷グリス・潤滑油・切削油などの鉱物油類の汚れを浸透分解 シリケート化合物の働きでスタミナ持続 汚れの度合いに応じて希釈して使える濃縮洗浄剤で経済的 すすぎが簡単にでき洗浄時間を大幅に節約用途鉱物油類で汚れた製造工場・機械周り・作業車軸などの洗浄アズワン品番64-9077-25希釈の目安重度の汚れ:原液~20倍、普通の汚れ:20~40倍、軽度の汚れ:40~70倍繰り返し・詰め替え対応
スリーエイト・ECO
横浜油脂工業(Linda)¥6,498税込¥7,1481個(18kg)8日以内出荷工業用床面洗浄剤 工場・SS・倉庫等の床面の汚れを、すばやく強力に洗浄する床面洗浄剤。 無リン・PRTR法非該当商品用途コンクリート床面の洗浄液性アルカリ性使用希釈倍率原液~5倍繰り返し・詰め替え対応
アルパス
横浜油脂工業(Linda)¥28,980税込¥31,8781箱(355mL×24本)当日出荷エチルアルコール主体のアルコール除菌剤。 調理器具等の除菌、浄化、細菌の生存阻止に効果があります。 食品にかかっても無害です。 逆さでも使用できます。用途・食器類、ショーケース、冷蔵庫、調理機械、自動販売機内の食品流通経路 ・ノズル、カップステーション、シロップタンク上部等の除菌液性中性
水セッケン
横浜油脂工業(Linda)¥6,998税込¥7,6981個(18kg)当日出荷原液使用ですので稀釈するわずらわしさがありません。 さわやかな香(ライム)とやさしい泡だちです。液色緑色透明アズワン品番64-7723-71
セラグリップ
横浜油脂工業(Linda)¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷セラミックタイル表面に撥水膜を作ることで防滑効果を持たせます。従来品のようにセラミックタイル表面に穴を開けません(荒らしません)。速乾性で作業性に優れています。PRTR法非該当・環境ホルモンフリー・シックハウス、シックスクールに配慮しました。A液50ml、B液200mlを入れてよく混合し、5分程度放置し塗布乾燥後、自動洗浄機またはポリッシャーで水洗浄を行ってください。用途セラミックタイル用防汚・防滑剤に。
アルファクリーナー
横浜油脂工業(Linda)¥25,980税込¥28,5781箱(450mL×20本)5日以内出荷タバコのヤニや油汚れに効果的な多目的洗浄剤 ツヤ出し剤・帯電防止剤配合。 乾拭きだけで水拭き不要です。用途自動販売機の外装、スチール機器、プラスチック製品、ビニールレザーの洗浄液性弱アルカリ性繰り返し・詰め替え対応
ハイパーダクトクリーナー
横浜油脂工業(Linda)¥21,980税込¥24,1781個(20kg)5日以内出荷厨房排気設備(厨房ダクト・ダンパー・排気ファン・付帯設備及びレンジフード)の洗浄剤 ムセにくい洗浄剤で作業性を重視した製品です。液性アルカリ性使用希釈倍率原液~10倍アズワン品番64-9077-27
ニューガラス クリーン&クリーン
横浜油脂工業(Linda)¥13,980税込¥15,3781箱(420mL×24本)5日以内出荷ガラス除去剤 伸びの良いキメ細やかな泡立ち。 少量で頑固な汚れや手あかなど、すばらしい溶解力を発揮。 廃棄を考慮したガス抜きキャップ仕様。用途窓ガラス及びガラス製ミラーの洗浄液性弱アルカリ性
セラリムーバーS
横浜油脂工業(Linda)¥16,980税込¥18,6781個(18kg)7日以内出荷セラミックタイル用ロウ除去剤・洗浄剤 強力な溶解力でパラフィン系ロウをすばやく除去します。 セラミックタイル表面に付着した汚れやポーラス(細孔)に入り込んだ汚れを強力に除去します。液性アルカリ性使用希釈倍率5~100倍アズワン品番64-9077-17繰り返し・詰め替え対応
アクター
横浜油脂工業(Linda)¥11,980税込¥13,1781個(18kg)5日以内出荷高性能表面洗浄剤 強力な洗浄力と泡切れの早さで作業効率が大幅にアップ。 除菌剤配合で、大腸菌・黄色ブドウ球菌などに効果があります。 ノンリンスタイプ。液性アルカリ性使用希釈倍率20~60倍
メガハードコート
横浜油脂工業(Linda)¥14,980税込¥16,4781個(18kg)5日以内出荷マルチプレミアムワックス。 速乾タイプで作業性、初期光沢に優れています。 スーパーハードコートプラスの高濃度タイプ。帯電防止剤配合でホコリを寄せ付けにくい。 ・PRTR法非該当 ・環境ホルモンフリー ・シックハウス/シックスクールに配慮
タワーコート
横浜油脂工業(Linda)¥11,980税込¥13,1781個(18L)5日以内出荷汎用ワックス(ウレタン配合) 光沢に優れた仕上げ剤。 クラス最高級のツヤを実現しました。 密着性・作業性に優れています。
剥離 正宗 弐
横浜油脂工業(Linda)¥28,980税込¥31,8781個(18kg)5日以内出荷高濃縮アルカリ、強力溶解アルカリ成分により塗膜溶解力を極限まで高めました。 高度な微分散技術採用により溶剤の能力を最大限に引出し、高い浸透力を実現しました。 作業中の泡立ちを極力抑え、低粘度のサラサラ汚水のため作業労力が大幅に軽減されます。また、低臭設計なのであらゆる現場で対応可能です。 ・環境ホルモンフリー ・ノンリンス ・低臭 ・最大40倍希釈使用可(標準:15~20倍、ビルドアップした塗膜:10~15倍、汎用樹脂ワックス:20~40倍) ・経済性向上用途幅広い剥離作業に質量(kg)18kg希釈倍率10~40倍※用途によって推奨倍率が異なります。アズワン品番64-9077-10
アルティマ
横浜油脂工業(Linda)¥25,980税込¥28,5781缶(18L)5日以内出荷速攻性溶剤で表面を瞬時に溶解し膜厚をカット。浸透性溶剤で浮き上がらせ架橋を強力分解。超高濃縮/有効成分100%。低濃度のハクリ剤で作業が行えるため経済的。超低泡性・低臭で快適作業。抜群のぬれ性とさらさら汚水タイプノンリンスタイプ希釈倍率5(業界最強のハクリ力が必要な場合)5~10(古くビルドアップしたワックス)10~15(UHSドライメンテナンス)15~20(高濃度樹脂ワックス)20~30(その他の汎用樹脂ワックス)アズワン品番64-9077-11RoHS指令(10物質対応)対応