モノタロウ オリジナル洗剤シリーズ
オレンジクリーナー強力溶解洗浄 オレンジクリーナー
強力溶解洗浄
超濃縮 油汚れ洗剤 洗浄力リッチ 超濃縮 油汚れ洗剤
洗浄力リッチ
油汚れ洗剤 強力多用途 除菌 油汚れ洗剤
強力多用途 除菌
オレンジオイル配合
キッチン・厨房に特におすすめ
超濃縮処方で、あきらめていた汚れも落とす たっぷり使える大容量の多用途洗剤
1,339件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電解洗浄ウォーター水デオチール LION (ライオン事務器)

    電解洗浄ウォーター水デオチール

    LION (ライオン事務器)
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    頑固な汚れを浮き上がらせて落とす。しかも環境にやさしい強力クリーナーです。
    材質(成分)電解イオン水、(液性)アルカリ性/弱塩基
  • エコスタイルコート リンレイ

    エコスタイルコート

    リンレイ
    15,980税込17,578
    1箱(18L)
    3日以内出荷
    新技術を採用で「高品質=高光沢・高耐久」を両立。 2つの架橋技術により、充実した光沢感を耐久性を発揮。乾燥条件の厳しい現場にも対応。 これまでにない圧倒的な「耐汚れ性」⇒ハクリ作業の周期が延長し汚水の排出量が低減。 中性洗剤でも優れた「汚れ除去性」⇒中性洗剤での洗浄管理が可能で、環境に配慮した洗浄汚水。 抜群の「ハクリ性」を発揮⇒ハクリ性の向上により作業労力コストの削減が可能。
    成分水、アクリル系樹脂エマルジョン、ウレタン系樹脂エマルジョン、高融点ワックスエマルジョン、造膜助剤、レベリング剤、非有機リン系可塑剤、界面活性剤、防腐剤、消泡剤pH7.6(25℃)比重1.03(25℃)臭気弱い特異臭外観乳白色液体粘度(mPa・s)6(25℃)アズワン品番64-8883-74RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)1800
  • 剥離 正宗 弐 横浜油脂工業(Linda)

    剥離 正宗 弐

    横浜油脂工業(Linda)
    28,980税込31,878
    1個(18kg)
    5日以内出荷
    高濃縮アルカリ、強力溶解アルカリ成分により塗膜溶解力を極限まで高めました。 高度な微分散技術採用により溶剤の能力を最大限に引出し、高い浸透力を実現しました。 作業中の泡立ちを極力抑え、低粘度のサラサラ汚水のため作業労力が大幅に軽減されます。また、低臭設計なのであらゆる現場で対応可能です。 ・環境ホルモンフリー ・ノンリンス ・低臭 ・最大40倍希釈使用可(標準:15~20倍、ビルドアップした塗膜:10~15倍、汎用樹脂ワックス:20~40倍) ・経済性向上
    用途幅広い剥離作業に質量(kg)18kg希釈倍率10~40倍※用途によって推奨倍率が異なります。アズワン品番64-9077-10
  • ペンギン ニューコータック ペンギンワックス

    ペンギン ニューコータック

    ペンギンワックス
    14,980税込16,478
    1セット(4L×4本)
    5日以内出荷
  • ペンギン シルバ ペンギンワックス

    ペンギン シルバ

    ペンギンワックス
    12,980税込14,278
    1セット(4L×4本)
    5日以内出荷
    白木床に最適な着色が少ない白いワックス。 水溶性の汚れもよく落とせます。 ポリッシャーで磨くことにより、白木の木目を生かした美しい光沢に仕上がります。
    用途白木用乳化性ワックス。成分固形パラフィン、植物蝋、鉱物蝋、脂肪酸、イソパラフィン系炭化水素、非イオン系界面活性剤、滑り止め剤、アミン類、防腐剤、防かび剤、香料、水pH8比重0.96臭気香料臭外観乳白色液体粘度(mPa・s)50標準塗り面積(1回塗り)(m2)600繰り返し・詰め替え対応
  • ペンギン ルックス ペンギンワックス

    ペンギン ルックス

    ペンギンワックス
    15,980税込17,578
    1セット(4L×4本)
    7日以内出荷
    白木の廊下、柱、塗装されていない寄せ木張りなどの木質床の表面保護とツヤ出し。 塗るだけで美しいツヤが出るため、から拭きの必要がありません。 保護膜が床や柱をキズ、汚れ、水気から守ります。
    成分アクリル系樹脂、合成蝋、植物蝋、鉱物蝋、固形パラフィン、非イオン系界面活性剤、グリコール系溶剤、可塑剤、レベリング剤、防腐剤、香料、水pH8.5比重1.00臭気香料臭外観乳白色液体粘度(mPa・s)180標準塗り面積(1回塗り)(m2)400
  • フォームキラー(消泡剤) ペンギンワックス

    フォームキラー(消泡剤)

    ペンギンワックス
    28,980税込31,878
    1セット(500mL×20本)
    5日以内出荷
    ウエットバキュームや自動床洗浄機の回収タンクの中に滴下して使用。泡立ちを防止し、作業効率が飛躍的にアップ。
    用途ハードフロア用消泡剤。成分シリカ、シリコーンエマルジョン、防腐剤pH7比重1臭気微油脂臭外観乳白色液体粘度(mPa・s)5使用量30Lに対し30~60mL繰り返し・詰め替え対応
  • 消泡剤 ペンギンワックス

    消泡剤

    ペンギンワックス
    39,980税込43,978
    1セット(1L×12本)
    5日以内出荷
    泡立ちを防止し作業効率が飛躍的にアップ。 カーペット・エクストラクター、ウエットバキュームや自動床洗浄機の回収タンクの中に滴下して使用。
    用途消泡作業、汚水回収の能力アップ成分シリカ、シリコーンエマルジョン、防腐剤pH6.8比重1臭気微油脂臭外観乳白色液体粘度(mPa・s)30使用量20Lに対し30~40mL
  • シミ取り(水性・油性兼用) ペンギンワックス

    シミ取り(水性・油性兼用)

    ペンギンワックス
    18,980税込20,878
    1セット(480mL×12本)
    7日以内出荷
    水性・油性を問わずに使用できる中性タイプのノンリンス シミとり剤。
    希釈倍率10倍
  • カーペットドライフォームシャンプー ペンギンワックス

    カーペットドライフォームシャンプー

    ペンギンワックス
    4,998税込5,498
    1個(4L)
    3日以内出荷
    ドライフォーム、ロータリーシャンプークリーニングに使用する防汚タイプの発泡性洗剤。 カーペットに深く浸透した汚れを拡散させて、泡の中に汚れを吸収させて除去。
    用途ドライフォームロータリーシャンプー用クリーナー。成分ドデシル硫酸ナトリウム、アンモニア、合成樹脂、陰イオン系界面活性剤、防腐剤、水希釈倍率15~20倍pH9.3比重1.04臭気特異臭外観淡黄色透明液体粘度(mPa・s)14繰り返し・詰め替え対応
  • コンクリートシーラー ペンギンワックス

    コンクリートシーラー

    ペンギンワックス
    19,980税込21,978
    1個(18L)
    当日出荷
    コンクリート、テラゾーなどの多孔質な床のシールに効果的。 粉塵の発生をおさえツヤを出します。 アルカリ性に強く、密着性にすぐれています。
    成分アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水pH8.6比重1.03臭気特異臭外観乳白色液体粘度(mPa・s)2.7標準塗り面積(1回塗り)(m2)300
  • ドクター30 X ペンギンワックス

    ドクター30 X

    ペンギンワックス(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個(18L)ほか
    5日以内出荷
    激トレ!&快適作業!ドクター30のXバージョン登場 ・ハクリ剤特有の溶剤臭をマスキングする香り成分を配合。ほのかな香りの中で、快適に作業を実施できます。 ・抜群の浸透力&溶解力、ハジキの少ないレベリング性能と乾きの少ない濡れ性で、作業がスムーズに行えます。 ・超高濃縮タイプだから、ワックス塗膜の状況に応じて希釈倍率の調整が可能。 香り成分:ローズフレグランス配合 ドクター30Xは香り成分配合で従来の臭いが指摘される現場でも、スムーズに作業ができます。 強力な浸透力&抜群のレベリング性 特殊溶剤が積層した厚い塗膜にも急速に浸透し、破壊・拡散・溶解させます。塗布後は抜群のレベリング性を発揮します。 サラサラ汚水&最大30倍希釈の高濃度タイプ! ハクリ汚水は低粘度なサラサラ汚水。泡立ちが少なく、汚水の回収も簡単です。 最大30倍の希釈可能な高濃度タイプ。塗膜の状態に応じて経済的に使用できます。
    用途化学床材全般、テラゾー、コンクリート床に塗布されたポリマータイプのフロアーポリッシュの剥離に使用します。成分2-アミノエタノール、アルコール系溶剤、アミン類、陰イオン系界面活性剤、香料、水希釈倍率10~30倍pH12.2比重1.02引火点(℃)108臭気弱いアミン臭外観無色~淡黄色透明液体粘度(mPa・s)27
  • セイバー 深洗力 ペンギンワックス

    セイバー 深洗力

    ペンギンワックス
    15,980税込17,578
    1個(18L)
    6日以内出荷
    床洗浄の"新戦力=深洗力"が誕生しました! ・樹脂塗膜深層部に抱き込まれた汚れ、黒ずみをすっきり洗浄! ・汚れた塗膜を除去するハードスクラブに最適。 ・アルカリ剤を適切に配合し、洗浄ムラになりにくく、ベタつきのないさらっとした洗い上がり。 ・除菌剤配合、フレッシュハーブの香り。 超強力浸透洗浄=抜群の表面塗膜除去性能! 樹脂ワックスの塗膜を深く洗浄することができ、黒ずみ汚れの蓄積や過剰なワックスのビルドアップを防ぐことによりコストのかかる剥離作業の周期を延長します。 べたつかず、ムラのない仕上り! 塗膜内に残存しにくいアルカリ剤の適切な配合により、べとつかず、さらっとした洗い上がりです。 また、溶剤を大量に使用していないため、下層の塗膜にダメージが少なく、洗浄ムラになりにくい仕上がりです。 スムーズな作業性! 泡切れが良く、汚水回収作業がはかどります。また除菌剤配合で、すがすがしいフレッシュハーブの香りです。
    用途化学床材及び樹脂ワックスが塗布された床のひょう面洗浄剤として使用します。成分非イオン系界面活性剤、陽イオン系界面活性剤、無機質ビルダー、有機アルカリ、金属イオン封鎖剤、香料、染料、水希釈倍率20~100倍pH13.7比重1.08臭気香料臭外観青色透明液体粘度(mPa・s)3.7使用量3600m2(20倍希釈時)繰り返し・詰め替え対応
  • ジムトップ ペンギンワックス

    ジムトップ

    ペンギンワックス
    21,980税込24,178
    1個(18L)
    5日以内出荷
    ウレタンコートされた木床に最適。 特に耐スリップ性にすぐれています。 体育館や学校の教室など安全性が要求されるフロアに。
    用途体育館用樹脂ワックス成分アクリル系樹脂エマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水pH8.5比重1.02臭気特異臭外観乳白色液体粘度(mPa・s)2標準塗り面積(1回塗り)(m2)1800
  • P.シルバ(液体) ペンギンワックス

    P.シルバ(液体)

    ペンギンワックス
    12,980税込14,278
    1個(18L)
    5日以内出荷
    白木床に最適な着色が少ない白いワックス。 水溶性の汚れもよく落とせます。 ポリッシャーで磨くことにより、白木の木目を生かした美しい光沢に仕上がります。
    用途白木用乳化性ワックス。成分固形パラフィン、植物蝋、鉱物蝋、脂肪酸、イソパラフィン系炭化水素、非イオン系界面活性剤、滑り止め剤、アミン類、防腐剤、防かび剤、香料、水pH8比重0.96臭気香料臭外観乳白色液体粘度(mPa・s)50標準塗り面積(1回塗り)(m2)600
  • P.ルックス ペンギンワックス

    P.ルックス

    ペンギンワックス
    27,980税込30,778
    1個(18L)
    5日以内出荷
    白木の廊下、柱、塗装されていない寄せ木張りなどの木質床の表面保護とツヤ出し ・塗るだけで美しいツヤが出るため、から拭きの必要がありません ・保護膜が床や柱をキズ、汚れ、水気から守ります
    用途白木の廊下、柱、塗装されていない寄木張りなどの木質床の表面保護とツヤ出し。成分アクリル系樹脂、合成蝋、植物蝋、鉱物蝋、固形パラフィン、非イオン系界面活性剤、グリコール系溶剤、可塑剤、レベリング剤、防腐剤、香料、水pH8.5比重1臭気香料臭外観乳白色液体粘度(mPa・s)180標準塗り面積(1回塗り)(m2)400
  • エクスプレス ペンギンワックス

    エクスプレス

    ペンギンワックス(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個(18L)
    6日以内出荷
    冬場に安心な優れた低温造膜性とクラス最高・最速の速乾性! ・クラス最高・最速の速乾性。送風機による強制乾燥でもツヤぼけが起こりにくい! ・優れた低温造膜性で、低温・低湿の冬場の作業も安心! ・抜群の耐ヒールマーク性。 抜群の速乾性! 新開発DTHポリマーに特殊造膜助剤を配合、一般樹脂ワックスに比べ45%乾燥時間を短縮。送風機による強制乾燥でもツヤぼけを起こしません。 優れた造膜性! 冬場に見られる低温度、低湿度のハードな塗布環境でも、造膜不良によるパウダリングになりにくくワックスが持つ本来の性能を発揮します。 高耐久・高光沢・高塗布性能! スクラッチプロテクターPA45配合で、高い耐ヒールマーク性を発揮します。 また、光沢質感は見栄えのするクリアーな輝き、低粘度で塗りやすさも抜群です。
    用途コンポジションビニル床タイル、ホモジニアスビニル床タイル、ビニル床シートなどの化学床材。 (リノリウム、リノタイル、ゴム床タイル、フローリング床を除く)成分エタノール、アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水pH8.2比重1.02臭気特異臭外観乳白色液体粘度(mPa・s)3.5標準塗り面積(1回塗り)(m2)1200~1800
  • ストライド ハードマックス ペンギンワックス

    ストライド ハードマックス

    ペンギンワックス
    14,980税込16,478
    1個(18L)
    5日以内出荷
    アクリル系HCポリマーは耐ブラックヒールマーク性に優れ、ワックス塗膜の耐久性と美観度を維持します。 ・耐ブラックヒールマーク性に優れる。 ・ワックス塗膜の耐久性が格段に向上。 ・イオン系帯電防止剤配合で静電気によるホコリの付着を軽減。 耐ブラックヒールマーク性 ハードマックスは耐ブラックヒールマーク性に優れる大小2種の樹脂が組み合わされたアクリル系HC(Hard Combination)ポリマーの採用により、ブラックヒールマークが付きにくく美感度の高いフロアを維持します。 耐久性の向上 ハードマックスのアクリル系HCポリマーは歩行などによる摩耗が少ないため、ワックス塗膜の耐久性を格段に向上させます。 ホコリの付着軽減 ハードマックスはイオン系帯電防止剤配合で、静電気によるホコリの付着を軽減します。
    用途コンポジションビニル床タイル、ホモジニアスビニル床タイル、ビニル床シートなどの化学床材。 (リノリウム、リノタイル、ゴム床タイル、フローリング床を除く)成分アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、帯電防止剤、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水pH8.4比重1.03臭気特異臭外観乳白色液体粘度(mPa・s)3.3標準塗り面積(1回塗り)(m2)1200~1800
  • レプラコート ペンギンワックス

    レプラコート

    ペンギンワックス
    18,980税込20,878
    1個(18L)
    5日以内出荷
    金属架橋をしない新開発ジョイントポリマーⅡを採用。環境負荷を低減させる中性樹脂ワックスです。 ・新開発ジョイントポリマーIIの採用により、美しい光沢と優れた除去性を実現。 ・素材に優しく、人にも優しい中性タイプ。 ・リンや環境ホルモンに該当する物質を一切含みません。 ・リノリウム床やラバータイルに塗布することができます。 美しい光沢 亜鉛架橋をしない新開発ジョイントポリマーⅡを採用することで、ポリマー同士が結合し、シール性に優れた美しい光沢が得られます。 優れた洗浄性 環境配慮型の中性マルチ洗浄剤ダイヤマルチクリンと組み合わせることによって環境にやさしいメンテナンスシステムが可能です。 素材に優しい中性タイプ 中性タイプで素材を選ばず塗布する事ができます。木質床材(表面塗装仕上げ)、リノリウム、ラバータイルにも安心して使えます。 環境やシックハウスに配慮 環境ホルモン対応、シックハウス・シックスクール配慮、RPTR非該当、亜鉛やカルシウムのような金属系架橋剤やリン化合物を含みません。
    成分アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水pH7.3比重1.03臭気特異臭外観乳白色液体粘度(mPa・s)3.2標準塗り面積(1回塗り)(m2)1200~1800
  • マーキュリー ペンギンワックス

    マーキュリー

    ペンギンワックス
    19,980税込21,978
    1個(18L)
    5日以内出荷
    追求したのは、ハイグレードな光沢質感と耐久性です。 ・超微粒子アクリル系ナノポリマー使用により、ポリマー粒子が細密な塗膜を作り出し、ハイグレードな高光沢塗膜を形成。 ・ポリマーを高密度架橋にすることで歩行による光沢の低下を抑え、高耐久性を発揮。 ・耐ブラックヒールマーク性、 耐スカッフマーク性、耐摩耗性に優れ、ハイクオリティーな 光沢質感を維持。 ハイグレードな光沢度 超微粒子アクリル系ナノポリマーを使用しているため、ポリマー粒子がきめ細かく配列して細密な塗膜となり、ハイグレードな高光沢塗膜を形成します。そのため柔軟で透明感のある最高級の光沢質感を維持し、一度に多層の重ね塗りをしても白化やツヤボケが生じにくく、初期硬度の立ち上がりも早いです。 高耐久性 ポリマーを高密度架橋することで歩行による光沢の低下を抑え汚れの付きにくい塗膜を形成し、耐ブラックヒールマーク性、耐スカッフマーク性、耐摩耗性に優れたクオリティの高いフロアを維持します。
    用途コンポジションビニルタイル、ビニルタイル (ホモジニアス系)、ビニルシート、などの床材。(リノリューム、リノタイルを除く)成分アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水pH8.4比重1.04臭気特異臭外観乳白色液体粘度(mPa・s)4.9標準塗り面積(1回塗り)(m2)1200~1800
  • ディメンション プロコート(BIB) ペンギンワックス

    ディメンション プロコート(BIB)

    ペンギンワックス
    14,980税込16,478
    1個(19L)
    5日以内出荷
    洗浄するたびに汚れがすっきり落ちる新次元のワックス! ・高い洗浄性で、すっきりとした汚れ落ち。 ・透明感&くっきり感を両立した光沢。 ・耐黄変性に優れます。 高い洗浄性で作業がスムーズです! 洗浄性に優れた特殊樹脂ポリマーを採用! 抜群の汚れ落ち性能で、いつもの作業が楽に早くなります。表面洗浄の作業効率が上がるワックスです。 剥離作業の周期を伸ばす! 洗浄性が良いので塗膜に汚れを抱き込まない! 耐黄変性に優れた設計で、黒ずみ、黄変など剥離作業が必要な状況を作らないワックスです。 クッキリ光沢! 透明感溢れる光沢質感,プロコートは透明感の中に輝きを感じる汎用タイプのワックスです。
    用途コンポジションビニル床タイル、ビニル床タイル、ビニル床シートなどの化学床材。 (リノリウム、リノタイル、ゴム床タイル、フローリング床を除く)成分アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水pH7.6比重1.03臭気特異臭外観乳白色液体粘度(mPa・s)3.9標準塗り面積(1回塗り)(m2)1200~1800繰り返し・詰め替え対応
  • ディメンションEX ペンギンワックス

    ディメンションEX

    ペンギンワックス
    19,980税込21,978
    1個(18L)
    5日以内出荷
    洗浄するたびに汚れがすっきり落ちる新次元のワックス! ・高い洗浄性で、すっきりとした汚れ落ち。 ・高濃度25%でも抜群の透明感。 ・耐黄変性、耐ヒールマーク性に優れます。 高い洗浄性で作業がスムーズです! 洗浄性に優れた特殊樹脂ポリマーを採用! 抜群の汚れ落ち性能で、いつもの作業が楽に早くなります。表面洗浄の作業効率が上がるワックスです。 剥離作業の周期を伸ばす! 洗浄性が良いので塗膜に汚れを抱き込まない! 耐黄変性に優れた設計で、黒ずみ、黄変など剥離作業が必要な状況を作らないワックスです。 クッキリ光沢! 透明感溢れる光沢質感,EXは高濃度25%のハイグレードタイプ!
    用途コンポジションビニル床タイル、複層ビニル床タイル、ビニル床シートなどの化学床材。 (リノリウム、リノタイル、ゴム床タイル、フローリング床を除く)成分アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水pH8.1比重1.04臭気特異臭外観乳白色液体粘度(mPa・s)3.9標準塗り面積(1回塗り)(m2)1200~1800
  • コンク プレミアム Ag+ ペンギンワックス

    コンク プレミアム Ag+

    ペンギンワックス
    18,980税込20,878
    1個(18L)
    5日以内出荷
    濁りのない深い輝きにAg+を新配合! ・濁りのない深い輝きで、くっきりとした仕上がり。 ・銀イオン抗菌剤配合で、床面の雑菌の繁殖を防ぎ、悪臭の発生を低減。清潔で快適なフロア環境を実現。 ・低粘度で塗りやすく、ヒールマークも低減。 定評のある優れた光沢質感がさらにUPしました! 樹脂ナノポリマーを均一に融着させることにより、クリアーな塗膜を形成、光が塗膜 内部で床面まで透過しやすく、クッキリした深みのある光沢を実現します。 銀イオン抗菌剤SVR47を配合! 優れた抗菌効果で、床面に付着した雑菌の繁殖を防ぎ、腐敗による臭気の発生を防止します。幅広い建物で"清潔&快適"なフロアー環境を実現します。 高いヒールマーク性と塗布性能! ナノポリマーを高密度で架橋させることで、高い耐ヒールマーク性を発揮します。 また、24%の高濃度でありながら、粘度を抑え、塗りやすさを実現しました。
    用途コンポジションビニル床タイル、複層ビニル床タイル、ビニル床シートなどの化学床材。 (リノリウム、リノタイル、ゴム床タイル、フローリング床を除く)成分アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、抗菌剤、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水pH8.5比重1.04臭気特異臭外観乳白色液体粘度(mPa・s)5標準塗り面積(1回塗り)(m2)1200~1800
  • ビッグステップ プロニーズ26 ペンギンワックス

    ビッグステップ プロニーズ26

    ペンギンワックス(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個(18L)
    5日以内出荷
    超高濃度樹脂ワックス、リニューアルで新登場! ・高濃度26%で"塗り映え"のする鮮やかな光沢質感。 ・ヒールマークが付きにくく磨耗に強い、高い耐久性! ・快適な作業性と経済性!リーズナブルな価格で高いコストパフォーマンスを実現。 分厚い塗膜がもたらす抜群の光沢質感! プロニーズ26は鮮やかな光沢。"塗った感""塗り映え"のする超高濃度ならではの膜厚感のある光沢です。 高い耐摩耗性と耐ヒールマーク性! 分厚い塗膜で耐磨耗性は抜群、光沢質感が持続します。また新開発BHSプロテクター配合でヒールマークも付きにくいワックスです。 快適な作業性も確保! 濃度が高くても低粘度に抑え、塗布性も良好です。また高いレベリング性や除去(剥離)性も兼ね備えています。
    用途コンポジションビニル床タイル、ホモジニアスビニル床タイル、ビニル床シートなどの化学床材。 (リノリウム、リノタイル、ゴム床タイル、フローリング床を除く)成分アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水pH8.5比重1.04臭気特異臭外観乳白色液体粘度(mPa・s)5.4標準塗り面積(1回塗り)(m2)1200~1800
  • バーニッシュ ランドマーク ペンギンワックス

    バーニッシュ ランドマーク

    ペンギンワックス
    24,980税込27,478
    1個(18L)
    5日以内出荷
    バーニッシュ ランドマークは、新開発アクリル系弾性ポリマーを使用した、高光沢復元性ドライメンテナンス用樹脂ワックスです。 フロアに求められる光沢度・透明度・光沢復元性・耐久性を徹底的に追及することで、従来にないハイパフォーマンスを実現しました。 リンピッドグロス(透明感のある光沢) ナチュラルファンデーション効果により、圧倒的な透明感と明るい光沢(リンピッドグロス)を実現。 床材本来の色調をさらに際立たせます。 リファイン効果(光沢復元性) 新開発「アクリル系弾性ポリマー」が、抜群の光沢復元性と高耐久性を発揮。 超高速バーニッシャーによるバフィングで、さらにスプリング強度(弾性)が向上し、光沢持続性、耐久性に優れた明るいフロアを維持できます。 快適作業 バーニッシュ ランドマークは低臭性、乾燥性に優れ、快適な作業環境を提供します。
    用途コンポジションビニルタイル、ホモジニアスビニルタイル、ラバータイル、ビニルシートなどの床材。(リノリューム、リノタイルを除く)成分アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水pH8.3比重1.03臭気特異臭外観乳白色液体粘度(mPa・s)4.8標準塗り面積(1回塗り)(m2)1200~1800
  • さっとつかえるクリーナー&ワックス 太田油脂

    さっとつかえるクリーナー&ワックス

    太田油脂
    39,980税込43,978
    1箱(300mL×24缶)
    13日以内出荷
    食品会社が作った安心・安全な自然クリーナー&ワックス
    用途内装木部全般成分アルカリ電解水、えごま油、ミツロウ主な用途木部標準使用量2~3回噴霧/m2希釈剤不要使用場所屋内
  • ダストキーパー シーバイエス

    ダストキーパー

    シーバイエス
    5,998税込6,598
    1個(5L)
    欠品中
    ダストキーパーを噴霧した、モップを押しがけして、砂、ほことを吸着させ床面を清潔に保ちます。
    用途水性タイプのダストモップ処理剤
  • スーパークリン ペンギンワックス

    スーパークリン

    ペンギンワックス
    10,980税込12,078
    1缶(18L)
    5日以内出荷
    樹脂ワックスの金属架橋結合をすばやく溶解する水溶性溶剤を含んだスタンダードタイプ。
    用途剥離作業種別汎用剥離剤希釈倍率5倍液性アルカリ
  • リスペクト ペンギンワックス

    リスペクト

    ペンギンワックス
    23,980税込26,378
    1缶(18L)
    5日以内出荷
    素早く浸透して樹脂塗膜を強力に溶解する、絶妙な溶剤配合バランス ・はじきにくく、均一な濡れ広がり。乾燥防止成分で乾きにくく、樹脂塗膜により長く作用します。 ・泡立ちにくい低発泡性。粘つき防止成分の働きでハクリ汚水がさらさらに。汚水の回収が楽に行えます。 ・低臭性の原料を選定し、作業時に不快な臭いがしません。 ・ノンリンスタイプで水拭きの手間を軽減。 素早い浸透・溶解性 リスペクトは素早く浸透して、樹脂塗膜を強力に溶解する溶剤比率を絶妙なバランスで配合。また、分解を助ける2種類のアミン類の配合比率にもこだわりました。これにより素早い浸透溶解性が得られ、剝離作業が効率よく行えます。 優れた濡れ性・低乾燥度 リスペクトはハジきにくく均一に濡れ広がると同時に、乾燥防止成分の働きで乾きにくく、樹脂塗膜により長く作用し溶解します。
    用途化学床材全般、テラゾー、コンクリート床に塗布されたポリマータイプのフロアーポリッシュの剥離に使用します。種別強力剥離剤希釈倍率10倍液性アルカリ
  • ワンダー 万立

    ワンダー

    万立
    8,498税込9,348
    1缶(18L)
    5日以内出荷
    アルカリ性高性能万能洗剤。メンテナンスのあらゆる用途に適した非イオン系の強力洗剤。 低価格で幅広い範囲で使用できる万能洗剤。 定期作業時の表面洗浄剤としてもお使い下さい。
    種別強力多目的洗剤形状液体希釈倍率40~120倍液性アルカリ商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
  • 白馬 フォーレスト 万立

    白馬 フォーレスト

    万立
    21,980税込24,178
    1缶(18L)
    7日以内出荷
    特殊フッ素成分のトリートメント効果により、ワックス皮膜が強化され、防汚性と光輝性を発揮します。 フィトンチッドの香りで森林浴の気分が味わえます。
    種別樹脂皮膜強化剤&表面洗浄剤希釈倍率10~50倍液性アルカリ繰り返し・詰め替え対応
  • セイバー即洗力 ペンギンワックス

    セイバー即洗力

    ペンギンワックス
    9,998税込10,998
    1缶ほか
    当日出荷
    強力界面活性剤(SVR72)を配合したノンリンスタイプ。 従来品よりもさらに高濃縮で経済的。 除菌剤配合で衛生的。 あらゆる汚れを知りつくした万能洗浄剤。 用途や目的に応じてマルチに対応。
    トラスコ品番469-5321種別タンク付ポリッシャー用洗剤希釈倍率30倍~150倍液性アルカリ
  • 白馬 サンストーン 万立

    白馬 サンストーン

    万立
    32,980税込36,278
    1缶(18L)
    7日以内出荷
    超耐水性樹脂ワックス。ベース剤・石材・表面加工木床。 非常に強い耐水性と優れた密着性・滑りにくく安全。
    液性樹脂ワックス標準使用量1200~1500m2(1回塗り)
  • 白馬 フィット 万立

    白馬 フィット

    万立
    12,980税込14,278
    1缶(18L)
    7日以内出荷
    汎用タイプのコストパフォーマンスの高いワックスです。 低臭でモップさばきも軽いベストセラー製品です。
    液性樹脂ワックス標準使用量1200~1500m2(1回塗り)
  • プロコートデルタ 横浜油脂工業(Linda)

    プロコートデルタ

    横浜油脂工業(Linda)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1缶(18L)
    6日以内出荷
    高濃度樹脂ワックス。 塗膜に柔軟性を与え、耐傷性に優れ長時間艶を持続させます。 高濃度タイプでありながら、塗布時の作業性に優れています。
    液性樹脂ワックス標準使用量1200~1500m2(1回塗り)アズワン品番64-9077-07RoHS指令(10物質対応)対応
  • キュアアシスト ミッケル化学

    キュアアシスト

    ミッケル化学
    17,980税込19,778
    1個(18L)
    7日以内出荷
    高光沢、高耐久性はもちろんのこと、塗布性・乾燥性・バフィング対応性・低臭性・耐スリップ性に優れています。 特殊抗菌・防かび剤を配合。一般細菌だけでなく、食中毒菌にも抗菌効果を発揮します。 また、防かび効果(かび抵抗性)に優れ、衛生的で清潔な床面を維持します。
    用途病院向け液性樹脂ワックス標準使用量1200~1500m2(1回塗り)繰り返し・詰め替え対応
  • フローリングマスター ミッケル化学

    フローリングマスター

    ミッケル化学
    16,980税込18,678
    1缶(18L)
    7日以内出荷
    UV塗装(加工)されたフローリングにも安定した密着性を発揮します。 「水による剥がれ」や「お湯による白化」から回避。
    用途フローリング液性樹脂ワックス標準使用量1800m2(1回塗り)繰り返し・詰め替え対応
  • グレイスアズ ミッケル化学

    グレイスアズ

    ミッケル化学
    17,980税込19,778
    1個(18L)
    6日以内出荷
    高濃度+アクアグリッターポリマーにより光輝感溢れる仕上り。 皮膜の耐摩耗性・耐衝撃性・防汚性を向上。 強靭でヒールマーク性に優れ、汚れの抱込みの無い皮膜がガッチリ床を保護します
    液性樹脂ワックス標準使用量1000~1300m2(1回塗り)
  • スタイルクリーナー ダーク リンレイ

    スタイルクリーナー ダーク

    リンレイ
    499税込549
    1個(400mL)
    翌日出荷
    シックな濃色系のフローリング床向けのクリーナー。 「細かなスリキズが目立ちやすい」濃色の床材ならではの悩みを解決。汚れ落とし性能はもちろん、特殊な樹脂が床の細かいスリキズを消して、新しいキズから床を守ります。また、スリキズが低減することで、床に深みのあるツヤが生まれます。
    使用場所フローリング商品タイプ本体
  • アペックスノバ Ⅱ ペンギンワックス

    アペックスノバ Ⅱ

    ペンギンワックス
    18,980税込20,878
    1個(18L)ほか
    6日以内出荷
オフィス・住居用洗剤