「歯数」から絞り込む
リアスプロケット アルミSUNSTAR(サンスター)(64件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい)
スプロケットの交換
スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。
前後スプロケットとチェーンの3点同時交換
どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。
リアスチールスプロケット 530-44 10508-44AFAM(アファム)4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:10508-44販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番11508-44) 主な適合:CB1300SF/BOLDOR 98-21、HORNET900 (海外) 02-05適合情報:ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 98-21ホンダ[HONDA] X-11 国内 00-/海外 00-02ホンダ[HONDA] CBF1000 06-07ホンダ[HONDA] CBR1100XX [ブラックバード] 97-06ホンダ[HONDA] VTR1000F [ファイヤーストーム] 海外 97-04ホンダ[HONDA] X-4 97-04 TYPE LD 含むホンダ[HONDA] CBR900RR [ファイヤーブレイド] 92-95ホンダ[HONDA] CB900 [ホーネット900] 海外 02-05ホンダ[HONDA] CBR600F/F3/F4i [PC35] 91-96ホンダ[HONDA] CB1100 10-20取り付け穴径:12.25歯数[丁数]:44チェーンサイズ:530色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)仕上げ(表面処理):高周波焼入れPCD:138mm取付穴数:5穴
適合CB1300SF/SB 98-21/CB1100/EX/RS 10-20材質スチール(C45鋼)歯数44T色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数5穴取付穴径(mm)12.25寸法PCD(mm)138チェーンサイズ530
リアスプロケット 525-44 11613-44AFAM(アファム)4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:11613-44販売備考:カラーは、ゴールドではありません。ハードアルマイトとなります。スチール設定有り(品番10613-44)適合情報:ホンダ[HONDA] VTR1000F [ファイヤーストーム] ホンダ[HONDA] XL1000V VARADERO [バラデロ] 99-06ホンダ[HONDA] CBR900RR [ファイヤーブレイド] ホンダ[HONDA] CB900 [ホーネット900] ホンダ[HONDA] CBR600F/F3/F4i [PC35] F4iホンダ[HONDA] SHADOW400 [シャドウ400] 97-99歯数[丁数]:44チェーンサイズ:525色[カラー]:ハードアルマイト材質[素材]:アルミ
材質アルミ歯数44T色ハードアルマイトチェーンサイズ525
XAM CLASSIC スプロケット(A5108)X.A.M6日以内出荷から32日以内出荷
蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。
XAM PREMIUM スプロケット(A5108)X.A.M6日以内出荷から32日以内出荷
硬質アルマイトの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。潤滑性・耐摩摩耗性電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。耐久性耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。
サイズ525主な適合車種HORNET600/900/NC700CBF500/600/CBR600/900SHADOW400/750/VTR1000F/XL1000V
スプロケット H-7ISA32日以内出荷
サイズ525タイプリア主な適合車種CBF500(2004~2008)、CB600 Hornet(1998~)、CBR600F(1991~1994、1997)、Shadow 400/750、CBR900RR Fire Blade(1996~1999)、XL1000 Varadero(1999~2010)、VTR1000F SP1/国内(1997~2003)、NC700X/S
スプロケット H-6ISA32日以内出荷
サイズ530タイプリア主な適合車種CBR600(1991~1996)、CBR600F(1995~1996)、CB900F Hornet(2002~2006)、CBR900RR(1992~1995)、VTR1000F SP1/逆車(1997~2004)、VTR1000F Fire Storm(1997~2005)、CB1100SF X-11(2000~2003)、CBR1100XX Blackbird(1997~2007)、CB X-4(1997~1999)、CB1300F(2003~2009)、CB1300S(2006~)、CB1300S
スプロケットX.A.M税込¥15,378¥13,980