CDI・FIコントローラーとは、CDI、FIをコントロールするための機器や周辺部品などです。CDIは12Vのバッテリー電圧を昇圧して蓄電し、イグニッションコイルに高電圧を生み出して点火します。FIは電子制御でガソリンを霧状にするフューエルインジェクション。車種ごとに専用回路をもつCDIは、そのエンジンの特性に合わせた点火タイミングを得ることができます。FIコントローラーで、エンジンへの燃料供給量を段階的に調整することが可能です。そのほかにもイグニッションコイルに入力する電圧を安定させるシステムや、通常1回だけのスパークを3回発生させて燃焼効率を上げる装置もあります。
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プログレス レーシングCDI DAYTONA(デイトナ)プログレス レーシングCDIDAYTONA(デイトナ)(9件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
各車専用回路内蔵により、ノーマルエンジン特性にベストマッチの点火タイミングに設定した、アナログタイプの最高峰CDI。パワーフィルター、チャンバー装着等のファインチューンマシンにもベスト。※ビッグボア装着等ハイチューンにはパワーアドバンスフルデジタルCDIをオススメします。リミッターカット耐熱回路内蔵。アルミ製ブルーアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。
仕様点火作動確認用LEDランプ付。リミッターカット・耐熱回路内蔵。アルミ製ブルーアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。点火タイミングに合わせて光る、作動確認用のLEDチェックランプ。
ハイパーC.D.I TAKEGAWA(武川)ハイパーC.D.ITAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
低速から高速までの点火特性を変えるC.D.I.です。純正C.D.I.ユニットと交換するだけでとても簡単です(点火タイミングの変更を行うものです)。
適合車種モンキー、ゴリラ、モンキーBAJA
ハイコンプピストンキット 56Φ TAKEGAWA(武川)ハイコンプピストンキット 56ΦTAKEGAWA(武川)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
FI CON2 インジェクションコントローラー TAKEGAWA(武川)FI CON2 インジェクションコントローラーTAKEGAWA(武川)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
プラズマブースター OKADAPROJECTSプラズマブースターOKADAPROJECTS(2件のレビュー)
15,800税込17,380
1個
5日以内出荷から19日以内出荷
『プラズマブースターは、イグニッションコイルに接続することで2次電流値を約2倍にまで増大させ、通常1回だけのスパークを3回以上発生(マルチスパーク)させることで、燃焼効率を向上させる点火チューニングパーツです。特にこのマルチスパークは100万分の1秒という単位で発生させるため、高回転域に至るまでマルチスパークを持続させることが可能です。フルチューンエンジンでも充分に追従できるスペックを確保しています。街乗りから競技まで様々なドライビングシーンで効果を発揮することができます。点火のエネルギーを約2倍にまで増大させることで火種となる火炎核を確実に成長させ、燃焼効率を向上させます。通常ノーマルのスパークは1回だけですが、プラズマブースターはマルチスパーク(複数回点火)を発生させます。 それも100万分の1秒という単位で瞬間的に発生させるため着火性能を大幅に向上させます。混入する異常なノイズをカットすることで、誤動作を防止し常に安定したスパークを実現します。
プログレスR-CDI JOGZR 06-07 DAYTONA(デイトナ)プログレスR-CDI JOGZR 06-07DAYTONA(デイトナ)
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷
各車専用回路内蔵により、ノーマルエンジン特性にベストマッチの点火タイミングに設定した、アナログタイプの最高峰CDI。パワーフィルター、チャンバー装着等のファインチューンマシンにもベスト。※ビッグボア装着等ハイチューンにはパワーアドバンスフルデジタルCDIをオススメします。リミッターカット耐熱回路内蔵。アルミ製ブルーアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。モデル名、グレード、登録型式、製造年式(販売/購売年ではありません)、フレームNo、エンジンNo、カプラー形状などを十分ご確認のうえ、正しく適合する商品をお選びください。外装等が変更された中古車両は特に注意が必要です。CDI交換時は、エンジン高回転域使用に耐えうる熱価の新品プラグ(標準から#1~2アップ)に必ず交換してください。また、使用するプラグは必ず抵抗入りのレジスタープラグとしてください。安定起動電圧が確保できないと、エンジン始動が困難となる場合があります。バッテリー状態の点検を必ず定期的に行なってください。バッテリー点火方式のCDIにつき、レギュレータを取り外すとエンジン始動できなくなります。CDIは分解修理不能につき、内部回路が破損した場合は新品に交換してください。完全整合車ではない車両への取り付け、他社製品との組み合わせは未確認(保証対象外)です。あらかじめご了承ください。
主な適合車種リモコンJOG ZR(06-07/CV50ZR 5SW5/7/CV50R 5SU7/B)・JOG/C(06-07/CV50Aリモコンレス仕様 5SU7/B)・JOG Z2(06-07/5SW6/8)・BJ(06-07/5XN4/5/6)
PAフルデジタルCDI モンキー,APE DAYTONA(デイトナ)PAフルデジタルCDI モンキー,APEDAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
高回転エンジン特性にベスト点火のヘビーチューン用CDI。ノーマルからハイチューンエンジンまでポテンシャルをフルに引き出せるよう、全回転域で50rpm毎に点火タイミングをフルデジタル化してプログラミング。アナログCDIでは追従能力が不足していたハイチューンマシンでも、持てるパワーを有効に発揮できます。リミッターカット耐熱回路内蔵。アルミ製レッドアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。スクーターチューンの必需品、メーカーアクアプローバタコメーター(72815/72814)対応カプラー付き。※商品によってはタコメーター配線が無いものもあります。※タコメーターの種類によっては使用できない場合があります。モデル名、グレード、登録型式、製造年式(販売/購売年ではありません)、フレームNo、エンジンNo、カプラー形状などを十分ご確認のうえ、正しく適合する商品をお選びください。外装等が変更された中古車両は特に注意が必要です。CDI交換時は、エンジン高回転域使用に耐えうる熱価の新品プラグ(標準から#1~2アップ)に必ず交換してください。また、使用するプラグは必ず抵抗入りのレジスタープラグとしてください。安定起動電圧が確保できないと、エンジン始動が困難となる場合があります。バッテリー状態の点検を必ず定期的に行なってください。バッテリー点火方式のCDIにつき、レギュレータを取り外すとエンジン始動できなくなります。CDIは分解修理不能につき、内部回路が破損した場合は新品に交換してください。完全整合車ではない車両への取り付け、他社製品との組み合わせは未確認(保証対象外)です。あらかじめご了承ください。
主な適合車種モンキー/ゴリラ(12V) Z50JN/P/S/T/V/W/X(Z50J-2000001-)/Z50JY/1/2/4/5/6/7(AB27-1000001-) APE50 XZ50/1/2/3/4/6/7(AC16-1000001-1599999) APE100 XZ100/2/3/4/6/7/8/9(HC07-1000001-) APE100 Type-D XZ100/9(HC13-1000001-) XR50モタード XR50M/5/7(AD14-1000001) XR100モタード XR100M/5/7(AD13-1000001-)モンキー(09-)/APE50(07/12-)フューエルインジェクションモデル不可
FIコンPLUS (R-stage用 106cc対応) TAKEGAWA(武川)FIコンPLUS (R-stage用 106cc対応)TAKEGAWA(武川)
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
FIコンPLUS (R-stage用) TAKEGAWA(武川)FIコンPLUS (R-stage用)TAKEGAWA(武川)
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
FIコン2 TAKEGAWA(武川)FIコン2TAKEGAWA(武川)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
ハイパーチューニングセット TAKEGAWA(武川)ハイパーチューニングセットTAKEGAWA(武川)
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
パワーパック KITACOパワーパックKITACO
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
ピストンKIT 124CC KITACOピストンKIT 124CCKITACO
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
ボアアップKITに標準装備のピストン、ガスケット類のセットです。
用途補修等に仕様ステンレス製ヘッドガスケット適合モンキー系のメーカー製NEW STDボアアップKIT124cc用
I-MAP KITACOI-MAPKITACO(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
13日以内出荷
燃料噴射量を補正するFIコントローラーです。メーカー製パーツの組み合わせに対応する複数の最適マップをインストール済みで、ユーザーはI-MAPを取り付けた後、スイッチの設定でマップを選択します。(マップ数は車種により異なります。)また、メーカー製以外のパーツの装着やユーザーの好みに対応させるため、ユーザーオリジナルマップの作成も可能です。 オリジナルマップの作成は別途PCインターフェイスケーブル(763-0500900)とwindows搭載のパソコンが必要です。
適合車種ニンジャ250SL BR250A全車種
プラズマダイレクト OKADAPROJECTSプラズマダイレクトOKADAPROJECTS
76,000税込83,600
1個
9日以内出荷
『プラズマブースターは、イグニッションコイルに接続することで2次電流値を約2倍にまで増大させ、通常1回だけのスパークを3回以上発生(マルチスパーク)させることで、燃焼効率を向上させる点火チューニングパーツです。特にこのマルチスパークは100万分の1秒という単位で発生させるため、高回転域に至るまでマルチスパークを持続させることが可能です。フルチューンエンジンでも充分に追従できるスペックを確保しています。街乗りから競技まで様々なドライビングシーンで効果を発揮することができます。点火のエネルギーを約2倍にまで増大させることで火種となる火炎核を確実に成長させ、燃焼効率を向上させます。通常ノーマルのスパークは1回だけですが、プラズマブースターはマルチスパーク(複数回点火)を発生させます。 それも100万分の1秒という単位で瞬間的に発生させるため着火性能を大幅に向上させます。混入する異常なノイズをカットすることで、誤動作を防止し常に安定したスパークを実現します。
プラズマVプラス車種別ハーネス OKADAPROJECTSプラズマVプラス車種別ハーネスOKADAPROJECTS
4,500税込4,950
1個
19日以内出荷
『プラズマブースターは、イグニッションコイルに接続することで2次電流値を約2倍にまで増大させ、通常1回だけのスパークを3回以上発生(マルチスパーク)させることで、燃焼効率を向上させる点火チューニングパーツです。特にこのマルチスパークは100万分の1秒という単位で発生させるため、高回転域に至るまでマルチスパークを持続させることが可能です。フルチューンエンジンでも充分に追従できるスペックを確保しています。街乗りから競技まで様々なドライビングシーンで効果を発揮することができます。点火のエネルギーを約2倍にまで増大させることで火種となる火炎核を確実に成長させ、燃焼効率を向上させます。通常ノーマルのスパークは1回だけですが、プラズマブースターはマルチスパーク(複数回点火)を発生させます。 それも100万分の1秒という単位で瞬間的に発生させるため着火性能を大幅に向上させます。混入する異常なノイズをカットすることで、誤動作を防止し常に安定したスパークを実現します。
FIコントローラー (S-stage用) TAKEGAWA(武川)FIコントローラー (S-stage用)TAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
FIコン2 TAKEGAWA(武川)FIコン2TAKEGAWA(武川)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
パソコンなどによる面倒なデータ入力の必要が無く、スイッチで簡単に設定変更ができるTAKEGAWA社独自開発の燃料噴射量補正を行うコントローラーです。 TAKEGAWA製カスタムパーツに合わせてセッティングされた3次元補正マップを各種内蔵しており、仕様に合わせて設定が行えます。 追加機能として内蔵の補正マップをロータリースイッチにより、全体的に濃い目・薄い目に微調整出来る機能とレブリミット回転数を約11000rpmまで引き上げる機能を備えています。 専用ハーネスを付属している為、最小限の配線加工で取付け出来ます。
プログレスR-CDI モンキー,APE DAYTONA(デイトナ)プログレスR-CDI モンキー,APEDAYTONA(デイトナ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
各車専用回路内蔵により、ノーマルエンジン特性にベストマッチの点火タイミングに設定した、アナログタイプの最高峰CDI。パワーフィルター、チャンバー装着等のファインチューンマシンにもベスト。※ビッグボア装着等ハイチューンにはパワーアドバンスフルデジタルCDIをオススメします。リミッターカット耐熱回路内蔵。アルミ製ブルーアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。モデル名、グレード、登録型式、製造年式(販売/購売年ではありません)、フレームNo、エンジンNo、カプラー形状などを十分ご確認のうえ、正しく適合する商品をお選びください。外装等が変更された中古車両は特に注意が必要です。CDI交換時は、エンジン高回転域使用に耐えうる熱価の新品プラグ(標準から#1~2アップ)に必ず交換してください。また、使用するプラグは必ず抵抗入りのレジスタープラグとしてください。安定起動電圧が確保できないと、エンジン始動が困難となる場合があります。バッテリー状態の点検を必ず定期的に行なってください。バッテリー点火方式のCDIにつき、レギュレータを取り外すとエンジン始動できなくなります。CDIは分解修理不能につき、内部回路が破損した場合は新品に交換してください。完全整合車ではない車両への取り付け、他社製品との組み合わせは未確認(保証対象外)です。あらかじめご了承ください。
主な適合車種モンキー/ゴリラ(12V) Z50JN/P/S/T/V/W/X(Z50J-2000001-)/Z50JY/1/2/4/5/6/7(AB27-1000001-) APE50 XZ50/1/2/3/4/6/7(AC16-1000001-1599999) APE100 XZ100/2/3/4/6/7/8/9(HC07-1000001-) APE100 Type-D XZ100/9(HC13-1000001-) XR50モタード XR50M/5/7(AD14-1000001) XR100モタード XR100M/5/7(AD13-1000001-)モンキー(09-)/APE50(07/12-)フューエルインジェクションモデル不可
パワーパック KITACOパワーパックKITACO(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
パワードライブKIT(一部プーリーKIT)とI-MAPがセットになったフルKITです。 I-MAPによるFIコントロールでエンジンをパワーアップさせることにより、高回転域での変速やクラッチミートが可能になり、加速性能や最高速が向上します。 また、駆動系パーツ一式をまとめたパワードライブKITも設定しています。こちらでもある程度の性能を発揮します。 ※装着には必ずノーマルより抜けの良いマフラーを装着して下さい。 ※9800rpm以上でバルブサージングが発生する恐れがあります。バルブサージングが発生している状態での走行は行わないで下さい。 ※ノーマルウエイトローラーは使用できません。ウエイトセッティングを行う場合はスズキBタイプΦ17.0×12.0をご使用ください。 ズーマーX JF52全車種
プログレスレーシングCDI DAYTONA(デイトナ)プログレスレーシングCDIDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
4日以内出荷
各車専用回路内蔵により、ノーマルエンジン特性にベストマッチの点火タイミングに設定した、アナログタイプの最高峰CDI。パワーフィルター、チャンバー装着等のファインチューンマシンにもベスト。※ビッグボア装着等ハイチューンにはパワーアドバンスフルデジタルCDIをオススメします。リミッターカット耐熱回路内蔵。アルミ製ブルーアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。モデル名、グレード、登録型式、製造年式(販売/購売年ではありません)、フレームNo、エンジンNo、カプラー形状などを十分ご確認のうえ、正しく適合する商品をお選びください。外装等が変更された中古車両は特に注意が必要です。CDI交換時は、エンジン高回転域使用に耐えうる熱価の新品プラグ(標準から#1~2アップ)に必ず交換してください。また、使用するプラグは必ず抵抗入りのレジスタープラグとしてください。安定起動電圧が確保できないと、エンジン始動が困難となる場合があります。バッテリー状態の点検を必ず定期的に行なってください。バッテリー点火方式のCDIにつき、レギュレータを取り外すとエンジン始動できなくなります。CDIは分解修理不能につき、内部回路が破損した場合は新品に交換してください。完全整合車ではない車両への取り付け、他社製品との組み合わせは未確認(保証対象外)です。あらかじめご了承ください。
適合車種ZOOMER(キャブ)('01/5~'07/9)
129CI パワーパックキット HPT496G エスアンドエスサイクル129CI パワーパックキット HPT496Gエスアンドエスサイクル
559,800税込615,780
1個
3日以内出荷
129CI パワーパックキット HPT496C エスアンドエスサイクル129CI パワーパックキット HPT496Cエスアンドエスサイクル
529,800税込582,780
1個
3日以内出荷
132CI パワーパックキット HPT496C エスアンドエスサイクル132CI パワーパックキット HPT496Cエスアンドエスサイクル
529,800税込582,780
1個
3日以内出荷
132CI パワーパックキット HPT496G エスアンドエスサイクル132CI パワーパックキット HPT496Gエスアンドエスサイクル
559,800税込615,780
1個
3日以内出荷
129CI パワーパックキット HPT496 エスアンドエスサイクル129CI パワーパックキット HPT496エスアンドエスサイクル
559,800税込615,780
1個
3日以内出荷
ハイパーチューニングセット(ビッグスロットルボディー付) TAKEGAWA(武川)ハイパーチューニングセット(ビッグスロットルボディー付)TAKEGAWA(武川)
119,800税込131,780
1セット
3日以内出荷
スーパーカブC125(JA48-1000001~)
ハイパーチューニングセット(ビッグスロットルボディー付) TAKEGAWA(武川)ハイパーチューニングセット(ビッグスロットルボディー付)TAKEGAWA(武川)
139,800税込153,780
1セット
3日以内出荷
CT125(JA55-1000001~)
ハイパーチューニングセット TAKEGAWA(武川)ハイパーチューニングセットTAKEGAWA(武川)
95,980税込105,578
1セット
3日以内出荷
CT125(JA55-1000001~)
FIコン TYPE-X Z125 PRO(BR125H-A02621~) TAKEGAWA(武川)FIコン TYPE-X Z125 PRO(BR125H-A02621~)TAKEGAWA(武川)
73,980税込81,378
1個
3日以内出荷
FIコン TYPE-X GROM(JC75-1000001~) TAKEGAWA(武川)FIコン TYPE-X GROM(JC75-1000001~)TAKEGAWA(武川)
77,980税込85,778
1個
3日以内出荷
FIコン TYPE-X GROM(JC61-100~/130~)・MSX12 TAKEGAWA(武川)FIコン TYPE-X GROM(JC61-100~/130~)・MSX12TAKEGAWA(武川)
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
FIコン TYPE-e スーパーカブC125(JA48-1000001~ TAKEGAWA(武川)FIコン TYPE-e スーパーカブC125(JA48-1000001~TAKEGAWA(武川)
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
FIコン TYPE-e Z125 PRO(BR125H-A02621~) TAKEGAWA(武川)FIコン TYPE-e Z125 PRO(BR125H-A02621~)TAKEGAWA(武川)
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
CDI・FIコントローラー