CDI・FIコントローラー :「バイク原付」の検索結果

CDI・FIコントローラーとは、CDI、FIをコントロールするための機器や周辺部品などです。CDIは12Vのバッテリー電圧を昇圧して蓄電し、イグニッションコイルに高電圧を生み出して点火します。FIは電子制御でガソリンを霧状にするフューエルインジェクション。車種ごとに専用回路をもつCDIは、そのエンジンの特性に合わせた点火タイミングを得ることができます。FIコントローラーで、エンジンへの燃料供給量を段階的に調整することが可能です。そのほかにもイグニッションコイルに入力する電圧を安定させるシステムや、通常1回だけのスパークを3回発生させて燃焼効率を上げる装置もあります。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワードライブKIT(一部プーリーKIT)とI-MAPがセットになったフルKITです。 I-MAPによるFIコントロールでエンジンをパワーアップさせることにより、高回転域での変速やクラッチミートが可能になり、加速性能や最高速が向上します。 また、駆動系パーツ一式をまとめたパワードライブKITも設定しています。こちらでもある程度の性能を発揮します。 ※装着には必ずノーマルより抜けの良いマフラーを装着して下さい。 ※9800rpm以上でバルブサージングが発生する恐れがあります。バルブサージングが発生している状態での走行は行わないで下さい。 ※ノーマルウエイトローラーは使用できません。ウエイトセッティングを行う場合はスズキBタイプΦ17.0×12.0をご使用ください。 ズーマーX JF52全車種
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)