絞り込み
ブランド
- ハリケーン(690)
- EFFEX(エフェックス)(192)
- OVER RACING(77)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(41)
- DAYTONA(デイトナ)(28)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](19)
- POSH Faith(19)
- PMC(14)
- KIJIMA(キジマ)(11)
- domino(10)
- ラフアンドロード(9)
- TAKEGAWA(武川)(8)
- ヤマモトレーシング(4)
- ALCANhands(3)
- ISA(3)
- UNIT(ユニット)(3)
- Gストライカー(3)
- 153GARAGE(3)
- SHIFTUP(シフトアップ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

POLICE 3型 ハンドルSET
ハリケーン¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷ハンドルと必要なケーブル&ホースSET。付属品スロットルケーブル・ブレーキホース適合車種CB1300SF(10-13 ABS車)
ナロー5型 ハンドルSET
ハリケーン¥25,980税込¥28,5781個9日以内出荷ハンドルと必要なケーブル&ホースSET。付属品スロットルケーブル・クラッチホース・ブレーキホース色クロームメッキ適合車種CB1300SF(10-13 ABS車)
ナロー4型 ハンドルSET
ハリケーン¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷ハンドルと必要なケーブル&ホースSET。付属品スロットルケーブル・クラッチホース・ブレーキホース色クロームメッキ適合車種CB1300SF(10-13 ABS車)
ナロー3型 ハンドルSET
ハリケーン¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷から34日以内出荷ハンドルと必要なケーブル&ホースSET。付属品スロットルケーブル・ブレーキホース適合車種CB1300SF(10-13 ABS車)
トラッカーHIGH ハンドルSET
ハリケーン¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷ハンドルと必要なケーブル&ホースSET。付属品スロットルケーブル・ブレーキホース適合車種CB1300SF(10-13 ABS車)
140フォワードアップ ハンドルSET
ハリケーン¥25,980税込¥28,5781個9日以内出荷ハンドルと必要なケーブル&ホースSET。付属品スロットルケーブル・クラッチホース・ブレーキホース色クロームメッキ適合車種CB1300SF(10-13 ABS車)
スーパートラッカー ハンドルSET
ハリケーン¥25,980~税込¥28,578~1個9日以内出荷ハンドルと必要なケーブル&ホースSET。付属品スロットルケーブル・クラッチホース・ブレーキホース適合車種CB1300SF(10-13 ABS車)![ROAD アルミハンドル [HIタイプ/アルミブレース付] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31420936-181026-02.jpg)
ROAD アルミハンドル [HIタイプ/アルミブレース付]
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷色ショットブラック全幅(mm)700全高(mm)104センター幅(mm)122引き寸(mm)143絞り角(°)31![ROAD スチールハンドル [HIタイプ] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31420726-181026-02.jpg)
ROAD スチールハンドル [HIタイプ]
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷理想のハンドルポジションを可能とする、ファナティック ROADバーのスチールバージョン。 高剛性で振動吸収性に優れるスチールは、より快適な操作性を実現します。 高さ違いの3タイプを、お求め安い価格設定でラインナップ。自分に合ったポジション探しに最適です。色ブラック全幅(mm)700全高(mm)104センター幅(mm)122引き寸(mm)143絞り角(°)31
ハンドルブレース 極太 Sサイズ
ハリケーン¥4,498税込¥4,9481個9日以内出荷スカイウェイブtypeS(CJ/CK-43A)のノーマルハンドルにも適合用途Φ7/8インチハンドル用 Sサイズ色ブラックサイズSピッチ(mm)(クランプ)255適合車種400X(13-16)、スカイウェイブ400TypeS(03-05 CK43A)、スカイウェイブ250TypeS(03-06 CJ43A)、W800(11-17 EJ800A)(ケーブルクランプ取外し)、エプシロン250(04-06 CJ43B)適合ハンドルΦ22.2mm用
ハンドルブレース 極太 SSサイズ
ハリケーン¥4,498税込¥4,9481個9日以内出荷適合ノーマルハンドル:フォルツァX/Z(MF08/10).PS250.マグザム_マジェスティC.スカイウェイブtypeS/M(CJ/CK44A.CJ45A/46A)用途Φ7/8インチハンドル用 SSサイズ色ブラックサイズSSピッチ(mm)(クランプ)240適合車種PS250(04-07 MF09)(レバー上げ気味調整)、フェイズ/TypeS(09-15 MF11)、フォルツァX/Z(04-16 MF08/10)(レバー上げ気味調整)、PCX150(12-13 KF12)、GROM(13-17 JC61/75)、PCX125(10-13 JF28)、マグザム(05-16 SG17/21J)、マジェスティ250C(02-06 5SJ)、スカイウェイブ400TypeS(06-08 CK44A)、スカイウェイブ250TypeS/M(06- CJ44/45/46A)、Z125PRO(16-)適合ハンドルΦ22.2mm用
コンチ2型 kit専用ハンドル
ハリケーン¥4,198~税込¥4,618~1個9日以内出荷スイッチ穴加工済み 全高80mm 全巾700mm付属品バーハンドルKIT仕様取付にはスペーサーリング(HB0881)が必要、スイッチ穴加工済み適合ブレース:SSサイズハンドル径(Φmm)(外径)22.2、(内径)18適合車種Z900RS(18 ZR900C)
セパレートハンドル TYPEⅠ
ハリケーン¥12,980税込¥14,2781個12日以内出荷タイプⅠ 角度調整自在 アルミサイドキャップ付用途Z900RS(18-)付属品アルミサイドキャップハンドル径(Φmm)22.2、(内径)18適合車種Z900RS(18 ZR900C)ホルダー径(mm)(内径)50
セパレートハンドル TYPEⅢ
ハリケーン¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷から9日以内出荷タイプⅢ 角度調整自在 アルミサイドキャップ付用途Ninja250(18-) Ninja400(18-)付属品アルミサイドキャップハンドル径(Φmm)22.2、(内径)18適合車種Ninja400(18- EX400G)、Ninja250(18- EX250P)ホルダー径(mm)(内径)41傾斜角度(°)0~18
BMコンチ3型 バーハンドルkit
ハリケーン¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷ハンドルのスイッチ穴加工済み_ロングケーブル(スロットル、クラッチ)、ステンレス製ブレーキホースジョイント組込_ポジション100mmUP・70mmBACK用途Ninja250(18-) Ninja400(18-)適合ブレース:SSサイズ色ブラック適合車種Ninja400(18- EX400G)、Ninja250(18- EX250P)
FATコンドル 専用ハンドル
ハリケーン¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷スチール製 幅680mm 高さ90mm エンド内径18mm_クランプ部外径Φ28.6グリップ部外径Φ22.2mm内径Φ18mm用途Z900RS(18-) _スイッチ穴加工済 構造変更必要、ノーマルケーブル類で取付可仕様スイッチ穴加工済み材質スチール製色クロームメッキ内径(Φmm)(グリップ部)18外径(Φmm)(クランプ部)28.6、(グリップ部)22.2仕上トリプルニッケル ピュアクロームメッキ適合車種Z900RS(18 ZR900C)
FATコンドル 専用ハンドル
ハリケーン(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷スチール製 幅680mm 高さ90mm エンド内径18mm_クランプ部外径Φ28.6グリップ部外径Φ22.2mm内径Φ18mm用途GSX-S1000/F_スイッチ穴加工済 構造変更必要、ノーマルケーブル類で取付可仕様スイッチ穴加工済み材質スチール製色クロームメッキ内径(Φmm)(グリップ部)18外径(Φmm)(クランプ部)28.6、(グリップ部)22.2仕上トリプルニッケル ピュアクロームメッキ適合車種GSX-S1000/F(15-16 GT79A)(17 GT79B)
FATコンドル 専用ハンドル
ハリケーン¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷スチール製 幅680mm 高さ90mm エンド内径18mm_クランプ部外径Φ28.6グリップ部外径Φ22.2mm内径Φ18mm用途GSX-S1000/F_スイッチ穴加工済 構造変更必要、ノーマルケーブル類で取付可仕様スイッチ穴加工済み材質スチール製色ブラック内径(Φmm)(グリップ部)18外径(Φmm)(クランプ部)28.6、(グリップ部)22.2仕上ブラッククローム+アクリル塗装 二重防錆処理適合車種GSX-S1000/F(15-16 GT79A)(17 GT79B)
BMコンチ3型 kit専用ハンドル
ハリケーン¥4,598税込¥5,0581個9日以内出荷用途Ninja250(18-) Ninja400(18-)付属品バーハンドルKIT仕様スイッチ穴加工済み適合ブレース:SSサイズ材質スチール製色ブラック内径(Φmm)18全幅(mm)680全高(mm)80外径(Φmm)22.2仕上ブラッククローム+アクリル塗装 二重防錆処理適合車種Ninja400(18- EX400G)、Ninja250(18- EX250P)![ROAD スチールハンドル [MEDIUMタイプ] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25911245-210112-02.jpg)
ROAD スチールハンドル [MEDIUMタイプ]
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥4,390税込¥4,8291個5日以内出荷理想のハンドルポジションを可能とする、ファナティック ROADバーのスチールバージョン。高剛性で振動吸収性に優れるスチールは、より快適な操作性を実現します。![ROAD アルミハンドル [LOWタイプ] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25911236-210114-02.jpg)
ROAD アルミハンドル [LOWタイプ]
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷から4日以内出荷ビッグネイキッドを中心としたロードモデルを対象に開発されたアルミハンドル”ロードバー”。微妙な絞りと垂れ角が押さえこみをサポート。ショット加工を施した特徴的な表面に、アルマイト処理が施されています。![ROAD アルミハンドル [MEDIUMタイプ/アルミブレース付] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25911236-210114-02.jpg)
ROAD アルミハンドル [MEDIUMタイプ/アルミブレース付]
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷ビッグネイキッドを中心としたロードモデルを対象に開発されたアルミハンドル”ロードバー”。微妙な絞りと垂れ角が押さえこみをサポート。 ショット加工を施した特徴的な表面に、アルマイト処理が施されています。全幅(mm)700全高(mm)70.7引き寸(mm)147絞り角(°)31
アルミセパレートハンドルkit
ハリケーン¥56,980税込¥62,6781個4日以内出荷ポジション100mmダウン・40mmフォワード。専用ブラケット、メーターステー、クラッチケーブル組込。ハンドル径(Φmm)(内径)14加工スイッチ穴加工済み適合車種XSR900
セパレートハンドル
ハリケーン¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷から9日以内出荷Φ22.2mmタイプIIIバー。傾斜角度0から18°アルミサイドキャップ付。ハンドル径(Φmm)(内径)18適合車種GSX250R(DN11A)ホルダー径(mm)(内径)37
アルミ セパレートハンドル
ハリケーン¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷タレ角0°バーエンド位置で60mmUP。ケーブル・ホース類ノーマルOK。2ピースΦ50mm。色ポリッシュアルマイトハンドル径(Φmm)(内径)14適合車種GSX-R1000R ABS
コンドル ハンドルkit
ハリケーン¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷から9日以内出荷ワイドなノーマルハンドルから絞り角が大きめでコンパクトになり、レーシーな感じながら少しアップしグリップが近くなるため、わりと楽なポジションで素直な操作フィーリングとなります。加工スイッチ穴加工済み適合車種MT-25 MT-03
バーハンドルkit ブラケット式
ハリケーン¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷から6日以内出荷ケーブル類はノーマルでOK。ノーマル比60mmUP、10mmBACK。構造変更範囲内の取付可。 ノーマルトップブリッジに同時装着のバーハンブラケットタイプ。ブレースはSSサイズが適合。加工スイッチ穴加工済み
バーハンドルkit
ハリケーン¥37,880~税込¥41,668~1個4日以内出荷から9日以内出荷ケーブル類はノーマルでOK。ノーマル比60mmUP、10mmBACK。構造変更範囲内の取付可。ブレースはSSサイズが適合。加工スイッチ穴加工済み
コンチ3型 kit専用ハンドル
ハリケーン¥6,398~税込¥7,038~1個4日以内出荷から9日以内出荷スチール製に比べ約40%軽量 引張強さ・耐久ともに約2倍の強靭性。 ブレースはSSサイズが適合。仕様JMCA安全基準値クリア材質アルミ引抜材内径×外径(Φmm)14×22.2加工スイッチ穴加工済み適合車種ZX-14R(16-17)
















![ROAD アルミハンドル [HIタイプ/アルミブレース付] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31420936-181026-02.jpg)
![ROAD スチールハンドル [HIタイプ] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31420726-181026-02.jpg)














![ROAD スチールハンドル [LOWタイプ] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25911245-210112-02.jpg)
![ROAD アルミハンドル [LOWタイプ] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25911236-210114-02.jpg)