絞り込み
ブランド

ガソリン携行缶 レッドキャメル
ETHOS Design(エトスデザイン)(101件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷国連勧告・運搬容器基準UN規格取得品、消防法適合品。給油ノズル不要式、手が汚れない、ノズルに砂、埃が付着しない。ノズル着脱の煩わしさが無い。ガソリン臭が残らない。ノズルからのエア抜きで圧力調整が安全に行えます。豪華なメタリックレッド特殊塗装(内部コーティングは亜鉛メッキ)色メタリックレッド基材亜鉛メッキ鋼板危険物の類別非危険物
オイルトレイ バイク用
(119件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷低背で薄型タイプのオイルトレイです。薄型のため、スクーターはもちろん車高が低い二輪車等のオイル交換作業に最適です。オイルを受ける面に傾斜があり便利です。スクーターのセンタースタンドにぴったり納まり、オイル交換が簡単に行えます。用途バイク用材質ポリエチレン質量(kg)0.38容量(L)2.68寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×220×410販売区分業務用
ガソリンアルミボトル缶
Meltec(大自工業)(47件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷ガソリン・混合油・オイル・軽油・灯油等が安全に持ち運べる!用途ガソリン携行缶材質本体:アルミニウム(アルマイト加工)、キャップ:アルミダイキャスト、給油ノズル・締付部:PE、ホース部:PVC、収納袋:不織布厚さ(mm)0.8ノズル長(mm)約200危険物の類別非危険物
ガソリンサブタンク メンテナンス用
(88件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット当日出荷バイク整備(キャブレター調整など)の際に大変便利なサブタンクです。ガソリンタンクの代わりに使用しガソリンを供給します。※使用時はフックで吊り下げて使用して下さい。本体側面には液量を確認できる目盛付です。また専用コックはレバー付で流量を調整可能です。用途ガソリン専用付属品ホース(長さ900mm・内径Φ6.7mm・外径Φ10.5mm)×1本・専用コック×1個・ホースクランプ×2個・つりさげようフック×1個容量(L)2販売区分業務用
シリンジ
DAYTONA(デイトナ)¥499税込¥5491個当日出荷細かな作業に適した小型シリンジ。オイルや添加剤など、少ない量の液体を測るときに便利です。グリスを詰めて、細かい部分のグリスアップに最適。容量:5ml。本体:PVC 。ゴム部分:ブタジエンゴム用途少ない量の液体を測るときに便利なミニシリンジ。手を汚す事なく細部のグリスアップも可能。容量:10ml。本体:PVC 。ゴム部分:ブタジエンゴム容量(mL)10危険物の類別非危険物
フタ付 オイルジョッキ 2L
DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!容量(L)2ノズル長(mm)180
フタ付 オイルジョッキ 5L
DAYTONA(デイトナ)(12件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!容量(L)51目盛(mL)1Lまで100単位、1L以上は500単位ノズル長(mm)180ノズル外径(Φmm)20ノズル内径(Φmm)13危険物の類別非危険物
フタ付 オイルジョッキ 4L
DAYTONA(デイトナ)(10件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!仕様目盛り:1Lまで100ml単位、1L以上は500ml単位容量(L)4ノズル長(mm)180ノズル外径(Φmm)20ノズル内径(Φmm)13危険物の類別非危険物
シリンジ
DAYTONA(デイトナ)¥399税込¥4391個欠品中細かな作業に適した小型シリンジ。オイルや添加剤など、少ない量の液体を測るときに便利です。グリスを詰めて、細かい部分のグリスアップに最適。容量:5ml。本体:PVC 。ゴム部分:ブタジエンゴム用途少ない量の液体を測るときに便利なミニシリンジ。手を汚す事なく細部のグリスアップも可能。容量:5ml。本体:PVC 。ゴム部分:ブタジエンゴム容量(mL)5危険物の類別非危険物
フタツキ オイルジョッキ 1L
DAYTONA(デイトナ)(8件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!容量(L)11目盛(mL)500mlまで100単位、500ml以上は250単位ノズル長(mm)180危険物の類別非危険物
ブレーキエア抜きSET
DAYTONA(デイトナ)(8件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット当日出荷油圧関連の作業は一般的には特殊作業ですが、デイトナがラインナップする工具は、特殊な機材が無い一般の方から使用して頂ける便利品が多数。もちろん、プロも使用する御用達品!ケーブル関連は自分でメンテナンス方法を覚えれば、作業もできるようになるのでチャレンジしてください!付属品ホース(Φ5×Φ8×800mm)、ホースジョイント、ホースクリップ(2個)、メガネレンチ(8/10mm)タンク容量(mL)800危険物の類別非危険物
ノズル(18235,18236)ホシュウヨウ
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷レースシーンで使用するガソリン携行缶から、ツーリングに便利な小型な物、2ストロークレース車両用の混合ガソリン用まで多数ラインナップ!危険物の類別非危険物
シリンジ
DAYTONA(デイトナ)¥429税込¥4721個当日出荷細かな作業に適した小型シリンジ。オイルや添加剤など、少ない量の液体を測るときに便利です。グリスを詰めて、細かい部分のグリスアップに最適。容量:1ml。本体:PVC 。ゴム部分:ブタジエンゴム用途少ない量の液体を測るときに便利なミニシリンジ。手を汚す事なく細部のグリスアップも可能。容量:1ml。本体:PVC 。ゴム部分:ブタジエンゴム容量(mL)1危険物の類別非危険物
フタ付 オイルジョッキ 3L
DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!容量(L)31目盛(mL)1Lまで100単位、1L以上は500ノズル長(mm)180ノズル外径(Φmm)20ノズル内径(Φmm)13危険物の類別非危険物
ポリミックスタンク 5000cc
KIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷混合用ポリタンク。メスシリンダーとポリタンクが一体になり簡単に混合ガソリンを正確に作ることが出来ます。仕様混合オイル 計量器付25:1&20:1~容量(L)5危険物の類別非危険物
オイルフィルター
DRC(ディーアールシー)¥599税込¥6591個4日以内出荷エンジン寿命をのばすパートナー。エンジン内部の様々な汚れを清浄濾過するオイルフィルター。市販車ではオイル交換2回に1回、レース車両ではオイル交換毎の交換が基本。仕様【純正互換品番】カワサキ:52010-0001 / スズキ:K5201-00001 / スズキ:16510-35G00種類ろ紙タイプ適合車種【KAWASAKI】KX250F '04~'18, KX450F '16~'18, KX250 '19~'26, KX450 '19~'26, KX250X '21~'26, KX450X '21~'26【SUZUKI】RM-Z450 '05~'26, RM-Z250 '07~'26, RMX450Z '10~'17危険物の類別非危険物
紙ジョウゴ
MYST¥399税込¥4391セット(5枚)当日出荷折りたたみ式でコンパクトに収納できる。使い捨てタイプなので片付けが簡単用途各種オイルの補給に材質紙幅(mm)約119×119寸法(mm)注ぎ口:約12×13全長(mm)158危険物の類別非危険物
オイルジョウゴ(伸縮脱着式)
MYST¥599税込¥6591個4日以内出荷伸縮自在で作業に便利なノズル付き。伸び縮み自在で奥まった所の作業に便利。ノズルを分離して小さな容器に移せる。分離式なのでお手入れが簡単用途各種オイルの補給にセット内容ジョウゴ/ノズル材質(ジョウゴ)PP伸縮範囲(mm)ノズル:140-270材質(ノズル)PE危険物の類別非危険物
ブレーキオイルチェンジャー
KIJIMA(キジマ)(18件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷ブレーキエア抜きの作業効率を上げる負圧吸引式。 ワンタッチオイルエアー抜きタンク材質塩化ビニール(ホース)容量(mL)(タンク)250、(シリンジ)50ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8危険物の類別非危険物
チューニング用サブガソリンタンク
DAYTONA(デイトナ)(11件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881セット当日出荷純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!セット内容タンク(2L)×1、ガソリンコック付ホース(Φ6×Φ10×1,000mm)×1、ホースクリップ×2危険物の類別非危険物
フォークオイルレベルアジャスター
KITACO(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷フロントフォークの油面調整を行う際に便利なツールです。レベルゲージ部の長さを調節し、フォークオイルを吸い出す事で油面高さを整えます。仕様レベルゲージ: 0~290mm容量(mL)(シリンジ)60危険物の類別非危険物
プラオイルジョッキ 1L
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥499税込¥5491個欠品中初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!危険物の類別非危険物
オイルノズル(ショート)
MYST¥299税込¥3291個当日出荷オイル缶の注ぎ口に簡単取り付け。エア抜きパイプでスムーズに流れる。3L・4L・18L・20L缶に対応用途各種オイルの補給に材質(エア抜きパイプ・キャップ)PE全長(mm)約142内径(Φmm)キャップ:約40材質(ノズル)LDPE危険物の類別非危険物材質(リング)ステンレス
携行オイルドレンパン 6L
DAYTONA(デイトナ)¥4,798税込¥5,2781個欠品中抜いた廃油がそのままタンクに溜まるため、持ち運びが容易。サーキットや自宅でのオイル交換後に、廃油を漏らすことなく処理施設まで運搬できます。廃油受け口に落下防止ネットを付け、タンク内にドレンボルトを落とす心配なし。オイルドレンパン上部にはキャップ置き場があるので、作業中にキャップを転がして紛失する心配もありません。キャップ置き場の反対側にツールトレイを置けば、作業効率アップ。工具がキャップに当たって転がす心配がありません。ドレンボルト落下防止ネット付属付属品ドレンボルト落下防止ネット全長(mm)530(ノズル・取っ手込み)高さ(mm)100横幅(mm)280危険物の類別非危険物
プラスチックオイルパン 3.5L
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!危険物の類別非危険物
ガソリン携行缶補修部品 キャップ・給油ノズル用平パッキン
Meltec(大自工業)¥329税込¥3621個4日以内出荷MELTEC ガソリン携行缶 FKシリーズのアクセサリー・補修パーツです。紛失や破損をされた際に!。キャップ・給油ノズル用平パッキン。適合商品:FK-05、FK-06。FK-01/02/03の給油ノズル用としても使用できます。\\【注意事項】。他社製ガソリン携行缶に使用しないでください。その際に発生した事故等につきましてはメーカーでは一切責任、保証は追いかねます。ご使用に際しましてはガソリン携行缶の取扱説明書に基づき正しくご使用ください。古くなった(劣化した)パッキンを取り除き正しく装着した後、ご使用ください。寸法(mm)35Φ×3質量(g)2危険物の類別非危険物
ガソリン携行缶補修パーツ 給油ノズル
Meltec(大自工業)¥699税込¥7691個4日以内出荷ガソリン携行缶専用補修パーツ。ガソリン携行缶 補修部品パーツ、紛失や消耗品の交換に材質【ノズル】PE【締付部】PP質量(g)18本体寸法(mm)Φ13×190適合品番FK-01・02・03・05・06危険物の類別非危険物
オイルノズル(ロング)
MYST¥399税込¥4391個当日出荷オイル缶の注ぎ口に簡単取り付け。エア抜きパイプでスムーズに流れる。3L・4L・18L・20L缶に対応用途各種オイルの補給に材質(エア抜きパイプ・キャップ)PE全長(mm)約290内径(Φmm)キャップ:約40材質(ノズル)LDPE危険物の類別非危険物材質(リング)ステンレス
ポリクリーン250ML
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥699税込¥7691個3日以内出荷部品を洗浄したり、オイルを注入する際に便利なボトルです。250ml。※ガソリン、溶剤はご使用いただけません。危険物の類別非危険物
『オイル・ケミカル・補修』には他にこんなカテゴリがあります
バイク用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら