バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱温度(℃)から絞り込む
サーモシールドテープ DAYTONA(デイトナ)サーモシールドテープDAYTONA(デイトナ)(17件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
仕様裏面粘着タイプ寸法38mm×2.3m耐熱温度(℃)550
断熱ガラステープ (サーモプロテクター) モノタロウ断熱ガラステープ (サーモプロテクター)モノタロウ(25件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
断熱ガラステープはガラス繊維にアルミ箔を貼り合わせた断熱材で耐熱性に優れ、放射熱の反射を要求される個所で効果を発揮します。
用途エンジンルーム内をはじめとする各種パーツの熱対策に。仕様裏面強力粘着加工付材質アルミ付きガラスクロステープ幅(mm)38テープ長さ(m)2.3テープ厚さ(mm)1.5耐熱温度(℃)550取扱説明書(0.3MB)
断熱グラスウール DAYTONA(デイトナ)断熱グラスウールDAYTONA(デイトナ)(8件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
タイプロールタイプ耐熱温度(℃)350(アルミ部/200)
サーモプロテクトラップ DAYTONA(デイトナ)サーモプロテクトラップDAYTONA(デイトナ)(28件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
排気管に巻き付けることで排気管表面からの熱流出を防止。エンジンヘッド温度を適温に保ち、排気効率を高め、エンジンパワーを向上させる。
耐熱温度(℃)1100
耐熱グラスウール KIJIMA(キジマ)耐熱グラスウールKIJIMA(キジマ)(11件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
マフラー・エンジン等の熱からFRP製等の低防熱性パーツを保護します。 ステンワイヤー付 耐熱500度
厚さ(mm)5寸法(mm)350×400
断熱グラスウール シートタイプ DAYTONA(デイトナ)断熱グラスウール シートタイプDAYTONA(デイトナ)(26件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
厚さ(mm)1.4(剥離紙含む)シートサイズ(mm)300×400耐熱温度(℃)350(アルミ部/200)
消音グラスウール KIJIMA(キジマ)消音グラスウールKIJIMA(キジマ)(32件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
経年変化による消音効果低下時等、交換することで消音効果を向上します。
付属品ステンワイヤー耐熱温度(℃)600
断熱グラスウール ロールタイプ DAYTONA(デイトナ)断熱グラスウール ロールタイプDAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
幅(mm)50長さ(m)2耐熱温度(℃)350(アルミ部/200)
インナーサイレンサー KIJIMA(キジマ)インナーサイレンサーKIJIMA(キジマ)(23件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
Φ55・Φ60・Φ65の3サイズでほとんどマフラーに対応し旧タイプの集合マフラーにも最適です。
用途直管タイプマフラー用。付属品M6×15固定ボルト
消音筒型グラスウール KIJIMA(キジマ)消音筒型グラスウールKIJIMA(キジマ)(19件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
筒型形状のため容易に装着可能。切り込み済。カッター等でカットOK。
付属品ステンワイヤー
インナーサイレンサー(グラスウール消音タイプ) DAYTONA(デイトナ)インナーサイレンサー(グラスウール消音タイプ)DAYTONA(デイトナ)(10件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷から翌々日出荷
インナーパイプASSYで交換するインナーサイレンサー。サイレンサー内径に合ったサイズのものを選択する汎用タイプ。お買い求めの際は必ず使用中のマフラー内径を測ったうえで、適合する商品をお選びください。
消音グラスウール(スタンダードタイプ) DAYTONA(デイトナ)消音グラスウール(スタンダードタイプ)DAYTONA(デイトナ)(17件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
付属品固定用軟質ステンレスワイヤー耐熱温度(℃)700
汎用遮熱プレート DAYTONA(デイトナ)汎用遮熱プレートDAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
特殊成型されたアルミ板(A1050-0)が効率よく熱を空気中に逃がし、放射熱による熱害を抑止します。ハサミで簡単に切れ、手で曲げることができます。
用途マフラー周辺、ラジエター熱、各種電装品、フレーム付近からの熱を遮熱 キャブレターへの熱害(泡立ちなど)、エンジン下部の石はねなどによる傷抑止寸法(縦×横×厚さ)(mm)210×300×4.5
サイレンサーバンド K-CON(キタコ)サイレンサーバンドK-CON(キタコ)(16件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
マフラー交換時に必要なサイレンサーバンドとバンドラバーのセット。 曲げ部には2ヶ所のリブを設け、十分な強度を確保しています。
付属品M8×25フランジ付ステンレスキャップボルト、M8ステンレスワッシャー、M8ロックナット材質ステンレス(1.2mm厚)寸法B(mm)25寸法C(mm)10
マフラーサイレンサー用耐熱ゴム KIJIMA(キジマ)マフラーサイレンサー用耐熱ゴムKIJIMA(キジマ)(8件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
キジマ品番209-267から277までのマフラーバンド用の補修部品
用途KIJIMA製マフラーバンド209-267~274用補修部品寸法(mm)30×400×1.5t
消音シリカウール(耐熱800℃) KIJIMA(キジマ)消音シリカウール(耐熱800℃)KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
セラミックウールシリーズに代わる消音グラスウール。 セラミックウールと同等以上の耐熱温度を持つシリカウールが新たにラインナップ。 耐熱800℃の3サイズと耐熱1000℃の仕様を1サイズ設定。
厚さ(mm)5寸法(mm)200×300
断熱アルミガラスクロス KIJIMA(キジマ)断熱アルミガラスクロスKIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
欠品中
マフラー・エンジン等の熱からFRP製等の低防熱性パーツを保護します。 ステンワイヤー付 耐熱100~120度
耐熱温度(℃)100~120
消音グラスウールセット(アコスタフィルCE) KIJIMA(キジマ)消音グラスウールセット(アコスタフィルCE)KIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
飛散しない。連続する圧縮ガラス繊維(糸)で編みこまれているので、作業中にガラス繊維が飛び散ることがありません。その為、マスクやグローブやゴーグルをつけずに素手による作業が可能。だから、人に優しい。 作業効率に優れる。アコスタフィルはシート状なのでパンチングパイプに巻きやすく、圧縮ガラス繊維は熱が加わると膨張するのでサイレンサーに簡単に挿入が出来るサイズで巻き付ければOK。外側にマスキングテープで止める程度で済むので取り扱いが楽である。 耐久性が高い。従来のグラスウールマットは短いガラス繊維の集合体なので取り扱い時や使用過程で飛散してしまうがアコスタフィルは連続したガラス繊維で編みこんでいる為、飛散せずに耐久性が高い。 耐熱温度が高い。従来のEグラスの耐熱温度は800℃~850℃。新しく開発したECRグラスの採用で耐熱温度870℃~900℃を実現。これは現在、他メーカーには無い設定温度。 消音効果に優れる。ガラス繊維を束にして圧力をかけて糸状にした圧縮ガラス(糸)を採用。その糸を編みこんでシートにしている為、充填容量を増やすことが可能になり、従来品より消音効果が高い。
耐熱温度(℃)870~900
消音グラスウール(セラミックコーティングタイプ) DAYTONA(デイトナ)消音グラスウール(セラミックコーティングタイプ)DAYTONA(デイトナ)(18件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
付属品固定用軟質ステンレスワイヤー耐熱温度(℃)900
サイレンサージョイントパッキン KIJIMA(キジマ)サイレンサージョイントパッキンKIJIMA(キジマ)(18件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
2ストオフロード車等のサイレンサージョイントからの排気漏れを防ぎます。
全長(mm)40
消音グラスウールセット KIJIMA(キジマ)消音グラスウールセットKIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
グラスウールとスチールウールのセット。ステンワイヤー付属。耐熱温度効果の高いスチールウールを内側に巻くことにより耐久性・消音性を向上します。
付属品ステンワイヤー寸法(mm)(グラス)300×300、(SUS)150×300
インナーサイレンサーDX KIJIMA(キジマ)インナーサイレンサーDXKIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
筒型グラスウールを装着することにより、従来商品より消音効果を高めました。Φ55・Φ60・Φ65の3サイズでほとんどマフラーに対応し旧タイプの集合マフラーにも最適です。
用途直管タイプマフラー用。寸法W(mm)20寸法l(mm)200±5寸法d(Φmm)25寸法L(mm)255付属品M6×15固定ボルト
インナーサイレンサー(排気干渉消音タイプ) DAYTONA(デイトナ)インナーサイレンサー(排気干渉消音タイプ)DAYTONA(デイトナ)(34件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
インナーパイプASSYで交換するインナーサイレンサー。サイレンサー内径に合ったサイズのものを選択する汎用タイプ。お買い求めの際は必ず使用中のマフラー内径を測ったうえで、適合する商品をお選びください。
ショート管マフラー用 インナーサイレンサー 70Φ ブラック 圧縮グラスウール MAD MAX(マッドマックス)ショート管マフラー用 インナーサイレンサー 70Φ ブラック 圧縮グラスウールMAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ショート管(70Φ)用 インナーサイレンサー ネジ付き。 飛散しにくい圧縮グラスウールを使用。
材質スチール(ブラック塗装仕上)長さ(mm)197内径(Φmm)(排気口)23外径(mm)67主な適合車種汎用
マフラー用 インナーサイレンサー 50Φ汎用 ブラック グラスウール付き筒型 MAD MAX(マッドマックス)マフラー用 インナーサイレンサー 50Φ汎用 ブラック グラスウール付き筒型MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ショート管(50Φ)用 インナーサイレンサー ネジ付き。 飛散しにくい圧縮グラスウールを使用。
材質スチール(ブラック塗装仕上)長さ(mm)156内径(Φmm)(排気口)26外径(mm)47主な適合車種汎用
ショート管マフラー用 インナーサイレンサー 70Φ汎用 ブラック グラスウール付き筒型 MAD MAX(マッドマックス)ショート管マフラー用 インナーサイレンサー 70Φ汎用 ブラック グラスウール付き筒型MAD MAX(マッドマックス)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ショート管(70Φ)用 インナーサイレンサー ネジ付き。 飛散しにくい圧縮グラスウールを使用。
材質スチール(ブラック塗装仕上)長さ(mm)197内径(Φmm)(排気口)30.5外径(mm)67主な適合車種汎用
グラスウール KITACOグラスウールKITACO(6件のレビュー)
969税込1,066
1枚
当日出荷
「最近マフラーの音が大きくなった」と思ったことはありませんかそんな時はまずサイレンサー内部のグラスウールの交換時期です。経年変化で焼けてしまったグラスウールを新品に交換すればバッチリ音量は下がります。クロスタイプはマットの外側を網目状のクロスでカバー。繊維の飛散と偏りを防止します。
厚さ(mm)約6.5仕様汎用付属品ステンレスワイヤー寸法(mm)300×300
サーモシールドテープ(裏面粘着タイプ) DAYTONA(デイトナ)サーモシールドテープ(裏面粘着タイプ)DAYTONA(デイトナ)
6,498税込7,148
1個
欠品中
エンジンからの熱を反射して遮断するテープ状の断熱材(主成分:ノンアスベスト系ガラス繊維)です。全長4.5mで好みの長さでカット可能。裏面に接着剤が付いているので巻き付けやすくなっています。
材質表面:アルミ製、裏面:粘着タイプ耐熱温度(℃)550幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)38×4.5×1.2
サーモスリーブ DAYTONA(デイトナ)サーモスリーブDAYTONA(デイトナ)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ガソリンホース、ラジエーターホース等を熱から保護する筒状の断熱材。表面はアルミ製。外径Φ12.5までのホースに使用可能。取付はサーモスリーブをホースに通し、両端を付属のアルミテープで固定するだけ。全長500mm。
仕様筒状全長(mm)500外径(Φ)(ホース)12.5まで耐熱温度(℃)1200
インナーサイレンサー R-TYPE RPMインナーサイレンサー R-TYPERPM
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
1980年代の半ばから後半にかけて製造販売していた【インナーサイレンサー脱着可能タイプマフラー】専用の補修用インナーサイレンサーです。 F-TYPE インナーサイレンサーよりも高い消音性能を発揮します。
外径(Φmm)47.4
消音シリカウール KIJIMA(キジマ)消音シリカウールKIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
特殊処理を施しシリカ成分をUPしたEガラス長繊維をフェルト上に成型したガラスマット。 温度条件の厳しい場所での使用におすすめ! ハイシリカは更に成分配合を上げ耐熱温度を向上させました。
付属品ステンワイヤー
マフラー用 インナーサイレンサー 50Φ汎用 メッキ グラスウール付き筒型 MAD MAX(マッドマックス)マフラー用 インナーサイレンサー 50Φ汎用 メッキ グラスウール付き筒型MAD MAX(マッドマックス)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
ショート管(50Φ)用 インナーサイレンサー ネジ付き。 飛散しにくい圧縮グラスウールを使用。
材質スチールメッキ長さ(mm)156内径(Φmm)(排気口)26外径(mm)47主な適合車種汎用
ショート管マフラー用 インナーサイレンサー 70Φ汎用 メッキ グラスウール付き筒型 MAD MAX(マッドマックス)ショート管マフラー用 インナーサイレンサー 70Φ汎用 メッキ グラスウール付き筒型MAD MAX(マッドマックス)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
ショート管(70Φ)用 インナーサイレンサー ネジ付き。 飛散しにくい圧縮グラスウールを使用。
材質スチールメッキ長さ(mm)197内径(Φmm)(排気口)30.5外径(mm)67主な適合車種汎用
マフラー用断熱材 KIJIMA(キジマ)マフラー用断熱材KIJIMA(キジマ)(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
むき出しのマフラー等に巻きつけることでライダーを熱から保護します。
インナーサイレンサー ドラッグパイプ KIJIMA(キジマ)インナーサイレンサー ドラッグパイプKIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
過度な太さに設定したインナーパイプは消音効果と排気効率を両立するスパイラル構造を採用。
付属品M6×15固定ボルト寸法W(mm)36寸法d(Φmm)32±1
マフラー用 インナーサイレンサー 60Φ汎用 ブラック グラスウール付き筒型 MAD MAX(マッドマックス)マフラー用 インナーサイレンサー 60Φ汎用 ブラック グラスウール付き筒型MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
ショート管(60Φ)用 インナーサイレンサー ネジ付き。 飛散しにくい圧縮グラスウールを使用。
材質スチール(ブラック塗装仕上)長さ(mm)200内径(Φmm)(排気口)38外径(mm)57主な適合車種汎用
サイレンサー変換アダプター POSH Faithサイレンサー変換アダプターPOSH Faith
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
断熱マットSGM250X500 POSH Faith断熱マットSGM250X500POSH Faith
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
マフラーガード DAYTONA(デイトナ)マフラーガードDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
付属のバンドでエキパイ外径の異なるマフラーに幅広く対応。ステンレス製バフ仕上げ。 ●断熱材との併用で、より断熱効果が出ます。
エグゾーストラップ 1861-0622 Vance&Hinesエグゾーストラップ 1861-0622Vance&Hines
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
メーカー名:バンスアンドハインズメーカー品番:1861-0622ヘッダーパイプの熱から足を守るためのバンドです。バンドの長さは25フィート(約763cm)あり、バンスアンドハインズロゴの入ったクランプ2個付きでデザインも考えられた商品です。ステンレス製結束バンド6個付属。タイプ:オプション/リペアパーツ備考:汎用使用上の注意:一般公道使用不可
備考汎用タイプオプション/リペアパーツ
断熱・消音材