絞り込み

デジタル水温計アタッチメント
KITACO(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷デジタル温度計タイプ3、アナログ水温計(廃番)をラジエターホースに接続する際に必要なT型アタッチメントです。_x000D_ ラジエターホース中継タイプですので、取り付ける車両のラジエターホースの内径に合わせてお選び下さい。仕上シルバーアルマイト
AQUAPROVA(アクアプローバ)コンパクト ボルトメーター
DAYTONA(デイトナ)(17件のレビュー)¥3,490税込¥3,8391セット当日出荷イグニッションキーに連動してON/OFFが可能。接続位置を変更することでバッテリー電圧以外も計測可能。バックライト搭載。バッテリーアラート機能搭載。メーター電源がOFF時は消費電流0mAの省エネ設計。仕様●電源ハーネス長:1500mm●両面テープ(30×20mm)付属●液晶:通常液晶●バックライト:白色/ 赤色LED(低電圧時赤色表示)●作動電圧:直流7.5~18.0V(メーター電源入力)●モニター電圧:直流7.5~18.0V(測定電圧)●消費電流:OFF 時=0mA、ON 時= 最大50mA●動作温度:-10~60℃●防水性能:IPX7 相当 ※一時的に一定水圧の条件に水没しても内部に浸入することがない水に対する保護等級。長さ(mm)(電源ハーネス)1500サイズ●寸法:横42mm×縦25mm×高さ10.8mm寸法(縦×横×高さ)(mm)25×42×10.8
コンパクトテンプメーター
DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷デイトナのTEMPメーターシリーズは低価格で、基本性能を追求し、基本的な関連品をセットにしております。レースシーンから、通常使用まで幅広い状況に対応するラインナップとなっています。セット内容コンパクトテンプメーター本体、サーミスタ(R1/8テーパーネジセンサー)、サーミスタジョイントケーブル(約1000mm)、マジックテープ(25mm×55mm)、予備ボタン電池(LR44タイプ)、取扱説明書寸法(mm)(本体)H32×W67×D13.5質量(g)約30(本体のみ)表示更新時間/約0.6秒(回)精度/±0~±5(温度により異なる)分解性/0.1℃刻み計測単位摂氏℃表示のみ使用電池ボタン電池(LR44タイプ)
ユオンケイ (ブルー) モンキー ゴリラ
DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷油温計にレベルゲージを付加。油温表示0℃~200℃。アルミ削り出しアルマイト仕上げとクロームメッキの2タイプ。主な適合車種モンキー/ゴリラ(78-)(Z50JZ, AB27)・モンキーバハ(91-93)(Z50JZ-, AB27)ノーマルクラッチカバー専用・モンキー/ゴリラ(12V)(Z50JN/P/S/T/V/W/X/Y・Z50J-2000001-)・(Z50J1/2/4/5・AB27-1000001-)・モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)・モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)(Z50JZ/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)・モンキーバハ(Z50JM/N/P・Z50J-1700001-)
センサーPT1/8,コンパクトテンプホシュウ
DAYTONA(デイトナ)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷デイトナのTEMPメーターラインナップを車体に取り付ける際に多種センサーフィッティングをラインナップ。あらゆる車種に取り付け対応。また、カスタムの定番、各種ミニメーター等を多種形状を用意した、専用&汎用ステーが多彩なメーターレイアウトを実現します。
サーモセンサー/RZ250<4L3>
DAYTONA(デイトナ)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷デイトナのTEMPメーターラインナップを車体に取り付ける際に多種センサーフィッティングをラインナップ。あらゆる車種に取り付け対応。また、カスタムの定番、各種ミニメーター等を多種形状を用意した、専用&汎用ステーが多彩なメーターレイアウトを実現します。主な適合車種RZ250(80-)[4L3]・RZ350(81-)[4U0]
AQUAPROVA コンパクトエアテンプメーター
DAYTONA(デイトナ)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷本体から出ている電源ハーネスの先に、温度センサーが取り付けられている外部センサー式の温度計。イグニションキーに連動して電源のON/OFFが可能。バックライト照明付き.寸法(縦×横×高さ)(mm)25×42×10.8防水仕様IPX7相当
ユオンケイ(クロームメッキ)モンキー ゴリラ
DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷油温計にレベルゲージを付加。油温表示0℃~200℃。アルミ削り出しアルマイト仕上げとクロームメッキの2タイプ。主な適合車種モンキー/ゴリラ(78-)(Z50JZ, AB27)・モンキーバハ(91-93)(Z50JZ-, AB27)ノーマルクラッチカバー専用・モンキー/ゴリラ(12V)(Z50JN/P/S/T/V/W/X/Y・Z50J-2000001-)・(Z50J1/2/4/5・AB27-1000001-)・モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)・モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)(Z50JZ/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)・モンキーバハ(Z50JM/N/P・Z50J-1700001-)
ユオンケイ ホンダAPE/ドリーム50
DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷油温計にレベルゲージを付加。オイル管理の基本パーツとともにキラリとドレスアップ。油温表示0℃~200℃。クリアーアルマイト仕上げ。主な適合車種APE100/TypeD(02-08/HC07/HC13)・APE50/TypeD(01-08)[AC16/AC18)・XR100モタード(05-08/HD13)・XR50モタード(05-07/AD14)・ドリーム50(97-/CB50V)
ユオンケイ SR400/500
DAYTONA(デイトナ)(6件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷4ストローク車両のオイルレベルゲージに油温計機能を持たせた、車種専用ディップスティック油温系をラインナップ。手軽に交換するだけ!主な適合車種SR400(78-10)/500(78-08)
AQUAPROVA HG TEMP METER
DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷操作しやすい大きさのボタン設計。昼夜問わず愛車のコンディションが把握しやすい大きな文字表示で良好な視認性を確保。もちろんシンプルながら飽きの来ない、それでいてスタイリッシュなデザイン。仕様摂氏 0 ~ 180℃を表示可能(0.1℃刻み)、時計表示(24h)、最高回転数記憶、警告機能、バーグラフ(100℃ or 200℃切替え)、オープニング機能、R1/8テーパーネジ付属寸法(mm)(本体)H40×W78×D20使用温度範囲(℃)-20~50電圧(V)DC8~18電源外部電源DC12V駆動消費電力(mA)ON:60(起動時最大) OFF:0.1以下(待機時最大)表示更新周期1秒(固定)液晶表示反転液晶(ブラック)防水仕様IPx7バックライト有
AQUAPROVA EZ TEMP METER
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581個4日以内出荷操作しやすい大きさのボタン設計。昼夜問わず愛車のコンディションが把握しやすい大きな文字表示で良好な視認性を確保。もちろんシンプルながら飽きの来ない、それでいてスタイリッシュなデザイン。
デジタル温度計オプショナルパーツ C1アダプター(M10×P1.25)
TAKEGAWA(武川)¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷Dトラッカーのラジエタ-部、アドレスV125のドレンに使用します。 C1アダプターにM5センサーを取付け温度を計測します。ねじ径(M×P)10×1.25
エンジンサーモゲージ M20 ブラック79-8034
PMC¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:79-8034。STDオイルフィラーキャップと交換するだけでクランクケースの内部温度が確認出来るイージーフィットのサーモゲージ。 直接油温を表示するものではありませんが、一目でエンジンコンディションがチェックできるバロメーターとして役立ちます。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18
エンジンサーモゲージ M20 シルバー79-8032
PMC¥6,998税込¥7,6981個8日以内出荷メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:79-8032。STDオイルフィラーキャップと交換するだけでクランクケースの内部温度が確認出来るイージーフィットのサーモゲージ。 直接油温を表示するものではありませんが、一目でエンジンコンディションがチェックできるバロメーターとして役立ちます。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18
テンプセンサー(ギボシタイプ) VELONA電気式タコメーター(92252/92253/95210)用
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷VELONA電気式タコメーター(92252/92253/95210)専用品です。 R1/8テーパーネジセンサー。 メーカー取扱いの各フィッティングが使用可能です。付属品延長ハーネス(970mm)×1長さ(mm)(ハーネス)110サイズ●ハーネス長110mm●延長ハーネス(970mm)×1付属
RRディップスティック温度計
DAYTONA(デイトナ)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷XT500とSR500の熱狂的ファンであるErik KergerとDaniel Doritzの二人が1992年にドイツのハンブルグで創業したKEDO社は、ヤマハSR、TT、XT、TDM、TRXなど4ストロークシングルとツイン専門に多くの魅力的な製品を生み出し、ヨーロッパのカスタマイズシーンをけん引。今や、ドイツだけに留まらず、ヨ-ロッパ各国やオーストラリア、アメリカなどへも供給され、まさにドイツのメーカーらしい質実剛健で普遍的な製品は、世界中のSRファンを魅了しています。ヨーロッパのモータサイクショーなどにKEDOが送り出すカスタマイズモデルにヘッドライトやVELONAメーターが採用されるなど、以前から交流のあったデイトナでは、日本のSRファンへ向け、本年よりKEDOの製品を販売していくこととなりました。適合W400('06~'08)、W650('99~'08)、W800(711~'15)主な適合車種W800 2011-2017年式:-15年に適合
ユオンケイ XLH86-03 ソフテイル86-99
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷4ストローク車両のオイルレベルゲージに油温計機能を持たせた、車種専用ディップスティック油温系をラインナップ。手軽に交換するだけ!主な適合車種Sportsterファミリー(86-03)04-モデルは不可。XL1200S/C・XL883C/R・XLH883/C/Hugger・EVO SOFTAILファミリー(86-99)・FXST・FXSTC・FXSTS・FXSTB・FLSTC・FLSTF・FLSTS
AQUAPROVAホシュウセンサー250MM
DAYTONA(デイトナ)¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷操作しやすい大きさのボタン設計。昼夜問わず愛車のコンディションが把握しやすい大きな文字表示で良好な視認性を確保。もちろんシンプルながら飽きの来ない、それでいてスタイリッシュなデザイン。主な適合車種(72812/72813/93910/96583)の補修部品
AQUAPROVAセンサーM10XP1.25
DAYTONA(デイトナ)¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷操作しやすい大きさのボタン設計。昼夜問わず愛車のコンディションが把握しやすい大きな文字表示で良好な視認性を確保。もちろんシンプルながら飽きの来ない、それでいてスタイリッシュなデザイン。センサー寸法(mm)250主な適合車種(72812/72813/93910/96583)の補修部品
コンパクトLEDサーモメーターキット2 (ブラック)
TAKEGAWA(武川)¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷用途GROM(JC61/75/92)・モンキー125・CT125・ダックス125
コンパクトLEDサーモメーターキット2 (シルバー)
TAKEGAWA(武川)¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷用途GROM(JC61/75/92)・モンキー125・CT125・ダックス125
コンパクトLEDサーモメーターキット2 (レッド)
TAKEGAWA(武川)¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷用途GROM(JC61/75/92)・モンキー125・CT125・ダックス125