絞り込み
ブランド
- DAYTONA(デイトナ)
- プロテック(117)
- TAKEGAWA(武川)(2)
- ハリケーン(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- PMC(1)

デジタルスピード&タコメーターCUBE
DAYTONA(デイトナ)¥25,980税込¥28,5781セット翌々日出荷バーグラフ式タコメーターとデジタルスピードメーターを一体化したコンパクトな多機能メーター。回転数はバー表示、速度はデジタル表示で直感的に把握可能。ハンドル周りをスッキリまとめる小型設計。カスタム車両にもなじむシンプルデザインで、見た目と実用性を両立。配線、ステー、スイッチが付属しており、取り付けに必要な基本パーツが揃ったセットです。・ODOメーター初期設定機能付き:初回のみODOメーター数値を任意設定可能です。用途バーグラフ式タコメーターとデジタルスピードメーターを一体化したコンパクトメーター。回転数はバー表示、速度はデジタル表示で直感的に把握可能。約50mm角のコンパクト設計によりハンドル周りをスッキリ。表示機能:回転数・電圧・ODO・TRIP1、TRIP2を表示。黒背景×白文字の液晶で視認性を確保。IP67相当の防水性能で耐候性にも配慮。配線、ステー、別体式ボタンスイッチ付属寸法(mm)50×50×25回転数10,000r.p.m / 20,000r.p.m まで表示表示機能回転数/電圧/ODO(総走行距離)/TRIP(区間距離)速度表示0-399km/h防水性IP67相当
VELONA 電気式タコ&スピードメーター Φ80
DAYTONA(デイトナ)¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷ニードルタイプのタコメーターと液晶表示のスピードメーター、インジケーターを1メーター内に組み合わせたコンパクトな多機能メーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを交換したい場合に適しています。インジケーター表示は5種類(警告灯/ニュートラル/ハイビーム/ウインカー左/ウインカー右)に対応。レジスターハーネスが付属で、従来はパルスのピックアップが難しかった車両などにも工夫次第で取り付けが可能。用途Φ80ボディ 9000rpm、15000rpm表示のタコメーター(ニードル)とスピードメーター(液晶)。サブモニターは電圧計、ODO/TRIP1/TRIP2メーター、最高回転数/最高速メモリーを表示可能。インジケーター付き(警告灯/ニュートラル/ハイビーム/ウインカー左/ウインカー右)。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。レジスターハーネス付属で、メーターが安定しない車両も対応色ブラックLED色ホワイトサイズ(Φmm)(ボディ)80
マイクロインジケーター GAMMA
DAYTONA(デイトナ)¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷VELONAメーターとの組み合わせにお使いいただけるLED小型インジケーター。単品のインジケーターを複数取り付けて、配線がかさばりがちになる悩みをこれひとつで解消。コンパクトなボディですっきりとした取り付けが可能です。縦、横の装着が選べ、クランプで好きな場所に設置できます。Φ22.2、Φ25.4のハンドルに適合。向きや好みに合わせて3タイプのインジケーターパネル付属。悪天候でも安心の防塵・防水仕様。(IP65相当)。・サイズ:横47×縦12×厚み16(mm)。・カラー:マットブラック用途LED小型インジケーター / DC12V車用。単品のインジケーターを複数取り付する必要がなく配線もスッキリ。スマートに取り付けできるコンパクトボディ。雨天でも安心の防塵・防水仕様(IP65相当)。縦、横の装着が選べ、クランプで好きな場所に設置可能 / 適合ハンドル径:Φ22.2、Φ25.4。サイズ:横47×縦12×厚み16(mm)色マットブラック寸法(横×縦×厚さ)(mm)47×12×16
AQUAPROVAデザインパネルHGTEMP
DAYTONA(デイトナ)¥489税込¥5381個欠品中操作しやすい大きさのボタン設計。昼夜問わず愛車のコンディションが把握しやすい大きな文字表示で良好な視認性を確保。もちろんシンプルながら飽きの来ない、それでいてスタイリッシュなデザイン。主な適合車種72813用補修部品
インジケーターステー
DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)¥799~税込¥879~1セット当日出荷から3日以内出荷インジケーターステーは定番のバナナタイプをご用意。 素材をうまく組み合わせて、オリジナリティ溢れるメーター回りに仕上げてください。 純正メーターやヘッドライトを社外パーツに交換した際に、無くなってしまう純正インジケーターの代わりに、デイトナ汎用及び車種専用インジケーターを取り付けることにより、カスタムでも、インジケーター確認も容易にできるようになる商品をラインナップ!
VELONA W 電気式スピード&タコメーター
DAYTONA(デイトナ)¥31,980税込¥35,1781セット6日以内出荷Φ80のステンレスボディに球面レンズを組み合わせた2ニードルタイプのスピードメーターとタコメーター。インジケーターを1メーター内に組み合わせたコンパクトな多機能メーター。取り付けピッチ45mmの防振メーターステーが使用可能。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを交換したい場合に適しています。インジケーター表示は5種類(警告灯/ニュートラル/ハイビーム/ウインカー左/ウインカー右)に対応。レジスターハーネスが付属で、従来はパルスのピックアップが難しかった車両などにも工夫次第で取り付けが可能。用途Φ80ボディに 2ニードルタイプのスピードメーター(200km/h)&タコメーター(9000rpm表示)。サブモニターは電圧計、ODO/TRIP/最高回転数メモリー/最高速メモリーを表示可能。インジケーター付き(警告灯/ニュートラル/ハイビーム/ウインカー左/ウインカー右)。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。レジスターハーネス付属で、メーターが安定しない車両も対応色ブラックボディ表示【スピードメーター】200km/h【タコメーター】9000rpmLEDホワイト
VELONAタコメーターキット
DAYTONA(デイトナ)¥19,980税込¥21,9781キット5日以内出荷から6日以内出荷薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなタコメーター。スピードメーター左側にブラックボディのVELONAタコメーターを装着できるボルトオンキット。メーターは実用回転域にマッチした9000rpm表示。取り付けステーはメーターへの振動を軽減するラバーマウント方式を採用しています。ブラストバリアー車種別キット(品番:46260)、エアロバイザーキット車種別キット(品番:46261/47309)の同時装着が可能です。【適合車種】。GB350C(24) [8BL-NC64]用途適合車種:GB350C(24)。サブモニターは電圧計と最高回転数メモリーを表示可能。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。キーオンでオープニング演出適合車種GB350C(24) [8BL-NC64]
VELONA 電気式スピード&タコメーター Φ80
DAYTONA(デイトナ)¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷ニードルタイプのスピードメーターと液晶表示のタコメーター、インジケーターを1メーター内に組み合わせたコンパクトな多機能メーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを交換したい場合に適しています。インジケーター表示は5種類(警告灯/ニュートラル/ハイビーム/ウインカー左/ウインカー右)に対応。用途Φ80ボディ 200km/h表示のスピードメーター(ニードル)とタコメーター(液晶)。サブモニターは電圧計、ODO/TRIP1/TRIP2メーター、最高回転数/最高速メモリーを表示可能。インジケーター付き(警告灯/ニュートラル/ハイビーム/ウインカー左/ウインカー右)。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。別売のデンスピ変換アダプターや非接触スピードセンサーを使用することで、機械式スピードメーターからの交換にも対応色ブラックLED色ホワイトアナログ表示200(km/h)サイズ(Φmm)(ボディ)80
VELONA 電気式スピードメーター Φ60 インジケーター付き
DAYTONA(デイトナ)¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなスピードメーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを交換したい場合に適しています。インジケーター表示は5種類(警告灯/ニュートラル/ハイビーム/ウインカー左/ウインカー右)に対応。別売りのデンスピ変換アダプター(品番:93390)や非接触スピードセンサー(品番:90666)を使用することで、機械式スピードメーターを純正採用している車両(メーターギア&ケーブルを使用する車両)にも取り付けることが可能です。用途Φ60ボディ 200km/h表示のスピードメーター。サブモニターは電圧計、ODO/TRIP1/TRIP2メーター、最高速メモリーを表示可能。インジケーター付き(警告灯/ニュートラル/ハイビーム/ウインカー左/ウインカー右)。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。別売のデンスピ変換アダプターや非接触スピードセンサーを使用することで、機械式スピードメーターからの交換にも対応寸法(Φmm)60取付幅(mm)45
VELONA タコメーターキット 60Φ
DAYTONA(デイトナ)¥18,980税込¥20,8781セット4日以内出荷GB350専用のタコメーターキット。 スピードメーター左側にタコメーターを装着できるボルトオンキット。 メーター本体は実用回転域にマッチした9000rpm表示。 ボディサイズは視認性に優れているΦ60。 取り付けステーはメーターへの振動を軽減するラバーマウント式です。仕様視認性に優れたΦ60サイズ実用回転域にマッチした9,000rpmホワイトLED照明メーターの振動を軽減するラバーマウント式適応GB350
ホシュウ48タコメーターステーセット/REBEL
DAYTONA(デイトナ)¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷補修部品主な適合車種VELONA(R) タコメーターキットΦ48:17283/92569用
ホシュウ60タコメーターステーセット/REBEL
DAYTONA(デイトナ)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷補修部品主な適合車種VELONA(R) タコメーターキットΦ60:17252/17284用
NANO2ギアポジションインジケーター
DAYTONA(デイトナ)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷ホワイトLEDバックライト付デジタルメーターがデビュー!。防水仕様でコンパクト。あらゆるカスタムシーンに最適!。。バーグラフ表示は回転数を任意で設定可能なシフト。アップインジケーターとして使用可能。純正電気式スピードメーター車に装着可能。(メーター。ギア&デイトナ製信号変換ケーブルは使用不可)。消費電流:約20mA。表示レンジ:ニュートラル(N)、1~8速。TOPギア設定:4/5/6/7/8速(任意設定)。バーグラフによる回転数警告(任意設定)。共通仕様。寸法:60×40mm、厚み17.5mm。動作電圧:DC9~16V。防水性能:IPX6相当。液晶:白色LEDバックライト
AQUAPROVAデザインパネルHGREV
DAYTONA(デイトナ)¥499税込¥5491個5日以内出荷操作しやすい大きさのボタン設計。昼夜問わず愛車のコンディションが把握しやすい大きな文字表示で良好な視認性を確保。もちろんシンプルながら飽きの来ない、それでいてスタイリッシュなデザイン。主な適合車種72815用補修部品
AQUAPROVAデザインパネルEZTEMP
DAYTONA(デイトナ)¥499税込¥5491個5日以内出荷操作しやすい大きさのボタン設計。昼夜問わず愛車のコンディションが把握しやすい大きな文字表示で良好な視認性を確保。もちろんシンプルながら飽きの来ない、それでいてスタイリッシュなデザイン。主な適合車種72812用補修部品
AQUAPROVAデザインパネルEZREV
DAYTONA(デイトナ)¥489税込¥5381個5日以内出荷操作しやすい大きさのボタン設計。昼夜問わず愛車のコンディションが把握しやすい大きな文字表示で良好な視認性を確保。もちろんシンプルながら飽きの来ない、それでいてスタイリッシュなデザイン。主な適合車種72814用補修部品
インジケーター(ハーネス付き)
DAYTONA(デイトナ)¥1,698税込¥1,8681セット5日以内出荷純正メーターやヘッドライトを社外パーツに交換した際に、無くなってしまう純正インジケーターの代わりに、デイトナ汎用及び車種専用インジケーターを取り付けることにより、カスタムども、インジケーター確認も容易にできるようになる商品をラインナップ!仕様DC12V専用ハーネス(全長約650mm)付き