絞り込み
ブランド
  • DAYTONA(デイトナ)
  • プロテック(147)
  • TAKEGAWA(武川)(74)
  • PMC(44)
  • KITACO(43)
  • ハリケーン(16)
  • POSH Faith(12)
  • MAD MAX(マッドマックス)(11)
  • モートーン(9)
  • KIJIMA(キジマ)(7)
  • OPPAMA(7)
  • R&G RACING PRODUCTS(3)
  • 油漢(2)
  • ゼロデザイン(2)
  • ホンダ(1)
  • NTB(1)
  • 追浜工業(1)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルテンプ用センサーフィッティング DAYTONA(デイトナ)

    オイルテンプ用センサーフィッティング

    DAYTONA(デイトナ)(12件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    純正オイルパンドレンボルトなどと交換して使用。
    仕様純正オイルパンドレンボルトなどと交換して使用。センサー取付部R1/8。デイトナ社テンプメーター付属サーミスタ(テーパーネジセンサー)を直接取付可能。
  • AQUAPROVA(アクアプローバ)コンパクト ボルトメーター DAYTONA(デイトナ)

    AQUAPROVA(アクアプローバ)コンパクト ボルトメーター

    DAYTONA(デイトナ)(17件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1セット
    当日出荷
    イグニッションキーに連動してON/OFFが可能。接続位置を変更することでバッテリー電圧以外も計測可能。バックライト搭載。バッテリーアラート機能搭載。メーター電源がOFF時は消費電流0mAの省エネ設計。
    仕様●電源ハーネス長:1500mm●両面テープ(30×20mm)付属●液晶:通常液晶●バックライト:白色/ 赤色LED(低電圧時赤色表示)●作動電圧:直流7.5~18.0V(メーター電源入力)●モニター電圧:直流7.5~18.0V(測定電圧)●消費電流:OFF 時=0mA、ON 時= 最大50mA●動作温度:-10~60℃●防水性能:IPX7 相当 ※一時的に一定水圧の条件に水没しても内部に浸入することがない水に対する保護等級。長さ(mm)(電源ハーネス)1500サイズ●寸法:横42mm×縦25mm×高さ10.8mm寸法(縦×横×高さ)(mm)25×42×10.8
  • デジタルメーター取付ステー DAYTONA(デイトナ)

    デジタルメーター取付ステー

    DAYTONA(デイトナ)(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    デイトナのTEMPメーターラインナップを車体に取り付ける際に多種センサーフィッティングをラインナップ。あらゆる車種に取り付け対応。また、カスタムの定番、各種ミニメーター等を多種形状を用意した、専用&汎用ステーが多彩なメーターレイアウトを実現します。
    仕様TPチャッカー(67532)、デジタルメーター(46161/46162)などにジャストサイズなシングルマウントタイプ寸法(mm)(メーター取付部)80×40
  • コンパクトテンプメーター DAYTONA(デイトナ)

    コンパクトテンプメーター

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    デイトナのTEMPメーターシリーズは低価格で、基本性能を追求し、基本的な関連品をセットにしております。レースシーンから、通常使用まで幅広い状況に対応するラインナップとなっています。
    セット内容コンパクトテンプメーター本体、サーミスタ(R1/8テーパーネジセンサー)、サーミスタジョイントケーブル(約1000mm)、マジックテープ(25mm×55mm)、予備ボタン電池(LR44タイプ)、取扱説明書寸法(mm)(本体)H32×W67×D13.5質量(g)約30(本体のみ)表示更新時間/約0.6秒(回)精度/±0~±5(温度により異なる)分解性/0.1℃刻み計測単位摂氏℃表示のみ使用電池ボタン電池(LR44タイプ)
  • バイク用 機械式スピードメーター Φ60 ホワイトLED照明 DAYTONA(デイトナ)

    バイク用 機械式スピードメーター Φ60 ホワイトLED照明

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1セット
    4日以内出荷から6日以内出荷
    旧車カスタム素材の定番、復活!クラシカルなパネルデザインのスピードメーター。夜間でも視認しやすいLEDバックライトの文字盤を採用。
    仕様●取り付けには、防振メーターステー(カタログP191参照)が必要です。● スピードメーターは国産モデルで一般な「60km/h=1,400rpm」規格の純正機械式メーター車(メーターケーブルを使用する車両)であれば基本的に使用できます。メーター規格が異なる外車や、一部旧車などには使用できません。● 12Vバッテリー車専用。バッテリーレス車、6Vバッテリー車(12V電装にコンバートしたモデルも含む)では正常に作動しません。●完全防水ではありません。メーター内外の気温差や湿度により、ガラス面が曇る場合があります。●純正メーターを取り外すことによって、各種インジケーターが使用できなくなる場合があります。必要に応じて別途ご用意ください。●メーターケーブルは消耗品です。アウターチューブに亀裂や破損があると、メーター内部に水分や油分、埃などが侵入し、故障の原因になります。機械式メーターを交換する際は必ずメーターケーブルの点検も同時に行ない、必要に応じて新品に交換してください。※スピードメーターとタコメーターは内部構造と文字盤色の違いにより、発光状態(特に夜間)の差が出てしまいます。あらかじめご了承ください。※ハーネスの結線は車両に合わせた加工が必要です。ギボシ端子等は別途ご用意ください。
  • NANO2スピードメーター DAYTONA(デイトナ)

    NANO2スピードメーター

    DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ホワイトLEDバックライト付デジタルメーターがデビュー!。防水仕様でコンパクト。あらゆるカスタムシーンに最適!。。デュアル表示のトリップメーターと最高速記憶機能、時。計表示(12h)機能を装備。オドメーター&トリップメー。ター12切り替え表示可能。消費電流:約20mA(待機時:0.1mA以下)。表示レンジ:0~399km/h(0~250MPH)。オドメーター:0~999,999km(mile)。トリップメーター:0~99,999.9km(mile)。 デュアル表示(TRIP1,TRIP2を切り替え表示)。表示更新切り替え(0.16秒/0.5秒)。最高速記憶機能。時計(12h 表示)(誤差:±115秒/ 月)。共通仕様。寸法:60×40mm、厚み17.5mm。動作電圧:DC9~16V。防水性能:IPX6相当。液晶:白色LEDバックライト
    厚さ(mm)17.5寸法(mm)60×40消費電流(mA)約20(待機時:0.1mA以下)動作電圧DC9~16V防水性IPX6相当
  • デンスピヨウ ヘンカンアダプター/TWIN DAYTONA(デイトナ)

    デンスピヨウ ヘンカンアダプター/TWIN

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ノーマルが機械式スピードメーターの車両にもメーカーデンスピ、VELONAを取付可能にする専用アダプター。純正機械式メーターも同時に作動可能なので電気式スピードメーターの設定が簡単。
    サイズ取り付けネジ径:M12
  • ユオンケイ (ブルー) モンキー ゴリラ DAYTONA(デイトナ)

    ユオンケイ (ブルー) モンキー ゴリラ

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    油温計にレベルゲージを付加。油温表示0℃~200℃。アルミ削り出しアルマイト仕上げとクロームメッキの2タイプ。
    主な適合車種モンキー/ゴリラ(78-)(Z50JZ, AB27)・モンキーバハ(91-93)(Z50JZ-, AB27)ノーマルクラッチカバー専用・モンキー/ゴリラ(12V)(Z50JN/P/S/T/V/W/X/Y・Z50J-2000001-)・(Z50J1/2/4/5・AB27-1000001-)・モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)・モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)(Z50JZ/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)・モンキーバハ(Z50JM/N/P・Z50J-1700001-)
  • AQUAPROVAコンパクトオイルテンプメータ 96583 DAYTONA(デイトナ)

    AQUAPROVAコンパクトオイルテンプメータ 96583

    DAYTONA(デイトナ)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    メーカー名:デイトナ。メーカー品番:96583
  • 防振メーターステー(VELONAΦ80/60用) DAYTONA(デイトナ)

    防振メーターステー(VELONAΦ80/60用)

    DAYTONA(デイトナ)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    Φ80/60のVELONAメーターなど、取付幅45mmのメーターを車体に装着する際に必要となるステー。デリケートな電気式メーター取り付けに最適な防振タイプ。機械式にも対応した形状。2.6mm厚のスチール材に防振ラバーを組み込みました。メーター取付ピッチ45mm。車体へはM10ボルトにて取り付けます。付属の変換ワッシャーを使用すればM8ボルトでも装着可能。別売の、OPTIONフリーブラケット(品番:63531)と組み合わせれば、取付自由度がさらに広がります。・本体:スチール製マットブラック塗装。・ワッシャー、ボルト、スペーサー:スチール製黒亜鉛メッキ。・変換ワッシャー:アルミ。構成部品。・本体×1、ワッシャー×2、ボルト×2、カラー×2、ラバー×2、M8変換ワッシャー×1
    用途取付幅45mmのメーターを車体に装着する際に必要となるステー。メーターへの振動負荷を軽減できる防振ラバー付き。メーター取付ピッチ45mm / 車体への取付M10、M8ボルト。別売のオプションフリーブラケット(品番:63531)と組み合わせで取付自由度アップブラック
  • 防振メーターステー(VELONAΦ48用) DAYTONA(デイトナ)

    防振メーターステー(VELONAΦ48用)

    DAYTONA(デイトナ)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    VELONAのΦ48スピードメーターとタコメーター用のメーターステー。 デリケートな電気式メーター取り付けに最適な防振タイプ。 2.6mm厚のスチール材に防振ラバーを組み込みました。 メーター取付ピッチ33mm。 車体へはM10ボルト(付属なし)にて取り付けます。 付属の変換ワッシャーを使用すればM8ボルトでも装着可能。 ステー中央部にメーター配線を通す穴を設けたことで、スマートに取り付けできます。 OPTIONフリーブラケット(品番:63531)と組み合わせれば、取付自由度がさらに広がります。
    材質(本体)スチール製マットブラック塗装、(ワッシャー・ボルト・スペーサー)スチール製黒亜鉛メッキ、(M8変換ワッシャー)アルミ構成部品本体×1、ワッシャー×2、ボルト×2、カラー×2、ラバー×2、M8変換ワッシャー×1
  • センサーPT1/8,コンパクトテンプホシュウ DAYTONA(デイトナ)

    センサーPT1/8,コンパクトテンプホシュウ

    DAYTONA(デイトナ)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    デイトナのTEMPメーターラインナップを車体に取り付ける際に多種センサーフィッティングをラインナップ。あらゆる車種に取り付け対応。また、カスタムの定番、各種ミニメーター等を多種形状を用意した、専用&汎用ステーが多彩なメーターレイアウトを実現します。
  • サーモセンサー/RZ250<4L3> DAYTONA(デイトナ)

    サーモセンサー/RZ250<4L3>

    DAYTONA(デイトナ)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    デイトナのTEMPメーターラインナップを車体に取り付ける際に多種センサーフィッティングをラインナップ。あらゆる車種に取り付け対応。また、カスタムの定番、各種ミニメーター等を多種形状を用意した、専用&汎用ステーが多彩なメーターレイアウトを実現します。
    主な適合車種RZ250(80-)[4L3]・RZ350(81-)[4U0]
  • AQUAPROVA EZ REV METER DAYTONA(デイトナ)

    AQUAPROVA EZ REV METER

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    操作しやすい大きさのボタン設計。昼夜問わず愛車のコンディションが把握しやすい大きな文字表示で良好な視認性を確保。もちろんシンプルながら飽きの来ない、それでいてスタイリッシュなデザイン。
  • マルチメーターブラケット DAYTONA(デイトナ)

    マルチメーターブラケット

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット
    4日以内出荷から6日以内出荷
    3軸の角度調整により様々なハンドル角度に対応。メーカーAQUAPROVAシリーズやETCアンテナにピッタリなサイズ。Φ22.2ハンドル用。バークランプ、Lアダプタ、ブラケットの3点セット。
    仕様Φ22.2ハンドル用
  • AQUAPROVA コンパクトエアテンプメーター DAYTONA(デイトナ)

    AQUAPROVA コンパクトエアテンプメーター

    DAYTONA(デイトナ)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    本体から出ている電源ハーネスの先に、温度センサーが取り付けられている外部センサー式の温度計。イグニションキーに連動して電源のON/OFFが可能。バックライト照明付き.
    寸法(縦×横×高さ)(mm)25×42×10.8防水仕様IPX7相当
  • ユオンケイ(クロームメッキ)モンキー ゴリラ DAYTONA(デイトナ)

    ユオンケイ(クロームメッキ)モンキー ゴリラ

    DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    油温計にレベルゲージを付加。油温表示0℃~200℃。アルミ削り出しアルマイト仕上げとクロームメッキの2タイプ。
    主な適合車種モンキー/ゴリラ(78-)(Z50JZ, AB27)・モンキーバハ(91-93)(Z50JZ-, AB27)ノーマルクラッチカバー専用・モンキー/ゴリラ(12V)(Z50JN/P/S/T/V/W/X/Y・Z50J-2000001-)・(Z50J1/2/4/5・AB27-1000001-)・モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)・モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)(Z50JZ/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)・モンキーバハ(Z50JM/N/P・Z50J-1700001-)
  • ユオンケイ ホンダAPE/ドリーム50 DAYTONA(デイトナ)

    ユオンケイ ホンダAPE/ドリーム50

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    油温計にレベルゲージを付加。オイル管理の基本パーツとともにキラリとドレスアップ。油温表示0℃~200℃。クリアーアルマイト仕上げ。
    主な適合車種APE100/TypeD(02-08/HC07/HC13)・APE50/TypeD(01-08)[AC16/AC18)・XR100モタード(05-08/HD13)・XR50モタード(05-07/AD14)・ドリーム50(97-/CB50V)
  • ユオンケイ SR400/500 DAYTONA(デイトナ)

    ユオンケイ SR400/500

    DAYTONA(デイトナ)(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    4ストローク車両のオイルレベルゲージに油温計機能を持たせた、車種専用ディップスティック油温系をラインナップ。手軽に交換するだけ!
    主な適合車種SR400(78-10)/500(78-08)
  • AQUAPROVA HG TEMP METER DAYTONA(デイトナ)

    AQUAPROVA HG TEMP METER

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    操作しやすい大きさのボタン設計。昼夜問わず愛車のコンディションが把握しやすい大きな文字表示で良好な視認性を確保。もちろんシンプルながら飽きの来ない、それでいてスタイリッシュなデザイン。
    仕様摂氏 0 ~ 180℃を表示可能(0.1℃刻み)、時計表示(24h)、最高回転数記憶、警告機能、バーグラフ(100℃ or 200℃切替え)、オープニング機能、R1/8テーパーネジ付属寸法(mm)(本体)H40×W78×D20使用温度範囲(℃)-20~50電圧(V)DC8~18電源外部電源DC12V駆動消費電力(mA)ON:60(起動時最大) OFF:0.1以下(待機時最大)表示更新周期1秒(固定)液晶表示反転液晶(ブラック)防水仕様IPx7バックライト
  • AQUAPROVA HG REV METER DAYTONA(デイトナ)

    AQUAPROVA HG REV METER

    DAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    操作しやすい大きさのボタン設計。昼夜問わず愛車のコンディションが把握しやすい大きな文字表示で良好な視認性を確保。もちろんシンプルながら飽きの来ない、それでいてスタイリッシュなデザイン。
  • AQUAPROVA EZ TEMP METER DAYTONA(デイトナ)

    AQUAPROVA EZ TEMP METER

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    4日以内出荷
    操作しやすい大きさのボタン設計。昼夜問わず愛車のコンディションが把握しやすい大きな文字表示で良好な視認性を確保。もちろんシンプルながら飽きの来ない、それでいてスタイリッシュなデザイン。
  • 防振メーターステー 右オフセット10°曲げ DAYTONA(デイトナ)

    防振メーターステー 右オフセット10°曲げ

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    メーカーデンスピなど、デリケートな電気式メーター取付時の必需品。3mm厚のステンレスミガキ材に防振ラバーを組込み。メーター取付ピッチ45mm。フリーブラケット(63531)との組合せで取付自由度拡大!
    仕様防振タイプ 右オフセット10°曲げ
  • デジタルスピード&タコメーターCUBE DAYTONA(デイトナ)

    デジタルスピード&タコメーターCUBE

    DAYTONA(デイトナ)
    25,980税込28,578
    1セット
    翌々日出荷
    バーグラフ式タコメーターとデジタルスピードメーターを一体化したコンパクトな多機能メーター。回転数はバー表示、速度はデジタル表示で直感的に把握可能。ハンドル周りをスッキリまとめる小型設計。カスタム車両にもなじむシンプルデザインで、見た目と実用性を両立。配線、ステー、スイッチが付属しており、取り付けに必要な基本パーツが揃ったセットです。・ODOメーター初期設定機能付き:初回のみODOメーター数値を任意設定可能です。
    用途バーグラフ式タコメーターとデジタルスピードメーターを一体化したコンパクトメーター。回転数はバー表示、速度はデジタル表示で直感的に把握可能。約50mm角のコンパクト設計によりハンドル周りをスッキリ。表示機能:回転数・電圧・ODO・TRIP1、TRIP2を表示。黒背景×白文字の液晶で視認性を確保。IP67相当の防水性能で耐候性にも配慮。配線、ステー、別体式ボタンスイッチ付属寸法(mm)50×50×25回転数10,000r.p.m / 20,000r.p.m まで表示表示機能回転数/電圧/ODO(総走行距離)/TRIP(区間距離)速度表示0-399km/h防水性IP67相当
  • メータープロテクションフィルムCB650R(24) DAYTONA(デイトナ)

    メータープロテクションフィルムCB650R(24)

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個(2セット)
    6日以内出荷
    スマホのフィルム感覚で貼れる、メーター保護フィルム。砂ぼこり、洗車等の磨き傷、紫外線から純正メーターパネルを保護します。取り付けに便利なクリーニングキットとヘラが付属。・純正メーター専用。・2枚セット入りで失敗時の保険に。・PETクリアフィルム
    適合CBR400R(24)、CBR650R(24)、NX400(24)、CB650R(24)、レブル1100/S Edition/T/DCT(21-25)
  • ミドルウエイトバーエンド ファインカット ヤマハ(M6)用 DAYTONA(デイトナ)

    ミドルウエイトバーエンド ファインカット ヤマハ(M6)用

    DAYTONA(デイトナ)
    3,998税込4,398
    1セット
    6日以内出荷
    アルミビレットバーエンドに、スチール製バーウエイトを内蔵したバーエンド。デザインはエッジの効いたシャープなデザインのファインカットとベーシックなデザインのハイディッシュの2種類。ウエイト部分はサビに強いメッキを採用。転倒の際にバーエンドのボルトが潰れにくい形状です。【メーカー確認車両】。YZF-R3(15-22)。MT-03(16-22)。YZF-R25(15-22)。MT-25(16-22)。XMAX(18-23)。N-MAX155(17-20)。N-MAX125(16-20)※(21)モデル不可
    用途スチール製バーウエイトを内蔵したバイク用ハンドルバーエンド。ヤマハ車用M6タイプ用。アルミ削り出しアルマイト仕上げ 片側重量:約127g。ウエイト部分はサビに強いメッキを採用。左右セット適合車種【メーカー確認車両】YZF-R3(15-22)、MT-03(16-22)、YZF-R25(15-22)、MT-25(16-22)、XMAX(18-23)、N-MAX155(17-20)、N-MAX125(16-20)※(21)モデル不可
  • 48タコメーターキット/ 27813 DAYTONA(デイトナ)

    48タコメーターキット/ 27813

    DAYTONA(デイトナ)
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:デイトナ。メーカー品番:27813。適合情報:。ホンダ[HONDA] Monkey125 [モンキー125]
  • VELONA 電気式タコ&スピードメーター Φ80 DAYTONA(デイトナ)

    VELONA 電気式タコ&スピードメーター Φ80

    DAYTONA(デイトナ)
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷
    ニードルタイプのタコメーターと液晶表示のスピードメーター、インジケーターを1メーター内に組み合わせたコンパクトな多機能メーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを交換したい場合に適しています。インジケーター表示は5種類(警告灯/ニュートラル/ハイビーム/ウインカー左/ウインカー右)に対応。レジスターハーネスが付属で、従来はパルスのピックアップが難しかった車両などにも工夫次第で取り付けが可能。
    用途Φ80ボディ 9000rpm、15000rpm表示のタコメーター(ニードル)とスピードメーター(液晶)。サブモニターは電圧計、ODO/TRIP1/TRIP2メーター、最高回転数/最高速メモリーを表示可能。インジケーター付き(警告灯/ニュートラル/ハイビーム/ウインカー左/ウインカー右)。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。レジスターハーネス付属で、メーターが安定しない車両も対応ブラックLED色ホワイトサイズ(Φmm)(ボディ)80
  • マイクロインジケーター GAMMA DAYTONA(デイトナ)

    マイクロインジケーター GAMMA

    DAYTONA(デイトナ)
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    VELONAメーターとの組み合わせにお使いいただけるLED小型インジケーター。単品のインジケーターを複数取り付けて、配線がかさばりがちになる悩みをこれひとつで解消。コンパクトなボディですっきりとした取り付けが可能です。縦、横の装着が選べ、クランプで好きな場所に設置できます。Φ22.2、Φ25.4のハンドルに適合。向きや好みに合わせて3タイプのインジケーターパネル付属。悪天候でも安心の防塵・防水仕様。(IP65相当)。・サイズ:横47×縦12×厚み16(mm)。・カラー:マットブラック
    用途LED小型インジケーター / DC12V車用。単品のインジケーターを複数取り付する必要がなく配線もスッキリ。スマートに取り付けできるコンパクトボディ。雨天でも安心の防塵・防水仕様(IP65相当)。縦、横の装着が選べ、クランプで好きな場所に設置可能 / 適合ハンドル径:Φ22.2、Φ25.4。サイズ:横47×縦12×厚み16(mm)マットブラック寸法(横×縦×厚さ)(mm)47×12×16
  • VELONA 電気式スピードメーター Φ48 DAYTONA(デイトナ)

    VELONA 電気式スピードメーター Φ48

    DAYTONA(デイトナ)
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなスピードメーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを交換したい場合に適しています。別売りのデンスピ変換アダプター(品番:93390)や非接触スピードセンサー(品番:90666)を使用することで、機械式スピードメーターを純正採用している車両(メーターギア&ケーブルを使用する車両)にも取り付けることが可能です。Φ48ボディ 200km/h表示のスピードメーター。サブモニターは電圧計、ODO/TRIP1/TRIP2メーター、最高速メモリーを表示可能。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。バックライトカラー3色切り替え式 (白、青、橙)。別売のデンスピ変換アダプターや非接触スピードセンサーを使用することで、機械式スピードメーターからの交換にも対応
    ブラックボディ/3色LED主な適合車種XL1200X(10)、FXDL(08)、FLST(03)(デンスピ変換アダプターが使用可能な車両)最高速度(km/h)200
  • VELONA 電気式 タコメーター DAYTONA(デイトナ)

    VELONA 電気式 タコメーター

    DAYTONA(デイトナ)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなタコメーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを追加・交換したい場合に適しています。イグニッションコイルやプラグコードからパルス信号をピックアップし、純正がフルトラ&CDI点火の車両であればエンジンタイプや排気量を問わずに幅広く取り付け可能。レジスターハーネスが付属で、従来はパルスのピックアップが難しかった車両などにも工夫次第で取り付けが可能。Φ48ボディ 9000rpm表示のタコメーター。サブモーターは電圧計と最高回転数メモリーを表示可能。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。バックライトカラー3色切り替え式(白、青、橙)。レジスターハーネス付属で、メーターが安定しない車両も対応
    直径(Φmm)48LED色3色(白、青、橙)適合車種クロスカブ110(13-18)、ハンターカブ/CT125(20ー23)、モンキー(09)、モンキー125(17- 22)、DAX125(23)、レブル250(17ー23)、CL250/500(23)、GB350/S(21-23)、XL1200X(10)、FLST(03)、FXDL(08)など
  • バイク用 機械式タコメーター Φ60 ホワイトLED照明 12,000rpm DAYTONA(デイトナ)

    バイク用 機械式タコメーター Φ60 ホワイトLED照明 12,000rpm

    DAYTONA(デイトナ)
    7,998税込8,798
    1セット
    4日以内出荷から6日以内出荷
    旧車カスタム素材の定番、復活!クラシカルなパネルデザインのスピードメーター。夜間でも視認しやすいLEDバックライトの文字盤を採用。
    仕様●取り付けには、防振メーターステー(カタログP191参照)が必要です。●タコメーターはSRなどに採用されている「ギヤ比1:5」(クランク5回転=タコメーターケーブル1回転)」規格の純正機械式タコメーター(タコメーターケーブルを使用する車両)のみ適合。機械式タコメーターが標準装備されていない車両(FTRやTWなど)はもちろん、ギヤ比が異なる車両には使用できません。●12Vバッテリー車専用。バッテリーレス車、6Vバッテリー車(12V電装にコンバートしたモデルも含む)では正常に作動しません。●完全防水ではありません。メーター内外の気温差や湿度により、ガラス面が曇る場合があります。●純正メーターを取り外すことによって、各種インジケーターが使用できなくなる場合があります。必要に応じて別途ご用意ください。●メーターケーブルは消耗品です。アウターチューブに亀裂や破損があると、メーター内部に水分や油分、埃などが侵入し、故障の原因になります。機械式メーターを交換する際は必ずメーターケーブルの点検も同時に行ない、必要に応じて新品に交換してください。※スピードメーターとタコメーターは内部構造と文字盤色の違いにより、発光状態(特に夜間)の差が出てしまいます。あらかじめご了承ください。※ハーネスの結線は車両に合わせた加工が必要です。ギボシ端子等は別途ご用意ください。
  • パルスジェネレーター DAYTONA(デイトナ)

    パルスジェネレーター

    DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
  • AQUAPROVAデザインパネルHGTEMP DAYTONA(デイトナ)

    AQUAPROVAデザインパネルHGTEMP

    DAYTONA(デイトナ)
    489税込538
    1個
    欠品中
    操作しやすい大きさのボタン設計。昼夜問わず愛車のコンディションが把握しやすい大きな文字表示で良好な視認性を確保。もちろんシンプルながら飽きの来ない、それでいてスタイリッシュなデザイン。
    主な適合車種72813用補修部品
  • インジケーターステー DAYTONA(デイトナ)

    インジケーターステー

    DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
    799税込879
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    インジケーターステーは定番のバナナタイプをご用意。 素材をうまく組み合わせて、オリジナリティ溢れるメーター回りに仕上げてください。 純正メーターやヘッドライトを社外パーツに交換した際に、無くなってしまう純正インジケーターの代わりに、デイトナ汎用及び車種専用インジケーターを取り付けることにより、カスタムでも、インジケーター確認も容易にできるようになる商品をラインナップ!
  • 防振メーターステー 左右共通サイド曲げ無し DAYTONA(デイトナ)

    防振メーターステー 左右共通サイド曲げ無し

    DAYTONA(デイトナ)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    メーカーデンスピなど、デリケートな電気式メーター取付時の必需品。3mm厚のステンレスミガキ材に防振ラバーを組込み。メーター取付ピッチ45mm。フリーブラケット(63531)との組合せで取付自由度拡大!
    仕様左右共通サイド曲げ無し
  • 防振メーターステー 左オフセット10°曲げ DAYTONA(デイトナ)

    防振メーターステー 左オフセット10°曲げ

    DAYTONA(デイトナ)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    メーカーデンスピなど、デリケートな電気式メーター取付時の必需品。3mm厚のステンレスミガキ材に防振ラバーを組込み。メーター取付ピッチ45mm。フリーブラケット(63531)との組合せで取付自由度拡大!
    仕様左オフセット10°曲げ
  • 防振メーターステー センター曲げ無し DAYTONA(デイトナ)

    防振メーターステー センター曲げ無し

    DAYTONA(デイトナ)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    メーカーデンスピなど、デリケートな電気式メーター取付時の必需品。3mm厚のステンレスミガキ材に防振ラバーを組込み。メーター取付ピッチ45mm。フリーブラケット(63531)との組合せで取付自由度拡大!
    仕様センター曲げ無し
  • VELONA60 SP200&RPM DAYTONA(デイトナ)

    VELONA60 SP200&RPM

    DAYTONA(デイトナ)
    22,980税込25,278
    1セット
    4日以内出荷
    Φ60のアルミボディに球面レンズを組み合わせたインジケーター付きスピードメーター。ホワイトパネルとレッドニードルを組み合わせたデザインで、クラシックバイクにもなじみやすい。取り付けはピッチ45mmの防振メーターステーに対応。ボディの張り出しを抑えた設計で、デザインバランスを崩さずにメーターを交換したい場合に適しています。サブモニターにはタコメーター、ボルトメーター、オドメーター、トリップメーターを表示可能。表示は1種類ずつ切り替えて使用します。インジケーター表示は5種類(警告灯/ニュートラル/ハイビーム/ウインカー左/ウインカー右)に対応。レジスターハーネスが付属し、パルス信号の取得が難しい車両にも対応しやすい仕様です。
    用途サブモニターは、タコメーター/電圧計/ODO/TRIP1、TRIP2を表示可能。インジケーターは、任意設定の回転数警告機能付き。レジスターハーネス付属で、メーターが安定しない車両も対応ホワイト
  • 29994補修用タコメーターステー DAYTONA(デイトナ)

    29994補修用タコメーターステー

    DAYTONA(デイトナ)
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    タコメーター取付キット(品番:29994用) の補修品。・タコメーターステー
    用途タコメーター取付キット(品番:29994用) の補修品。タコメーターステー
バイク用メーター