絞り込み
ブランド
- M&H(32)
- POSH Faith(22)
- プロテック(20)
- MAD MAX(マッドマックス)(19)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(18)
- DELTA(デルタ)(16)
- DAYTONA(デイトナ)(13)
- ノーブランド(9)
- PIAA(7)
- KIJIMA(キジマ)(4)
- TAKEGAWA(武川)(4)
- ハリケーン(2)
- レイブリック(スタンレー)(1)
- GIVI(ジビ)(1)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1)
- CF POSH(1)
- モートーン(1)
- M&Hマツシマ(1)
「ガラス球形式」から絞り込む

LB4-S サイクロンLEDバルブ
プロテック¥17,980税込¥19,7781セット92日以内出荷CYCLONEシリーズ 12V用。車検対応。6000KのHIDと同等以上の明るさ。HIDより更に省電力。LEDから発生する熱を効率よく逃がすことで常にフルパワーで点灯できる。LEDは変換効率(入力電力を可視光[人間の目で見ることのできる波長の電磁波]に変換する効率)が非常に良いという特長がありますが、それでも入力電力を100%とした場合、70%以上は熱に変換されてしまいます。サイクロンLEDシリーズは「極太アルミ無垢材」「ヒートシンク」「防水冷却ファン」という3つの組み合わせにより、効率よく熱を逃がし、常にフルパワー点灯を可能にしました。耐久性の高い防水ファン採用。サイクロンLEDシリーズでは、ハイパワーLEDから発生する熱を効率良く冷却するために重要な役割を果たすファンにもこだわりました。一般的な電子機器に用いられているファンは、回転部分の軸受けが「メタル支持タイプ」で耐久性が低く、バイクには向いていません。サイクロンLEDシリーズでは、ラジエーターの冷却ファンにも採用されている、防水性能&優れた耐久性を備えた「二軸ボールベアリングタイプ」の軸受けを採用しています。見た目は小さいですが、20Gの2時間耐震テストにも合格!バイク用LEDバルブで防水&高耐久性ファンを採用しているのはプロテックだけです。安心の車検対応品。最高光度は車検適合基準値である15,000カンデラを楽々クリアしています。添付の日本車両検査協会発行の成績書に最高光度が記載されています。※車検対応ですが、光軸調整不良、経年劣化によるヘッドライトレンズ面の汚れやくもり、灯体内リフレクターのメッキ剥がれ、純正以外の社外ヘッドライトユニットへ取付けされた場合などは、車検時のヘッドライト検査の際に不合格と判定される場合がございますので予めご了承ください。長寿命。ノーマルのハロゲンバルブはもちろん、HIDより更に長寿命です。省電力設計。消費電力はH4/H4-Rタイプが30W、H7タイプが20Wですので、一般的なH4ハロゲンバルブ(12v 55/60w)より省電力です。信頼のCREE社製LED採用。発光体には耐久性、信頼性の高いCREE社製XLamp XP-L LEDsを使用しています。Hi/Lo切り替え。H4/H4-RタイプはHiビーム、Loビームにそれぞれ3個のLEDを配置してHi/Lo切り替えが可能です。取付け簡単。バルブカプラー差し替えで配線が簡単です。いきなり明るい素早い点灯。HIDと違い電源投入直後からフルパワー点灯します。またHIDのように徐々に発光色が変化する事がありません。仕様LB4-S サイクロンLEDバルブ H4-Hi/Lo ショートヒートシンク 6000k 30w適合H4-Hi/Lo ショートヒートシンク 6000k 30w
S25 BAY15D対応 LEDバルブ
TAKEGAWA(武川)(17件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷ノーマルテールバルブと交換するだけで、LED化出来ます。口金BAY15D主な適合車種12Vモンキー・ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)モンキー(FI・AB27-1900001-)は取付け出来ません。エイプ50(AC16-1000001-1599999)エイプ50(FI・AC16-1600001-/AB18-1000001-)は取付け出来ません。エイプ100(HC07-1000001-/HC13-1000001-)・KSR110(KL110A-000001-)・アドレスV125(CF64A-100001-/CF4EA-100001-)アドレスV125S(CF4MA-100001-)は取付け出来ません。シグナスX(FI・XC125/SE44J)・PCX(JF28-1000001-)PCXイモビアラーム取付け車は取付け出来ません。他に上記「BAY15D」使用条件に適応する車両
LEDフェンダーレス/GSX-R750(L1)
DAYTONA(デイトナ)¥9,698税込¥10,6681個5日以内出荷純正ライセンスランプを使用するフェンダーレスに比べ、より「軽量化」「コンパクト化」が可能になりました。専用取付ステーのほか、「車検対応LEDライセンスランプ(63277)」、「公認リフレクター&ステー(63252)」付属。(※一部車両を除く)別途ご購入いただく別売品がない、安心の保安基準適合ボルトオンキットです。純正リアウインカー対応。適合車種にボルトオン設計。 。付属ステー類はアルミ製ブラックアルマイト仕上げ。主な適合車種GSX-R750 L1/600 L1
LEDリフレクター単体
POSH Faith¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷リフレクターの機能を持ち、配線する場所により、LEDがストップランプ補助灯や、ポジション補助灯として使用できます。 ※リフレクター有効面積不足の為、単体では車検に対応しません。主な適合車種汎用
LEDリフレクターストレートST
POSH Faith¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷リフレクターの機能を持ち、配線する場所により、LEDがストップランプ補助灯や、ポジション補助灯として使用できます。 ※リフレクター有効面積不足の為、単体では車検に対応しません。主な適合車種汎用
LEDリフレクター 45°ステー
POSH Faith¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷リフレクターの機能を持ち、配線する場所により、LEDがストップランプ補助灯や、ポジション補助灯として使用できます。 ※リフレクター有効面積不足の為、単体では車検に対応しません。主な適合車種汎用
LEDフェンダーレス フルキット
POSH Faith¥11,980税込¥13,1781セット4日以内出荷LED18個を装備したナンバー灯ベースを付属させ夜間視認性を確保。 純正ウィンカー用ステーを別体としてあり、取付ウィンカーや社外のウィンカーに使用する場合は取外しが可能です。主な適合車種Ninja250(13-14)/Z250(13-14)
LEDコンバージョンKIT OR
POSH Faith¥17,980税込¥19,7781セット4日以内出荷完全ボルトオンにて純正ウインカーを簡単にLEDにできるキットです。専用レンズ組込済みによりプラスドライバーだけでウインカーがLED化できます。 接着処理にてレンズへ組込まれていますのでフロントポジション球仕様(常時点灯)対応でh純正同様のクオリティーを損なうこと無くLED化できます。 新型LED採用。光度アップを実現。LED素子22個搭載。主な適合車種ZRX1200S/R・ZRX1100/2・ZRX400(ZRX400-2は不可)
LEDコンバージョンKIT CL
POSH Faith¥17,980税込¥19,7781セット4日以内出荷完全ボルトオンにて純正ウインカーを簡単にLEDにできるキットです。専用レンズ組込済みによりプラスドライバーだけでウインカーがLED化できます。 接着処理にてレンズへ組込まれていますのでフロントポジション球仕様(常時点灯)対応でh純正同様のクオリティーを損なうこと無くLED化できます。 新型LED採用。光度アップを実現。LED素子22個搭載。主な適合車種ZRX1200S/R・ZRX1100/2・ZRX400(ZRX400-2は不可)
LEDコンバージョンKIT
POSH Faith¥6,398~税込¥7,038~1袋(2個)ほか4日以内出荷ZRX1200DAEG(ALL)・Z1000('14~'16),Z800('14~'16) LEDコンバージョン カワサキ純正タイプ ■ZRX1200DAEG(1台分セット) ■LED基板4枚、LEDウインカー対応リレー付き。■純正ウィンカーにLED基盤を組み込み新しい発想のLEDウィンカーシリーズ。 ウィンカーは交換したくないけど、LED化はしたい!という方にオススメです。 取り付けはウィンカーレンズを外し、電球と交換するだけといたって簡単です。
オレンジLED 電球型
ハリケーン(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット(2個)当日出荷仕様12V 2個セット.LED対応リレーに交換等が必要色オレンジ適合車種ウインカー用 電球型ウインカー交換用
LED T10 ウェッジ球 3chip SMD 5連 12V
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(2個)4日以内出荷ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。仕様12V用発光色ブルー
G18電球タイプ 高輝度LEDバルブ シングル12V
MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット(2個)4日以内出荷消費電力も少なく、長くお使いいただけます。電球タイプで広い範囲を明るく照らします。仕様12V用口金G18/BA15S 180°平行ピン
L・ビーム(電球型LED) L742
M&H¥2,498~税込¥2,748~1個翌々日出荷から5日以内出荷L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 注意 LEDは熱に弱い為、ヘッドライト内など、高温になる箇所で使用すると短寿命になったりすぐに故障したりする事があります。 ウインカーやストップ球としてはお薦め致しません。 マイナスアース車専用。タイプ拡散電圧(V)12口金BA15S
L・ビーム(電球型LED) L707
M&H(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷から5日以内出荷L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 拡散タイプL700Fシリーズ 拡散型フラットLEDの採用で、明るくよりワイドな照射パターンを実現しました!ソフトで広がりのある光はメーターパネル球やライセンスランプ球に最適です。タイプ拡散電圧(V)12口金ウエッジ特殊
L・ビーム(電球型LED) 拡散タイプL700F
M&H(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個翌々日出荷から5日以内出荷。拡散タイプL700Fシリーズ。拡散型フラットLEDの採用で、明るくよりワイドな照射パターンを実現しました。ソフトで広がりのある光はメーターパネル球やライセンスランプ球に最適です。。L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。タイプ拡散電圧(V)12口金ウエッジ中
高輝度LEDバルブ 側面発光 ホワイト
ノーブランド¥2,198税込¥2,4181セット(2個)6日以内出荷高輝度LEDチップをトップと側面に配置。ポジションランプ、ナンバー灯に。幅(mm)12全長(mm)26消費電力(W)0.5定格電圧(V)12
高輝度LEDバルブ 180SMD ショート ホワイト
ノーブランド(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷ナンバー灯やカーテシランプに最適な180度SMDショートタイプLED。広域な照射角度を求めて設計されたSMDバルブ。定格電圧(V)12
高輝度LEDバルブ ICホワイト
ノーブランド¥2,698税込¥2,9681セット(2個)4日以内出荷IC回路で電圧制御。6ポイント発光ヒートシンク付き。ポジションランプに。幅(mm)12全長(mm)25消費電力(W)1.0定格電圧(V)12
高輝度LEDバルブ ホワイト
ノーブランド¥1,998税込¥2,1981セット(2個)4日以内出荷6ポイント発光 ヒートシンク付き。ポジションランプに。幅(mm)11全長(mm)25消費電力(W)0.8定格電圧(V)12
360LED ソケット 150°
ノーブランド(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個6日以内出荷13個の発光体をバルブ全周に渡って配置。通常のフィラメントバルブに最も近いLEDバルブです。クリアーレンズのウインカーに。150°ピンタイプ適合クリアーレンズのウインカー幅(mm)23全長(mm)47色アンバー消費電力(W)1.8定格電圧(V)12
『交換用電球』には他にこんなカテゴリがあります
- ランプソケット
- バイク用ハロゲンバルブ
- バイク用LEDバルブ
- 電球