29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「口金」から絞り込む
  • エコクールハロゲン広角20W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲン広角20W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    種別20W形 広角寸法(mm)全長50×径35消費電力(W)20口金EZ10本体質量(g)20ビームの開き(°)34定格寿命(時間)2000
  • エコクールハロゲン中角35W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲン中角35W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)全長50×径35口金EZ10本体質量(g)20電球形状ハロゲン球電球の種類ハロゲン
  • JC標準タイプ12V50W ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)

    JC標準タイプ12V50W

    ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    フィラメントを可能な限り小さく、点光源に近づけたことで、光学設計が容易なうえ、コンパクトでシャープな照明が可能なハロゲン電球です。商業施設などの照明器具はもとより、OHPなど光学装置の光源としても利用できます。コンパクトフィラメントを採用
    高さ(mm)55電圧(V)12口金EZ10外径(Φmm)12全光束(Lm)900定格寿命(時間)3000周波数50/60Hz電球形状ハロゲン電球最大消費電力(W)50色温度(K)3000光中心距離(LCL)25mm設置場所屋内光色電球色演色指数(Ra)100
  • エコクールハロゲン狭角35W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲン狭角35W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    種別35W形 狭角消費電力(W)35口金EZ10本体質量(g)20ビームの開き(°)10定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン球径(Φ)×全長(mm)35×50
  • エコクールハロゲンシャイン75W形広角 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲンシャイン75W形広角

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    種別75W形 広角全長(mm)60消費電力(W)50口金E11本体質量(g)50ビームの開き(°)35定格寿命(時間)3000径(mm)50.5
  • エコクールハロゲン広角20W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲン広角20W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    種別20W形(広角)消費電力(W)20定格電圧(V)12V口金GZ4本体質量(g)12ビームの開き(°)34定格寿命(時間)2000直径×長さL(Φmm×mm)35×40電球形状ハロゲン球電球の種類ハロゲン
  • エコクールハロゲンシャイン中角2P YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲンシャイン中角2P

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷
    省電力設計 UVカット仕様、カバーガラス付き
    材質ガラス、セラミック全長(mm)62質量(g)約50タイプ中角定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)20RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)50.5電球の種類白熱電球エコロジー商品省エネ
  • エコクールハロゲンシャイン50W形広角2P YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲンシャイン50W形広角2P

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥7,798税込¥8,578
    1パック(2個)
    当日出荷
    省電力設計 UVカット仕様、カバーガラス付き
    材質ガラス、セラミック全長(mm)62質量(g)約50タイプ広角定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)35RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)50.5電球の種類白熱電球エコロジー商品省エネ
  • エコクールハロゲン狭角35W GZ4 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲン狭角35W GZ4

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    欠品中
    ランプを交換するだけで消費電力を削減し、CO2排出量を低減します。また、UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。商業施設のダウンライトやスポットライトなどに最適です。
    材質ガラス全長(mm)40質量(g)12タイプ狭角消費電力(W)35定格電圧(V)12口金GZ4定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)10明るさ35W形RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)35電球の種類白熱電球
  • エコクールハロゲン中角130W形 E11 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲン中角130W形 E11

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    4日以内出荷
    Φ70の大口径ミラーで広範囲を照らします。UVカット仕様により、紫外線を低減します。
    材質ガラス全長(mm)78質量(g)135タイプ中角消費電力(W)80定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)20明るさ100W形RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)70.5電球の種類白熱電球
  • エコクールハロゲンシャイン JR12Vシリーズ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲンシャイン JR12Vシリーズ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    5日以内出荷
    新設計ミラー採用により、無駄な広がりを抑え、必要な角度に光を反射します。
  • ランプ JC24V300W 河北ライティングソリューションズ(KLS)

    ランプ JC24V300W

    河北ライティングソリューションズ(KLS)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    仕様●定格電力:300W●定格電圧:24V●コード番号:119-0160696アズワン品番67-4827-50
  • エコクールハロゲンシャイン広角 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲンシャイン広角

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    省電力設計 UVカット仕様、カバーガラス付き
    材質ガラス、セラミック全長(mm)62質量(g)約50タイプ広角定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)35RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)50.5電球の種類白熱電球エコロジー商品省エネ
  • エコクールハロゲン広角150W形 E11 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲン広角150W形 E11

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。
    材質ガラス全長(mm)78質量(g)135タイプ広角消費電力(W)100定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)35明るさ150W形RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)70.5電球の種類白熱電球
  • エコクールハロゲン狭角 E11 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲン狭角 E11

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Φ70の大口径ミラーで広範囲を照らします。UVカット仕様により、紫外線を低減します。
    材質ガラス全長(mm)78タイプ狭角定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)10RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)70.5電球の種類白熱電球
  • ハロゲンランプ 6V10W 7387 Philips

    ハロゲンランプ 6V10W 7387

    Philips
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    8日以内出荷
    仕様●電力(V):6●ワット数(W):10●コード番号:119-0162477アズワン品番67-4832-48
  • エコクールハロゲンシャイン50W形狭角 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲンシャイン50W形狭角

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    省電力設計 UVカット仕様、カバーガラス付き
    材質ガラス、セラミック全長(mm)62質量(g)約50タイプ狭角定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)10RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)50.5電球の種類白熱電球エコロジー商品省エネ
  • エコクールハロゲンシャイン75W形狭角 GU5.3 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲンシャイン75W形狭角 GU5.3

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    従来品と比べ、消費電力が約15%カットと省エネ、電球寿命が約20%UPと長寿命です。新設計ミラー採用により、無駄な広がりを抑え、必要な角度に光を反射します。UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。
    材質ガラス、セラミック全長(mm)46質量(g)33タイプ狭角消費電力(W)45定格電圧(V)12口金GU5.3定格寿命(時間)5000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)10明るさ75W形RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)50.7電球の種類白熱電球エコロジー商品省エネ・長寿命
  • エコクールハロゲンシャイン 50W形中角 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲンシャイン 50W形中角

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    電球形状ハロゲン球
  • JD110V60WG9PN2 ELPA

    JD110V60WG9PN2

    ELPA
    ¥816税込¥898
    1個
    当日出荷
    外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。 クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。 (器具、ソケットは交換必要) 100Vで点灯できるため、ダウントラストが不要です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
    全長(mm)43色クリア電圧(V)110消費電力(W)60口金G9バルブ径(Φmm)13寿命約2000時間電球の種類ハロゲン
  • エコクールハロゲン狭角100W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲン狭角100W形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    4日以内出荷
    種別100W形 狭角全長(mm)60直径(Φmm)70消費電力(W)60口金E11本体質量(g)102ビームの開き(°)10定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン球
  • RS PRO ハロゲン 電球 RS PRO

    RS PRO ハロゲン 電球

    RS PRO
    ¥619税込¥681
    1個
    8日以内出荷
    電球形状 = ミニキャンドル。口金 = P13.5s。電球仕上げ = クリア。定格電圧 = 6 V。寿命 = 25h。長さ = 31 mm。直径 = 9.3mm。全光束 = 85 lm。。RS PRO P13.5sハロゲン電球
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ランプ 24V70W H3-13336 Philips

    ランプ 24V70W H3-13336

    Philips
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    13日以内出荷
    仕様●電力(V):24●ワット数(W):70●コード番号:119-0162481アズワン品番67-4832-51
  • ランプ 12V100W 6834 Philips

    ランプ 12V100W 6834

    Philips
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    8日以内出荷
    仕様●電力(V):12●ワット数(W):100●コード番号:119-0162470アズワン品番67-4832-42
  • エコクールハロゲンシャイン75W形広角2P YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲンシャイン75W形広角2P

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
    省電力設計 UVカット仕様、カバーガラス付き
    材質ガラス、セラミック全長(mm)62質量(g)約50タイプ広角消費電力(W)50定格電圧(V)110口金E11全光束(Lm)730定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)35中心光度(cd)1500明るさ75W形RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)50.5電球の種類白熱電球エコロジー商品省エネ
  • エコクールハロゲンシャイン75W形狭角 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲンシャイン75W形狭角

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    4日以内出荷
    省電力設計 UVカット仕様、カバーガラス付き
    材質ガラス、セラミック全長(mm)62質量(g)約50タイプ狭角消費電力(W)50定格電圧(V)110口金E11全光束(Lm)730定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)10中心光度(cd)5900明るさ75W形RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)50.5電球の種類白熱電球エコロジー商品省エネ
  • エコクールハロゲン中角150W形 E11 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲン中角150W形 E11

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    4日以内出荷
    UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。
    材質ガラス全長(mm)78質量(g)135タイプ中角消費電力(W)100定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)20明るさ150W形RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)70.5電球の種類白熱電球
  • エコクールハロゲン狭角150W形 E11 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲン狭角150W形 E11

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    5日以内出荷
    UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。
    材質ガラス全長(mm)78質量(g)135タイプ狭角消費電力(W)100定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)10明るさ150W形RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)70.5電球の種類白熱電球
  • エコクールハロゲンシャイン 75W形中角 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲンシャイン 75W形中角

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    電球形状ハロゲン球

『ハロゲン電球』には他にこんなカテゴリがあります

ローボルトハロゲン電球