絞り込み
口金
  • E11(11)
  • G9(1)
電圧(V)
  • 110
  • 12(6)
電球の種類
  • 電球の種類ハロゲン(1)
  • 電球の種類白熱電球(11)
消費電力(W)
  • 30~40未満(4)
  • 50~60未満(4)
  • 60~70未満(2)
  • 80~90未満(2)
  • 100~200未満(3)
光色
  • 光色クリア(1)
電球形状
電球形状
ハロゲン球(11)
ハロゲン球
ブランド
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(11)
  • ELPA(1)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・ELPA
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口金から絞り込む
E11(11)
G9(1)
エコクールハロゲンシャイン75W形広角2P YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲンシャイン75W形広角2PYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
省電力設計 UVカット仕様、カバーガラス付き
材質ガラス、セラミック全長(mm)62質量(g)約50タイプ広角消費電力(W)50定格電圧(V)110口金E11全光束(Lm)730定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)35中心光度(cd)1500明るさ75W形RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)50.5電球の種類白熱電球
エコクールハロゲンシャイン中角2P YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲンシャイン中角2PYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
省電力設計 UVカット仕様、カバーガラス付き
材質ガラス、セラミック全長(mm)62質量(g)約50タイプ中角定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)20RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)50.5電球の種類白熱電球
エコクールハロゲン広角150W形 E11 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン広角150W形 E11YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。
材質ガラス全長(mm)78質量(g)135タイプ広角消費電力(W)100定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)35明るさ150W形RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)70.5電球の種類白熱電球
JD110V60WG9PN2 ELPAJD110V60WG9PN2ELPA
816税込898
1個
当日出荷
外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。 クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。 (器具、ソケットは交換必要) 100Vで点灯できるため、ダウントラストが不要です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
口金G9電圧(V)110クリア全長(mm)43消費電力(W)60バルブ径(Φmm)13寿命約2000時間電球の種類ハロゲン
エコクールハロゲンシャイン50W形狭角 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲンシャイン50W形狭角YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
省電力設計 UVカット仕様、カバーガラス付き
材質ガラス、セラミック全長(mm)62質量(g)約50タイプ狭角定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)10RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)50.5電球の種類白熱電球
エコクールハロゲン狭角 E11 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン狭角 E11YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
Φ70の大口径ミラーで広範囲を照らします。UVカット仕様により、紫外線を低減します。
材質ガラス全長(mm)78タイプ狭角定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)10RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)70.5電球の種類白熱電球
エコクールハロゲンシャイン75W形狭角 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲンシャイン75W形狭角YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
省電力設計 UVカット仕様、カバーガラス付き
材質ガラス、セラミック全長(mm)62質量(g)約50タイプ狭角消費電力(W)50定格電圧(V)110口金E11全光束(Lm)730定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)10中心光度(cd)5900明るさ75W形RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)50.5電球の種類白熱電球
エコクールハロゲンシャイン50W形広角2P YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲンシャイン50W形広角2PYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
省電力設計 UVカット仕様、カバーガラス付き
材質ガラス、セラミック全長(mm)62質量(g)約50タイプ広角定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)35RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)50.5電球の種類白熱電球
エコクールハロゲンシャイン広角 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲンシャイン広角YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
省電力設計 UVカット仕様、カバーガラス付き
材質ガラス、セラミック全長(mm)62質量(g)約50タイプ広角定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)35RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)50.5電球の種類白熱電球
エコクールハロゲン中角150W形 E11 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン中角150W形 E11YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。
材質ガラス全長(mm)78質量(g)135タイプ中角消費電力(W)100定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)20明るさ150W形RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)70.5電球の種類白熱電球
エコクールハロゲン狭角150W形 E11 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン狭角150W形 E11YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。
材質ガラス全長(mm)78質量(g)135タイプ狭角消費電力(W)100定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)10明るさ150W形RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)70.5電球の種類白熱電球
エコクールハロゲン中角130W形 E11 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)エコクールハロゲン中角130W形 E11YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
Φ70の大口径ミラーで広範囲を照らします。UVカット仕様により、紫外線を低減します。
材質ガラス全長(mm)78質量(g)135タイプ中角消費電力(W)80定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)20明るさ100W形RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)70.5電球の種類白熱電球

ハロゲン電球』には他にこんなカテゴリがあります

ローボルトハロゲン電球