絞り込み
タイヤ幅(mm)
  • 80(3)
  • 90(4)
  • 100(7)
  • 110(4)
  • 120(10)
  • 130(21)
  • 140(6)
  • 150(15)
  • 160(1)
  • 170(2)
  • 180(9)
  • 200(3)
  • 240(3)
リム径(inch)
  • 16
  • 4(1)
  • 8(9)
  • 10(16)
  • 12(12)
  • 13(1)
  • 14(13)
  • 15(27)
  • 16.5(1)
  • 17(167)
  • 18(114)
  • 19(57)
  • 21(31)
  • 23(1)
偏平率(%)
  • 50(1)
  • 55(4)
  • 60(4)
  • 65(4)
  • 70(13)
  • 80(21)
  • 85(1)
  • 90(23)
  • 100(4)
タイプ
  • TL(45)
  • WT(5)
  • その他(3)
タイヤ幅(inch)
  • 4(1)
  • 5.4(1)
速度記号/荷重表示
  • 52M(3)
  • 54H(4)
  • 59S(2)
  • 60V(3)
  • 61W(3)
  • 63P(3)
  • 67H(12)
  • 67S(2)
  • 67V(2)
  • 71H(4)
  • 71V(7)
  • 72H(3)
  • 73H(7)
  • 74H(3)
  • 75H(3)
  • 77H(8)
  • 77V(2)
  • 79V(2)
  • 81H(4)
  • 86V(2)
52M・54H・59S・60V・61W・63P・67H・67S・67V・71H・71V・72H・73H・74H・75H・77H・77V・79V・81H・86V・速度記号/荷重表示をもっと見る
標準リム幅(inch)
  • 1.5~2未満(5)
  • 2~2.5未満(2)
  • 2.5~3未満(12)
  • 3~3.5未満(16)
  • 3.5~4未満(14)
  • 4~4.5未満(2)
  • 5~5.5未満(8)
  • 6~6.5未満(2)
  • 8~8.5未満(1)
1.5~2未満・2~2.5未満・2.5~3未満・3~3.5未満・3.5~4未満・4~4.5未満・5~5.5未満・6~6.5未満・8~8.5未満
パターン
  • AX41(1)
  • BATTLAX SC(1)
  • BT39(1)
  • BT39SS(1)
  • BT46(1)
  • D401(1)
  • D402(1)
  • D402F(1)
  • D404(1)
  • D404F(1)
  • D407(2)
  • D408F(1)
  • D427(1)
  • D427F(1)
  • EXEDRA MAX(2)
  • G704(1)
  • G852(2)
  • G853(1)
  • GPR300(1)
  • GS23F(1)
AX41・BATTLAX SC・BT39・BT39SS・BT46・D401・D402・D402F・D404・D404F・D407・D408F・D427・D427F・EXEDRA MAX・G704・G852・G853・GPR300・GS23F・パターンをもっと見る
ブランド
  • DUNLOP(ダンロップ)(24)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(16)
  • METZELER(メッツラー)(10)
  • SHINKO(シンコータイヤ)(5)
  • PIRELLI(ピレリ)(4)
  • MICHELIN(ミシュラン)(3)
  • IRC(2)
DUNLOP(ダンロップ)・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・METZELER(メッツラー)・SHINKO(シンコータイヤ)・PIRELLI(ピレリ)・MICHELIN(ミシュラン)・IRC
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤ幅(mm)から絞り込む
90(4)
100(7)
110(4)
120(10)
130(21)
140(6)
150(15)
180(9)
200(3)
240(3)
Kabuki D404 DUNLOP(ダンロップ)Kabuki D404DUNLOP(ダンロップ)(25件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
すぐれた安定性でアメリカンモデルの走りにベストマッチ。ハーレー純正タイヤを手掛けるUS DUNLOPがベースデザインを担当したアメリカン専用タイヤ。 <パターン>フロントはウエットグリップを重視した排水性の高いパターンを採用。リアはセンター部のランド比を高め、強力なトラクションを発揮。また、センター部からショルダー部にかけてのグルーピングによりウエットグリップも確保しました。タイヤーセンター部にジグザグに刻まれた「ウエービンググループ」が路面による外乱に対応。優れた直進性を発揮します。 <構造>主要アメリカンモデルとのマッチングを徹底追及。小排気量車から大排気量車まで、車格に応じた構造を採用。アメリカンモデルに求められる安定性を高次元で実現しました。 <コンパウンド>ロングライフとグリップを両立する専用コンパウンドを採用しました。
GP SERIES TT900GP DUNLOP(ダンロップ)GP SERIES TT900GPDUNLOP(ダンロップ)(8件のレビュー)
7,498税込8,248
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
ダンロップの最高峰スポーツバイアス。強力なドライグリップとアグレッシブなハンドリング。サーキットでも高いポテンシャルを発揮するハイグリップタイヤ。 <パターン>クラウン部はシー比(溝面積割合)を高めることにより、排水性を向上させています。ショルダー部はランド比(接地面積割合)を高め、コーナリング時のグリップ性能を向上させています。 <構造>フロント・リアそれぞれにハイグリップタイヤの求められる機能に応じた構造を採用。トレッド部の剛性とサイド部の柔軟性の剛性バランスの適正化を図りました。フロント・プロファイルには旋回性とハンドリングを向上させるためシングルラジアスを採用。リア・プロファイルにはバンク角の推移による接地面積の減少を抑え、優れた操縦性とグリップ力を発揮させるため、センター部からショルダー部にかけて曲率半径を徐々に変化させたプログレッシブラジアスを採用しました。 <コンパウンド>世界のレースで活躍しているダンロップ・レーシングラジアルのテクノロジーをフィールドバックした、「GP-9コンパウンド」を採用。強力な初期グリップを発揮すると同時に、長時間のグリップ持続性を実現しました。
SPORTMAX Q5A DUNLOP(ダンロップ)SPORTMAX Q5ADUNLOP(ダンロップ)(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
ARROWMAX GT601 DUNLOP(ダンロップ)ARROWMAX GT601DUNLOP(ダンロップ)(8件のレビュー)
9,198税込10,118
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
最新コンパウンドが優れたグリップ性能&ロングライフを実現。 ビッグバイクからライトウエイトバイクまで幅広く対応するラインナップであるゆるラインディングに応える、ハイパフォーマンス・バイアスタイヤ。 最新技術を投入したシリカ配合を開発。低温時でもしなやかな特性を活かして、あらゆる状況下で安定したグリップ力を発揮します。また強い結合力から、高い耐摩耗性能を確保しています。 装着対象車輌の特性を考慮し、タイヤサイズによって最適な仕様と最適なプロファイルを採用しています。これにより、くせのないスムーズなハンドリング特性を実現しています。またビッグバイクの対応する「Vレンジ」を新たにラインナップ。最新バイアスタイヤのポテンシャルを幅広い車輌でお楽しみ頂けます。 定評のある「ワイド・パラレルグルーブ」をベースに、最新シミュレーション技術を活用してパターン剛性をチュ-ニング。軽快でスムーズなハンドリングを実現するとともに深いバンク角でも豊かな接地感を確保しています。またリアタイヤはグルーブを深くし耐摩耗性能を向上させています。
BATTLAX SC BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX SCBRIDGESTONE(ブリヂストン)(8件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
BATTLAX SC パタンのスクーター用バイアスタイヤサイズラインナップを新たに拡大!
BATTLAX BT46 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX BT46BRIDGESTONE(ブリヂストン)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷から24日以内出荷
ツーリングバイアスの新基準:BT46 タウンユースからロングツーリングやワインディングまでオールラウンドで楽しみたいお客様へ ユーザーニーズに合致したトータル性能の高さでお客様から圧倒的な支持を得ていたBT-45がBT46としてバージョンアップした。 ウェット性能向上によりツーリング先で突然の雨でも安心感を持って走ることができる。 幅広い車種・お客様に適合し、走る喜びを提供するBT46はツーリングバイアスの新定番となる。
用途タイヤ・足回り
TRAIL WING(ON主体) BRIDGESTONE(ブリヂストン)TRAIL WING(ON主体)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(17件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
大地を駆ける ヘビーデューティ・アドベンチャー
BATTLAX BT39SS BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX BT39SSBRIDGESTONE(ブリヂストン)(7件のレビュー)
7,898税込8,688
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
プロダクションレースで、その戦闘力を遺憾なく発揮するハイパフォーマンス・スポーツタイヤ。ドライブグリップを重視し、サーキットでのスポーツ走行やプロダクションレースに出場しているお客様に。
BATTLAX ADVENTURECROSS AX41 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX ADVENTURECROSS AX41BRIDGESTONE(ブリヂストン)
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷から11日以内出荷
街中から心はずむアドベンチャー 冒険心をくすぐるワイルドアーバンデザイン。 アドベンチャーバイクとマッチするブロック基調のパタンを実現。 ウェット路面におけるトラクション、ブレーキングが向上。 急な天候変化時でもより安心・安全を追求。 ドライ路面では十分な直進安定性を確保し、快適なアドベンチャーの旅へ。 こんなお客様におすすめ アドベンチャー系バイクにお乗りで、オンロードツーリングを楽しまれるお客様 よりオフテイストなビジュアルを重視するお客様
用途タイヤ・足回り
オンロードバイアスタイヤ K527 DUNLOP(ダンロップ)オンロードバイアスタイヤ K527DUNLOP(ダンロップ)(9件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
BATTLECROSS X20 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLECROSS X20BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
レースの現場で開発され、更なる性能進化を遂げたハイパフォーマンスタイヤ ※一般公道では走行できません
用途タイヤ・足回りパターンX20
GPR300 DUNLOP(ダンロップ)GPR300DUNLOP(ダンロップ)(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
ストリートで際立つ軽快なハンドリングと快適な乗り心地。 高次元でバランスするドライ&ウェットグリップ性能とロングライフ性能で街中からワインディングまでをカバーするオールラウンドツーリングラジアル。
GP SERIES K300GP DUNLOP(ダンロップ)GP SERIES K300GPDUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
伝説のパターンを忠実にリメイクしながら現代のテクノロジーで構造、プロファイルなどをチューニング。’80sビッグバイク達の勇姿を鮮やかに再現する、ハイパフォーマンス・タイヤ。 <パターン>’80年代前半当時の”K300GPパターン”を忠実に再現しながら、摩耗エネルギー解析のためのGPS(Ground Plane Stress)技術を投入。グループ断面角度の適正化により耐偏摩耗性をアップすると同時にドライグリップと排水性を高次元で両立しています。 <構造>プロファイルは前後ともシングルラジアス。フルバンク状態までリニアなハンドリングと接地感を提供します。また、’80年代当時のビッグバイクをターゲットに、高剛性ブレーカーや高張力カーチス採用によりプロダクションレースレベルのタイヤ剛性と旋回性を確保すると同時に外乱吸収性をも向上させています。 <コンパウンド>ハイグリップ特性を持った”旧K3GPコンパウンド”をベースに開発した”K3SGPコンパウンド”を採用。グリップ、耐摩耗性を両立しました。
タイプTL
HYPERSPORT S21 BRIDGESTONE(ブリヂストン)HYPERSPORT S21BRIDGESTONE(ブリヂストン)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
多くのライダーたちに支持されてきたS20 EVO がさらに進化した。優れた軽快性による扱いやすさと、コーナリング時の接地感はS20 EVO を凌駕する。リアタイヤは新技術ULTIMAT EYE を活用して開発し、新コンパウンドを採用することでトラクションをアップ、摩耗ライフの向上にも成功。マシン性能をさらに引き出し、操る喜びを追求した真のプレミアムスポーツラジアル、誕生。フロントタイヤの新形状フロントタイヤのクラウン形状を小径化する事で、コーナリング時の車両を傾けた状態におけるタイヤと路面の接地面が車両前後方向に長くなり、これによって車両を旋回させる力(キャンバースラスト)が増大、軽快なコーナリング性能の向上に貢献する。新コンパウンド採用コンパウンド設計を分子レベルから見直し、ミクロレベルでのタイヤと路面の接地性を向上させた新コンパウンドを開発。この新コンパウンドを、コーナリング時に重要となる、フロント及びリアタイヤのショルダー部分に採用し、コーナリンググリップ性能が向上した。ULTIMAT EYE実走行状態のタイヤの接地面挙動を計測・可視化するブリヂストン独自のタイヤ開発技術。従来のタイヤ開発は、シミュレーションを行い、試作品を作り、室内計測と実車テストを通じて性能確認を行うという流れで行われてきた。ULTIMAT EYE は、実車と同等の高速走行状態を室内で再現し、タイヤ接地面における挙動を可視化することができる。これによって、従来の実車テストに加えて、科学的な根拠に基づく精度の高い解析や性能確認を行うことができる。なお、この計測・解析を行う試験機は、時速400km、バンク角60度まで対応可能。リアタイヤ新設計リアタイヤの構造設計にULTIMAT EYE を活用することで、これまでの解析技術では見えていなかった接地面におけるタイヤが路面を滑る挙動を詳細に把握することができ、滑り域を大幅に減少させる事に成功。それによって摩耗が減少し、約3割の摩耗ライフ向上を実現した。
用途スポーツライディングをメインに楽しむお客様にスーパースポーツ車でウエット性能もライフ性能も求めるお客様にサーキット走行を始めてみたいとお考えのお客様に
BATTLAX BT39 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX BT39BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
スポーツとコンフォートの両面を併せ持つスポーツバイアスのスタンダード スポーツ・ワインディングを楽しみたいお客様に スムーズなハンドリングとコーナリングでのふんばり感を確保するためにダブル・クラウンRをフロントに採用 リニアな旋回力とグリップ力を確保するためにシングル・クラウンRをリアに採用
用途タイヤ・足回り
NIGHT DRAGON GT PIRELLI(ピレリ)NIGHT DRAGON GTPIRELLI(ピレリ)
24,980税込27,478
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
カスタムツーリングバイクで更なる寿命性能とパフォーマンスの両立を求めるライダーに最適。 長距離ライドを思いのままに NIGHT DRAGON の各性能を維持したまま更に向上させるために進化した「フルカーボンブラックコンパウンド」とそれをサポートする新構造を採用。 そのため、各性能を維持したまま更に従来品と比較して約20%マイレージが向上。
BATTLECRUISE H50 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLECRUISE H50BRIDGESTONE(ブリヂストン)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷から10日以内出荷
H50はブリヂストンが世界最高峰のバイクレース用タイヤ開発で活用してきた、開発技術であるULTIMAT EYE(アルティメットアイ)を使用して設計し、最適な接地面積、接地圧分布を得る事で高い操縦安定性、耐摩耗性が実現されています。 新開発のコンパウンド及び新形状を採用することで、耐摩耗性を大幅に改善し、従来品(EXEDRAMAX)の、対比約2.7倍の摩耗ライフ向上が実現されています(リア)。 また、前後の摩耗バランスが均等に近く新品の前後バランスが長期間維持されることで、摩耗による性能変化が少なく長い間乗って頂けるタイヤとなっております。 ULTIMAT EYEによる解析を活用し最適な形状・構造を採用する事でキャンバー角によらず、大きな接地面積と均一な接地圧分布を得る事が出来、コーナリングでの高い操縦安定性が実現されています。 フロントタイヤの剛性分布を最適化する事で剛性を確保しつつ路面からの入力エネルギーを吸収するので、ハンドル・バーでの振動が減少してスムーズな乗り心地となり、長距離でのライディングでも疲れにくくなっています。
E270 SHINKO(シンコータイヤ)E270SHINKO(シンコータイヤ)
23,980税込26,378
1本
7日以内出荷
E240の性能を引き継ぎながら、よりビンテージでワイルドなトレッド形状とパターンを採用。車体を引き立てるホワイトウォールタイプに加え、新しくホワイト2ラインタイプも用意しました。
構造TT
E240 SHINKO(シンコータイヤ)E240SHINKO(シンコータイヤ)
22,980税込25,278
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
ビンテージな雰囲気に加え、最新のテクノロージーを詰め込んだタイヤ。耐摩耗性能に優れ、長距離の走行に最高です。ケブラーブレーカー採用により、トレッドの歪みを抑え、グリップ性と耐久性を向上させました。
構造TTリム径(inch)16許容リム幅(inch)3.00
ME888 MARATHON ULTRA WHITEWALL R METZELER(メッツラー)ME888 MARATHON ULTRA WHITEWALL RMETZELER(メッツラー)
39,980税込43,978
1本
3日以内出荷
「R」の刻印こそがサーキット由来のあかし。搭載されているのは最高峰のレースで磨かれたハイテクノロジー。RS10のアグレッシブなトレッドパタンはそのままに、リアタイヤに世界最高峰の2輪レース直系の「GP-BELT」構造を採用。スポーツ走行性能をさらに高め、グリップ性能、旋回性能、高速安定性はもちろん、コーナー立ち上がりでの圧倒的な加速感を実現した。こんなお客様におすすめ・サーキット走行をメインに楽しまれるお客様に・サーキットでのラップタイムを短縮したいお客様に・適切な車両セッティング、温度管理と空気圧管理ができるお客様にBATTLAX Technology◎GP-BELT[ジーピー・ベルト]従来のMS・BELTの上に新たにベルトを追加。これにより接地面内の接地圧が均一になり、グリップに寄与する接地面積が拡大することでコーナリング時のグリップ向上を実現。また、接地面内のグリップに寄与する接地面積が拡大することで、滑りが発生する接地面積が縮小され、これにより摩耗の抑制も実現。◎MS・BELT[モノスパイラル・ベルト] ※特許取得済軽量、耐久性に優れたコードをタイヤの回転方向と平行に連続して巻きつけた構造でしなやかなグリップ・フィーリングを生み出す。・軽量化・グリップの向上・旋回性の向上・高速性能の向上・優れたダンピング効果というメリットで、高い運動性能に大きく寄与する。◎HTSPC[ハイ・テンシル・スーパー・ペネトレイテッド・コード]高伸長超貫通コード。内部のフィラメント1本1本をゴムで絶縁し独立する形で編み込んだスチールコード素材。熱伝導性が高い為、放熱効果が高くブローアウトが起きにくいこと、更にはフィラメント間に水分が滞留せず酸化が起きにくいことで構造全体に高速安定性と耐久性をもたらした。また、これらのフィラメントがしなやかに伸縮しながらも力強くコード変形を抑える為、高いケース剛性(グリップ力)とショック吸収性の両立をハイレベルで実現した。◎CAP&BASE[キャップ&ベース]上層部(CAP)にはソフト系の、下層部(BASE)にはミディアム系の、それぞれシリカを含んだコンパウンドを、そのバランスにも細心の注意を払って配置した。これによりショック吸収性を確保しながらも低温から高温まで様々な温度域での強力なグリップ力を発揮するとともに、それを支える適度な剛性(ふんばり)感をも獲得した。
ME888 MARATHON ULTRA WHITEWALL F METZELER(メッツラー)ME888 MARATHON ULTRA WHITEWALL FMETZELER(メッツラー)
37,980税込41,778
1本
3日以内出荷
ハーレー・ダビッドソンを中心とした”V-Twin”カスタムバイクライダー、そしてビルダーから絶大な信頼を誇る「ME880 MARATHON」。 その優れた性能の中でも、特にマイレージを向上させた新たな製品「ME888 MARATHON ULTRA 」の登場です。 「ME888」ではコンパウンド、プロファイル、トレッドパターン、そして接地面形状といった、多くの部分を新たに設計し、 「ME880」で定評のあった優れたグリップ、軽快なハンドリング、そしてウェット性能を犠牲にすることなくマイレージを向上させました。 個性をアピールすホワイトウォール登場!
BATTLECROSS X30 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLECROSS X30BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
7,898税込8,688
1本
4日以内出荷から12日以内出荷
パターンX30
MX71 DUNLOP(ダンロップ)MX71DUNLOP(ダンロップ)(3件のレビュー)
6,798税込7,478
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
ハード路からミディアム路まで幅広く対応するワイドレンジハードタイヤ
用途競技用
AMERICAN WF920 WILD FLARE HEAVY DUTY IRCAMERICAN WF920 WILD FLARE HEAVY DUTYIRC(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
大排気量マシンのウェイトやパワーに対応したモデル。ケース剛性を強化するとともに乗り心地のよさとグリップ力も考慮。市街地でのストップ&ゴー、連続するワインディング、多降水・・・。そんな日本の交通事情と気象条件に適応した、ハーレー用のタイヤの決定版!
リム径(inch)16タイプT/LパターンWF920 HD
TRAIL TYRES K460 DUNLOP(ダンロップ)TRAIL TYRES K460DUNLOP(ダンロップ)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。
パターンK460
オンロードバイアスタイヤ K555 DUNLOP(ダンロップ)オンロードバイアスタイヤ K555DUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷
中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
オンロードバイアスタイヤ K330 DUNLOP(ダンロップ)オンロードバイアスタイヤ K330DUNLOP(ダンロップ)
6,998税込7,698
1本
4日以内出荷
中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
リム径(inch)16タイプT/L偏平率(%)80
MADE IN USA GT502(バイアス) DUNLOP(ダンロップ)MADE IN USA GT502(バイアス)DUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1本
4日以内出荷
Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。 ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。
タイプTL
MADE IN USA D402(バイアス) DUNLOP(ダンロップ)MADE IN USA D402(バイアス)DUNLOP(ダンロップ)(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
Harley-Davidxon ロゴ入りタイヤです。 ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。
MADE IN USA D401(バイアス) DUNLOP(ダンロップ)MADE IN USA D401(バイアス)DUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。 Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。
ELITE4 DUNLOP(ダンロップ)ELITE4DUNLOP(ダンロップ)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
ホンダ DL1500用
CRUISETEC METZELER(メッツラー)CRUISETECMETZELER(メッツラー)
26,980税込29,678特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
クルーザー、重量車の為の究極のパフォーマンスタイヤ登場!
D429 DUNLOP(ダンロップ)D429DUNLOP(ダンロップ)
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷
リム径(inch)16
EXEDRA G852 BRIDGESTONE(ブリヂストン)EXEDRA G852BRIDGESTONE(ブリヂストン)
39,980税込43,978
1本
3日以内出荷
リニアなハンドリングと高速直進安定性。高運動性能を要求されるラジアルタイヤ装着のアメリカン・フラッグシップモデルに対応する『エクセドラ・アメリカン・ラジアル』。
用途リアパターンG852タイヤ幅(mm)200
ROUTE MT 66 PIRELLI(ピレリ)ROUTE MT 66PIRELLI(ピレリ)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
国産クルーザー系バイクに最適!長距離ライドを思いのままに!!・最適化されたカーカス素材によって軽量かつ快適なライディングを実現・深く刻まれたトレッドが高い耐久性とウェットパフォーマンスを提供・フロントタイヤの縦グルーブとセンター部分のブロックが優れた直進性を発揮
ME888 MARATHON ULTRA METZELER(メッツラー)ME888 MARATHON ULTRAMETZELER(メッツラー)
41,980税込46,178
1本
3日以内出荷
ハーレー・ダビッドソンを中心とした”V-Twin”カスタムバイクライダー、そしてビルダーから絶大な信頼を誇る「ME880 MARATHON」。その優れた性能の中でも、特にマイレージを向上させた新たな製品「ME888 MARATHON ULTRA 」の登場です。「ME888」ではコンパウンド、プロファイル、トレッドパターン、そして接地面形状といった、多くの部分を新たに設計し、「ME880」で定評のあった優れたグリップ、軽快なハンドリング、そしてウェット性能を犠牲にすることなくマイレージを向上させました。
ME888 MARATHON ULTRA F METZELER(メッツラー)ME888 MARATHON ULTRA FMETZELER(メッツラー)
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
ハーレー・ダビッドソンを中心とした”V-Twin”カスタムバイクライダー、そしてビルダーから絶大な信頼を誇る「ME880 MARATHON」。 その優れた性能の中でも、特にマイレージを向上させた新たな製品「ME888 MARATHON ULTRA 」の登場です。 「ME888」ではコンパウンド、プロファイル、トレッドパターン、そして接地面形状といった、多くの部分を新たに設計し、「ME880」で定評のあった優れたグリップ、軽快なハンドリング、そしてウェット性能を犠牲にすることなくマイレージを向上させました。
ME888 MARATHON ULTRA R METZELER(メッツラー)ME888 MARATHON ULTRA RMETZELER(メッツラー)
52,980税込58,278
1本
3日以内出荷
ハーレー・ダビッドソンを中心とした”V-Twin”カスタムバイクライダー、そしてビルダーから絶大な信頼を誇る「ME880 MARATHON」。 その優れた性能の中でも、特にマイレージを向上させた新たな製品「ME888 MARATHON ULTRA 」の登場です。 「ME888」ではコンパウンド、プロファイル、トレッドパターン、そして接地面形状といった、多くの部分を新たに設計し、「ME880」で定評のあった優れたグリップ、軽快なハンドリング、そしてウェット性能を犠牲にすることなくマイレージを向上させました。
タイプTL
SCORCHER 31 MICHELIN(ミシュラン)SCORCHER 31MICHELIN(ミシュラン)
41,980税込46,178
1本
9日以内出荷
長きにわたるMICHELINのレース経験を具現化した革新的なコンパウンドを採用し、優れた高速安定性をドライ&ウェットグリップの両立を実現MICHELIN Scorcher31の柔軟なケーシングと内部構造により優れたフィードバックとハンドリング性能を実現リアタイヤにアラミドファイバー製保護プライを採用、高速走行時の大きな遠心力によるトレッド部のせり上がりを抑制するとともにタイヤ重量が軽減し、高い走行安定性を発揮します。ミシュラントータルパフォーマンスは「セーフティ」、「耐摩耗性能」、「ライディング・プレジャー」の更なる向上をお約束します。しかしそのうちどれか一つに秀でたタイヤを作るのではなく、どの性能も水準以上のパフォーマンスを備え、かつそれぞれが調和していること。ミシュランがお届けするのはそんなトータルパフォーマンスに優れたタイヤなのです。
タイプTL
オンロードバイアスタイヤ GT301 DUNLOP(ダンロップ)オンロードバイアスタイヤ GT301DUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
独自技術のコンスタントライジングレートを持つ、リプレイスメントタイプのサスペンションスプリング。しなやかにタイヤが路面に追従し、バネの反発力によりタイヤの接地力が向上します。車種専用に設定される無段階のバネレートでサスペンションに快適性と粘り強さ、安全性をもたらします。■コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを 吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。■通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振する事がありません。■コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。■ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
リム径(inch)16タイプTLパターンGT301F偏平率(%)80

タイヤ』には他にこんなカテゴリがあります

オンロードタイヤ