MT21ラリークロス
高い抵抗力を持ちあらゆる路面で効果的なトラクションを発揮する、信頼できるオン/オフの必需品です。
砂丘からアスファルト道路でのツーリングまで、世界を駆け巡るモーターサイクリストやラリースペシャリスト向けに開発されました。
柔軟なカーカスにより、フロントリーン軌道とリア追従において高い安定性と精度を確保します。
ダートトラックで使用するための最適化されたトレッド。砂利、クロスカントリーレース、砂漠での高性能オフロードブロックノブ。
特有のコンパウンドにより引き裂きに対する強い耐性。
バンクに対する耐性も確保しながら、高速走行をサポートできる革新的なカーカス構造。
- 用途
- リアタイヤ
- サイズ
- 120/80-18
- タイプ
- TL(チューブレス)
- ロードインデックス
- 62
- 速度記号
- R
- 内容量
- 1本
注意
※タイヤ空気圧は、走行前の冷えている時に、エアゲージにより定期的に(最低1カ月に1度)に点検し、自動車製作者の指定空気圧に調整してください。空気圧に過不足があると、タイヤが損傷したり、事故につながる恐れがあります。※装着後、グリップが安定するまで無理な走行は避けて、法定速度を守った上で100km以上の慣らし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。
※リアタイヤのみ
タイヤ の新着商品
カテゴリ




















