絞り込み
ブランド
  • DUNLOP(ダンロップ)(2)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
  • MICHELIN(ミシュラン)(1)
  • METZELER(メッツラー)(1)
  • PIRELLI(ピレリ)(1)
  • SHINKO(シンコータイヤ)(1)
タイヤ幅(mm)
  • 240(6)
  • 260(1)
リム径(inch)
  • 18(7)
偏平率(%)
  • 40
  • 35(1)
  • 50(29)
  • 55(44)
  • 60(62)
  • 65(7)
  • 70(99)
  • 75(7)
  • 80(82)
  • 85(2)
  • 90(70)
  • 100(23)
  • 485(1)
  • 500(1)
  • 580(2)
  • 590(2)
  • 595(1)
  • 600(3)
  • 605(1)
  • 620(1)
タイプ
  • TL(3)
速度記号/荷重表示
  • 79V(3)
79V
標準リム幅(inch)
  • 8~8.5未満(1)
  • 8.5~9未満(2)
8~8.5未満・8.5~9未満
パターン
  • D221(1)
  • D407(1)
  • H50(1)
D221・D407・H50
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤ幅(mm)から絞り込む
240(6)
260(1)
ME888 MARATHON ULTRA F METZELER(メッツラー)ME888 MARATHON ULTRA FMETZELER(メッツラー)
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷
ハーレー・ダビッドソンを中心とした”V-Twin”カスタムバイクライダー、そしてビルダーから絶大な信頼を誇る「ME880 MARATHON」。 その優れた性能の中でも、特にマイレージを向上させた新たな製品「ME888 MARATHON ULTRA 」の登場です。 「ME888」ではコンパウンド、プロファイル、トレッドパターン、そして接地面形状といった、多くの部分を新たに設計し、「ME880」で定評のあった優れたグリップ、軽快なハンドリング、そしてウェット性能を犠牲にすることなくマイレージを向上させました。
BATTLECRUISE H50 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLECRUISE H50BRIDGESTONE(ブリヂストン)
44,980税込49,478
1本
翌々日出荷から10日以内出荷
H50はブリヂストンが世界最高峰のバイクレース用タイヤ開発で活用してきた、開発技術であるULTIMAT EYE(アルティメットアイ)を使用して設計し、最適な接地面積、接地圧分布を得る事で高い操縦安定性、耐摩耗性が実現されています。 新開発のコンパウンド及び新形状を採用することで、耐摩耗性を大幅に改善し、従来品(EXEDRAMAX)の、対比約2.7倍の摩耗ライフ向上が実現されています(リア)。 また、前後の摩耗バランスが均等に近く新品の前後バランスが長期間維持されることで、摩耗による性能変化が少なく長い間乗って頂けるタイヤとなっております。 ULTIMAT EYEによる解析を活用し最適な形状・構造を採用する事でキャンバー角によらず、大きな接地面積と均一な接地圧分布を得る事が出来、コーナリングでの高い操縦安定性が実現されています。 フロントタイヤの剛性分布を最適化する事で剛性を確保しつつ路面からの入力エネルギーを吸収するので、ハンドル・バーでの振動が減少してスムーズな乗り心地となり、長距離でのライディングでも疲れにくくなっています。
005 ADVANCE SHINKO(シンコータイヤ)005 ADVANCESHINKO(シンコータイヤ)(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
優れた操作性と耐摩耗性能を備えたハイパフォーマンスタイヤ。様々なシーンで、バイクライフを強力にサポート。シティユースからワインディングまで楽しめる、オールラウンド・ツーリングラジアル。
構造TL
COMMANDER II MICHELIN(ミシュラン)COMMANDER IIMICHELIN(ミシュラン)
50,980税込56,078
1本
9日以内出荷
NIGHT DRAGON PIRELLI(ピレリ)NIGHT DRAGONPIRELLI(ピレリ)(1件のレビュー)
52,980税込58,278
1本
3日以内出荷
カスタムモーターサイクルや、クルーザーのスタンダードタイヤに比べ、ロードホールディングやグリップ力に優れ、かつ美しいデザイン カスタムマシンを愛好しながらも、ストレートであってもバンク中であってもより高性能なタイヤを必要とするライダーに向けて設計 優れたグリップ力と、長寿命を並立
オンロードラジアルタイヤ D221 DUNLOP(ダンロップ)オンロードラジアルタイヤ D221DUNLOP(ダンロップ)
43,980税込48,378
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。
MADE IN USA D407(ラジアル) DUNLOP(ダンロップ)MADE IN USA D407(ラジアル)DUNLOP(ダンロップ)
46,980税込51,678
1本
4日以内出荷
Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。 ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。

タイヤ』には他にこんなカテゴリがあります

オンロードタイヤ