絞り込み
タイヤ幅(mm)
- 240(6)
- 260(1)
リム径(inch)
- 18(7)
偏平率(%)
- 40
- 35(1)
- 50(26)
- 55(43)
- 60(59)
- 65(7)
- 70(96)
- 75(6)
- 80(78)
- 85(2)
- 90(65)
- 100(23)
- 485(1)
- 500(1)
- 580(2)
- 590(2)
- 595(1)
- 600(3)
- 605(1)
- 620(1)
- 偏平率(%)をもっと見る
タイプ
- TL(3)
速度記号/荷重表示
- 79V(3)
標準リム幅(inch)
- 8~8.5未満(1)
- 8.5~9未満(2)
8~8.5未満・8.5~9未満
パターン
- D221(1)
- D407(1)
- H50(1)
D221・D407・H50
ブランド
- DUNLOP(ダンロップ)(2)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- MICHELIN(ミシュラン)(1)
- METZELER(メッツラー)(1)
- PIRELLI(ピレリ)(1)
- SHINKO(シンコータイヤ)(1)
DUNLOP(ダンロップ)・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・MICHELIN(ミシュラン)・METZELER(メッツラー)・PIRELLI(ピレリ)・SHINKO(シンコータイヤ)
「タイヤ幅(mm)」から絞り込む
240(6)
260(1)

BATTLECRUISE H50
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥44,980税込¥49,4781本5日以内出荷から10日以内出荷H50はブリヂストンが世界最高峰のバイクレース用タイヤ開発で活用してきた、開発技術であるULTIMAT EYE(アルティメットアイ)を使用して設計し、最適な接地面積、接地圧分布を得る事で高い操縦安定性、耐摩耗性が実現されています。 新開発のコンパウンド及び新形状を採用することで、耐摩耗性を大幅に改善し、従来品(EXEDRAMAX)の、対比約2.7倍の摩耗ライフ向上が実現されています(リア)。 また、前後の摩耗バランスが均等に近く新品の前後バランスが長期間維持されることで、摩耗による性能変化が少なく長い間乗って頂けるタイヤとなっております。 ULTIMAT EYEによる解析を活用し最適な形状・構造を採用する事でキャンバー角によらず、大きな接地面積と均一な接地圧分布を得る事が出来、コーナリングでの高い操縦安定性が実現されています。 フロントタイヤの剛性分布を最適化する事で剛性を確保しつつ路面からの入力エネルギーを吸収するので、ハンドル・バーでの振動が減少してスムーズな乗り心地となり、長距離でのライディングでも疲れにくくなっています。
ME888 MARATHON ULTRA F
METZELER(メッツラー)¥61,980税込¥68,1781個7日以内出荷ハーレー・ダビッドソンを中心とした”V-Twin”カスタムバイクライダー、そしてビルダーから絶大な信頼を誇る「ME880 MARATHON」。 その優れた性能の中でも、特にマイレージを向上させた新たな製品「ME888 MARATHON ULTRA 」の登場です。 「ME888」ではコンパウンド、プロファイル、トレッドパターン、そして接地面形状といった、多くの部分を新たに設計し、「ME880」で定評のあった優れたグリップ、軽快なハンドリング、そしてウェット性能を犠牲にすることなくマイレージを向上させました。
005 ADVANCE
SHINKO(シンコータイヤ)(1件のレビュー)¥75,980税込¥83,5781本5日以内出荷から7日以内出荷優れた操作性と耐摩耗性能を備えたハイパフォーマンスタイヤ。様々なシーンで、バイクライフを強力にサポート。シティユースからワインディングまで楽しめる、オールラウンド・ツーリングラジアル。構造TL
NIGHT DRAGON
PIRELLI(ピレリ)(1件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781本7日以内出荷カスタムモーターサイクルや、クルーザーのスタンダードタイヤに比べ、ロードホールディングやグリップ力に優れ、かつ美しいデザイン カスタムマシンを愛好しながらも、ストレートであってもバンク中であってもより高性能なタイヤを必要とするライダーに向けて設計 優れたグリップ力と、長寿命を並立
MADE IN USA D407(ラジアル)
DUNLOP(ダンロップ)¥46,980税込¥51,6781本7日以内出荷Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。 ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。