絞り込み
ブランド
  • DUNLOP(ダンロップ)(10)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5)
  • IRC(3)
  • SHINKO(シンコータイヤ)(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • PIRELLI(ピレリ)(2)
リム径(inch)
  • 10(9)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 17(2)
  • 18(10)
  • 19(11)
  • 21(1)
タイヤ幅(mm)
  • 80(1)
  • 90(2)
  • 100(14)
  • 110(13)
  • 120(13)
  • 130(2)
タイプ
  • TL(2)
  • W(4)
  • WT(4)
偏平率(%)
  • 90
  • 55(1)
  • 60(2)
  • 70(4)
  • 80(23)
  • 100(24)
標準リム幅(inch)
  • 1.5~2未満(4)
  • 2~2.5未満(7)
  • 2.5~3未満(2)
  • 3~3.5未満(1)
1.5~2未満・2~2.5未満・2.5~3未満・3~3.5未満
パターン
  • D603(1)
  • ED04(1)
  • ED668(1)
  • K180(1)
  • K860(1)
  • MX33(1)
  • TW18(1)
  • X10(1)
  • X31(1)
D603・ED04・ED668・K180・K860・MX33・TW18・X10・X31
速度記号/荷重表示
  • 30M(1)
  • 46P(1)
  • 49J(1)
  • 56P(1)
  • 57J(1)
  • 57M(3)
  • 57P(2)
  • 61J(1)
  • 62M(2)
  • 65M(1)
  • 65P(2)
  • 65R(1)
  • 66M(1)
  • D604(1)
30M・46P・49J・56P・57J・57M・57P・61J・62M・65M・65P・65R・66M・D604
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リム径(inch)から絞り込む
10(9)
12(1)
14(1)
17(2)
18(10)
19(11)
21(1)
GEOMAX MX14 DUNLOP(ダンロップ)GEOMAX MX14DUNLOP(ダンロップ)(2件のレビュー)
9,598税込10,558
1本
7日以内出荷
GEOMAX MX34 DUNLOP(ダンロップ)GEOMAX MX34DUNLOP(ダンロップ)
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
Buroro D604 DUNLOP(ダンロップ)Buroro D604DUNLOP(ダンロップ)(15件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
オンロードで求められる安定性と耐摩耗性を確保したオン指向のトレールタイヤ。
タイヤ  チューブタイプ  リア IRCタイヤ チューブタイプ リアIRC(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷から10日以内出荷
クロスカントリーからモトクロスまでカバーするミディアム~ハード路面用次世代オフロードタイヤフロントタイヤ:剛性感の適正化によりハード路面でのコントロール性能、グリップ性能が向上。リアタイヤ:優れた安定性とショック吸収性を持たせ、ブロックの大きさ、配置を変える事で様々なシチュエーションに対応。
TRAIL WING(ON/OFF主体) BRIDGESTONE(ブリヂストン)TRAIL WING(ON/OFF主体)BRIDGESTONE(ブリヂストン)(8件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷から12日以内出荷
大地を駆ける ヘビーデューティ・アドベンチャー
Buroro D603 DUNLOP(ダンロップ)Buroro D603DUNLOP(ダンロップ)(14件のレビュー)
8,498税込9,348
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
オフロードで強力なグリップを発揮する、林道ツーリングなどに最適なオフ指向のトレールタイヤ。
タイプWT
DIRT TRAK K180 DUNLOP(ダンロップ)DIRT TRAK K180DUNLOP(ダンロップ)(12件のレビュー)
6,798税込7,478
1本
4日以内出荷
本場アメリカダートトラックレース直系の「K180」。本物志向のトラッカー・カスタムユーザーに贈るダート&アーバンフィールド用タイヤ。 <パターン>左旋回の多いダートトラック競技でのスライドコントロール性を考慮した独自の非対称パターンを採用。縦長形状のブロックをもつダイヤモンドブロックパターンが、ダートトラックフィールドでのトラクションを、そしてアーバンフィールドでの直進安定性を確保しています。 <構造>フロント、リアともシングルラジアスを採用。このコンビネーションによりライダーの感性にリニアなハンドリングと、あらゆるバンク角での接地感を向上。舗装路での安定性とダートでのスライドコントロール性を高めています。 <コンパウンド>ダートでのスライドコントロール性能と舗装路でのドライグリップを両立させる、K180専用コンパウンドを開発。このコンパウンドは耐摩耗性にも優れハードライディングにおけるブロック飛びを抑制します。
BATTLECROSS X31 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLECROSS X31BRIDGESTONE(ブリヂストン)
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
レースの現場で開発され更なる性能進化を遂げたハイパフォーマンスタイヤ 軟質路面(SOFT)用から中間路面(MEDIUM)用のモトクロス競技専用タイヤ。 ブロックの接地圧を高めることで接地性を確保し、グリップ・トラクション性能を向上させるCastle Block(Rear)、 バンカーのエッジ部が土壌に食い込みトラクション性能、接地安定性を向上させるBunker Groove(Front/Rear)、 タイヤの温度上昇を抑え性能低下を抑制するAnti-Degradation Fin(Front/Rear)を採用。
用途タイヤ・足回りパターンX31コンパウンドMEDIUM商品タイプW
GEOMAX MX53 DUNLOP(ダンロップ)GEOMAX MX53DUNLOP(ダンロップ)(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
タイヤ  チューブタイプ  フロント IRCタイヤ チューブタイプ フロントIRC
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷から10日以内出荷
クロスカントリーからモトクロスまでカバーするミディアム~ハード路面用次世代オフロードタイヤフロントタイヤ:剛性感の適正化によりハード路面でのコントロール性能、グリップ性能が向上。リアタイヤ:優れた安定性とショック吸収性を持たせ、ブロックの大きさ、配置を変える事で様々なシチュエーションに対応。
リム径(inch)10
GEOMAX ENDURO EN91 DUNLOP(ダンロップ)GEOMAX ENDURO EN91DUNLOP(ダンロップ)(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
ダンロップ・モトクロスタイヤの技術をベースに林道やガレ場を含む多様な路面で走破性と耐久性を高次元で実現したFIM規格適合のダンロップ・エンデューロタイヤ。
タイプWT
MX33 DUNLOP(ダンロップ)MX33DUNLOP(ダンロップ)(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
ソフト路に幅広く対応するワイドレンジソフトタイヤ
パターンMX33
255 TRAIL-PRO SHINKO(シンコータイヤ)255 TRAIL-PROSHINKO(シンコータイヤ)(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
予約販売
TRIAL用専用コンパウンドと構造に加えラジアルタイヤならではの、剛性感を併せ持つモデル。エンデューロレースから林道まで幅広い用途で真価を発揮します。
構造TLタイヤ幅(mm)110リム径(inch)18許容リム幅(inch)2.15~3.00偏平率(%)90
R505 HOLESHOT HT SHINKO(シンコータイヤ)R505 HOLESHOT HTSHINKO(シンコータイヤ)
11,980税込13,178
1本
7日以内出荷
海外で鍛えられたハード路面専用のタフなモデル。硬い路面コンディションでもマシンからのトルクを確実に伝達します。
構造TT
525 HOLESHOT ST SHINKO(シンコータイヤ)525 HOLESHOT STSHINKO(シンコータイヤ)
11,980税込13,178
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
初級ライダーから表彰台を狙う上級ライダーまで幅広いライダーにアドバンテージをもたらせます。マディではセルフクリーン機能によりトレッド部の泥づまりを解消します。ラージサイズ、スモールサイズも充実。
構造TT
BATTLECROSS BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLECROSSBRIDGESTONE(ブリヂストン)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
SCORPION XC MID SOFT F PIRELLI(ピレリ)SCORPION XC MID SOFT FPIRELLI(ピレリ)
9,898税込10,888
1本
3日以内出荷
タイヤサイズ80/100 - 21 M/C 51R MSTタイヤ幅(mm)110リム径(inch)10偏平率(%)90
SCORPION MX EXTRA PIRELLI(ピレリ)SCORPION MX EXTRAPIRELLI(ピレリ)
6,398税込7,038
1本
3日以内出荷
マキシス M7311 70/100-19 42M DAYTONA(デイトナ)マキシス M7311 70/100-19 42MDAYTONA(デイトナ)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
MAXXISは世界170か国以上へ2輪&4輪タイヤを中心に製造販売するチェンシンタイヤのトップブランド。チェンシンタイヤは16の工場をもち、2012年世界タイヤメーカー売上ランキング第9位に位置するトップクラスのタイヤメーカーです。MAXXISとチェンシンのタイヤはホンダヤマハスズキKTM等のメーカーにも数多く純正採用されており、品質の高さを証明しています。タイヤに求められる”性能と価格”のバランスがよく、コストパフォーマンスに優れたタイヤです。グランドナショナルクロスカントリーシリーズ(GNCC)で活躍するMaxxcross SI。KTM2013年モデルEXCシリーズ純正採用タイヤ。モトクロスやダートトラック、そしてオフロードシーンの、特にソフトからミディアムコンディションで優れたトラクションを発揮します。レースからのフィードバックにより開発されたMaxxcross SIは、直進安定性とコーナーリンググリップ向上を両立しています。チューブタイプ。
タイヤサイズ70/100-19 42Mタイヤ幅(mm)110リム径(inch)10偏平率(%)90
マキシス M7304 60/100-14 30M DAYTONA(デイトナ)マキシス M7304 60/100-14 30MDAYTONA(デイトナ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
MAXXISは世界170か国以上へ2輪&4輪タイヤを中心に製造販売するチェンシンタイヤのトップブランド。チェンシンタイヤは16の工場をもち、2012年世界タイヤメーカー売上ランキング第9位に位置するトップクラスのタイヤメーカーです。MAXXISとチェンシンのタイヤはホンダヤマハスズキKTM等のメーカーにも数多く純正採用されており、品質の高さを証明しています。タイヤに求められる”性能と価格”のバランスがよく、コストパフォーマンスに優れたタイヤです。Maxxcross ITは新しいブロックデザインでさまざまな土壌で思いどおりのハンドリングを可能にします。また、新しいコンパウンドによりグリップと安定性を強化します。ミディアムコンディションに適したトレッドデザインです。
タイヤサイズ60/100-14タイヤ幅(mm)100リム径(inch)10速度記号/荷重表示30M偏平率(%)90
GRITTY ED04 BRIDGESTONE(ブリヂストン)GRITTY ED04BRIDGESTONE(ブリヂストン)
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
公道走行を可能にした、本格的エンデューロレース用タイヤ。(※FIM規定にも適合し、優れたトラクション性能が魅力。)ダイナミックなブロックパタン、モトクロス系コンパウンドなどを採用した本格的エンデューロレース用タイヤ。エンデューロレースにおいて、OFF性能を重視するお客様。OFF性能重視
TRAIL TYRES K860 DUNLOP(ダンロップ)TRAIL TYRES K860DUNLOP(ダンロップ)(16件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
6日以内出荷
硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。
タイプWTパターンK860
GEOMAX TRIAL TL01F DUNLOP(ダンロップ)GEOMAX TRIAL TL01FDUNLOP(ダンロップ)
8,498税込9,348
1本
4日以内出荷
タイヤサイズ80/100-21 51Mタイヤ幅(mm)130リム径(inch)10偏平率(%)90
IRC タイヤ VX10 チューブタイプ W/T IRCIRC タイヤ VX10 チューブタイプ W/TIRC
2,998税込3,298
1本
8日以内出荷
リム径(inch)10
120/90-18MC 65P WT BRIDGESTONE(ブリヂストン)120/90-18MC 65P WTBRIDGESTONE(ブリヂストン)
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷
タイヤサイズ120/90-18 RタイプWパターンED668標準リム幅(inch)2.15主な適合車種KLX250 1998-1999年式:リアに使用タイヤ幅(mm)120リム径(inch)18速度記号/荷重表示65R許容リム幅(inch)2.15(最小)3.00(最大)トレッド幅(mm)122偏平率(%)90タイヤ外径(mm)672

タイヤ』には他にこんなカテゴリがあります

オフロードタイヤ