絞り込み
サイズ(号)
- 10号(2)
- 15号(3)
- 20号(2)
- 25号(1)
- 30号(1)
刷毛幅(mm)
- 28(1)
- 30(1)
- 36(2)
- 40(7)
- 48(1)
- 50(1)
- 60(1)
- 70(1)
主な用途
- ダメ込み用(6)
- 隅切り用(2)
毛材
- その他(1)
- 化繊(2)
- 山羊毛(4)
- 豚毛(1)
- 馬毛(1)
毛丈(mm)
- 37
- 25(5)
- 26(3)
- 27(5)
- 28(19)
- 29(3)
- 30(12)
- 31(3)
- 32(3)
- 33(5)
- 34(11)
- 35(10)
- 36(5)
- 38(5)
- 39(3)
- 40(8)
- 41(3)
- 42(8)
- 45(4)
- その他(10)
- 毛丈(mm)をもっと見る
玉厚(mm)
- 9(1)
- 10(2)
- 16(1)
- 16.5(1)
- 17(2)
- 17.5(1)
- 18(2)
- 19(2)
9・10・16・16.5・17・17.5・18・19
形状

筋違(7)
筋違
毛色
- 白系(7)
- 赤系(1)
白系・赤系
ブランド
- 大塚刷毛製造(7)
- 好川産業(1)
大塚刷毛製造・好川産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「サイズ(号)」から絞り込む
10号(2)
15号(3)
20号(2)
25号(1)
30号(1)

白豚毛EPOチャンピオン
好川産業(2件のレビュー)¥389税込¥4281本当日出荷から翌々日出荷チャンピオン刷毛の豚毛タイプで、突き塗りに使いやすい柄と使い勝手の良い薄さに仕上げています。 豚毛としては柔らかめの仕上げです。 微弾性ダメ込み、水性外部ダメ込み、高粘度塗料に適します。玉厚(mm)9種類刷毛材質(毛)豚毛主な用途ダメ込み用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
水星塗料用刷毛「水星」
大塚刷毛製造¥2,098~税込¥2,308~1本翌々日出荷マルテー大塚が独自に開発したPCT製法(特許出願中)により、獣毛ながら水性反応硬化型塗料使用時の刷毛の固まりを抑え長期の使用が可能です。 さらに獣毛だからこそ実現できる塗料の含み・吐出し・刷毛さばき・伸び・まとまりなどに優れ、塗面へのかぶり・洗浄性も抜群です。 水性反応硬化型塗料がOP感覚で塗れる画期的獣毛刷毛です。形状筋違毛色赤色種類刷毛材質(毛)混毛主な用途ダメ込み用RoHS指令(10物質対応)対応
筑波 ダメ込 筋違 白
大塚刷毛製造¥1,798税込¥1,9781本3日以内出荷まとまりと塗料含みの良さに定評。●丈夫で良質な山羊毛をたっぷり使用。●毛のまとまりが良く、滑らかでムラのない塗り味が長持ちします。用途ダメ込み用に。形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途ダメ込み用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
白星 銅巻 筋違
大塚刷毛製造¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から翌々日出荷良質な馬毛により滑らかな塗り感を実現 塗料含み、均一な塗料の吐出しに加え、高い耐溶剤性も持ち合わせています。 筋違より玉厚が薄く、頭上などの見にくい箇所の塗装に高い作業性を発揮します。用途一般建築内外装用・耐溶剤性タイプ 合成樹脂塗料・溶剤系塗料形状筋違毛材馬毛・化繊毛色白系玉厚(mm)約10RoHS指令(10物質対応)対応
白神 銅巻
大塚刷毛製造¥1,898税込¥2,0881本翌々日出荷従来のストレート化繊刷毛でありながら、ウェーブ化繊刷毛と同等の含み性能を持つ、特殊ストレート繊維採用の秋田製最高級化繊刷毛。 均一な塗料の吐き出しと毛のまとまりにより、ダメ込み・隅切り作業に高い性能を発揮用途ダメ込み、隅切り、水性塗料、溶剤塗料形状筋違毛材化繊毛色白玉厚(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ダメ込み・隅切り用刷毛 「天狗ダメ込」
大塚刷毛製造(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から3日以内出荷最高級の山羊毛を使い、毛のまとまり、腰の良さ、なめらかでムラのない塗り味が長持ちします。廻り縁、入り済み隅など細かいところまでキチッと塗れる隅切り刷毛の最高級人気商品用途ダメ込み・隅切り毛丈(mm)37形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途ダメ込み用/隅切り用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
ダメ込み・隅切り用刷毛 「天神」
大塚刷毛製造¥2,198税込¥2,4181本翌々日出荷から11日以内出荷まとまりが良くニス・ステインにも最適。 毛のまとまりが良く、滑らかでムラのない塗り味が長持ちします。用途ダメ込み用形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途ダメ込み用/隅切り用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応