44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重から絞り込む
  • グランドフックTFA 水本機械製作所

    グランドフックTFA

    水本機械製作所(17件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォールフックIP型 水本機械製作所

    ウォールフックIP型

    水本機械製作所(6件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフックRoHS指令(10物質対応)対応
  • グランドフックA型 TRUSCO

    グランドフックA型

    TRUSCO(11件のレビュー)
    469税込516
    1袋(2個)
    当日出荷
    リング部分が倒れるので、使用しない時は倒すとじゃまになりません。
    用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
  • ステンレス ハンガーユニットD型 水本機械製作所

    ステンレス ハンガーユニットD型

    水本機械製作所(5件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    リング部分がたおれるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
    用途チェーン・ロープ・ワイヤ各種の部材の止め金具。材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック参考使用荷重(kN)0.1入数20RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.1
  • 21x22mm ウォール金具(ステンレス製) エスコ

    21x22mm ウォール金具(ステンレス製)

    エスコ(3件のレビュー)
    165税込182
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638BT-31材質ステンレス(SUS316)質量(g)9種類ウォールフック穴径(Φmm)6.3使用荷重(kg)23寸法A(mm)3.3寸法E(mm)15寸法B(mm)22寸法C(mm)21
  • グランドフックTFB 水本機械製作所

    グランドフックTFB

    水本機械製作所(4件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 26mm グランドフック(ステンレス製) エスコ

    26mm グランドフック(ステンレス製)

    エスコ(1件のレビュー)
    570税込627
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638BK-27材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック寸法L(mm)21寸法d(mm)6.8使用荷重(kg)15寸法A(mm)26参考使用荷重(kg)15寸法B(mm)10寸法D1(mm)2.3寸法D2(mm)4寸法W(mm)20
  • ウォールフックIP型 TRUSCO

    ウォールフックIP型

    TRUSCO(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    フック部には、外れ止め付です。
    用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。種別ウォールフック材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック
  • ニッケルビラカン ニッサチェイン

    ニッケルビラカン

    ニッサチェイン(2件のレビュー)
    159税込175
    1セット(4個)ほか
    当日出荷
    パネルなどの吊り下げに便利な金具です。
    用途吊り下げ金具に。材質スチール(SWRM)種類ウォールフック材質(ねじ部)スチール(SPCC)仕上ニッケルメッキ仕上げ材質(ワイヤー部)スチール(SWRM)2018年トラスコ掲載ページ2 0923
  • ハンガーユニットD型 (ステンレス製) TRUSCO

    ハンガーユニットD型 (ステンレス製)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
    用途アイプレートのように壁面や床に設置してフックとして使用
  • グランドフックB型 TRUSCO

    グランドフックB型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    669税込736
    1袋(2個)
    当日出荷
    リング部分が倒れるので、使用しない時は倒すとじゃまになりません。
    用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック
  • ウォールフックIP型 ステンレス AIOULE(ふじわら)

    ウォールフックIP型 ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    壁面等に取り付けるフック金具。バネ付ですので、外れません。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
    用途壁や柱に設置し、物掛けやリードフックとして使用可能。材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック
  • ステンレスグランドフックⅠ型 コンドーテック

    ステンレスグランドフックⅠ型

    コンドーテック(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    仕様使用しない時はリングが倒れてじゃまになりません材質ステンレス型式PGH-1質量(g)14種類ウォールフック
  • 座付リング WAKI(和気産業)

    座付リング

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    座付のリングです
    材質スチール寸法(mm)8種類ウォールフック穴径(Φmm)6使用荷重(kg)20寸法A(mm)70寸法D(mm)8寸法C(mm)50
  • リングプル 水本機械製作所

    リングプル

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス種類ウォールフックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 20mm グランドフック(ステンレス製) エスコ

    20mm グランドフック(ステンレス製)

    エスコ(1件のレビュー)
    425税込468
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638BK-26材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック寸法L(mm)17寸法d(mm)4.8使用荷重(kg)10寸法A(mm)20参考使用荷重(kg)10寸法B(mm)10寸法D1(mm)1.85寸法D2(mm)3寸法W(mm)15
  • グランドフック1型 ステンレス AIOULE(ふじわら)

    グランドフック1型 ステンレス

    AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    使用しない時はリングが倒れてじゃまになりません。片側1箇所ビス固定タイプです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
    材質ステンレス(SUS304)質量(g)15種類ウォールフック寸法A(mm)20寸法D(mm)27.2寸法E(mm)6.8寸法B(mm)34寸法C(mm)21
  • ニッケルカン座&Dリング ニッサチェイン

    ニッケルカン座&Dリング

    ニッサチェイン(1件のレビュー)
    229税込252
    1セット(3個)ほか
    当日出荷
    ビス止めし座金として使用します。
    用途吊り下げ金具に。チェーン・ロープの座金として。仕様2穴タイプ材質スチール(SWRM)種類ウォールフック材質(ねじ部)スチール(SPCC)仕上ニッケルメッキ仕上げ材質(ワイヤー部)スチール(SWRM)2018年トラスコ掲載ページ2 0925
  • グランドフック GFシリーズ タカチ電機工業

    グランドフック GFシリーズ

    タカチ電機工業
    309税込340
    1袋(2個)
    当日出荷
    ショルダーストラップ等を取り付ける為のグランドフックです。ケースへの取り付けには穴加工が必要になります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質使用荷重(kg)10 (※静荷重時の参考値となります)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 21x20mm グランドフック(ステンレス製) エスコ

    21x20mm グランドフック(ステンレス製)

    エスコ
    570税込627
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638BK-24材質ステンレス(SUS304)質量(g)15種類ウォールフック穴径(Φmm)6.8寸法L(mm)21使用荷重(kg)15寸法A(mm)34寸法B(mm)26寸法D2(mm)4
  • ウォールフック ステンレス製 水本機械製作所

    ウォールフック ステンレス製

    水本機械製作所
    1,398税込1,538特価
    1個
    当日出荷
    フック部には、外れ止め付です。
    用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック寸法d(mm)4.2寸法W1(mm)34寸法W2(mm)22吊下荷重N(kgf)147(15)使用荷重(kN)0.15
  • リングプル ステンレス製 AIOULE(ふじわら)

    リングプル ステンレス製

    AIOULE(ふじわら)
    869税込956
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    使用しない時には、取っ手部分を本体に戻す事が出来ます。
    材質SUS304
  • グランドフック2型 ステンレス AIOULE(ふじわら)

    グランドフック2型 ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    使用しない時はリングが倒れてじゃまになりません。両サイド2箇所ビス固定タイプです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
    材質ステンレス(SUS304)質量(g)16種類ウォールフック
  • ラウンドアイ ステンレス AIOULE(ふじわら)

    ラウンドアイ ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    639税込703
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    プレート部分が円形の、便利な連結金具です。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック
  • ダブルグランドフック アイアイ

    ダブルグランドフック

    アイアイ
    489税込538
    1個
    当日出荷
    船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
    材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)34寸法d(mm)6.8寸法L1(mm)21寸法A(mm)35寸法B(mm)26寸法D1(mm)1.2寸法D2(mm)4寸法W(mm)20
  • グランドフック WAKI(和気産業)

    グランドフック

    WAKI(和気産業)
    489税込538
    1個
    欠品中
    船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
    用途連結金具です。材質SUS304寸法L(mm)22寸法d(mm)4寸法t(mm)1.5寸法D(mm)7寸法B(mm)20寸法B1(mm)26H(mm)16
  • 15x13mm グランドフック(ステンレス製) エスコ

    15x13mm グランドフック(ステンレス製)

    エスコ
    395税込435
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638BK-22材質ステンレス(SUS304)質量(g)4.5種類ウォールフック穴径(Φmm)3.8寸法L(mm)15使用荷重(kg)7寸法A(mm)22寸法B(mm)19寸法D2(mm)2.5
  • ウォール金具 エスコ

    ウォール金具

    エスコ
    590税込649
    1個
    4日以内出荷
    ロープや紐をトラックに取り付けるのに便利。取付ねじ無し。
    材質スチール線径(Φmm)11使用荷重(kg)756プレート寸法(mm)91×30穴寸法(Φmm)11×11リング幅(mm)38.1
  • ステンレス ウォールフック ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス ウォールフック

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    壁面などに取り付けするプレート受け金具です。受け部分:バネ式
    材質SUS304
  • リードフック 3Dシリーズ BEAVER(ビーバー)

    リードフック 3Dシリーズ

    BEAVER(ビーバー)
    349税込384
    1個
    11日以内出荷
    建築金物シリーズです。
    アズワン品番64-3228-47
  • フック型ハンガ(ステンレス製) エスコ

    フック型ハンガ(ステンレス製)

    エスコ
    765税込842
    1個
    翌日出荷
    ステンレス皿木ねじ付 皿木ねじ2.7×16、2本付
  • オープンラウンドアイ ステンレス AIOULE(ふじわら)

    オープンラウンドアイ ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    689税込758
    1個
    4日以内出荷
    プレート部分が円形の、便利なフックです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック
  • 座付フック WAKI(和気産業)

    座付フック

    WAKI(和気産業)
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
    座付のフックです
    材質スチール寸法(mm)6種類ウォールフック穴径(Φmm)5.5使用荷重(kg)20寸法A(mm)45寸法B(mm)50寸法C(mm)100
  • 51x39mm ウォール金具(ステンレス製) エスコ

    51x39mm ウォール金具(ステンレス製)

    エスコ
    1,210税込1,331
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638BT-32材質ステンレス(SUS316)質量(g)60種類ウォールフック穴径(Φmm)6.3使用荷重(kg)95寸法A(mm)5.8寸法D(mm)34寸法E(mm)23寸法B(mm)39寸法C(mm)51
  • 34x26mm ウォール金具(ステンレス製) エスコ

    34x26mm ウォール金具(ステンレス製)

    エスコ
    635税込699
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638BT-24材質ステンレス(SUS304)質量(g)15種類ウォールフック穴径(Φmm)6.8寸法L(mm)34寸法d(mm)7使用荷重(kg)15寸法A(mm)34寸法D1(mm)1.2寸法D2(mm)4
  • 26x20mm ウォール金具(ステンレス製) エスコ

    26x20mm ウォール金具(ステンレス製)

    エスコ
    520税込572
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638BT-23材質ステンレス(SUS304)質量(g)7.5種類ウォールフック穴径(Φmm)4.8寸法L(mm)30寸法d(mm)5使用荷重(kg)10寸法A(mm)26寸法D1(mm)1寸法D2(mm)3
  • 22x17mm ウォール金具(ステンレス製) エスコ

    22x17mm ウォール金具(ステンレス製)

    エスコ
    460税込506
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638BT-22材質ステンレス(SUS304)質量(g)4.5種類ウォールフック穴径(Φmm)3.8寸法L(mm)25寸法d(mm)4使用荷重(kg)7寸法A(mm)22寸法D1(mm)1寸法D2(mm)2.5
  • 17x13mm ウォール金具(ステンレス製) エスコ

    17x13mm ウォール金具(ステンレス製)

    エスコ
    370税込407
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638BT-21材質ステンレス(SUS304)質量(g)2.5種類ウォールフック穴径(Φmm)3.8寸法L(mm)17寸法d(mm)4使用荷重(kg)5寸法A(mm)17寸法D1(mm)1寸法D2(mm)2
吊具用ウォールフック