絞り込み
粉有無
  • 粉なし(10)
サイズ
  • L(7)
  • LL(1)
  • M(4)
  • S(6)
  • SS(6)
厚さ(mm)
  • 0.04(1)
  • 0.05(2)
  • 0.07(5)
  • 0.08(1)
  • 0.11(2)
  • 色グリーン(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブルー(8)
  • 色ホワイト(3)
入数
  • 250
  • 1(8)
  • 10(3)
  • 12(1)
  • 20(1)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 50(54)
  • 90(2)
  • 100(188)
  • 150(1)
  • 170(1)
  • 200(25)
  • 300(2)
  • 1000(9)
  • 1200(2)
  • 2000(6)
  • 2400(1)
  • 2500(1)
  • 3000(2)
機能
  • 機能伸縮性・柔軟性(3)
  • 機能耐久性(1)
  • 機能耐油(3)
  • 機能耐薬品(3)
  • 機能静電気防止(1)
伸縮性・柔軟性・耐久性・耐油・耐薬品・静電気防止
材質
  • ニトリルゴム(10)
  • 合成繊維(1)
ニトリルゴム・合成繊維
全長(cm)
  • 23(4)
  • 24(6)
  • 24.2(1)
23・24・24.2
規格
  • ASTM準拠(1)
  • ピンホール試験(AQL1.5)(1)
  • 食品衛生法適合(4)
ASTM準拠・ピンホール試験(AQL1.5)・食品衛生法適合
エンボス加工
エンボス加工
エンボスなし(2)
エンボス加工
内エンボス(1)
エンボス加工
指先エンボス(7)
エンボスなし・内エンボス・指先エンボス
中指長(cm)
  • 7~8未満(6)
  • 8~9未満(6)
7~8未満・8~9未満
手の平幅(cm)
  • 7~8未満(2)
  • 8~9未満(3)
  • 9~10未満(3)
  • 10~11未満(3)
7~8未満・8~9未満・9~10未満・10~11未満
手のひらまわり(cm)
  • 15~16未満(2)
  • 16~17未満(1)
  • 17~18未満(1)
  • 21~22未満(2)
  • 23~24未満(1)
15~16未満・16~17未満・17~18未満・21~22未満・23~24未満
ブランド
  • グローブマニア(川西工業)(4)
  • アンセル(2)
  • 宇都宮製作[手袋](2)
  • SARAYA(サラヤ)(1)
  • キンバリークラーク(1)
  • cotta(1)
グローブマニア(川西工業)・アンセル・宇都宮製作[手袋]・SARAYA(サラヤ)・キンバリークラーク・cotta
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ニトリルゴム手袋とは、合成ゴムであるニトリルゴムで作られた1回使い捨てタイプの薄手の手袋。柔らかく手にぴったりとフィットし、細かい作業を行うときに適しています。天然ゴムや塩化ビニル製と比較して、対油性と対薬品性に優れた素材なので、油や薬剤に触れる現場や、食品加工の現場で利用されることが多い商品です。引き裂きや突き刺し強度の高いもの、食品衛生法に適合したものなどがあります。色は水色や白が一般的です。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粉有無から絞り込む
粉なし(10)
  • Microflexニトリル手袋 XCEED 250枚 アンセル

    Microflexニトリル手袋 XCEED 250枚

    アンセル
    7,398税込8,138
    1箱(250枚)
    当日出荷
    ニトリルグローブ。全て100%合成ポリマーニトリルでできており、耐薬品性に優れ、薬品から手を守ります。また、ラテックスプロテインを含んでいないため、天然ゴムによるアレルギーがおこりにくくなっております。指先はエンボス加工になっていますので、薬品瓶など滑りやすい物にもフィットします。人間工学設計技術による優れた快適性(最小限の筋力量)。 250枚入り(一般的なグローブの2.5倍。XLサイズのみ230枚入り)でコスト&スペースセーブ。 非常に薄く柔軟な仕上がりでラテックスのようなフィット感により優れた操作性。 柔軟で破れにくい(他社主要ニトリルグローブに比べ、耐久性を最高60%強化)。 ラテックスフリーですので、ラテックスによるアレルギーの心配がありません。 AQL 0.65
    用途理化学研究用ブルー全長(cm)24粉有無粉なし
  • ニトリルグローブクイックフィット粉無250枚入 グローブマニア(川西工業)

    ニトリルグローブクイックフィット粉無250枚入

    グローブマニア(川西工業)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(250枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    手袋内面の特殊加工により、粉付き手袋のような嵌めやすさを実現しました。 手袋の手首部分より取り出せる衛生仕様のパッケージを採用しています。 食品衛生法適合。 抗がん剤適合ガイドあり。 ニトリル製医療手袋の標準仕様(ASTM D6978-05)に準拠。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
    用途食品加工、医療現場、塗装作業、機械メンテナンス機能伸縮性・柔軟性入数(枚)250粉有無なしエンボス加工内エンボス材質ニトリルゴム全長(cm)24
  • ニトリル使いきり手袋粉無 グローブマニア(川西工業)

    ニトリル使いきり手袋粉無

    グローブマニア(川西工業)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1箱(250枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    食品加工現場での、製造ライン毎に色分けする際に、活躍します。左右兼用。食品衛生法適合。
    用途食品加工、調理。医療、介護。全長(cm)24材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.07入数(枚)250エンボス加工指先エンボス
  • シンガーニトリル手袋ウルトラライト ブルー(250枚入) 宇都宮製作[手袋]

    シンガーニトリル手袋ウルトラライト ブルー(250枚入)

    宇都宮製作[手袋](1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1箱
    当日出荷
    ・ニトリルゴム製、使い切りディスポ手袋です。 ・左右兼用タイプ ・食品衛生法370号適合 ・衛生対策パッケージデザインにより指先に触れず取出し可能です。 ・従来の天然ゴム、塩ビ製に比べ耐油性に優れています。 ・耐薬試験済み(詳細は別途参照) ・極薄仕上げによりぴったりフィット素手感覚でご使用頂けます。
    用途・清潔作業・食品加工・一般作業材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.07(指部)ブルー入数(枚)250機能薄手、耐油全長(cm)23以上滑り止め効果ありRoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス食品衛生法適合
  • シンガー ニトリルウルトラライト手袋ホワイト(250枚箱入) 宇都宮製作[手袋]

    シンガー ニトリルウルトラライト手袋ホワイト(250枚箱入)

    宇都宮製作[手袋](2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(250枚)
    当日出荷
    ニトリルゴム製、左右兼用タイプ・粉無し使い切りディスポ手袋です。 パウダーフリー加工を施し、手にピッタリフィットする調薄手仕上げにより素手感覚でお使い頂けます。 天然ゴム・塩ビ製に比べ耐油性に優れています。 食品衛生法に適合しています(厚生省告示第370号)。 衛生対策パッケージデザインにより、指先に触れず取出し可能です。 耐薬試験済み(詳細は別途確認)。 全長23cm以上、指先厚み0.07mm、250枚入/箱。
    用途清潔作業・食品加工・一般作業に機能耐油ホワイト全長(cm)23入数(枚)250粉有無粉なし材質ニトリルゴム厚さ0.065mm ±0.015mm(掌部の厚み)
  • ニトリルゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス アンセル

    ニトリルゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス

    アンセル
    8,198税込9,018
    1箱(250枚)
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。手の疲労を軽減する人間工学に基づくデザインを採用しています。ERGOFORM 技術を採用し、筋骨格の正常な働きをサポートし作業者の生産性を向上します。繊細な指先感覚を実感していただける薄手設計です。ピンホールに対する合格品質基準(AQL)0.65 で優れたバリア性能を発揮します。軽く頑丈なニトリル製手袋で、作業者の生産性を向上するため筋骨格の正常な働きをサポートします。
    用途一般的な目的での自動車のアフターサービスに工場の消毒および衛生管理に食品に触れるすべての食品加工、用途にサンプルの追跡および処理に特に精緻な作業が要求される手術向けに指先感覚性を強化に医療従事者や患者を I 型アレルギー(ラテックス)から保護に一般患者の診察に。ブルー入数(枚)250全長(cm)24粉有無粉なし
  • BOXグローブ キンバリークラーク

    BOXグローブ

    キンバリークラーク
    5,298税込5,828
    1箱(250枚)
    翌々日出荷
    操作性と快適性に優れたニトリルグローブ
    材質ニトリルゴム厚さ(mm)中指先/0.08、手の平/0.05、袖/0.04入数(枚)250規格食品衛生法適合、AQL1.5クリア、RoHS指令(10物質)(2015年6月)/REACH規定(2022.6.10)に準拠、化学防護手袋 T8116(JIS規格)/ASTM F739(国際規格)安全性基準に準拠/適合機能ラテックスフリー、静電気拡散性、左右兼用全長(cm)24.2粉有無パウダーフリーエンボス加工指先エンボス加工
  • ニトリルグローブSF250枚 SARAYA(サラヤ)

    ニトリルグローブSF250枚

    SARAYA(サラヤ)
    2,898税込3,188
    1箱(250枚)
    9日以内出荷
    250枚入の大容量で、箱の交換頻度も低減します。手首側から1枚ずつ取り出せる箱設計で、指先部分に触れることなく衛生的に取り出せます。
    用途個人衛生用品仕様左右兼用材質アクリロニトリル・ブタジエンゴム厚さ(mm)0.05入数(枚)250規格食品衛生法適合機能耐久性、耐薬性、伸縮性全長(cm)24粉有無なしエンボス加工指先エンボス
  • ニトリル使いきり手袋 粉無 (250枚入) グローブマニア(川西工業)

    ニトリル使いきり手袋 粉無 (250枚入)

    グローブマニア(川西工業)
    3,598税込3,958
    1箱
    当日出荷
    柔軟性に優れ指先までピッタリフィットします。手荒れの原因とされている加硫促進剤を少量しか使用していない低アレルギー性の手袋です。
    用途食品加工・清掃・介護・衛生作業。材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.07サイズSS入数(枚)250全長(cm)23中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)15.2RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なしエンボス加工指先食品衛生法適合
  • ニトリルグローブ UPS ブルー SS (250枚入) cotta

    ニトリルグローブ UPS ブルー SS (250枚入)

    cotta
    2,698税込2,968
    1箱(1箱)
    欠品中
    業界最軽量のニトリル手袋です。 「素手感覚」に近い、軽い着け心地は、繊細な作業や盛り付けに最適です。 原料の使用量を抑え、製造工程では100%再生可能エネルギーを用いることで環境に配慮しています。左右兼用。 食品衛生法適合品(厚生省告示第370号)
    材質ニトリルゴム全長(mm)240ブルーサイズSS入数(枚)250中指長(cm)7手のひらまわり(cm)16
  • ニトリル使いきり手袋 粉無 250枚×10箱 グローブマニア(川西工業)

    ニトリル使いきり手袋 粉無 250枚×10箱

    グローブマニア(川西工業)
    38,980税込42,878
    1セット(10箱×250枚)
    6日以内出荷
    粉なし(パウダーフリー)加工を施し、柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。
    材質ニトリルゴム全長(mm)230サイズS入数(枚)250規格食品衛生法機能耐油性、柔軟性中指長(cm)8.1手のひらまわり(cm)17.2粉有無
ニトリルゴム ディスポ手袋