高圧用管継手 :「M22」の検索結果
高圧用管継手とはソケットやニップルと呼ばれる油圧の配管に使われる継手のことを指す言葉です。ソケットは大きなナットのような形をしていて、油圧機器とホースなどを配管したり、ホースを延長する時に使ったりしています。素材は鉄で作られたものが多いです。ニップルも片側にねじを先細に切ったテーパねじとよばれるもの、もう片方に平行に切られている平行ねじとそれぞれ別のものをさしたり、両方に同じねじを繋げたりすることが出来ます。エアブラシやポンプの配管、ポンプにつないだりと多くの場面で見ることができます。
関連キーワード
各種ユニットや船舶などに使用される油圧用のフランジです。
Oリング溝付タイプです。
寸法r(mm)5
材質SS400
形状フランジ
色黒
最高使用圧力(MPa)21
各種ユニットや船舶などに使用される油圧用のフランジです。
寸法r(mm)5
材質SS400
形状フランジ
色黒
最高使用圧力(MPa)21
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。