11ページ目: 高圧用管継手

高圧用管継手とはソケットやニップルと呼ばれる油圧の配管に使われる継手のことを指す言葉です。ソケットは大きなナットのような形をしていて、油圧機器とホースなどを配管したり、ホースを延長する時に使ったりしています。素材は鉄で作られたものが多いです。ニップルも片側にねじを先細に切ったテーパねじとよばれるもの、もう片方に平行に切られている平行ねじとそれぞれ別のものをさしたり、両方に同じねじを繋げたりすることが出来ます。エアブラシやポンプの配管、ポンプにつないだりと多くの場面で見ることができます。

FA現場のお役立ち情報
1,605件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
US1613(異径)アダプター 清水製作所[継手]US1613(異径)アダプター清水製作所[継手]
1,398税込1,538
1個
当日出荷から31日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
US1609(異径)アダプター 清水製作所[継手]US1609(異径)アダプター清水製作所[継手]
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SR18MR(ミリ)アダプター 清水製作所[継手]SR18MR(ミリ)アダプター清水製作所[継手]
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SR18(異径)アダプター 清水製作所[継手]SR18(異径)アダプター清水製作所[継手]
859税込945
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
EO-2 FM ファンクションナット ParkerEO-2 FM ファンクションナットParker
1,398税込1,538
1個
当日出荷から62日以内出荷
材質
ストリートエルボ エナパックストリートエルボエナパック
2,998税込3,298
1個
当日出荷
FZ-1618ストリートエルボはDA1840095にモデルチェンジされました。 型式のみの変更で形状は変更ありません。 NPT テーパねじのメス・オス90°継手です。
最高使用圧力(MPa)70ねじ口径メス:NPT1/4、オス:NPT1/4
真鍮製ホースアダプタ S033B (1033タイプ) ツツミ工業真鍮製ホースアダプタ S033B (1033タイプ)ツツミ工業
889税込978
1個
翌々日出荷
中低圧ホースアダプタ
用途成形機の配管ホースのアダプター・水・油・空気配管材質真鍮形状90°エルボ
PT370差込高圧ソケット【JIS認定品】 Both-Well(ボスウェル)PT370差込高圧ソケット【JIS認定品】Both-Well(ボスウェル)
379税込417
1個
翌々日出荷
材質PT370
高圧用継手 鋼製ねじ込みタイプ ソケット 三価クロメート処理品 マルエム産業高圧用継手 鋼製ねじ込みタイプ ソケット 三価クロメート処理品マルエム産業
449税込494
1個
当日出荷から7日以内出荷
最高使用圧力210kgf/cm2高圧捻じ込み継手三価クロメート処理品
材質炭素鋼
Rc1/2"xG 1/2" アダプター(油圧用) エスコRc1/2"xG 1/2" アダプター(油圧用)エスコ
400税込440
1個
当日出荷
材質スチール六角対辺(mm)27ねじサイズRc:1/2"、G:1/2"
ステンレス鋼製高圧捻込形ハーフカップリング ヤマト特殊鋼ステンレス鋼製高圧捻込形ハーフカップリングヤマト特殊鋼
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス鋼製高圧差込溶接形丸カップリング ヤマト特殊鋼ステンレス鋼製高圧差込溶接形丸カップリングヤマト特殊鋼
689税込758
1個
当日出荷から4日以内出荷
JIS規格B2316
高圧差込溶接形ユニオン ヤマト特殊鋼高圧差込溶接形ユニオンヤマト特殊鋼
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
炭素鋼 スイベルアダプター SKL-32 フジトク炭素鋼 スイベルアダプター SKL-32フジトク
3,498税込3,848
1個
当日出荷から4日以内出荷
炭素鋼 スイベルアダプター SK-13 フジトク炭素鋼 スイベルアダプター SK-13フジトク
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼 ホースアダプター SR13 異径アダプター フジトクステンレス鋼 ホースアダプター SR13 異径アダプターフジトク
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
炭素鋼 ホースアダプター SR14 フジトク炭素鋼 ホースアダプター SR14フジトク
279税込307
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼 ホースアダプター SR13 フジトクステンレス鋼 ホースアダプター SR13フジトク
809税込890
1個
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス鋼 SUS304 ねじ込み継手 PT4P 四角プラグ フジトクステンレス鋼 SUS304 ねじ込み継手 PT4P 四角プラグフジトク
619税込681
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
材質ステンレス形状プラグ
炭素鋼 ねじ込み継手 PTSP 沈プラグ フジトク炭素鋼 ねじ込み継手 PTSP 沈プラグフジトク
109税込120
1個
4日以内出荷
材質炭素鋼形状プラグ
炭素鋼 ねじ込み継手 PTBS ボスカップリング フジトク炭素鋼 ねじ込み継手 PTBS ボスカップリングフジトク
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質炭素鋼形状カップリング
片口ニップル ヤマトエンジニアリング片口ニップルヤマトエンジニアリング
329税込362
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)仕様ホースジョイント片口ニップルストレートネジ
銅管用チューブ継手 T204形チューブユニオン ダイキン潤滑機設銅管用チューブ継手 T204形チューブユニオンダイキン潤滑機設
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質快削黄銅形状ユニオン最高使用圧力(MPa)21
SUS304 高圧 差込 異径ソケット ヤマト特殊鋼SUS304 高圧 差込 異径ソケットヤマト特殊鋼
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
種類ステンレス管用継手形状異径ソケット材質SUS304寸法C(mm)13寸法C1(mm)13
SLT型スイベルジョイントAシリーズ エステック(Stek)SLT型スイベルジョイントAシリーズエステック(Stek)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
旧SLN・SLIの対応品として開発された商品で、PTEFとOリングの組み合わせキャップシールをシングルシール方式にて製作したジョイントです。
形状スイベルジョイント最高回転数(min-1[r.p.m])30温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)21使用流体空気、一般作動油
ネジ変換継手(油圧用) T型タイプ ノーブランドネジ変換継手(油圧用) T型タイプノーブランド(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
油圧パイプ等の異型ジョイントや取り出し口の方向を変える為の部品です。
材質SS400形状ティー表面処理無電解ニッケルメッキ接続ねじ種類Rc
コネクター PQ 正和コネクター PQ正和
149税込164
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状コネクタ
レジュウサー 正和レジュウサー正和
199税込219
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
形状レジューサ接続ねじ種類M
プロパーユニット PTS形 正和プロパーユニット PTS形正和
629税込692
1個
当日出荷から4日以内出荷
抵抗式システムのうち間欠給油の分配器で、必要給油量を更に確実に給油箇所へ送るために、デスターユニに接続して分配したり、各給油箇所へ単体でセットして使用します。蓄圧式ポンプとの組合せに適します。
常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.15~2[1.5~20]粘度(mm2/s)20~500(推奨)形状その他継手接続ねじ種類R×M管接続口径R1/8×M8×1
キャップ RIKEN(理研機器)キャップRIKEN(理研機器)(1件のレビュー)
2,188税込2,407
1個
翌々日出荷
形状キャップ仕様ねじ込み継手
配管フランジ ダイキン工業配管フランジダイキン工業
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から8日以内出荷
管フランジキット 油研工業管フランジキット油研工業
4,298税込4,728
1個
当日出荷から61日以内出荷
スイベルジョイント(旋回エルボ リング式) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]スイベルジョイント(旋回エルボ リング式)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、(継手回転体)JIS H3250 C3604、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1Aニトリルゴム(NBR)、(スナップリング)JIS G3506 SWRH82A形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
スクリュージョイント(めすおすティー) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]スクリュージョイント(めすおすティー)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
949税込1,044
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771形状ティー使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)21常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc×Rc×R
スクリュージョイント(プラグ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]スクリュージョイント(プラグ)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
119税込131
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771形状プラグ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)21常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
チューブジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]チューブジョイント(おねじコネクタ)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
319税込351
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ビニールナット)JIS H3250 C3604形状コネクタ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)2常用使用圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
ホースジョイント(ホースめねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]ホースジョイント(ホースめねじコネクタ)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
469税込516
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604形状コネクタ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc
フレアジョイント(ねじコネクタ Gねじ仕様) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]フレアジョイント(ねじコネクタ Gねじ仕様)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
459税込505
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604形状コネクタ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G
ロータリージョイント RX 昭和技研工業ロータリージョイント RX昭和技研工業
16,980税込18,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質黄銅形状ロータリージョイント
SUA ユニオン イハラサイエンスSUA ユニオンイハラサイエンス
1,398税込1,538
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状ユニオン定格圧力(MPa)21温度範囲(℃)120以下接続ねじ種類Rc

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

高圧用管継手