13ページ目: 高圧用管継手

高圧用管継手とはソケットやニップルと呼ばれる油圧の配管に使われる継手のことを指す言葉です。ソケットは大きなナットのような形をしていて、油圧機器とホースなどを配管したり、ホースを延長する時に使ったりしています。素材は鉄で作られたものが多いです。ニップルも片側にねじを先細に切ったテーパねじとよばれるもの、もう片方に平行に切られている平行ねじとそれぞれ別のものをさしたり、両方に同じねじを繋げたりすることが出来ます。エアブラシやポンプの配管、ポンプにつないだりと多くの場面で見ることができます。

FA現場のお役立ち情報
1,605件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SWOT-G1-G1-W T型アダプター 清水製作所[継手]SWOT-G1-G1-W T型アダプター清水製作所[継手]
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
T-G1-R-G1 T型アダプター 清水製作所[継手]T-G1-R-G1 T型アダプター清水製作所[継手]
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
ORPPGプラグ 清水製作所[継手]ORPPGプラグ清水製作所[継手]
599税込659
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
BH11(隔壁)アダプター 清水製作所[継手]BH11(隔壁)アダプター清水製作所[継手]
779税込857
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
US0613(異径)アダプター 清水製作所[継手]US0613(異径)アダプター清水製作所[継手]
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
8006 鉄 清水製作所[継手]8006 鉄清水製作所[継手]
469税込516
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
EO-2 Gユニオン ParkerEO-2 GユニオンParker
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷から62日以内出荷
材質
方向調整エルボ KLC イハラサイエンス方向調整エルボ KLCイハラサイエンス
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
NE形鋼管用くい込み継手は、油圧用溶接レス高圧継手です 【くいこみ継手の特長】 配管のためのねじ切り、溶接、フレア加工、ろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。 ねじ切り、溶接を必要としないため管を薄肉にでき(くい込み継手の機構および管の剛性から管肉厚は、その外径寸法の10%以上、外径Φ10mm以下の場合には最小1mm必要です)、曲げ加工も容易となるため継手使用総数も少なくなり、機器の軽量化・コンパクト化がはかれます。 分解・再組立てをくり返し行っても完全な接続が確実に再現できます。 Oリングなどのシール材を用いないメタル接触シールのため、広い温度範囲にわたって使用できます。 使用流体・外部雰囲気等に応じて、炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅など適切な継手材質を選ぶことができます。 【エンベロープ付きスリーブの特長】 スリーブのエンベロープ部により配管の芯出しが厳密にでき、従来油漏れの一番の原因となっていた芯ズレによるトラブルが大幅に減少します。 スリット付きのエンベロープ部により耐振性能が向上。従来のNS形くい込み継手に比べ、疲労強度が20%以上向上しています。これにより配管振動による管の破損、ナットの緩みが減少します。
質量(kg)0.071サイズミリサイズ定格圧力(MPa)50適合管外径(Φmm)6スリーブ形状エンベロープ付
圧力計用アダプター SGA イハラサイエンス圧力計用アダプター SGAイハラサイエンス
1,398税込1,538
1個
当日出荷
DLH おすエルボアダプタ イハラサイエンスDLH おすエルボアダプタイハラサイエンス
4,498税込4,948
1個
当日出荷から翌日出荷
真鍮製ホースアダプタ S034B (1034タイプ) ツツミ工業真鍮製ホースアダプタ S034B (1034タイプ)ツツミ工業
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
中低圧ホースアダプタ
用途成形機の配管ホースのアダプター・水・油・空気配管材質真鍮形状90°エルボ
白PT370差込高圧エルボ【JIS認定品】 Both-Well(ボスウェル)白PT370差込高圧エルボ【JIS認定品】Both-Well(ボスウェル)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
材質PT370
SUS304高圧角ニップル Both-Well(ボスウェル)SUS304高圧角ニップルBoth-Well(ボスウェル)
889税込978
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS304
PT370差込高圧異径ソケット【JIS認定品】 Both-Well(ボスウェル)PT370差込高圧異径ソケット【JIS認定品】Both-Well(ボスウェル)
669税込736
1個
翌々日出荷
材質PT370
PT370ネジ込高圧チーズ Both-Well(ボスウェル)PT370ネジ込高圧チーズBoth-Well(ボスウェル)
949税込1,044
1個
翌々日出荷
材質PT370
PT370高圧角ニップル Both-Well(ボスウェル)PT370高圧角ニップルBoth-Well(ボスウェル)
309税込340
1個
翌々日出荷
材質PT370
高圧用継手 鋼製ねじ込みタイプ ニップル 三価クロメート処理品 マルエム産業高圧用継手 鋼製ねじ込みタイプ ニップル 三価クロメート処理品マルエム産業
369税込406
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
最高使用圧力210kgf/cm2高圧捻じ込み継手三価クロメート処理品
材質炭素鋼
Rc1/4"xG 1/4" アダプター(油圧用) エスコRc1/4"xG 1/4" アダプター(油圧用)エスコ
540税込594
1個
翌日出荷
材質スチール六角対辺(mm)19ねじサイズG:1/4"、Rc:1/4"
R 3/4"xG 3/4" ニップル(油圧用) エスコR 3/4"xG 3/4" ニップル(油圧用)エスコ
580税込638
1個
当日出荷
材質スチール六角対辺(mm)36ねじサイズG:3/4"、R:3/4"
ステンレス鋼製高圧捻込形ストリートエルボ ヤマト特殊鋼ステンレス鋼製高圧捻込形ストリートエルボヤマト特殊鋼
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス鋼製高圧差込溶接形チーズ ヤマト特殊鋼ステンレス鋼製高圧差込溶接形チーズヤマト特殊鋼
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
JIS規格B2316
ステンレス鋼製高圧差込溶接形ボス ヤマト特殊鋼ステンレス鋼製高圧差込溶接形ボスヤマト特殊鋼
848税込933
1個
3日以内出荷
JIS規格B2316
三価クロメートメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTN 異径 ニップル ヤマト特殊鋼三価クロメートメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTN 異径 ニップルヤマト特殊鋼
359税込395
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
三価クロメートメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTT チーズ ヤマト特殊鋼三価クロメートメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTT チーズヤマト特殊鋼
959税込1,055
1個
当日出荷から3日以内出荷
炭素鋼 ねじ込み継手 PT6SA 全六角ソケット ヤマト特殊鋼炭素鋼 ねじ込み継手 PT6SA 全六角ソケットヤマト特殊鋼
439税込483
1個
当日出荷から3日以内出荷
三価クロメートメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PT90E 45°エルボ ヤマト特殊鋼三価クロメートメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PT90E 45°エルボヤマト特殊鋼
999税込1,099
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
高圧差込溶接形チーズ ヤマト特殊鋼高圧差込溶接形チーズヤマト特殊鋼
679税込747
1個
当日出荷から8日以内出荷
JIS規格B2316
高圧45°差込溶接形エルボ ヤマト特殊鋼高圧45°差込溶接形エルボヤマト特殊鋼
599税込659
1個
3日以内出荷
JIS規格B2316
炭素鋼 スイベルアダプター SK-11 フジトク炭素鋼 スイベルアダプター SK-11フジトク
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
炭素鋼 スイベルアダプター SK-10 フジトク炭素鋼 スイベルアダプター SK-10フジトク
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
炭素鋼 ホースアダプター SL13 ロングアダプター フジトク炭素鋼 ホースアダプター SL13 ロングアダプターフジトク
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
炭素鋼 ホースアダプター SR13 異径アダプター フジトク炭素鋼 ホースアダプター SR13 異径アダプターフジトク
319税込351
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼 ホースアダプター SR34 アダプター(90°エルボ) フジトクステンレス鋼 ホースアダプター SR34 アダプター(90°エルボ)フジトク
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
炭素鋼 ホースアダプター SR13 フジトク炭素鋼 ホースアダプター SR13フジトク
229税込252特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PT6P 六角プラグ フジトク防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PT6P 六角プラグフジトク
389税込428
1個
5日以内出荷
材質炭素鋼形状プラグ
防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTN 異径 ニップル フジトク防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTN 異径 ニップルフジトク
579税込637
1個
5日以内出荷
形状ニップル材質炭素鋼
防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTCA キャップ フジトク防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTCA キャップフジトク
599税込659
1個
5日以内出荷
形状キャップ材質炭素鋼管厚S80
ステンレス鋼 SUS304 ねじ込み継手 PT6SA 全六角ソケット フジトクステンレス鋼 SUS304 ねじ込み継手 PT6SA 全六角ソケットフジトク
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質ステンレス形状ソケット
二又中間ニップル ヤマトエンジニアリング二又中間ニップルヤマトエンジニアリング(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)仕様ホースジョイント二又中間ニップル
パワージャッキ用 ニップル 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用 ニップル大阪ジャッキ製作所
549税込604
1個
当日出荷から9日以内出荷

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

高圧用管継手