14ページ目: 高圧用管継手

高圧用管継手とはソケットやニップルと呼ばれる油圧の配管に使われる継手のことを指す言葉です。ソケットは大きなナットのような形をしていて、油圧機器とホースなどを配管したり、ホースを延長する時に使ったりしています。素材は鉄で作られたものが多いです。ニップルも片側にねじを先細に切ったテーパねじとよばれるもの、もう片方に平行に切られている平行ねじとそれぞれ別のものをさしたり、両方に同じねじを繋げたりすることが出来ます。エアブラシやポンプの配管、ポンプにつないだりと多くの場面で見ることができます。

FA現場のお役立ち情報
1,605件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTCA キャップ フジトク防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTCA キャップフジトク
599税込659
1個
5日以内出荷
形状キャップ材質炭素鋼管厚S80
ステンレス鋼 SUS304 ねじ込み継手 PT6SA 全六角ソケット フジトクステンレス鋼 SUS304 ねじ込み継手 PT6SA 全六角ソケットフジトク
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質ステンレス形状ソケット
二又中間ニップル ヤマトエンジニアリング二又中間ニップルヤマトエンジニアリング(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)仕様ホースジョイント二又中間ニップル
パワージャッキ用 ニップル 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用 ニップル大阪ジャッキ製作所
549税込604
1個
当日出荷から9日以内出荷
G 3/8"xR 3/8"/90° ニップル(油圧用) エスコG 3/8"xR 3/8"/90° ニップル(油圧用)エスコ
600税込660
1個
翌日出荷
形状90°ニップルエスコ品番EA425GC-3
低圧ゴムホース用継手 ホース継手ユニオン ダイキン潤滑機設低圧ゴムホース用継手 ホース継手ユニオンダイキン潤滑機設
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
材質快削黄銅形状ユニオン最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)-40~+70接続ねじ種類R
低圧ゴムホース用継手 ホース継手カップリング ダイキン潤滑機設低圧ゴムホース用継手 ホース継手カップリングダイキン潤滑機設
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
材質快削黄銅形状カップリング最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)-40~+70接続ねじ種類R
パイプ継手 T1927-0形溶接形パイプアンカーブロック ダイキン潤滑機設パイプ継手 T1927-0形溶接形パイプアンカーブロックダイキン潤滑機設
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質一般構造用鋼形状その他継手最高使用圧力(MPa)21接続ねじ種類Rc
銅管用チューブ継手 T227形チューブエルボ ダイキン潤滑機設銅管用チューブ継手 T227形チューブエルボダイキン潤滑機設
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状エルボ最高使用圧力(MPa)21接続ねじ種類R
S25CBU S25C 高圧 ブッシング ヤマト特殊鋼S25CBU S25C 高圧 ブッシングヤマト特殊鋼
519税込571
1個
3日以内出荷
種類鋼管用継手形状ブッシング材質S25C接続ねじ種類R×Rc
チェックバルブ 正和チェックバルブ正和
419税込461
1個
当日出荷
形状その他継手寸法L(mm)23.2接続ねじ種類M×R
プロパーユニット PTT形 正和プロパーユニット PTT形正和
629税込692
1個
当日出荷から6日以内出荷
抵抗式システムのうち間欠給油の分配器で、必要給油量を更に確実に給油箇所へ送るために、デスターユニに接続して分配したり、各給油箇所へ単体でセットして使用します。蓄圧式ポンプとの組合せに適します。
常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.15~2[1.5~20]粘度(mm2/s)20~500(推奨)形状その他継手接続ねじ種類R管接続口径R1/8×R1/8
バイパス付きチェッキ弁 RIKEN(理研機器)バイパス付きチェッキ弁RIKEN(理研機器)
8,298税込9,128
1個
翌々日出荷
最高使用圧力(MPa)70形状ストレート接続ねじ種類Rc
継手 袋ナットタイプ TS ヤマト産業継手 袋ナットタイプ TSヤマト産業
6,298税込6,928
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類ねじ込み継手形状ストレート材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
スクリュージョイント(おすクロス) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]スクリュージョイント(おすクロス)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
959税込1,055
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771形状クロス使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)21常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
スクリュージョイント(めすエルボ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]スクリュージョイント(めすエルボ)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
499税込549
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)21常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc
チューブジョイント(おねじエルボコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]チューブジョイント(おねじエルボコネクタ)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
549税込604
1個
12日以内出荷から22日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ビニールナット)JIS H3250 C3604形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)2常用使用圧力(MPa)1接続ねじ種類R
ホースジョイント(隔壁型ホースユニオン) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]ホースジョイント(隔壁型ホースユニオン)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
939税込1,033
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604形状ユニオン使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
フレアジョイント(ユニオンティー) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]フレアジョイント(ユニオンティー)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604形状ティー使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
リングジョイント(ユニオンティー) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]リングジョイント(ユニオンティー)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
999税込1,099
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604形状ティー使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
リングジョイント(めねじエルボコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]リングジョイント(めねじエルボコネクタ)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
599税込659
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc
リングジョイント(隔壁型ユニオン) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]リングジョイント(隔壁型ユニオン)コーヨー[油圧機器・油圧ホース](1件のレビュー)
689税込758
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604形状隔壁ユニオン使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
リングジョイント(めねじコネクタ Gねじ仕様) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]リングジョイント(めねじコネクタ Gねじ仕様)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
399税込439
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604形状コネクタ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G
リングジョイント(おねじコネクタ Gねじ仕様) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]リングジョイント(おねじコネクタ Gねじ仕様)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
429税込472
1個
4日以内出荷から27日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604形状コネクタ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G
アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°メスシート付) ニッタアダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°メスシート付)ニッタ
169税込186
1個
当日出荷から翌々日出荷
使用温度範囲(℃)-55~120適合流体鉱物性一般作動油接続ねじ種類G×R
ロータリージョイント NC 昭和技研工業ロータリージョイント NC昭和技研工業
23,980税込26,378
1個
当日出荷から15日以内出荷
形状ロータリージョイント最高温度(℃)180適合流体蒸気・熱媒油・最高使用圧力(MPa)1.47
WLA 90°エルボ イハラサイエンスWLA 90°エルボイハラサイエンス
479税込527
1個
翌日出荷から31日以内出荷
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状エルボ
SRN 径違いニップル イハラサイエンスSRN 径違いニップルイハラサイエンス
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から16日以内出荷
材質S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状ニップル表面処理パーカー処理接続ねじ種類R
SPC 四角頭付プラグ イハラサイエンスSPC 四角頭付プラグイハラサイエンス
279税込307
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質S10C又はS25C適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状プラグ接続ねじ種類R
MDXA ユニオンクロス イハラサイエンスMDXA ユニオンクロスイハラサイエンス
7,698税込8,468
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
材質SUS316形状クロスシリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ)
MDRE レデューサ イハラサイエンスMDRE レデューサイハラサイエンス
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
材質SUS316形状レデューサ
MDLF めすエルボ イハラサイエンスMDLF めすエルボイハラサイエンス
3,198税込3,518
1個
翌日出荷から16日以内出荷
材質SUS316形状エルボ
KUA ユニオン イハラサイエンスKUA ユニオンイハラサイエンス
739税込813
1個
翌日出荷から21日以内出荷
形状ユニオン
KP-D 圧力計用ガスケット(銅) イハラサイエンスKP-D 圧力計用ガスケット(銅)イハラサイエンス
119税込131
1個
当日出荷から翌日出荷
材質りん脱酸銅厚さ(mm)2温度範囲(℃)-20~250
KP-B 圧力計用ガスケット(クロム皮) イハラサイエンスKP-B 圧力計用ガスケット(クロム皮)イハラサイエンス
119税込131
1個
翌日出荷
材質クロム皮厚さ(mm)3温度範囲(℃)-20~250
KLO Oリングガスケット形エルボニップル イハラサイエンスKLO Oリングガスケット形エルボニップルイハラサイエンス
2,198税込2,418
1個
翌日出荷から16日以内出荷
材質S45C形状エルボ寸法ミリサイズ温度範囲(℃)-20~120接続ねじ種類G
KLL ロングエルボ イハラサイエンスKLL ロングエルボイハラサイエンス
1,498税込1,648
1個
当日出荷から16日以内出荷
形状エルボ寸法ミリサイズ接続ねじ種類R
KGA 圧力計用コネクタ イハラサイエンスKGA 圧力計用コネクタイハラサイエンス
1,198税込1,318
1個
当日出荷から16日以内出荷
形状コネクタ寸法ミリサイズ接続ねじ種類G
KCJ 平行ねじコネクタ(銅ガスケット用) イハラサイエンスKCJ 平行ねじコネクタ(銅ガスケット用)イハラサイエンス
789税込868特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
形状コネクタ温度範囲(℃)-20~250接続ねじ種類G
KCA キャップ イハラサイエンスKCA キャップイハラサイエンス
1,998税込2,198
1個
当日出荷から16日以内出荷
形状キャップ寸法ミリサイズ温度範囲(℃)-20~250スリーブタイプエンベロープ付

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

高圧用管継手