15ページ目: 高圧用管継手

高圧用管継手とはソケットやニップルと呼ばれる油圧の配管に使われる継手のことを指す言葉です。ソケットは大きなナットのような形をしていて、油圧機器とホースなどを配管したり、ホースを延長する時に使ったりしています。素材は鉄で作られたものが多いです。ニップルも片側にねじを先細に切ったテーパねじとよばれるもの、もう片方に平行に切られている平行ねじとそれぞれ別のものをさしたり、両方に同じねじを繋げたりすることが出来ます。エアブラシやポンプの配管、ポンプにつないだりと多くの場面で見ることができます。

FA現場のお役立ち情報
1,605件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SWO6 異径座付エルボ(Oリング付) 清水製作所[継手]SWO6 異径座付エルボ(Oリング付)清水製作所[継手]
929税込1,022
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBR
SWO5U座付エルボ(ユニファイネジ)(Oリング付) 清水製作所[継手]SWO5U座付エルボ(ユニファイネジ)(Oリング付)清水製作所[継手]
969税込1,066
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBR
SWO3 異径座付エルボ(Oリング付) 清水製作所[継手]SWO3 異径座付エルボ(Oリング付)清水製作所[継手](1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBR
SR33URアダプタ(ユニファイネジ) 清水製作所[継手]SR33URアダプタ(ユニファイネジ)清水製作所[継手]
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
油圧用管フランジ SSF フジトク油圧用管フランジ SSFフジトク
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SS400形状フランジ最高使用圧力(MPa)21JIS規格JIS B2291
キャンパカ 油圧用プッシュワン継手 CAタイプ (3130-02専用) ニッタキャンパカ 油圧用プッシュワン継手 CAタイプ (3130-02専用)ニッタ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ホースと継手のアッセンブリがプッシュワン接続で完了する継手です。加締機は、必要なく、誰でも簡単・確実に現場アセンブリが可能です。
材質スチール仕様テーパおねじタイプ適合アダプタ/130、030形状ストレート質量(g)36使用温度範囲(℃)-20~100寸法L(mm)56管接続口径R1/8最高使用圧力(MPa)20寸法F(mm)22.5寸法X(mm)14呼称2内径D(Φmm)(最小)1.5適合ホース3130-02専用RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
ステンレス鋼製高圧捻込形ユニオン(パッキン材質:PTFE) フジトクステンレス鋼製高圧捻込形ユニオン(パッキン材質:PTFE)フジトク
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ユニオン材質ステンレス鋼最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)材質(パッキン)PTFE
高圧差込溶接形ハーフカップリング フジトク高圧差込溶接形ハーフカップリングフジトク
399税込439
1個
4日以内出荷
形状カップリング材質炭素鋼接続SW(差込溶接)管厚S80
ステンレス鋼製高圧差込溶接形ユニオン フジトクステンレス鋼製高圧差込溶接形ユニオンフジトク
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ユニオン材質ステンレス鋼接続SW(差込溶接)
ステンレス鋼製高圧45°捻込形エルボ フジトクステンレス鋼製高圧45°捻込形エルボフジトク(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質ステンレス鋼形状エルボ45°最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)管厚S80
ロータリージョイント RIKEN(理研機器)ロータリージョイントRIKEN(理研機器)
69,980税込76,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
高圧継手 ティー エナパック高圧継手 ティーエナパック
3,298税込3,628
1個
当日出荷から30日以内出荷
形状ティー
プラグ RIKEN(理研機器)プラグRIKEN(理研機器)
239税込263
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
形状プラグ
高圧エルボ RIKEN(理研機器)高圧エルボRIKEN(理研機器)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状エルボ最高使用圧力(MPa)70接続ねじ種類Rc
200MPAシリーズ 継手 RIKEN(理研機器)200MPAシリーズ 継手RIKEN(理研機器)
839税込923
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
SLD-F 特殊90°エルボ イハラサイエンスSLD-F 特殊90°エルボイハラサイエンス
689税込758
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質炭素鋼形状エルボ接続ねじ種類Rc
316ステンレス 高圧 ねじ込み継手 六角ニップル PT N フジトク316ステンレス 高圧 ねじ込み継手 六角ニップル PT Nフジトク
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
材質SUS316
316Lステンレス 高圧 ねじ込み継手 異径六角ニップル PT N フジトク316Lステンレス 高圧 ねじ込み継手 異径六角ニップル PT Nフジトク
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
材質SUS316L
ニップル (油圧用) エスコニップル (油圧用)エスコ
190税込209
1個
翌日出荷
材質スチール
SUS304 ねじ込み ブッシング (RxRc ブッシング) 日本ジョイントSUS304 ねじ込み ブッシング (RxRc ブッシング)日本ジョイント
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
材質SUS304
S25C ねじ込み 六角ニップル (R 六角ニップル) 日本ジョイントS25C ねじ込み 六角ニップル (R 六角ニップル)日本ジョイント
519税込571
1個
翌々日出荷
材質S25C
SUS316L ねじ込み ボス (Rc SCH80 B(ボス)) 日本ジョイントSUS316L ねじ込み ボス (Rc SCH80 B(ボス))日本ジョイント
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
材質SUS316LスケジュールSCH80
S25C 差し込み キャップ (SW SCH80 C) 日本ジョイントS25C 差し込み キャップ (SW SCH80 C)日本ジョイント
579税込637
1個
翌々日出荷
材質S25CスケジュールSCH80
SUS304 ねじ込み チーズ (Rc SCH80 T(S)) 日本ジョイントSUS304 ねじ込み チーズ (Rc SCH80 T(S))日本ジョイント
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
材質SUS304スケジュールSCH80
SUS304 ねじ込み 異径チーズ (Rc SCH80 T(R)) 日本ジョイントSUS304 ねじ込み 異径チーズ (Rc SCH80 T(R))日本ジョイント
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
材質SUS304スケジュールSCH80
六角径違いソケット フローバル六角径違いソケットフローバル
279税込307
1個
4日以内出荷
表面は3価クロメート処理RoHS適合品
用途最高使用圧力:210kgf/cm2ねじはJIS B 0203による材質S20C
径違いソケット フローバル径違いソケットフローバル
279税込307
1個
4日以内出荷
表面は3価クロメート処理RoHS適合品
用途最高使用圧力:210kgf/cm2ねじはJIS B 0203による材質S20C
メスティー フローバルメスティーフローバル
699税込769
1個
4日以内出荷
表面は3価クロメート処理RoHS適合品
用途最高使用圧力:210kgf/cm2ねじはJIS B 0203による材質S20C
液化炭酸ガスボンベ連結ホース用継手 WxW アート機工液化炭酸ガスボンベ連結ホース用継手 WxWアート機工
2,280税込2,508
1個
3日以内出荷
用途液化炭酸ガスホースの継手寸法L(mm)53最高使用圧力(MPa)22ねじ径T1W22/14ねじ径T2W22/14
パネルジョイント(締付ナット付) ヤマト産業パネルジョイント(締付ナット付)ヤマト産業
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下接続A:W22-14(右)
溶接スリーブ(R) ヤマト産業溶接スリーブ(R)ヤマト産業
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下
真鍮製ホースアダプタ S035B (3035タイプ) 形状45°エルボ ツツミ工業真鍮製ホースアダプタ S035B (3035タイプ) 形状45°エルボツツミ工業
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
中低圧ホースアダプタ
用途成形機などの配管ホースのアダプター・水・油その他【T1】R1/4【T2】G3/8(30°オスシート)材質真鍮形状45°エルボ寸法A(mm)21寸法B(mm)24
真鍮製ホースアダプタ S035B (3035タイプ) 形状45°エルボ ツツミ工業真鍮製ホースアダプタ S035B (3035タイプ) 形状45°エルボツツミ工業
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
中低圧ホースアダプタ
用途成形機などの配管ホースのアダプター・水・油材質真鍮形状45°エルボ
GLネジ規格変換用カップリング - 1/8-27NPTオス BOHLENDERGLネジ規格変換用カップリング - 1/8-27NPTオスBOHLENDER
8,598税込9,458
1個
63日以内出荷
耐圧を求める実験にはお勧めできません。
仕様●両端ネジ規格:GL14オス-1/8-27NPTオス●耐熱:+250℃●材質(キャップ+ボディ+Oリング):オールPTFE(キャップ、Oリングは無し)アズワン品番65-9641-32
スイベルジョイント 正和スイベルジョイント正和
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
スイベルジョイントは回転接続口をもつ継手です。回転軸接続にはフレキシブルホース等を使用し、かつ外部荷重をできるだけ少なくするように配管を行って下さい。
形状スイベルジョイント寸法L(mm)35寸法H(mm)14管接続口径R1/8×Rc1/8寸法L1(mm)28.5寸法HEX(mm)12接続ねじ種類R×Rc
1050/ORS 高圧プラグ(ORSタイプ) 鉄製 YOKOHAMA(横浜ゴム)1050/ORS 高圧プラグ(ORSタイプ) 鉄製YOKOHAMA(横浜ゴム)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

高圧用管継手