19ページ目: 高圧用管継手

高圧用管継手とはソケットやニップルと呼ばれる油圧の配管に使われる継手のことを指す言葉です。ソケットは大きなナットのような形をしていて、油圧機器とホースなどを配管したり、ホースを延長する時に使ったりしています。素材は鉄で作られたものが多いです。ニップルも片側にねじを先細に切ったテーパねじとよばれるもの、もう片方に平行に切られている平行ねじとそれぞれ別のものをさしたり、両方に同じねじを繋げたりすることが出来ます。エアブラシやポンプの配管、ポンプにつないだりと多くの場面で見ることができます。

FA現場のお役立ち情報
1,605件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
炭素鋼 ホースアダプター SR35 異径アダプター(45°エルボ) フジトク炭素鋼 ホースアダプター SR35 異径アダプター(45°エルボ)フジトク
509税込560
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
炭素鋼 ホースアダプター SR34 異径アダプター(90°エルボ) フジトク炭素鋼 ホースアダプター SR34 異径アダプター(90°エルボ)フジトク
509税込560
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
炭素鋼 ホースアダプター SR33 異径アダプター(90°エルボ) フジトク炭素鋼 ホースアダプター SR33 異径アダプター(90°エルボ)フジトク
509税込560
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
炭素鋼 ホースアダプター SR33 異径アダプター(90°エルボ) フジトク炭素鋼 ホースアダプター SR33 異径アダプター(90°エルボ)フジトク
509税込560
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼 ホースアダプター SR09 異径アダプター フジトクステンレス鋼 ホースアダプター SR09 異径アダプターフジトク
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼 ホースアダプター SR09 異径アダプター フジトクステンレス鋼 ホースアダプター SR09 異径アダプターフジトク
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
炭素鋼 ホースアダプター SR13 異径アダプター フジトク炭素鋼 ホースアダプター SR13 異径アダプターフジトク
319税込351
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
炭素鋼 ホースアダプター SR16 アダプター(メスシート) フジトク炭素鋼 ホースアダプター SR16 アダプター(メスシート)フジトク
649税込714
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
炭素鋼 ホースアダプター SR34 アダプター(90°エルボ) フジトク炭素鋼 ホースアダプター SR34 アダプター(90°エルボ)フジトク
329税込362
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼 ホースアダプター SR33 アダプター(90°エルボ) フジトクステンレス鋼 ホースアダプター SR33 アダプター(90°エルボ)フジトク
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼 ホースアダプター SR06 アダプター(オスシート) フジトクステンレス鋼 ホースアダプター SR06 アダプター(オスシート)フジトク
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼 ホースアダプター SR17 フジトクステンレス鋼 ホースアダプター SR17フジトク
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
ステンレス鋼 ホースアダプター SR07 フジトクステンレス鋼 ホースアダプター SR07フジトク
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼 ホースアダプター SR14 フジトクステンレス鋼 ホースアダプター SR14フジトク
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
炭素鋼 ホースアダプター SR09 フジトク炭素鋼 ホースアダプター SR09フジトク
229税込252
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
パワージャッキ用フランジ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用フランジ大阪ジャッキ製作所
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
プレスフレーム等でジャッキの反力を取る時に使用します。
パワージャッキ用ブッシング 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用ブッシング大阪ジャッキ製作所
999税込1,099
1個
当日出荷から20日以内出荷
G 1/4"xR 1/4"/90° ニップル(油圧用) エスコG 1/4"xR 1/4"/90° ニップル(油圧用)エスコ
520税込572
1個
翌日出荷
形状90°ニップルエスコ品番EA425GC-2
G 1" x R 1"  ニップル(油圧用) エスコG 1" x R 1" ニップル(油圧用)エスコ
980税込1,078
1個
翌日出荷
形状ニップルエスコ品番EA425GB-8
高圧ニップル RIKEN(理研機器)高圧ニップルRIKEN(理研機器)
619税込681
1個
翌々日出荷
形状ニップル接続ねじ種類R使用流体最高使用圧力(MPa)70仕様ねじ込み継手
高圧クロス RIKEN(理研機器)高圧クロスRIKEN(理研機器)
4,888税込5,377
1個
翌々日出荷
形状クロス接続ねじ種類Rc使用流体最高使用圧力(MPa)70仕様ねじ込み継手
銅管用チューブ継手 T202形継手スリーブ ダイキン潤滑機設銅管用チューブ継手 T202形継手スリーブダイキン潤滑機設
349税込384
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質快削黄銅形状スリーブ
HLN型ロータリージョイント エステック(Stek)HLN型ロータリージョイントエステック(Stek)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
圧力21MPa以下の一般作動油用ロータリージョイントとして開発された製品です。 シールにカーボン系シールリングを使用し、軸受部にはボールベアリングを使用しているため、高い耐久性を備えており、最高200min-1での使用が可能です。
形状ロータリージョイント温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)21使用流体一般作動油
ウェルトアダプタ 日本発条(NHK)ウェルトアダプタ日本発条(NHK)
699税込769
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SS400
ウェルディングアダプタ 日本発条(NHK)ウェルディングアダプタ日本発条(NHK)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質SS
ホースジョイント(ホースめねじブランチティー) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]ホースジョイント(ホースめねじブランチティー)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
999税込1,099
1個
12日以内出荷から20日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604形状ティー使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc
フローサイン FSR 正和フローサイン FSR正和(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
油の流れを歯車の回転により確保することのできる目視タイプのフローサインです。圧力損失が少なく検流できる流量範囲、粘度範囲が広く、抵抗式、容積式どちらのシステムにおいても利用できます。
最高使用圧力(MPa)5[50]定格流量(L/min)2(100mm2/s時)流量(cm3/分)最小回転/50(32mm2/s時)
スイベルジョイント 正和スイベルジョイント正和
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
スイベルジョイントは回転接続口をもつ継手です。回転軸接続にはフレキシブルホース等を使用し、かつ外部荷重をできるだけ少なくするように配管を行って下さい。
形状スイベルジョイント最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000使用温度範囲(℃)-20~+60(エアー使用時凍結しないこと)最高使用圧力(MPa)3使用流体一般潤滑油、油圧作動油、エアー(無給油使用不可)荷重(kg)外部/1以下(常用)接続ねじ種類Rc
自在エルボ 正和自在エルボ正和
929税込1,022
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状エルボ
アタッチメント 正和アタッチメント正和
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途吐出量の倍増に使用します。形状その他継手
ホースエンド PFB 正和ホースエンド PFB正和
239税込263
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
形状ストレート
ジャンクションヘッド 正和ジャンクションヘッド正和
329税込362
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状その他継手
リングジョイント(隔壁型おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]リングジョイント(隔壁型おねじコネクタ)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
659税込725特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604形状コネクタ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc
アクセサリー(ホースナット) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]アクセサリー(ホースナット)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
109税込120
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリー(リングナット) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]アクセサリー(リングナット)コーヨー[油圧機器・油圧ホース](1件のレビュー)
108税込119
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チェックジョイント(チェック継手 TypeS-B) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]チェックジョイント(チェック継手 TypeS-B)コーヨー[油圧機器・油圧ホース](1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質(Oリング)JIS B2401 1B、(継手本体)JIS H3250 C3604、(ポペット)JIS H3250 C3604、(スプリング)JIS G4303 SUS304、(スプリング受け)JIS H3250 C3604、(スナップリング)JIS G4303 SUS304形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)21常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc
チューブジョイント(ホース45度おねじエルボコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]チューブジョイント(ホース45度おねじエルボコネクタ)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
539税込593
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ビニールナット)JIS H3250 C3604形状45°エルボ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)2常用使用圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
ホースジョイント(ホースおねじブランチティー) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]ホースジョイント(ホースおねじブランチティー)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
989税込1,088
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604形状ティー使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

高圧用管継手