21ページ目: 高圧用管継手

高圧用管継手とはソケットやニップルと呼ばれる油圧の配管に使われる継手のことを指す言葉です。ソケットは大きなナットのような形をしていて、油圧機器とホースなどを配管したり、ホースを延長する時に使ったりしています。素材は鉄で作られたものが多いです。ニップルも片側にねじを先細に切ったテーパねじとよばれるもの、もう片方に平行に切られている平行ねじとそれぞれ別のものをさしたり、両方に同じねじを繋げたりすることが出来ます。エアブラシやポンプの配管、ポンプにつないだりと多くの場面で見ることができます。

FA現場のお役立ち情報
1,605件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL45(16)アダプタ 清水製作所[継手]UL45(16)アダプタ清水製作所[継手]
999税込1,099
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
UL45(0613)アダプタ 清水製作所[継手]UL45(0613)アダプタ清水製作所[継手]
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SWO6 異径座付エルボ(Oリング付) 清水製作所[継手]SWO6 異径座付エルボ(Oリング付)清水製作所[継手]
929税込1,022
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBR
SWO5GU座付エルボ(ユニファイネジ)(Oリング付) 清水製作所[継手]SWO5GU座付エルボ(ユニファイネジ)(Oリング付)清水製作所[継手]
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBR
SWO4GU座付エルボ(ユニファイネジ)(Oリング付) 清水製作所[継手]SWO4GU座付エルボ(ユニファイネジ)(Oリング付)清水製作所[継手]
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
SWO5 45°座付エルボ(Oリング付) 清水製作所[継手]SWO5 45°座付エルボ(Oリング付)清水製作所[継手]
889税込978
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBR
SR09Lロングアダプタ 清水製作所[継手]SR09Lロングアダプタ清水製作所[継手]
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
MS2Mキャップ(ミリネジ) 清水製作所[継手]MS2Mキャップ(ミリネジ)清水製作所[継手]
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
JL-LDスイベルジョイント BRIDGESTONE(ブリヂストン)JL-LDスイベルジョイントBRIDGESTONE(ブリヂストン)
5,998税込6,598
1個
52日以内出荷
材質スチール仕様一般スイベル形状スイベルジョイント使用温度範囲(℃)-30~+100最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理材質(Oリング)NBR接続ねじ種類Rc
JL-LCスイベルジョイント BRIDGESTONE(ブリヂストン)JL-LCスイベルジョイントBRIDGESTONE(ブリヂストン)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から52日以内出荷
材質スチール仕様一般スイベル形状スイベルジョイント使用温度範囲(℃)-30~+100最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理材質(Oリング)NBR最小破壊圧力(MPa)82接続ねじ種類G×R
JL-CDスイベルジョイント BRIDGESTONE(ブリヂストン)JL-CDスイベルジョイントBRIDGESTONE(ブリヂストン)
5,698税込6,268
1個
52日以内出荷
材質スチール仕様一般スイベル形状スイベルジョイント使用温度範囲(℃)-30~+100最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理材質(Oリング)NBR最小破壊圧力(MPa)82接続ねじ種類G×R
高圧差込溶接形異径チーズ フジトク高圧差込溶接形異径チーズフジトク
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
形状チーズ材質炭素鋼最高使用圧力(MPa)12.0接続SW(差込溶接)管厚S80
高圧差込溶接形異径カップリング フジトク高圧差込溶接形異径カップリングフジトク
579税込637
1個
4日以内出荷
形状カップリング材質炭素鋼接続SW(差込溶接)管厚S80
高圧45°差込溶接形エルボ フジトク高圧45°差込溶接形エルボフジトク
699税込769
1個
4日以内出荷
最高使用圧力(MPa)12.0材質炭素鋼形状エルボ45°接続SW(差込溶接)管厚S80
ステンレス鋼製高圧差込溶接形ハーフカップリング フジトクステンレス鋼製高圧差込溶接形ハーフカップリングフジトク
659税込725
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
形状カップリング材質ステンレス鋼最高使用圧力(MPa)12.0接続SW(差込溶接)管厚S80
ステンレス鋼製高圧90°捻込形エルボ フジトクステンレス鋼製高圧90°捻込形エルボフジトク
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
呼び径(B)2材質ステンレス鋼形状エルボ90°寸法L(mm)60.1接続PT(管用テーパネジ)呼び径(A)50寸法B(Φmm)77管厚S80
ステンレス鋼製高圧45°差込溶接形エルボ フジトクステンレス鋼製高圧45°差込溶接形エルボフジトク
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
材質ステンレス鋼形状エルボ45°接続SW(差込溶接)管厚S80
継手キット NACHI(不二越)継手キットNACHI(不二越)
4,398税込4,838
1台
10日以内出荷
形状フランジ管接続口径吸入口:G3/4×Rc3/4、吐出口:G1/2×Rc1/2Oリング吸入口:1B-P24、吐出口:1B-P18適合ポンプPVS-0B-8接続ねじ種類G×Rc
ダストキャップ プラグ用 ニューマシンダストキャップ プラグ用ニューマシン
329税込362
1個
9日以内出荷から21日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊継手 T916形回転継手 ダイキン潤滑機設特殊継手 T916形回転継手ダイキン潤滑機設
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
材質構造用黄銅形状ロータリージョイント最高使用回転数(min-1[r.p.m])100最高使用圧力(MPa)2寸法F(mm)24使用温度(℃)80(MAX)寸法D(mm)19寸法A(Φmm)29接続ねじ種類Rc×R
パイプ継手 T1927形パイプアンカーブロック ダイキン潤滑機設パイプ継手 T1927形パイプアンカーブロックダイキン潤滑機設
3,398税込3,738
1個
当日出荷
材質一般構造用鋼形状その他継手寸法H(mm)11管接続口径Rc1/4最高使用圧力(MPa)21寸法A(mm)44寸法D(mm)24寸法E(mm)10寸法B(mm)28寸法C(mm)44取付ボルトM8×50(参考)寸法G(mm)13寸法F(Φmm)9接続ねじ種類Rc
六角穴付ボルト 日本発条(NHK)六角穴付ボルト日本発条(NHK)
139税込153
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
材質SCM435
高圧継手 レデューサ エナパック高圧継手 レデューサエナパック
1,698税込1,868
1個
当日出荷から30日以内出荷
高圧継手 クロス エナパック高圧継手 クロスエナパック
3,898税込4,288
1個
8日以内出荷
形状クロス管接続口径NPT3/8最高使用圧力(MPa)70接続ねじ種類NPT
球面キャップ RIKEN(理研機器)球面キャップRIKEN(理研機器)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
形状キャップ
継手スリーブ RIKEN(理研機器)継手スリーブRIKEN(理研機器)
489税込538
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
形状スリーブ
食い込み継手 RIKEN(理研機器)食い込み継手RIKEN(理研機器)
1,788税込1,967
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
最高使用圧力(MPa)70
ダイ (アセンブリ用治具・工具) ニッタダイ (アセンブリ用治具・工具)ニッタ
45,793税込50,372
1個
当日出荷から5日以内出荷
スイベルジョイント PM 昭和技研工業スイベルジョイント PM昭和技研工業
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
形状スイベルジョイント
SLD-F 特殊90°エルボ イハラサイエンスSLD-F 特殊90°エルボイハラサイエンス
689税込758
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質炭素鋼形状エルボ接続ねじ種類Rc
KZC チェックコネクタ イハラサイエンスKZC チェックコネクタイハラサイエンス
8,498税込9,348
1個
16日以内出荷
形状コネクタ接続ねじ種類R
KTG ホース接続ティー 片ニップル イハラサイエンスKTG ホース接続ティー 片ニップルイハラサイエンス
2,798税込3,078
1個
16日以内出荷
形状ティー接続ねじ種類G
316Lステンレス 高圧 ねじ込み継手 丸ソケット PT S フジトク316Lステンレス 高圧 ねじ込み継手 丸ソケット PT Sフジトク
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
材質SUS316L管厚S80
316Lステンレス 高圧 ねじ込み継手 ハーフカップリング PT HC フジトク316Lステンレス 高圧 ねじ込み継手 ハーフカップリング PT HCフジトク
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
材質SUS316L管厚S80
316Lステンレス 高圧 ねじ込み継手 異径丸ソケット PT S フジトク316Lステンレス 高圧 ねじ込み継手 異径丸ソケット PT Sフジトク
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
材質SUS316L管厚S80
316ステンレス 高圧 ねじ込み継手 ハーフカップリング PT HC フジトク316ステンレス 高圧 ねじ込み継手 ハーフカップリング PT HCフジトク
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
材質SUS316管厚S80
316ステンレス 高圧 ねじ込み継手 異径丸ソケット PT S フジトク316ステンレス 高圧 ねじ込み継手 異径丸ソケット PT Sフジトク
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
材質SUS316管厚S80
316Lステンレス 高圧 ねじ込み継手 ボスカップリング PT BS フジトク316Lステンレス 高圧 ねじ込み継手 ボスカップリング PT BSフジトク
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
材質SUS316L
316ステンレス 高圧 ねじ込み継手 四角プラグ PT 4P フジトク316ステンレス 高圧 ねじ込み継手 四角プラグ PT 4Pフジトク
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
材質SUS316

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

高圧用管継手