27ページ目: 高圧用管継手

高圧用管継手とはソケットやニップルと呼ばれる油圧の配管に使われる継手のことを指す言葉です。ソケットは大きなナットのような形をしていて、油圧機器とホースなどを配管したり、ホースを延長する時に使ったりしています。素材は鉄で作られたものが多いです。ニップルも片側にねじを先細に切ったテーパねじとよばれるもの、もう片方に平行に切られている平行ねじとそれぞれ別のものをさしたり、両方に同じねじを繋げたりすることが出来ます。エアブラシやポンプの配管、ポンプにつないだりと多くの場面で見ることができます。

FA現場のお役立ち情報
1,605件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノーバルブタイプ NSP型 真鍮製 ソケット ニューマシンノーバルブタイプ NSP型 真鍮製 ソケットニューマシン
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
ソケット、プラグ共にバルブ機構をもたない両路開放式カップリングです。 圧力損失がきわめて少ないため粘度の高い流体(紛体/水/蒸気/グリース/化学流体)などの配管に最適です。 オネジ型(M)、メネジ型(F)、ホースニップル型(H)を用意しています。 ロックタイプは準標準となります。
形状ソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
サニタリーカップ SSP型 真鍮 ソケット ニューマシンサニタリーカップ SSP型 真鍮 ソケットニューマシン
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
SP型より大幅に流量アップしました。 SPZ型と互換性があります。 分解可能のため内部洗浄が容易にできます。
形状ソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-10~150材質(シール)エチレンプロピレンゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.9(40)耐圧力(MPa[kgf/cm2])5.9(60)RoHS指令(10物質対応)対応
サニタリーカップ SSP型 真鍮 プラグ ニューマシンサニタリーカップ SSP型 真鍮 プラグニューマシン
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
SP型より大幅に流量アップしました。 SPZ型と互換性があります。 分解可能のため内部洗浄が容易にできます。
形状プラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-10~150材質(シール)エチレンプロピレンゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.9(40)耐圧力(MPa[kgf/cm2])5.9(60)RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーフローカップ DRSP型 ステンレス ソケット ニューマシンスーパーフローカップ DRSP型 ステンレス ソケットニューマシン
5,598税込6,158
1個
当日出荷から31日以内出荷
形状ソケット材質(本体)SUS303使用温度範囲(℃)-10~150材質(シール)エチレンプロピレンゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5(15)RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーフローカップ DRSP型 ステンレス プラグ ニューマシンスーパーフローカップ DRSP型 ステンレス プラグニューマシン
2,498税込2,748
1個
31日以内出荷
形状プラグ材質(本体)SUS303使用温度範囲(℃)-10~150材質(シール)エチレンプロピレンゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5(15)RoHS指令(10物質対応)対応
チャージカップリング SPR型 ステンレス ソケット ニューマシンチャージカップリング SPR型 ステンレス ソケットニューマシン
4,598税込5,058
1個
当日出荷から4日以内出荷
エアコン、冷蔵庫等の製造アッセンブリ・充填・検査ラインに 対応できるよう特殊なシール材の採用で冷媒ガス(R134a・ R410a・R407c)及び冷凍機油の充填用に最適です。 真空引き及び冷媒ガス充填用に開発されたカップリングです。 ソケットとプラグの両方に自動バルブ機構を備えているので分離時でも、真空度1.3×10-1Pa(1×10-3mmHg)までの用途に対応できます。 YSP型、LCG型チャージガン等と接続できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
チャージカップリング SPR型 真鍮 ソケット ニューマシンチャージカップリング SPR型 真鍮 ソケットニューマシン
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
エアコン、冷蔵庫等の製造アッセンブリ・充填・検査ラインに 対応できるよう特殊なシール材の採用で冷媒ガス(R134a・ R410a・R407c)及び冷凍機油の充填用に最適です。 真空引き及び冷媒ガス充填用に開発されたカップリングです。 ソケットとプラグの両方に自動バルブ機構を備えているので分離時でも、真空度1.3×10-1Pa(1×10-3mmHg)までの用途に対応できます。 YSP型、LCG型チャージガン等と接続できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
チャージカップリング SPR型 真鍮 プラグ ニューマシンチャージカップリング SPR型 真鍮 プラグニューマシン
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
エアコン、冷蔵庫等の製造アッセンブリ・充填・検査ラインに 対応できるよう特殊なシール材の採用で冷媒ガス(R134a・ R410a・R407c)及び冷凍機油の充填用に最適です。 真空引き及び冷媒ガス充填用に開発されたカップリングです。 ソケットとプラグの両方に自動バルブ機構を備えているので分離時でも、真空度1.3×10-1Pa(1×10-3mmHg)までの用途に対応できます。 YSP型、LCG型チャージガン等と接続できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
チャージカップリング SPR型 真鍮 ソケット ニューマシンチャージカップリング SPR型 真鍮 ソケットニューマシン
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
エアコン、冷蔵庫等の製造アッセンブリ・充填・検査ラインに 対応できるよう特殊なシール材の採用で冷媒ガス(R134a・ R410a・R407c)及び冷凍機油の充填用に最適です。 真空引き及び冷媒ガス充填用に開発されたカップリングです。 ソケットとプラグの両方に自動バルブ機構を備えているので分離時でも、真空度1.3×10-1Pa(1×10-3mmHg)までの用途に対応できます。 YSP型、LCG型チャージガン等と接続できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
チャージカップリング SPR型 真鍮 プラグ ニューマシンチャージカップリング SPR型 真鍮 プラグニューマシン
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
エアコン、冷蔵庫等の製造アッセンブリ・充填・検査ラインに 対応できるよう特殊なシール材の採用で冷媒ガス(R134a・ R410a・R407c)及び冷凍機油の充填用に最適です。 真空引き及び冷媒ガス充填用に開発されたカップリングです。 ソケットとプラグの両方に自動バルブ機構を備えているので分離時でも、真空度1.3×10-1Pa(1×10-3mmHg)までの用途に対応できます。 YSP型、LCG型チャージガン等と接続できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
オートカップ SPZ型 ステンレス プラグ ニューマシンオートカップ SPZ型 ステンレス プラグニューマシン
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
YSP型と互換性をもたせ、流量を大幅にアップしました。 SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状プラグ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
オートカップ SPZ型 真鍮 ソケット ニューマシンオートカップ SPZ型 真鍮 ソケットニューマシン
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
YSP型と互換性をもたせ、流量を大幅にアップしました。 SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状ソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
オートカップ SPZ型 真鍮 プラグ ニューマシンオートカップ SPZ型 真鍮 プラグニューマシン
839税込923
1個
4日以内出荷
YSP型と互換性をもたせ、流量を大幅にアップしました。 SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状プラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
オートカップ SPZ型 真鍮 ソケット ニューマシンオートカップ SPZ型 真鍮 ソケットニューマシン
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
YSP型と互換性をもたせ、流量を大幅にアップしました。 SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状ソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
オートカップ SPZ型 真鍮 プラグ ニューマシンオートカップ SPZ型 真鍮 プラグニューマシン
729税込802
1個
4日以内出荷
YSP型と互換性をもたせ、流量を大幅にアップしました。 SUS304を採用していますので半導体関連機器や理化学機器向けに最適です。 各種流体に適合できるシール材を用意しています。
形状プラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
高圧オートカップ SPH070型 ソケット ニューマシン高圧オートカップ SPH070型 ソケットニューマシン
3,598税込3,958
1個
31日以内出荷
最高使用圧力68.6MPa(700kgf/cm2)の超高圧用である。 ネジロック方式で接続時の振動・衝撃にも強い。
形状ソケット材質(本体)特殊鋼/ニッケルメッキ質量(g)127使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)59寸法H(mm)15(二面)材質(シール)ニトリルゴム寸法TR3/8寸法D(Φmm)30最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.6(700)寸法E(mm)15耐圧力(MPa[kgf/cm2])98(1000)RoHS指令(10物質対応)対応
高圧オートカップ SPH070型 プラグ ニューマシン高圧オートカップ SPH070型 プラグニューマシン
2,998税込3,298
1個
31日以内出荷
最高使用圧力68.6MPa(700kgf/cm2)の超高圧用である。 ネジロック方式で接続時の振動・衝撃にも強い。
形状プラグ材質(本体)特殊鋼/ニッケルメッキ質量(g)122使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)48寸法H(mm)24(二面)材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)24寸法TRc3/8寸法D(Φmm)28.5最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.6(700)寸法E(mm)13耐圧力(MPa[kgf/cm2])98(1000)RoHS指令(10物質対応)対応
8007アダプター(ケース) 清水製作所[継手]8007アダプター(ケース)清水製作所[継手]
119,800税込131,780
1箱(150個)ほか
3日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
8006アダプター(ケース) 清水製作所[継手]8006アダプター(ケース)清水製作所[継手]
119,800税込131,780
1箱(150個)ほか
3日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
7007アダプター(ケース) 清水製作所[継手]7007アダプター(ケース)清水製作所[継手]
119,800税込131,780
1箱(150個)ほか
3日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
7006アダプター(ケース) 清水製作所[継手]7006アダプター(ケース)清水製作所[継手]
119,800税込131,780
1箱(150個)ほか
3日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
8001アダプター(ケース) 清水製作所[継手]8001アダプター(ケース)清水製作所[継手]
119,800税込131,780
1箱(100個)ほか
3日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
7001アダプター(ケース) 清水製作所[継手]7001アダプター(ケース)清水製作所[継手]
119,800税込131,780
1箱(100個)ほか
3日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SR36アダプター(ケース) 清水製作所[継手]SR36アダプター(ケース)清水製作所[継手]
91,980税込101,178
1箱(200個)ほか
3日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SR35アダプター(ケース) 清水製作所[継手]SR35アダプター(ケース)清水製作所[継手]
91,980税込101,178
1箱(200個)ほか
3日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SR34アダプター(ケース) 清水製作所[継手]SR34アダプター(ケース)清水製作所[継手]
75,980税込83,578
1箱(100個)ほか
3日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SR33アダプター(ケース) 清水製作所[継手]SR33アダプター(ケース)清水製作所[継手]
75,980税込83,578
1箱(100個)ほか
3日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SR13アダプター(ケース) 清水製作所[継手]SR13アダプター(ケース)清水製作所[継手]
79,980税込87,978
1箱(300個)ほか
3日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SR09アダプター(ケース) 清水製作所[継手]SR09アダプター(ケース)清水製作所[継手]
79,980税込87,978
1箱(300個)ほか
3日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
インターロックバンド 清水製作所[継手]インターロックバンド清水製作所[継手]
779税込857
1個
4日以内出荷
材質FCD450/S45C表面処理電気亜鉛めっき三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
TY口金(セット品) 清水製作所[継手]TY口金(セット品)清水製作所[継手]
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SUS-RFO 清水製作所[継手]SUS-RFO清水製作所[継手]
8,798税込9,678
1個
31日以内出荷
材質SUS304寸法L(mm)34寸法A(mm)□100寸法t(mm)8寸法B(mm)77.8寸法d1(Φmm)10寸法d3(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
SUS-RFF 清水製作所[継手]SUS-RFF清水製作所[継手]
7,998税込8,798
1個
31日以内出荷
材質SUS304寸法L(mm)34寸法A(mm)□100寸法t(mm)8寸法B(mm)77.8寸法d1(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
5400-00(セット)スプリットフランジ(クランプハーフ)スタンダードタイプ【3000PSI】 清水製作所[継手]5400-00(セット)スプリットフランジ(クランプハーフ)スタンダードタイプ【3000PSI】清水製作所[継手]
359税込395特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質FCD450/S45C表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SFLスイベル 清水製作所[継手]SFLスイベル清水製作所[継手]
109,800税込120,780
1個
31日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SFSスイベル 清水製作所[継手]SFSスイベル清水製作所[継手]
89,980税込98,978
1個
31日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SKL06スイベル 清水製作所[継手]SKL06スイベル清水製作所[継手]
3,588税込3,947
1個
31日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SKLO35スイベル 清水製作所[継手]SKLO35スイベル清水製作所[継手]
4,598税込5,058
1個
31日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SKLO34スイベル 清水製作所[継手]SKLO34スイベル清水製作所[継手]
4,498税込4,948
1個
31日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SKLO33スイベル 清水製作所[継手]SKLO33スイベル清水製作所[継手]
3,598税込3,958
1個
31日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

高圧用管継手