35ページ目: 高圧用管継手

高圧用管継手とはソケットやニップルと呼ばれる油圧の配管に使われる継手のことを指す言葉です。ソケットは大きなナットのような形をしていて、油圧機器とホースなどを配管したり、ホースを延長する時に使ったりしています。素材は鉄で作られたものが多いです。ニップルも片側にねじを先細に切ったテーパねじとよばれるもの、もう片方に平行に切られている平行ねじとそれぞれ別のものをさしたり、両方に同じねじを繋げたりすることが出来ます。エアブラシやポンプの配管、ポンプにつないだりと多くの場面で見ることができます。
特価
本日2月19日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
1,605件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
炭素鋼 ねじ込み継手 PT6SA 全六角ソケット フジトク炭素鋼 ねじ込み継手 PT6SA 全六角ソケットフジトク
699税込769
1個
4日以内出荷
形状ソケット材質炭素鋼
コンプレッサー用アダプター PROXXON(プロクソン)コンプレッサー用アダプターPROXXON(プロクソン)
399税込439
1個
4日以内出荷
用途接続パーツ形状アダプタ質量(g)8.5管接続口径M5×0.45×G1/8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12×12×17接続ねじ種類M×G
二又ホースジョイント ヤマトエンジニアリング二又ホースジョイントヤマトエンジニアリング
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)仕様ホースジョイント二又タイプ
三又ホースジョイント ヤマトエンジニアリング三又ホースジョイントヤマトエンジニアリング
699税込769
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)仕様ホースジョイント三又タイプ
片口ニップル ヤマトエンジニアリング片口ニップルヤマトエンジニアリング
299税込329
1個
3日以内出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)仕様ホースジョイント片口ニップルテーパーネジ
ホース口袋ナット ヤマトエンジニアリングホース口袋ナットヤマトエンジニアリング
329税込362
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ホース口・袋ナット。
材質真鍮(ニッケルメッキ)
パワージャッキ用ブッシング 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用ブッシング大阪ジャッキ製作所
999税込1,099
1個
当日出荷から20日以内出荷
G 1" x R 1" /90° ニップル(油圧用) エスコG 1" x R 1" /90° ニップル(油圧用)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
形状ニップルエスコ品番EA425GC-8
G 3/4"xR 3/4"/90° ニップル(油圧用) エスコG 3/4"xR 3/4"/90° ニップル(油圧用)エスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
形状ニップルエスコ品番EA425GC-6
G 1/2"xR 1/2"/90° ニップル(油圧用) エスコG 1/2"xR 1/2"/90° ニップル(油圧用)エスコ
720税込792
1個
翌日出荷
形状ニップルエスコ品番EA425GC-4
R 3/4" カプラープラグ(高圧) エスコR 3/4" カプラープラグ(高圧)エスコ
5,610税込6,171
1個
翌日出荷
形状プラグエスコ品番EA425DW-6
R 1/2" カプラープラグ(高圧) エスコR 1/2" カプラープラグ(高圧)エスコ
4,490税込4,939
1個
翌日出荷
形状プラグエスコ品番EA425DW-4
R 3/8" カプラープラグ(高圧) エスコR 3/8" カプラープラグ(高圧)エスコ
3,280税込3,608
1個
8日以内出荷
形状プラグエスコ品番EA425DW-3
R 1/4" カプラープラグ(高圧) エスコR 1/4" カプラープラグ(高圧)エスコ
2,700税込2,970
1個
翌日出荷
形状プラグエスコ品番EA425DW-2
スタッドチーズ RIKEN(理研機器)スタッドチーズRIKEN(理研機器)
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
形状チーズ接続ねじ種類R使用流体最高使用圧力(MPa)70仕様ねじ込み継手
スタッドエルボ RIKEN(理研機器)スタッドエルボRIKEN(理研機器)
3,088税込3,397
1個
翌々日出荷
接続ねじ種類R使用流体最高使用圧力(MPa)70仕様ねじ込み継手
特殊継手 T111形Y型ストレーナ ダイキン潤滑機設特殊継手 T111形Y型ストレーナダイキン潤滑機設
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
材質球状黒鉛鋳鉄形状ワイ管接続口径Rc3/8最高使用圧力(MPa)21使用温度(℃)120(MAX)寸法D(mm)83寸法C(mm)57メッシュ10メッシュ寸法B(Φmm)42寸法A(Φmm)32材質(Oリング)ニトリルゴム JIS B2401 1種BOリングG30使用油集中潤滑用グリース、NLG1ちょう度番号#0~#1接続ねじ種類Rc
S25CHXNI S25C 高圧 角ニップル ヤマト特殊鋼S25CHXNI S25C 高圧 角ニップルヤマト特殊鋼
549税込604
1個
3日以内出荷
種類鋼管用継手形状ニップル材質S25C
LIN型ロータリージョイント エステック(Stek)LIN型ロータリージョイントエステック(Stek)
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
空圧用ロータリージョイントして開発した製品です。シールにカーボン系シーリングを使用し、軸受部にはボールベアリングを使用してるため、高い耐久性を備えており。最高200min-1での使用が可能です。 ボディ材質にはアルミニウムを使用することにより、軽量化を実現しました。
材質アルミニウム形状ロータリージョイント温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気接続ねじ種類Rc×G
レール 日本発条(NHK)レール日本発条(NHK)
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
寸法L(mm)1200寸法H(mm)22寸法B(mm)40
マウンティングアダプタ 日本発条(NHK)マウンティングアダプタ日本発条(NHK)
449税込494
1個
9日以内出荷
材質SS400
カップリングボルト 日本発条(NHK)カップリングボルト日本発条(NHK)
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
コネクター PQJ 正和コネクター PQJ正和
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
寸法L2(mm)7仕様ガスケット付形状コネクタ接続ねじ種類M
ティー PKF 正和ティー PKF正和
689税込758
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状ティー接続ねじ種類M
ティー PJD 正和ティー PJD正和
179税込197
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
形状ティー接続ねじ種類M寸法D(Φmm)6.5
メネジ PFF 正和メネジ PFF正和
119税込131
1個
6日以内出荷
形状ストレート接続ねじ種類M
メネジ PEF 正和メネジ PEF正和
189税込208
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
形状エルボ接続ねじ種類M寸法L(mm)14.5
ホースエンド PEB 正和ホースエンド PEB正和(1件のレビュー)
239税込263
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
形状エルボ
ジャンクションヘッド 正和ジャンクションヘッド正和
329税込362
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状その他継手
ジャンクションクロス 正和ジャンクションクロス正和
359税込395
1個
翌々日出荷
形状クロス管接続口径M10×1寸法L1(mm)30寸法D(Φmm)6.5寸法L2(mm)9寸法A(Φmm)14適合管外径(Φmm)6接続ねじ種類M
スタットユニオン RIKEN(理研機器)スタットユニオンRIKEN(理研機器)
1,788税込1,967
1個
翌々日出荷
形状ユニオン接続ねじ種類R使用流体最高使用圧力(MPa)70仕様ねじ込み継手
イコールユニオン RIKEN(理研機器)イコールユニオンRIKEN(理研機器)
2,788税込3,067
1個
翌々日出荷
仕様ねじ込み継手形状ユニオン使用流体最高使用圧力(MPa)70
フランジ RIKEN(理研機器)フランジRIKEN(理研機器)
299,800税込329,780
1個
4日以内出荷
タイプ2000kN用ねじ径255×4概略質量(kg)48.3外径(Φmm)458使用ボルトM30
キャップ RIKEN(理研機器)キャップRIKEN(理研機器)
63,980税込70,378
1個
4日以内出荷
リングジョイント(めねじクロス) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]リングジョイント(めねじクロス)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
1,198税込1,318
1個
11日以内出荷から12日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604形状クロス使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc
アクセサリー(チューブナット) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]アクセサリー(チューブナット)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
118税込130
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリー(ホース口) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]アクセサリー(ホース口)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
118税込130
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スクリュージョイント(おすティー) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]スクリュージョイント(おすティー)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
619税込681
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771形状ティー使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)21常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
チューブジョイント(ホースおねじブランチティー) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]チューブジョイント(ホースおねじブランチティー)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
699税込769
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ビニールナット)JIS H3250 C3604形状ティー使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)2常用使用圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
ホースジョイント(ホースめねじエルボ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]ホースジョイント(ホースめねじエルボ)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
639税込703
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

高圧用管継手