37ページ目: 高圧用管継手

高圧用管継手とはソケットやニップルと呼ばれる油圧の配管に使われる継手のことを指す言葉です。ソケットは大きなナットのような形をしていて、油圧機器とホースなどを配管したり、ホースを延長する時に使ったりしています。素材は鉄で作られたものが多いです。ニップルも片側にねじを先細に切ったテーパねじとよばれるもの、もう片方に平行に切られている平行ねじとそれぞれ別のものをさしたり、両方に同じねじを繋げたりすることが出来ます。エアブラシやポンプの配管、ポンプにつないだりと多くの場面で見ることができます。

FA現場のお役立ち情報
1,605件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KUF ホース接続隔壁ユニオン(めす) イハラサイエンスKUF ホース接続隔壁ユニオン(めす)イハラサイエンス
1,398税込1,538
1個
16日以内出荷
温度範囲(℃)-20~250スリーブタイプエンベロープ付形状隔壁ユニオン寸法ミリサイズ接続ねじ種類G
KUE ホース接続隔壁ユニオン イハラサイエンスKUE ホース接続隔壁ユニオンイハラサイエンス
1,498税込1,648
1個
翌日出荷から16日以内出荷
寸法ミリサイズスリーブタイプエンベロープ付形状隔壁ユニオン接続ねじ種類G
KUD ホース接続ユニオン(めすシート) イハラサイエンスKUD ホース接続ユニオン(めすシート)イハラサイエンス
1,398税込1,538
1個
16日以内出荷
材質炭素鋼形状ユニオン定格圧力(MPa)14温度範囲(℃)-20~300接続ねじ種類G
KUD ホース接続ユニオン(めす) イハラサイエンスKUD ホース接続ユニオン(めす)イハラサイエンス
839税込923
1個
当日出荷から16日以内出荷
寸法ミリサイズ温度範囲(℃)-20~250スリーブタイプエンベロープ付形状ユニオン接続ねじ種類G
KTK ティー片ニップル イハラサイエンスKTK ティー片ニップルイハラサイエンス
1,398税込1,538
1個
翌日出荷から21日以内出荷
形状ティー接続ねじ種類R
KTH ティー中ニップル(めす) イハラサイエンスKTH ティー中ニップル(めす)イハラサイエンス
1,598税込1,758
1個
当日出荷から16日以内出荷
形状ティー寸法ミリサイズ接続ねじ種類Rc
KSU 締付ユニオン イハラサイエンスKSU 締付ユニオンイハラサイエンス
519税込571
1個
翌日出荷から16日以内出荷
材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)形状ユニオン材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)
KSU 隔壁締付ユニオン イハラサイエンスKSU 隔壁締付ユニオンイハラサイエンス
1,398税込1,538
1個
翌日出荷から21日以内出荷
形状隔壁ユニオン
KSL 隔壁締付エルボ イハラサイエンスKSL 隔壁締付エルボイハラサイエンス
3,598税込3,958
1個
翌日出荷から16日以内出荷
形状エルボ寸法ミリサイズ温度範囲(℃)-20~250スリーブタイプエンベロープ付
KMC スタッドエルボ(C形) イハラサイエンスKMC スタッドエルボ(C形)イハラサイエンス
5,998税込6,598
1個
11日以内出荷から16日以内出荷
形状エルボ寸法ミリサイズ接続ねじ種類R
KLS ホース接続隔壁ユニオンエルボ(めす) イハラサイエンスKLS ホース接続隔壁ユニオンエルボ(めす)イハラサイエンス
4,198税込4,618
1個
16日以内出荷
形状エルボ寸法ミリサイズ温度範囲(℃)-20~250スリーブタイプエンベロープ付接続ねじ種類G
KLH ホース接続隔壁ユニオンエルボ イハラサイエンスKLH ホース接続隔壁ユニオンエルボイハラサイエンス
2,998税込3,298
1個
翌日出荷から16日以内出荷
形状隔壁ユニオンエルボ寸法ミリサイズ接続ねじ種類G
KLE ホース接続ユニオンエルボ(めすシート) イハラサイエンスKLE ホース接続ユニオンエルボ(めすシート)イハラサイエンス
1,998税込2,198
1個
16日以内出荷
材質炭素鋼形状エルボ定格圧力(MPa)14温度範囲(℃)-20~300接続ねじ種類G
KKNナット イハラサイエンスKKNナットイハラサイエンス
289税込318
1個
翌日出荷から21日以内出荷
形状ナット接続ねじ種類M
KHC 平行ねじアダプタ(銅ガスケット用) イハラサイエンスKHC 平行ねじアダプタ(銅ガスケット用)イハラサイエンス
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷から21日以内出荷
形状アダプタ温度範囲(℃)-20~250接続ねじ種類G
KCW 溶接形コネクタ イハラサイエンスKCW 溶接形コネクタイハラサイエンス
959税込1,055
1個
16日以内出荷
形状コネクタ温度範囲(℃)-20~250
FA-SA 油圧用21MPa管フランジ イハラサイエンスFA-SA 油圧用21MPa管フランジイハラサイエンス
759税込835
1個
翌日出荷から21日以内出荷
材質炭素鋼形状フランジ
FA-HB 油圧用21MPa管フランジ イハラサイエンスFA-HB 油圧用21MPa管フランジイハラサイエンス
719税込791
1個
11日以内出荷から31日以内出荷
材質炭素鋼形状フランジ
FA-HA 油圧用21MPa管フランジ イハラサイエンスFA-HA 油圧用21MPa管フランジイハラサイエンス
739税込813
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
材質炭素鋼形状フランジ
キャンパカ 油圧用プッシュワン継手 CFタイプ (3130-02専用) ニッタキャンパカ 油圧用プッシュワン継手 CFタイプ (3130-02専用)ニッタ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ホースと継手のアッセンブリがプッシュワン接続で完了する継手です。加締機は、必要なく、誰でも簡単・確実に現場アセンブリが可能です。
材質スチール仕様ユニオンめねじタイプ(30°オスシート付)適合アダプタ/110、145、190、130形状ストレート質量(g)45使用温度範囲(℃)-20~100寸法L(mm)62管接続口径G1/8寸法F(mm)22.5寸法X(mm)14呼称2寸法Y(mm)14内径D(Φmm)(最小)1.5適合ホース3130-02専用RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G
SR14(2段異径)アダプタ 清水製作所[継手]SR14(2段異径)アダプタ清水製作所[継手]
759税込835
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SR11(2段異径)アダプタ 清水製作所[継手]SR11(2段異径)アダプタ清水製作所[継手]
699税込769
1個
当日出荷から4日以内出荷
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
UL45(1609)アダプタ 清水製作所[継手]UL45(1609)アダプタ清水製作所[継手]
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SWO6GU 座付エルボ(ユニファイネジ)(Oリング付) 清水製作所[継手]SWO6GU 座付エルボ(ユニファイネジ)(Oリング付)清水製作所[継手]
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBR
SWO5 異径座付エルボ(Oリング付) 清水製作所[継手]SWO5 異径座付エルボ(Oリング付)清水製作所[継手]
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBR
SWO3U座付エルボ(ユニファイネジ)(Oリング付) 清水製作所[継手]SWO3U座付エルボ(ユニファイネジ)(Oリング付)清水製作所[継手]
938税込1,032
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBR
SR13Lロングアダプタ 清水製作所[継手]SR13Lロングアダプタ清水製作所[継手]
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SR35MRアダプタ(ミリネジ) 清水製作所[継手]SR35MRアダプタ(ミリネジ)清水製作所[継手]
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SR33MRアダプタ(ミリネジ) 清水製作所[継手]SR33MRアダプタ(ミリネジ)清水製作所[継手]
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
JL-KLスイベルジョイント BRIDGESTONE(ブリヂストン)JL-KLスイベルジョイントBRIDGESTONE(ブリヂストン)
4,998税込5,498
1個
52日以内出荷
材質スチール仕様一般スイベル形状スイベルジョイント使用温度範囲(℃)-30~+100最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理材質(Oリング)NBR接続ねじ種類G
JL-CGスイベルジョイント BRIDGESTONE(ブリヂストン)JL-CGスイベルジョイントBRIDGESTONE(ブリヂストン)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から52日以内出荷
材質スチール仕様一般スイベル形状スイベルジョイント使用温度範囲(℃)-30~+100最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理材質(Oリング)NBR接続ねじ種類G×R
JL-DLスイベルジョイント BRIDGESTONE(ブリヂストン)JL-DLスイベルジョイントBRIDGESTONE(ブリヂストン)
5,398税込5,938
1個
52日以内出荷
材質スチール仕様一般スイベル形状スイベルジョイント使用温度範囲(℃)-30~+100最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理材質(Oリング)NBR接続ねじ種類G×Rc
JL-DGスイベルジョイント BRIDGESTONE(ブリヂストン)JL-DGスイベルジョイントBRIDGESTONE(ブリヂストン)
5,298税込5,828
1個
52日以内出荷
材質スチール仕様一般スイベル形状スイベルジョイント使用温度範囲(℃)-30~+100最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理材質(Oリング)NBR接続ねじ種類G×Rc
JL-GLスイベルジョイント BRIDGESTONE(ブリヂストン)JL-GLスイベルジョイントBRIDGESTONE(ブリヂストン)
5,298税込5,828
1個
52日以内出荷
材質スチール仕様一般スイベル形状スイベルジョイント使用温度範囲(℃)-30~+100最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理材質(Oリング)NBR接続ねじ種類G
JL-GGスイベルジョイント BRIDGESTONE(ブリヂストン)JL-GGスイベルジョイントBRIDGESTONE(ブリヂストン)
4,998税込5,498
1個
52日以内出荷
材質スチール仕様一般スイベル形状スイベルジョイント使用温度範囲(℃)-30~+100最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理材質(Oリング)NBR接続ねじ種類G
JL-GDスイベルジョイント BRIDGESTONE(ブリヂストン)JL-GDスイベルジョイントBRIDGESTONE(ブリヂストン)
5,798税込6,378
1個
52日以内出荷
材質スチール仕様一般スイベル形状スイベルジョイント使用温度範囲(℃)-30~+100最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理材質(Oリング)NBR最小破壊圧力(MPa)82接続ねじ種類G×R
ステンレス高圧捻込形六角異径ニップル フジトクステンレス高圧捻込形六角異径ニップルフジトク
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
形状ニップル材質ステンレス鋼最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)
ステンレス鋼製高圧捻込形異径チーズ フジトクステンレス鋼製高圧捻込形異径チーズフジトク
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
形状チーズ材質ステンレス鋼最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)管厚S80
ステンレス鋼製高圧差込溶接形丸キャップ フジトクステンレス鋼製高圧差込溶接形丸キャップフジトク
969税込1,066
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
形状キャップ材質ステンレス鋼接続SW(差込溶接)管厚S80
PLUG 3/8 NPT RS PROPLUG 3/8 NPTRS PRO
959税込1,055
1個
7日以内出荷
仕様コネクタANPT 3/8 オス、コネクタAネジサイズ3/8NPTインチ、油圧継手タイプ油圧充填ドレンプラグ、材料スチール、仕上げ亜鉛六価クロム、コネクタAジェンダーオス、最高使用圧力700バール、動作温度 Min8℃

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

高圧用管継手